絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,388件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空ホース SIBATA(柴田科学)

    真空ホース

    SIBATA(柴田科学)
    7,198税込7,918
    1巻(3m)
    当日出荷
    ・減圧装置に利用される真空ホースです。 ・小型のロータリーエバポレーターや減圧ろ過器等に使用できます。
    ホース長さ(m)3内径(Φmm)7.5アズワン品番64-3880-24
  • ねじ口洗浄口びん用部品 SIBATA(柴田科学)

    ねじ口洗浄口びん用部品

    SIBATA(柴田科学)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ねじ口洗浄びんのスペアパーツです。
    用途ねじ口洗浄びん用ねじ規格GL-45
  • アナログパルスケーブル LD-5R型用 SIBATA(柴田科学)

    アナログパルスケーブル LD-5R型用

    SIBATA(柴田科学)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷
    ・デジタル粉じん計LD-5R型用コネクター付ケーブルです。 ・LD-5R型の濃度測定に相当するアナログ電圧、絶縁パルス出力を本体から取り出す為に用います。
    適合品番LD-5Rアズワン品番64-3880-56
  • ガス捕集管用 チップホルダー SIBATA(柴田科学)

    ガス捕集管用 チップホルダー

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    欠品中
    ●ガス捕集管用のカッターです。●ガラス管を簡単にカットすることができます。●ガラスの破片は容器(ホルダー)に収納されます。●ガラスの破片が散らばることなく安全に作業ができます。
    用途両端封式ガラス捕集管用、ガラス管両端カット用アズワン品番64-3880-74
  • パッシブホルダー SIBATA(柴田科学)

    パッシブホルダー

    SIBATA(柴田科学)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    パッシブガスチューブ有機溶剤用を直置きすることなく保持できるバッジ式のホルダーです。
    用途有機溶剤用
  • SPCガラスベース フィルターホルダー用 SIBATA(柴田科学)

    SPCガラスベース フィルターホルダー用

    SIBATA(柴田科学)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    SPCフィルターホルダーのサポートスクリーンタイプにセットして使用するガラスベースです。ノングリスで利用できるSPCジョイントタイプです。
  • 抽出器 ソックスレー脂肪抽出器用 SIBATA(柴田科学)

    抽出器 ソックスレー脂肪抽出器用

    SIBATA(柴田科学)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ・共通すり合わせソックスレー脂肪抽出器セットのスペアパーツです。 ・Φ28×100mmの円筒ろ紙が使用可能です。
    材質ほうけい酸ガラス上部摺合34/45下部摺合24/40
  • 粘度計 ウベローデ SU SIBATA(柴田科学)

    粘度計 ウベローデ SU

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    ・適量の試料を粘度計に入れ測時球C内(標線m1とm2との間の量)の試料が毛細管を流出する時間を計測して、粘度を求めるものです。 ・表面張力の差異の補正を必要としない標準動粘度計です。 ・動粘度0.3~100000mm2/s{cStセンチストークス}を測定できるように16種類があります。(定数表付) ・液柱差が常に一定に保たれるためSO、SFより精度が高くなります。
    材質ほうけい酸ガラス
  • 分注器 フィックス・ア・レット SIBATA(柴田科学)

    分注器 フィックス・ア・レット

    SIBATA(柴田科学)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・付属のシリコン栓に合った容器と接続させることで、指定の容量を分注することが可能です。 ・市販のシリコン栓やゴム栓を使用したり、インレットチューブのサイズを変えることで、様々な種類や容量の容器を使うこともできます。 ・シリンダーの目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。
    仕様シリコン栓付
  • 共通摺合三角トラップ SIBATA(柴田科学)

    共通摺合三角トラップ

    SIBATA(柴田科学)
    14,980税込16,478
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    突沸した場合、液だまり防止穴を設けたことで突沸した溶液が回転フラスコに戻ります。濃縮精度、回収率向上につながります。トラップの洗浄が容易になります。
  • 共通摺合ガス吹込管 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合ガス吹込管

    SIBATA(柴田科学)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    上部には外径Φ8mmゴム止めが付いているので、外部からガスの吹込みが可能な連結管です。同じ共通すり合わせ規格のメス形の接続口を持ったフラスコ等と、連結させて使用できます。
    寸法b(mm)45ゴム止外径(Φmm)8
  • SPC温度計アダプター SIBATA(柴田科学)

    SPC温度計アダプター

    SIBATA(柴田科学)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    市販の棒状温度計を接手管に接続して使用するための、PTFE製アダプターです。外径がΦ6~7.2mmの棒状温度計に適用可能です。
    内径(mm)7.2材質PTFE
  • 共通摺合平底なす形フラスコ SIBATA(柴田科学)

    共通摺合平底なす形フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    7,398税込8,138
    1個ほか
    翌々日出荷から8日以内出荷
    平底タイプのなす形フラスコです。ロータリーエバポレーターにサンプルを仕込む際、『できる限り省スペースで作業したい』 『フラスコを立てて使用したい』 とのご要望を受け商品化いたしました。なす形の特徴である蒸発効率の高さを活かしたまま、作業性が向上します。
  • SPC連結管 径違い(拡大用) SIBATA(柴田科学)

    SPC連結管 径違い(拡大用)

    SIBATA(柴田科学)(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    SPCの接続部に互換性のある異なる規格のSソケットに対してCコーン形/Tチップ形を連結する場合に使用します。Cコーン形の規格サイズよりも大きいSソケット形の連結管を拡大用と呼んでいます。
  • 自動ビュレット ガラスコック付 SIBATA(柴田科学)

    自動ビュレット ガラスコック付

    SIBATA(柴田科学)
    49,980税込54,978
    1式
    17日以内出荷
    自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
    仕様ガラスねじ止めコック付き材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)
  • 共通摺合セパラブルカバー 85mm SIBATA(柴田科学)

    共通摺合セパラブルカバー 85mm

    SIBATA(柴田科学)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のフラスコ用カバーです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。共通すり合わせ規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入排気などに利用できます。ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルフラスコと組み合わせて使用します。
    仕様平面すり合わせタイプつば面:平面摺り枝管:テーパー摺り合せジョイント材質硼珪酸ガラス1高さ(mm)116ツバ外径FD(Φmm)115ツバ内径(Φmm)85
  • ACアダプター PA-1203型 SIBATA(柴田科学)

    ACアダプター PA-1203型

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    欠品中
    ・デジタル粉じん計 LD-5用 オプション品です。 。ミニポンプ MP-ΣN シリーズ/MP-ΣNⅡシリーズ用 オプション品です。
  • ガラスろ過器るつぼ形 1G SIBATA(柴田科学)

    ガラスろ過器るつぼ形 1G

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    るつぼの形状をしたガラス製のフィルター付きろ過器です。ゴムアダプターを利用して吸引びんと接続して使用します。
    用途精密ろ過分析、かなり細かい沈殿物(例、BaSO4,Cu2+)の分析操作、とくに微細な沈殿物の予備操作、水銀の逆止弁および閉支弁に。 液体のろ過用
  • フィルター デジフィットマスター/デジフィットAUP/AUP+用 5000μL/10000μL 100入 SIBATA(柴田科学)

    フィルター デジフィットマスター/デジフィットAUP/AUP+用 5000μL/10000μL 100入

    SIBATA(柴田科学)
    4,398税込4,838
    1箱(100個)
    5日以内出荷
    分注器”デジフィット”AUPタイプ、AUP-5000/10000用のフィルターです。
    用途AUP-5000/10000用質量(kg)0.008
  • 簡易水質検査キットシンプルパック残留塩素 SIBATA(柴田科学)

    簡易水質検査キットシンプルパック残留塩素

    SIBATA(柴田科学)
    4,298税込4,728
    1個
    翌日出荷
    5~1000mg/Lと、11段階での比色が可能です。
    用途食品工場や医療介護施設などで使用される次亜塩素酸ナトリウム溶液等の塩素濃度管理などに使用できます。TGK品番1-0638-0801測定範囲5~1000mg/L11段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×31×9呈色淡黄~黄土色~茶~濃茶
  • メンブレンフィルター MCE SIBATA(柴田科学)

    メンブレンフィルター MCE

    SIBATA(柴田科学)
    22,980税込25,278
    1箱(100枚)
    5日以内出荷
    アスベストサンプラーAS-100などに使用されるΦ47mmのメンブレンフィルターです。作業環境・個人ばく露アスベスト捕集にご利用いただけます。
    型式MCE047径(Φmm)47適合型式AS-100
  • セパラブルフラスコOリングタイプ SIBATA(柴田科学)

    セパラブルフラスコOリングタイプ

    SIBATA(柴田科学)
    73,980税込81,378
    1セット
    4日以内出荷
    柴田科学で売れ筋のセパラブルカバーとセパラブルフラスコ、Oリングとバンドがセットになりました。必要なパーツをひとつづつ選ぶ手間を省きます。ガラスは不純物の少ないほうけい酸ガラス1級。化学反応や生物反応など幅広い用途にご利用いただけます。Oリングタイプは平面すり合わせタイプと比べると組み立て、洗浄が楽。初めて使用される方にもお勧めのセパフラセットです。
    用途蒸留、反応、加熱、攪拌に便利なセパラブルフラスコ。丸底タイプは溶液の均一反応や有機合成に。円筒形は固液混合、沈降、析出処理等、粉体やスラリー用途に適しています。Oリングタイプは気密性が高く、揮発、臭気対策、雰囲気制御が必要な反応に適しています。口数セパカバー:4(主管1、側管 角度:5°×1、10°×2)OリングP-95ツバ内径(Φmm)85主管24/40ツバ外径(Φmm)115側管19/38
  • ハンドヘルドパーティクルカウンター SPH-033 SIBATA(柴田科学)

    ハンドヘルドパーティクルカウンター SPH-033

    SIBATA(柴田科学)
    319,800税込351,780
    1台(1台)
    4日以内出荷
    ワイヤレス通信で記録もできる多機能のハンディ型パーティクルカウンターです。大画面のタッチパネルを採用することにより操作性を向上。任意の3粒径の測定データを表示、記録、ダウンロードが可能です。自動流量制御機能内蔵。10,000のデータ保存が可能。約4時間の連続運転が可能。
    用途クリーンルームの管理電源リチウムイオン電池、ACアダプター測定回数1~2000回または連続連続使用時間約4時間(電池)流量(L/min)2.83(0.1ft3/min) ±5%(自動流量制御)通信方法Bluetooth、USBサンプリング1秒~2時間測定モード手動、自動、個数濃度粒径(μm)【測定】0.3、0.5、5.0
  • ビーカー(SIBATA) SIBATA(柴田科学)

    ビーカー(SIBATA)

    SIBATA(柴田科学)
    4,700税込5,170
    1箱(10個)ほか
    5日以内出荷から9日以内出荷
    丈夫で耐熱性に優れたビーカー。ほうけい酸ガラス製
  • オゾンスクラバー 10入 SIBATA(柴田科学)

    オゾンスクラバー 10入

    SIBATA(柴田科学)
    8,398税込9,238
    1袋(10個)
    当日出荷
    オゾンスクラバーは、大気中のオゾンを除去する事が可能なカートリッジです。 。DNPH誘導体を分解してしまうオゾンを、本体のポリエチレン製チューブにに充填したヨウ化カリウムによって除去します。オゾンが存在する環境中で、DNPHアクティブガスチューブを用いて測定する際にご使用ください。
    用途大気環境測定。室内環境測定寸法(mm)約Φ16×43質量(g)約4(1本あたり)充填剤ヨウ化カリウム(1本当たり1.2g)
  • ガス捕集管 SIBATA(柴田科学)

    ガス捕集管

    SIBATA(柴田科学)
    11,980税込13,178
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    DNPH(2,4-ジニトロフェニルヒドラジン)含浸シリカゲルを充填した捕集管でアルデヒドケトン類のアクティブサンプリングに適しています。★低ブランクで、精度の高いサンプリングが可能となります。★他社製品と連結可能です。
    仕様層:1層保管環境冷蔵入数10充填量350mg充填剤DNPH含浸シリカゲル
  • 柴田 トールビーカー 目安目盛付  50ML 010040-50A SIBATA(柴田科学)

    柴田 トールビーカー 目安目盛付 50ML 010040-50A

    SIBATA(柴田科学)
    779税込857
    1個
    5日以内出荷
  • シリコンパッキン PTFE張 GLS-80白キャップ用 SIBATA(柴田科学)

    シリコンパッキン PTFE張 GLS-80白キャップ用

    SIBATA(柴田科学)
    8,198税込9,018
    1袋(5個)
    15日以内出荷
    ねじ口びん白キャップ017250-805A用の交換パーツとして使用可能です。
    用途GLS-80白キャップ用材質シリコンPTFE質量(kg)0.02高さH(mm)3幅W(mm)78.4
  • 静電容量型センサー保護フィルターΦ18 静電容量型センサー付試料容器用 10入 SIBATA(柴田科学)

    静電容量型センサー保護フィルターΦ18 静電容量型センサー付試料容器用 10入

    SIBATA(柴田科学)
    1,698税込1,868
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    ●水分活性測定装置AWシリーズ用のセンサー付試料容器保護フィルターです。●静電容量型専用です。
    用途食品・医薬品・化粧品産業。教育現場での実習。新製品の開発時。試作品の確認・評価。製造工程の品質管理。原料の品質確認。出荷前検査種類静電容量型用入数(枚)10直径(Φ)18
  • アナログ出力ケーブル DM-S用 SIBATA(柴田科学)

    アナログ出力ケーブル DM-S用

    SIBATA(柴田科学)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    デジタルマノメーター DM-100S/-300S用のアナログ出力ケーブル
    適合本体DM-100S/-300S用
  • 真空調節器 循環アスピレーター用 SIBATA(柴田科学)

    真空調節器 循環アスピレーター用

    SIBATA(柴田科学)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    循環アスピレーターWJ-15/WJ-20型用のオプション品です。 ニードルバルブで真空度を調節します。 ゲージ圧表示(単位Mpa)
  • 残留塩素測定器用樹脂比色板 中濃度用 SIBATA(柴田科学)

    残留塩素測定器用樹脂比色板 中濃度用

    SIBATA(柴田科学)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    仕様(コード番号)080540-524アズワン品番6-9785-15
  • 共栓三角フラスコ SIBATA(柴田科学)

    共栓三角フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    口元にガラス製の共通すり合わせ共栓が付属した三角フラスコです。
    種別三角フラスコ材質硼珪酸ガラス
  • ピュアポート 小型純水製造装置用オプション SIBATA(柴田科学)

    ピュアポート 小型純水製造装置用オプション

    SIBATA(柴田科学)
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    小型純水製造装置で使用するイオン交換樹脂です
    仕様コード番号:053200-113交換目安約190Lアズワン品番1-4018-05
  • ガラス円筒ダストジャーH型用 SIBATA(柴田科学)

    ガラス円筒ダストジャーH型用

    SIBATA(柴田科学)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    ダストジャーH型に標準付属されているスペアパーツです。 衛生試験法に準拠した降下ばいじん採取装置のダストジャー(ガラスびん)用です。
    材質ガラス寸法(Φmm)165
  • SPC冷却器 ジムロート SIBATA(柴田科学)

    SPC冷却器 ジムロート

    SIBATA(柴田科学)
    20,980税込23,078
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    内部はらせん状に巻かれたガラス管内に冷却水を通すことによって下部からの蒸気を効率よく冷やすことが可能な冷却器です。 上部と下部はSPC15で、セパラブルフラスコ等のガラス容器にもご利用いただけます。
    材質ほうけい酸ガラスタイプジムロート
  • プリンター BL2-58SNWJC 通信ケーブル付 SIBATA(柴田科学)

    プリンター BL2-58SNWJC 通信ケーブル付

    SIBATA(柴田科学)
    58,999税込64,899
    1台
    4日以内出荷
    労研式マスクフィッティングテスター MT-05U/-05/-03、ファイバーモニター F-1K用
    型式BL2-58SNWJC型質量(kg)0.265アズワン品番64-8273-55
  • 試験ガイド 10pcs/set SIBATA(柴田科学)

    試験ガイド 10pcs/set

    SIBATA(柴田科学)
    12,980税込14,278
    1袋(10個)
    当日出荷
    マスクフィッティングテスターMT-03/-05シリーズに使用される試験ガイド10個入りです。
  • ツインプレート サンプラー用 SIBATA(柴田科学)

    ツインプレート サンプラー用

    SIBATA(柴田科学)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    ローボリウムエアサンプラーLVS-30型等用のオプション品。1つの三脚に対して2つのもの(粉じん計と分粒装置など)を取り付けられるようにするためのプレートです。
    用途ローボリウムエアサンプラー用質量(kg)0.12アズワン品番64-8273-52
  • アルミブロック SIBATA(柴田科学)

    アルミブロック

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    ミニドライバスインキュベーター MiniC-100型用のアルミブロックです