シマノ純正のグリスです。ローラーブレーキの内部に使用する事で効果を発揮します。プロにも選ばれる定番品です。
タイプノーマル
アズワン品番64-9558-02
1本(100g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
アドテックの Type-C to C ケーブルは、100W 電力伝送が可能で、かつ 4K 映像の伝送も対応しております。ケーブル自体は強度に優れたアルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組で丈夫な高品位ケーブルになっております。
色ブラック
ケーブル長(m)2
コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-Cオス
USBタイプUSB3.2 Gen2
ケーブル種類耐久性
転送速度(Gbps)10
適合用途データ転送用・充電用
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
寸法(mm)1.2×2100
付属品インナーキャップ
材質ステンレス
長さ(mm)2100
アズワン品番64-9568-07
ケーブル種類インナーケーブル
1セット
¥689
税込¥758
当日出荷
ハブをはじめ、カップ&コーンのグリースアップ、ボルト類・クイルステムのウスに塗ったり、アルミピラーと金属フレームの固定部分に塗ったりと様々な用途で使用可能な万能グリースです。
高出力100W PD出力+PPS+QC3.0に対応したカーチャージャーになります。パソコンの充電にも対応しタブレット、スマートホンなど高速充電が可能です。一般的な乗用車12Vの他、トラック、外国車にも幅広く対応致します。レンタカーなどで営業でパソコンの充電などに便利です。iPhone14 13 12などは30Wを超える高速充電にも対応しており、より早く充電が可能になります。
色ブラック
出力(W)100W
ポート数USB Type-C 1ポート/Type-A 1ポート
入力電圧(V)DC12V~24V
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
タイプ2フィンガータイプ
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
アズワン品番64-9570-40
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
ワイヤーの片側がMTB用、反対側がロード用になった兼用モデル。スチール製。
色ブラック
セット内容アウターケーブル(5mm×2200mm 1本)、インナーケーブル(1.6mm×2050mm 1本、1.6mm×1000mm 1本)、アウターキャップ×4 、インナーエンドキャップ×2
アズワン品番64-9568-09
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
色グレー
アズワン品番64-9565-65
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
アズワン品番64-9566-73
1個
¥249
税込¥274
欠品中
DDR4-2666 (PC4-2666) UDIMM non-ECC 288pin / JEDEC規格準拠 / DDR4-2666を搭載、入出力ピンあたり2666Mbpsの高速メモリモジュール / 高品質、高信頼性の6年保証品 / 指定有害物質を排除した、RoHS指令対応品 / 省電力対応メモリ(ADS2666D-X4G、ADS2666D-H8G)
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
用途ブレーキシュー(1ペア)
適合BR-M760、BR-M750、BR-M739、BR-M737、BR-M600、BR-M580、BR-M570、BR-M530、BR-M510、BR-M432、BR-M431、BR-M430、BR-M422、BR-M421、BR-M420、BR-M330、BR-T660、BR-T300、BR-MX70、BR-MC18
アズワン品番64-9594-07
1組(2個)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
仕様ローラーブレーキのグリス注入口用キャップ
色ブラック
アズワン品番64-9566-31
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
ブラケット直付け
仕様リア対応スピード:7段/8段兼用
適合3S
色ブラック
アズワン品番64-9565-90
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
アズワン品番64-9602-08
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
補修に最適なロード用シフトケーブルセット。自転車1台分です。
色ブラック
セット内容アウターケーブル(4mm×1700mm 1本)、ステンレスインナーケーブル(1.2mm×2100mm 2本)、アウターキャップ 、インナーエンドキャップ
アズワン品番64-9568-14
1セット
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
FC-7800/M960/M800/M760/M761用。チェーンホイール一体型のBBのクランクの取り付けに使用します。TL-FC32も同時に必要です。
アズワン品番64-9594-27
純正品番Y13009220
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
100W 電力伝送が可能で、かつ 4K 映像の伝送も対応しております。ケーブル自体は強度に優れたアルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組で丈夫な高品位ケーブルになっております。
USBタイプUSB3.2 Gen2
転送速度(Gbps)10
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
アズワン品番64-9596-26
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
NE×US内装ハブ&シングルスピード用チェーン
リンク数114L
タイプエンドピン付
スピードタイプシングル
アズワン品番64-9594-83
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
寸法(mm)1.6×2050
付属品インナーキャップ
材質ステンレス
長さ(mm)2050
ケーブル種類インナーケーブル
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ