1,917件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RM3127-GTD部品マフラ 新ダイワ

    RM3127-GTD部品マフラ

    新ダイワ
    43税込47
    1個ほか
    3日以内出荷
  • RM3127-GTD15部品マフラ 新ダイワ

    RM3127-GTD15部品マフラ

    新ダイワ
    43税込47
    1個ほか
    3日以内出荷
  • RM3127-2WD部品マグネト 新ダイワ

    RM3127-2WD部品マグネト

    新ダイワ
    99税込109
    1個
    3日以内出荷
  • RM3127-GTD15部品マグネト 新ダイワ

    RM3127-GTD15部品マグネト

    新ダイワ
    99税込109
    1個
    3日以内出荷
  • RM3127-PTD15部品マフラ 新ダイワ

    RM3127-PTD15部品マフラ

    新ダイワ
    43税込47
    1個ほか
    3日以内出荷
  • RM3127-PTD部品リコイルスタータ・プーリ 新ダイワ

    RM3127-PTD部品リコイルスタータ・プーリ

    新ダイワ
    43税込47
    1個ほか
    3日以内出荷
  • EGW185M-I部品コントロールパネル 新ダイワ

    EGW185M-I部品コントロールパネル

    新ダイワ
    68税込75
    1個
    3日以内出荷
  • EGW185M-I部品カバー 新ダイワ

    EGW185M-I部品カバー

    新ダイワ
    41税込45
    1個
    3日以内出荷
  • EGW185M-IST部品マフラ 新ダイワ

    EGW185M-IST部品マフラ

    新ダイワ
    54税込59
    1個
    3日以内出荷
  • EGW185M-I部品インバータユニット 新ダイワ

    EGW185M-I部品インバータユニット

    新ダイワ
    68税込75
    1個
    3日以内出荷
  • EGW185M-IST部品カバー 新ダイワ

    EGW185M-IST部品カバー

    新ダイワ
    41税込45
    1個
    3日以内出荷
  • EGW185M-I部品フレーム 新ダイワ

    EGW185M-I部品フレーム

    新ダイワ
    68税込75
    1個
    3日以内出荷
  • EGW185M-IST部品フレーム 新ダイワ

    EGW185M-IST部品フレーム

    新ダイワ
    68税込75
    1個
    3日以内出荷
  • EGW185M-IST部品ロータ・ステータ 新ダイワ

    EGW185M-IST部品ロータ・ステータ

    新ダイワ
    54税込59
    1個
    3日以内出荷
  • EGW185M-IST部品インバータユニット 新ダイワ

    EGW185M-IST部品インバータユニット

    新ダイワ
    68税込75
    1個
    3日以内出荷
  • EGW185M-IST部品燃料タンク 新ダイワ

    EGW185M-IST部品燃料タンク

    新ダイワ
    81税込89
    1個ほか
    3日以内出荷
  • EGW185M-IST部品ベース・ホイル 新ダイワ

    EGW185M-IST部品ベース・ホイル

    新ダイワ
    41税込45
    1個ほか
    3日以内出荷
  • EGW185M-I部品ベース・ホイル 新ダイワ

    EGW185M-I部品ベース・ホイル

    新ダイワ
    41税込45
    1個ほか
    3日以内出荷
  • EGW185M-IST部品コントロールパネル 新ダイワ

    EGW185M-IST部品コントロールパネル

    新ダイワ
    68税込75
    1個
    3日以内出荷
  • EGW150MD-I部品カバー 新ダイワ

    EGW150MD-I部品カバー

    新ダイワ
    41税込45
    1個
    3日以内出荷
  • EGW185M-I部品ロータ・ステータ 新ダイワ

    EGW185M-I部品ロータ・ステータ

    新ダイワ
    54税込59
    1個
    3日以内出荷
  • EGW150MD-I部品ロータ・ステータ 新ダイワ

    EGW150MD-I部品ロータ・ステータ

    新ダイワ
    54税込59
    1個
    3日以内出荷
  • エンジンカッター用付属品レンチツール 新ダイワ

    エンジンカッター用付属品レンチツール

    新ダイワ
    2,098税込2,308
    1個(1個)
    3日以内出荷
    エンジンカッター付属品のレンチツールです。
    適合機種EC7412S、EC7414S、ECL7412S、ECL7414S、ECL7412BS、ECL7414BS、ECD7412S、ECD7414S、ECLD7412S、ECLD7412BS
  • ガソリン溶接機 新ダイワ

    ガソリン溶接機

    新ダイワ
    589,800税込648,780
    1台
    欠品中
    新機能!TIGモードで商用TIG溶接機で200Aまで出力できる。単相3線出力端子で商用TIG溶接機が使える新ダイワ独自の機能がさらに進化!。TIG溶接機専用のTIGモードで、従来機では難しい200Aの高出力溶接を実現しました。単相3線インバータ発電付。溶接中の発電出力が向上!例えば、150Aで作業中に取り出せる発電出力は900Wと、溶接、発電同時使用の出力が大きく改善しました。
    周波数(Hz)【発電】50/60(スイッチ切替)定格電圧(V)【発電】単相100/単相200定格電流(A)【発電】(100V/200V)25×2/25定格出力電流(A)DC180使用燃料ガソリン燃料消費量(L/h)(定格負荷時)2.76、(溶接定格負荷、使用率50%時)1.95エンジン部型式MZ360乾燥質量(kg)本体:99燃料タンク容量(L)13適合溶接棒(mm)2.0~4.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×545×647電圧調整方式インバータ式定格使用率(%)50電流調整範囲(A)DC30~200定格負荷電圧(V)27.2定格出力(kVA)【発電】(100V/200V)2.5×2/5.0エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)6.3
  • ガソリン溶接機 新ダイワ

    ガソリン溶接機

    新ダイワ
    469,800税込516,780
    1台
    3日以内出荷
    新機能!エンジン始動が手元でできる。アイドリングストップ&タッチスタートでカーボンニュートラルに貢献!。アイドルストップ昨日は、事前に設定した時間が経つと、自動でエンジンを停止します。溶接棒と母材を1秒接触して離すとエンジンが始動します。溶接中の発電出力が向上!例えば、150Aで作業中に取り出せる発電出力は900Wと、溶接、発電同時使用の出力が大きく改善しました。
    周波数(Hz)【発電】50/60(スイッチ切替)定格電圧(V)【発電】単相100定格電流(A)【発電】35定格出力電流(A)DC180使用燃料ガソリン燃料消費量(L/h)(定格負荷時)2.47、(溶接定格負荷、使用率50%時)1.95エンジン部型式MZ360乾燥質量(kg)本体:95燃料タンク容量(L)13適合溶接棒(mm)2.0~4.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×545×647電圧調整方式インバータ式定格使用率(%)50電流調整範囲(A)DC30~200定格負荷電圧(V)27.2定格出力(kVA)【発電】3.5エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)6.3
  • ガソリン溶接機 新ダイワ

    ガソリン溶接機

    新ダイワ
    369,800税込406,780
    1台
    3日以内出荷
    軽くて持ち運びしやすい溶接機に。溶接中の発電出力が大きく向上!1台2役の溶接機。単相100Vインバータ発電付。溶接中の発電出力が向上!例えば、120Aで作業中に取り出せる発電出力は600Wと、溶接、発電同時使用の出力が大きく改善しました。
    周波数(Hz)【発電】50/60(スイッチ切替)定格電圧(V)【発電】単相100定格電流(A)【発電】32定格出力電流(A)DC150使用燃料ガソリン燃料消費量(L/h)(定格負荷時)2.25、(溶接定格負荷、使用率50%時)1.68エンジン部型式MZ300乾燥質量(kg)本体:83燃料タンク容量(L)13適合溶接棒(mm)2.0~3.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×545×647電圧調整方式インバータ式定格使用率(%)50電流調整範囲(A)DC30~165定格負荷電圧(V)26定格出力(kVA)【発電】3.2エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)5.8
  • ガソリンインバータ発電機 新ダイワ

    ガソリンインバータ発電機

    新ダイワ
    299,800税込329,780
    1台
    3日以内出荷
    低騒音・低燃費大径キャスターでラクラク移動。商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。バッテリー充電専用出力付(DC12V)。セル付で始動もラクラク
    周波数(Hz)50/60定格電圧(V)単相100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×445×555定格電流(A)28使用燃料レギュラーガソリン乾燥質量(kg)68燃料タンク容量(L)12力率1音圧レベル(dB)【LAea】54.5~61 (7m)定格出力(kVA)2.8グリーン購入法適合音響パワーレベル(dB)【LWA】85.5運転時間(時間)(定格負荷運転時)6.4 / (1/4負荷時)14.4
  • ダイヤモンドブレード(乾式) 新ダイワ

    ダイヤモンドブレード(乾式)

    新ダイワ
    42,980税込47,278
    1枚
    3日以内出荷
    コンクリート切断用スタンダートなダイヤモンドブレードです。ダイヤモンドブレード付モデル標準付属品のダイヤモンドブレードです。
    用途コンクリート用
  • コンセントボックス 新ダイワ

    コンセントボックス

    新ダイワ
    359,800税込395,780
    1個
    3日以内出荷
    一般的な可搬形発電機に備えている単相3線出力端子から直接100V電源を取り出せるので、手軽にコンセントを増設できます。コンセントボックスは14.6kgと軽量・コンパクト。ラクラク持ち運べます。ケーブルや付属品に加え、工具もボックス内に収納できるので、コンセントボックスを持っていくだけで、コンセント増設が行えます。Uリングフックを備えているので、発電機本体に引っ掛けるだけで装着できます。他にもトラックのアオリや脚立など、さまざまな場所にコンセント設置が可能です。15Aコンセントを12口装備。コンセント2口に対して、30Aブレーカーを1つ備えております。また、100Aサブブレーカーも用意しているので、過負荷の時も安心です。市販の南京錠で鍵をかけられます。コンセントを刺したままフタを閉じられます。(防水仕様ではありません)
    適合機種可搬形マルチ発電機 単相3線コンセント個数12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)555×428×298コンセント出力100V/15A乾燥質量(kg)14.6
  • 発電機専用コンセントボックス 新ダイワ

    発電機専用コンセントボックス

    新ダイワ
    279,800税込307,780
    1台
    3日以内出荷
    可搬型発電機専用の100Vコンセントボックスです。手軽に100Vコンセントを増設!。軽量本体重量14.6kgで持ち運びラクラク!。フックで掛けるだけの簡単設置。市販の南京錠が掛けられます。100V/15Aコンセントを12個装備。単相3線接続端子専用
    付属品接続ケーブル(2m)、Uリングフック、DGM1000MI用アタッチメント、ワッシャー×3枚(出力端子M8用)適合機種DGM80BMK、DGM150BMK、DGM130MK、DGM150UMK、DGM25MKC-D(-PD)、DGM450MK(-P)、DGM600MK(-P)、DGM1000MI-D(-PD)質量(kg)本体乾燥:14.6口数コンセン:12コンセント出力100V/15A寸法(長さ×幅×高さ)(mm)555×428×298
  • マグネト・リコイルスタータ部品エンジンブロワEBV262S 新ダイワ

    マグネト・リコイルスタータ部品エンジンブロワEBV262S

    新ダイワ
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    仕様図解No.22部品名称スタータグリップ
  • エンジンカバー部品E2025TS 新ダイワ

    エンジンカバー部品E2025TS

    新ダイワ
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    その他図解No.36部品名称フュエルキャップ
  • リコイルスタータ・プーリ部品SSR2201-2T 新ダイワ

    リコイルスタータ・プーリ部品SSR2201-2T

    新ダイワ
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    その他図解No.10部品名称スタータグリップ
  • リコイルスタータ・プーリ部品RK3026-BW 新ダイワ

    リコイルスタータ・プーリ部品RK3026-BW

    新ダイワ
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    その他図解No.13部品名称スタータグリップ
  • リコイルスタータ・プーリ部品RK3026-PT20 新ダイワ

    リコイルスタータ・プーリ部品RK3026-PT20

    新ダイワ
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    その他図解No.13部品名称スタータグリップ
  • リコイルスタータ部品RM1027-PTD 新ダイワ

    リコイルスタータ部品RM1027-PTD

    新ダイワ
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    その他図解No.8部品名称ゼンマイ
  • インバータ発電機 新ダイワ

    インバータ発電機

    新ダイワ
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    12.7kg!片手でラクラクポータブルタイプ!!。商用電源と同等の良質な電気です。エコ発電。バッテリー充電専用出力付(DC12V)。超低騒音。オイルセンサー付
    その他【発電力率】1%周波数(Hz)【発電】50/60全幅(mm)240定格電圧(V)【発電】単相100全高(mm)380定格電流(A)【発電】9使用燃料レギュラーガソリン乾燥質量(kg)12.7燃料タンク容量(L)2.5連続運転時間(h)4.1~11.9エンジンタイプ空冷4サイクルMZ50定格出力(kVA)【発電】0.9エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.2/5000騒音値(dB(A)/7m)【Laeq】55~66寸法(長さ×幅×高さ)(mm)450×240×380グリーン購入法適合音響パワーレベル(dB)【LwA】86
  • 電動高圧洗浄機 新ダイワ

    電動高圧洗浄機

    新ダイワ
    519,800税込571,780
    1台
    3日以内出荷
    1点吊。3段積可能です。車輪止め付です。渇水防止。自動運転機能搭載
    電源(V)三相200(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)875×648×520モーター出力(kW)3.7吐出量(L/min)15.7/18.8吐出圧力(MPa)7.8(80kgf/cm2)乾燥質量(kg)103
  • 電動高圧洗浄機 新ダイワ

    電動高圧洗浄機

    新ダイワ
    599,800税込659,780
    1セット
    3日以内出荷
    1点吊。3段積可能です。車輪止め付です。渇水防止。自動運転機能搭載
    仕様噴射ガン(呼称):RL30-200Vセット内容洗浄機本体+アタッチメント吐水ホース&噴射ガン高さ(mm)520電源(V)三相200(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)875×648×520モーター出力(kW)3.7ホース長さ(m)余水ホース:1/2"×3.0、吐水ホース:3/8"×20、吸水ホース:3/4"×3(ストレーナ付)吐出量(L/min)15.7/18.8吐出圧力(MPa)7.8(80kgf/cm2)乾燥質量(kg)103