絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,211件中 761~800件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 土壌酸度(pH)計 C ロング電極測定コンディションチェック機能付 シンワ測定

    土壌酸度(pH)計 C ロング電極測定コンディションチェック機能付

    シンワ測定
    ¥6,498税込¥7,148
    1台
    当日出荷
    土壌酸度測定の為の水分コンディションチェック機能付。ロングタイプで土壌への挿入部分が長く太いため、深部まで測定ができます。
    用途土壌酸度(pH)の簡易測定に。付属品サンドペーパー(#1000)材質本体、メーターカバー:ABS樹脂、メーター:アルミ、電極部:チタン亜鉛合金、銅、アルミ、ゴム寸法(mm)395×55×55測定範囲pH3~7質量(g)97最小表示pH0.2精度±pH0.5使用温度(℃)0~40
  • ロッドテープリール シンワ測定

    ロッドテープリール

    シンワ測定
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ロッドテープが収納でき、持ち運びに便利です。スムーズにテープが巻き取れます。テープ接続部はワンタッチで着脱出来て便利です。
    用途ロッドテープの巻き取り、収納、保管、持ち運びに。
  • マルチ標尺 アルミ製 シンワ測定

    マルチ標尺 アルミ製

    シンワ測定
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1組
    当日出荷
    右基点目盛標尺を引き伸ばすことで内寸測定ができます。裏面はクロス標尺として使用でき、縦横が同時に測定できます。専用標尺が黄色地のため読み取り位置が分かりやすいです。
    用途現場記録写真撮影に。材質本体:アルミ、先端部:ポリプロピレン樹脂、クロス金具部:鉄(クロムメッキ)
  • 受光器 レーザーレシーバー Ⅱ Plus シンワ測定

    受光器 レーザーレシーバー Ⅱ Plus

    シンワ測定
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌々日出荷
    通常時は狭いモードで、振動のある現場では広いモードに切り替えができます。 中心より上の場合と、中心より下の場合でブザー音が違うので、音を聞けばレーザーラインの位置がわかります。 不要な場合はブザー音を消すこともできます。 急な雨に濡れても安心の防塵・防水性能IP56です。 5防塵性能:若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しない。 6防水性能:いかなる方向からの強力なジェット噴流水によっても有害な影響を受けない。 ホルダー標準装備です。 高出力赤色レーザー専用です。 対応機種:LEXIAレッド用[モード(中)]、Xline-Eレッド用、Xlineレッド用
    付属品ホルダー、9Vアルカリ乾電池1本仕様電池消耗警告:電源LEDの点滅にて警告電源9Vアルカリ乾電池 1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)本体寸法(mm)150×67×34連続使用可能時間約20時間防塵防水性能保護等級 IP56オートパワーオフ無操作状態から約7分後アズワン品番64-3933-19受光距離(m)1.5~20受光幅(mm)狭いモード:中心受光ラインから±1.0以内 広いモード:中心受光ラインから±2.0以内
  • 曲尺小型平ステン裏面角目30x15cm シンワ測定

    曲尺小型平ステン裏面角目30x15cm

    シンワ測定
    ¥579~税込¥637~
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    材質ステンレス形状(角部)同厚本体寸法(mm)330(165)×15×1.1製品質量(g)60表目盛(cm)長枝:外目盛 30 内目盛 5mmピッチ30cm短枝:外目盛 15 内目盛 5mmピッチ15cm裏目盛(cm)長枝:外目盛 30 内目盛 角目 短枝:外目盛 15 内目盛 丸目長さ許容差(mm)±0.2
  • カットレール併用目盛1m シンワ測定

    カットレール併用目盛1m

    シンワ測定
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    6日以内出荷
    安全性を追求したアルミカッター定規です。 防護壁がカッターの刃の乗り越えを防ぎます。
    材質本体:アルミ 細板:ステンレス スベリ止:ゴム本体寸法(mm)1020×100×50製品質量(g)1600RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.4真直度(mm)0.45以下
  • レーザーロボ LEXIAーE グリーン 21 シンワ測定

    レーザーロボ LEXIAーE グリーン 21

    シンワ測定
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。
    用途各種墨出しに。電源着脱式リチウムイオンバッテリー本体寸法(mm)173×128×128本体質量(g)1200光源可視半導体レーザー波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤自動補正範囲±2.5°制動方式電子水平センサー+モーター方式連続使用可能時間(中モード、フル照射モード)約20時間ライン幅(5m地点)(明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2指示精度たて・よこライン:7.5mで±1mm防塵防水性能IP54三脚取付ねじW 5/8インチライン照射角(°)縦:約130、横:120警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅出力(mW)1以下(クラス2)バッテリー容量(mAh)2600回転微調整範囲(°)360
  • レーザーロボ LEXIA-E グリーン 51AR 受光器・三脚セット シンワ測定

    レーザーロボ LEXIA-E グリーン 51AR 受光器・三脚セット

    シンワ測定
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1セット
    3日以内出荷
    振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。受光器・三脚セットです。
    用途各種墨出しに。電源着脱式リチウムイオンバッテリー本体寸法(mm)190×128×128本体質量(g)1250精度通り芯:7.5mで±1mm直角精度90°±0.04°光源可視半導体レーザー波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤自動補正範囲±2.5°制動方式電子水平センサー+モーター方式連続使用可能時間(中モード、フル照射モード)約7時間ライン幅(5m地点)(明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2指示精度たて・よこライン:7.5mで±1mm防塵防水性能IP54三脚取付ねじW 5/8インチライン照射角(°)縦:約130、横:120警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅鉛直点精度(mm)3mで±1出力(mW)1以下(クラス2)バッテリー容量(mAh)2600回転微調整範囲(°)360
  • ブルーレベル Jr.2 シンワ測定

    ブルーレベル Jr.2

    シンワ測定
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。 高精度のコンパクトレベルです。 水で洗える気泡管カバーがついています。 垂直気泡管、45°気泡管付です。
  • レーザーロボ LEXIA レッド シンワ測定

    レーザーロボ LEXIA レッド

    シンワ測定
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台ほか
    翌日出荷から20日以内出荷
    レーザー光の強さを3段階で切り替えできるので、あらゆる現場で使い勝手がいいです。 電源を切っても照射ラインパターンを記憶しています。 リチウムイオン電池内蔵で、USB Type-Cポートから充電できるので、 現場や状況に応じて電源を選べます。 回転台を取り外せるので、低い位置(高さ40mm)での墨出しが出来ます。
    用途各種基準出しに使用。レーザー光色レッド
  • スチールボード 「8項目」 横 11×14cm シンワ測定

    スチールボード 「8項目」 横 11×14cm

    シンワ測定
    ¥659税込¥725
    1枚
    当日出荷
    反射防止加工がしてあるので撮影時にくっきり写ります。現場に合わせて選んで使えます。
    用途現場記録写真撮影用で、交換フレームの板面切り替えに。材質スチール寸法(mm)110×140×0.16色グリーンタイプ横入数(枚)5標準質量(g)17アズワン品番64-3932-78
  • スチールボード 「工事名・場所・日付」 横 11×14cm シンワ測定

    スチールボード 「工事名・場所・日付」 横 11×14cm

    シンワ測定
    ¥669税込¥736
    1枚
    当日出荷
    反射防止加工がしてあるので撮影時にくっきり写ります。現場に合わせて選んで使えます。
    用途現場記録写真撮影用で、交換フレームの板面切り替えに。材質スチール寸法(mm)110×140×0.16色ホワイトタイプ横入数(枚)5標準質量(g)17アズワン品番64-3932-71RoHS指令(10物質対応)対応
  • アシスM型ノギス シンワ測定

    アシスM型ノギス

    シンワ測定(3件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1台
    当日出荷
    測定範囲(mm)0.05~100最小読取値(mm)0.05器差(mm)±0.06材質ステンレス質量(g)71寸法d(mm)30寸法a(mm)160寸法e(mm)37寸法b(mm)60デプスバー有寸法c(mm)14寸法f(mm)12
  • 曲尺同厚  ホワイト  1尺5寸/50cm 併用目盛  名作 シンワ測定

    曲尺同厚 ホワイト 1尺5寸/50cm 併用目盛 名作

    シンワ測定
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    翌日出荷
    ハードコーティングにより従来のカラー曲尺よりはがれにくくなりました。見やすい、白地黒目盛です。
    用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス形状同厚寸法(mm)520(260)×15×1.4質量(g)90目盛併用表目盛 長枝外目盛 尺5 内目盛 尺3表目盛 短枝外目盛 7.5寸 内目盛 7寸裏目盛 長枝外目盛 50cm 内目盛 40cm・ホゾ裏目盛 短枝外目盛 25cm 内目盛 20cm直角度(/100mm)0.1mm以下長手(妻手)×幅×厚さ(mm)520(260)×15×1.4RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.4
  • 曲尺同厚  ホワイト  50cm/1尺5寸 併用目盛  名作 シンワ測定

    曲尺同厚 ホワイト 50cm/1尺5寸 併用目盛 名作

    シンワ測定
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    ハードコーティングにより従来のカラー曲尺よりはがれにくくなりました。見やすい、白地黒目盛です。
    用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス形状同厚寸法(mm)520(260)×15×1.4質量(g)90目盛併用表目盛 長枝外目盛 50cm 内目盛 45cm表目盛 短枝外目盛 25cm 内目盛 20cm裏目盛 長枝外目盛 尺5 内目盛 尺2・ホゾ裏目盛 短枝外目盛 7.5寸 内目盛 7寸直角度(/100mm)0.1mm以下長手(妻手)×幅×厚さ(mm)520(260)×15×1.4長さ許容差(mm)±0.4
  • 三角スケールE-30 30cm 造船用 JIS シンワ測定

    三角スケールE-30 30cm 造船用 JIS

    シンワ測定
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    翌日出荷
    材質ABS樹脂質量(g)60本体寸法(mm)長さ327、断面(一辺)25測定範囲(cm)30JIS規格取得取得済長さ許容差(mm)±0.4縮尺度1/10・1/15・1/20・1/25・1/50・ 1/75
  • 項目マグシート6種ホワイトボードミニ伸縮式 MCSW 11×14cm用 シンワ測定

    項目マグシート6種ホワイトボードミニ伸縮式 MCSW 11×14cm用

    シンワ測定
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷
    項目マグシート(別売)を貼るだけで項目を簡単に変更できます。 使わないマグシートは裏面に貼り付けて保管できます。両面テープ付スチールシートがセットされています。
    材質塩化ビニル合成ゴム質量(g)7本体寸法(mm)62×55磁力等方性RoHS指令(10物質対応)対応吸着力(N/cm2[kgf/cm2])0.09[9]
  • ハンディ墨つぼ Jr. LITE手巻 ミントグリーン シンワ測定

    ハンディ墨つぼ Jr. LITE手巻 ミントグリーン

    シンワ測定
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    フルオープン。お手入れがカンタンにできます。 キレイに墨打ち。墨つけボタンを押すことで濃く鮮やかな墨を打つことができます。 邪魔にならないハンドル。折りたたみ式のハンドルなので腰袋などに入れる際にスッと入れられます。
    材質本体:ABS樹脂、ポリアセタール樹脂、シリコンゴム、ゴム、ステンレス、カルコ:ABs樹脂、ゴム、針:バネ鋼、糸:ナイロン、スポンジ:セルロース容量(mL)(墨の入る量)約10質量(g)110本体寸法(mm)153×71×39.5(カルコ収納時)糸の長さ(m)30糸径(Φmm)0.6
  • ハンディ墨つぼ ProLITE自動巻 シンワ測定

    ハンディ墨つぼ ProLITE自動巻

    シンワ測定
    ¥2,898税込¥3,188
    1台
    当日出荷
    使いやすいシンプル設計です。 タンクフタがスムーズに開閉でき、糸通しが不要です。 つぼ糸の押さえ口が斜めにカットされており、糸押さえの時にも手の返しが少なく済み、位置合わせも簡単です。 濃く鮮やかな墨が打てる「墨付けボタン」付です。 ゴムパッキン使用の密閉型タンクで墨漏れを防ぎます。
    材質(本体)ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコンゴム・ゴム・ステンレス、(カルコ)ABS樹脂・ゴム、(カルコ針)バネ鋼、(つぼ糸)ナイロン、(スポンジ)セルロース容量(mL)(墨の入る量)約15質量(g)197長さ(m)(自動巻)10本体寸法(mm)180×82×40寸法(mm×m)(糸)0.6×20
  • 部品 定芯カン移動レール止ネジ三脚 球面脚頭式用 シンワ測定

    部品 定芯カン移動レール止ネジ三脚 球面脚頭式用

    シンワ測定
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
  • 部品 定芯カン 三脚 球面脚頭式用 シンワ測定

    部品 定芯カン 三脚 球面脚頭式用

    シンワ測定(1件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
  • 部品 替針デバイダー製図用 シンワ測定

    部品 替針デバイダー製図用

    シンワ測定
    ¥259税込¥285
    1個
    欠品中
  • 部品 先端 超硬チップ付 オートポンチL転がり防止グリップ付用 シンワ測定

    部品 先端 超硬チップ付 オートポンチL転がり防止グリップ付用

    シンワ測定
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
  • 部品 取手・ネジセットカット師EX用 シンワ測定

    部品 取手・ネジセットカット師EX用

    シンワ測定
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
  • 部品 取手 レーザーロボ NeoAR BRIGHT用 シンワ測定

    部品 取手 レーザーロボ NeoAR BRIGHT用

    シンワ測定
    ¥469税込¥516
    1個
    11日以内出荷
  • 部品 脚先 レーザーロボNeo BRIGHT用 シンワ測定

    部品 脚先 レーザーロボNeo BRIGHT用

    シンワ測定
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
  • 部品 ハンマーピン オートポンチM転がり防止グリップ付用 シンワ測定

    部品 ハンマーピン オートポンチM転がり防止グリップ付用

    シンワ測定(2件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
  • 部品 スプリング前用ガイドピン付オートポンチL転がり防止グリップ付用 シンワ測定

    部品 スプリング前用ガイドピン付オートポンチL転がり防止グリップ付用

    シンワ測定
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
  • 部品 スプリング後用 オートポンチM転がり防止グリップ付用 シンワ測定

    部品 スプリング後用 オートポンチM転がり防止グリップ付用

    シンワ測定
    ¥379税込¥417
    1個
    11日以内出荷
  • 部品 サイドキャップ・ネジセットのび助両方向式用 シンワ測定

    部品 サイドキャップ・ネジセットのび助両方向式用

    シンワ測定
    ¥529税込¥582
    1個
    11日以内出荷
  • 鉄筋カラーマーカー オレンジ10ヶ入 シンワ測定

    鉄筋カラーマーカー オレンジ10ヶ入

    シンワ測定
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    インク色オレンジインクシリコンゴム製RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ使い切り本体
  • 消耗品 本体固定針 2ヶ入ハンディ白糸巻Ⅱ用 シンワ測定

    消耗品 本体固定針 2ヶ入ハンディ白糸巻Ⅱ用

    シンワ測定
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番765-2071
  • 温湿度計 F-4S 生活管理 丸型 6.5cm ブルー シンワ測定

    温湿度計 F-4S 生活管理 丸型 6.5cm ブルー

    シンワ測定
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    材質本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー:ポリスチレン樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ寸法(mm)Φ71×21測定範囲温度:-20~40℃ 湿度:10~90%質量(g)30精度温度:-20~40℃まで±2℃ 湿度:35~75%まで±5%、それ以外±10%1目盛温度:2℃ 湿度:5%設置方式壁掛け温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンディ白糸巻 Ⅱ手巻 ミントグリーン シンワ測定

    ハンディ白糸巻 Ⅱ手巻 ミントグリーン

    シンワ測定(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    欠品中
    薄型・軽量の手のひらサイズです。 工具を使わずに分解可能なので、針・糸交換が容易にできます。 使用時は針カバーを片手でスムーズに押し下げることができます。 針の間隔が広いので、刺したときに本体が安定します。
    用途鴨居の水平出し、垂木のハナの長さ決め、根太の高さ合わせに。仕様本 体 :ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・ステンレスゼ ン マ イ:ステンレス(77446 自動巻のみ) カ ル コ :ABS樹脂・バネ鋼・ゴム本体固定針:ABS樹脂・バネ鋼 糸 :ナイロントラスコ品番765-2089寸法・サイズ(mm)110×69×31製品質量(g)65糸の長さ(m)30糸の太さ0.6
  • ダイヤル下げ振り シンワ測定

    ダイヤル下げ振り

    シンワ測定
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    翌日出荷
    ダイヤル式なので、目盛で細かく傾きを見ることができます。風の影響も受けません。 仮筋交いなどを入れた柱でも使えるようにスライドアーム(突き当て部品)が付属しています。 継ぎ足しを使用することで240cmになります。(77575)
    用途型枠・サッシ枠の傾き確認に。 棟上げ・柱の傾き確認に。材質本尺・スライドアーム 目盛・指針固定レバー :アルミカバー:ABS樹脂精度1mにつき±0.5mm以下
  • 温湿度計 Gシリーズ シンワ測定

    温湿度計 Gシリーズ

    シンワ測定(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    温度と湿度を同時に測定でき、健康管理や省エネに役立ちます。
    用途ご家庭・教室・オフィスでの温度・湿度管理に。1目盛(℃)21目盛(%)5材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂寸法(mm)Φ156×30質量(g)140測定項目温度・湿度1目盛温度計:2℃、湿度計:5%温度測定範囲(℃)-30~50温度精度-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃湿度測定範囲(%)0~100設置方式壁掛け湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応特性なし
  • 温湿度計 Fシリーズ シンワ測定

    温湿度計 Fシリーズ

    シンワ測定
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    温度と湿度を同時に測定でき、健康管理や省エネに役立ちます。
    用途ご家庭・教室・オフィスでの温度・湿度管理に。1目盛(℃)21目盛(%)5材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂寸法(mm)Φ156×30質量(g)140測定項目温度・湿度1目盛温度計:2℃、湿度計:5%温度測定範囲(℃)-30~50温度精度-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃湿度測定範囲(%)0~100設置方式壁掛け湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応特性なし
  • ブルーレベル 勾配用450mm シンワ測定

    ブルーレベル 勾配用450mm

    シンワ測定
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    排水勾配測定の必須アイテムにミドルサイズ追加! 1.一管式の大型気泡管を採用・・・一管式の大型気泡管により2.5/100勾配までの連続測定や両方向の勾配確認が可能です。蓄光シート付で暗くても読み取れます。 2.排水マスに丁度いい450mm・・・Φ300mm排水マスの水平確認の際に300mmでは短く、600mmだと長すぎるというユーザーの声から生まれた丁度いいサイズです。
    材質【本体】アルミ、【気泡管】ガラス、【サイドキャップ】ゴム、【液体】石油系液、【カバー】ABS樹脂・ポリカーボネート樹脂質量(g)390本体寸法(mm)450×34×42精度±1.5mm/m
  • スリムレベル 200mm マグネット付 シンワ測定

    スリムレベル 200mm マグネット付

    シンワ測定(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1台
    当日出荷
    携帯に便利でサッと使えるスリム形状の水平器です。 幅40mm厚さ14mmのスリムボディでポケットや腰袋にすっぽり収まります。使いたい時にスッと取り出せるサイズです。 測定面のほぼ全面にマグネットがあるので本体を鉄板などにしっかりと付けることができます。 暗いところでも水平気泡管の下にある蓄光シートが光ることで読み取れます。 視認性抜群。ラインが見やすいブルーアイを採用しました。
    材質(本体)ABS樹脂質量(g)68呼び寸法(mm)200本体寸法(mm)200×40×14精度±2.5mm/m=±0.1432°以内感度0.5mm/m=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂材質(液体)石油系液
  • 丸ノコガイド定規 フリーアングルNeo 37cm シンワ測定

    丸ノコガイド定規 フリーアングルNeo 37cm

    シンワ測定(1件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1本
    当日出荷
    フロア材に最適な37cmサイズです。 1.フロア材切断に最適なサイズ・・・フロア材の角度切りにも最適な37cmサイズです。 2.薄型で頑丈な金属ネジ・・・たためるツマミの薄型金属ネジなので丸ノコの邪魔にならず、プラスチックネジにありがちな破損も解消しました。 3.頑強構造の突き当て部・・・突き当て部は変形しにくい立体構造です。
    付属品捨て木1本トラスコ品番756-9009材質【本体】ステンレス・アルミ、【ストッパーネジ】ステンレス・真ちゅう、【保護キャップ】ポリアセタール樹脂質量(g)650本体寸法(mm)535×142×20角度精度(mm)90°において370mmにつき1.3mm以下