カテゴリ
絞り込み
ブランド
- シンワ測定
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(546,383)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,367)
- トヨタ(140,155)
- ミツビシ(138,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,773)
- ニッサン(87,713)
- エスコ(70,004)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,734)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,006)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

丸ノコガイド定規 Tスライドダブル15cm 併用目盛 突き当て可動式
シンワ測定(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷二個一体型の結合部により2本のガイド定規間隔調整と突き当ての位置調整が独立しているので、それぞれを別々に調整することができます。材質本体:鉄 突き当て:アルミ 成型品:ABS樹脂、ポリアセタール樹脂質量(g)650本体サイズ(mm)327×425×30
温湿度計 F-4S 生活管理 丸型 6.5cm ブルー
シンワ測定¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から14日以内出荷材質本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー:ポリスチレン樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ寸法(mm)Φ71×21測定範囲温度:-20~40℃ 湿度:10~90%質量(g)30精度温度:-20~40℃まで±2℃ 湿度:35~75%まで±5%、それ以外±10%1目盛温度:2℃ 湿度:5%設置方式壁掛け温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応
温湿度計 Fシリーズ
シンワ測定¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から14日以内出荷温度と湿度を同時に測定でき、健康管理や省エネに役立ちます。用途ご家庭・教室・オフィスでの温度・湿度管理に。材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂寸法(mm)Φ156×30質量(g)140測定項目温度・湿度1目盛(℃)21目盛温度計:2℃、湿度計:5%温度測定範囲(℃)-30~50温度精度-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃湿度測定範囲(%)0~100設置方式壁掛け湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応特性なし1目盛(%)5
黒板 木製折畳式/横 45×60cm
シンワ測定¥2,398~税込¥2,638~1枚当日出荷から翌日出荷1.保管に便利・・・1/2の大きさにすることでコンパクトに保管でき、板面に傷をつけません。 2.持ち運びに便利・・・握りやすい頑丈な取手付です。付属品黒板消し、チョーク3本付、裏面には折りたたみ式スタンドと収納ケース付材質【板面】木、【取手】ABS樹脂、【開閉金具】スチール(ニッケルメッキ)、【円形の脚】ポリプロピレン樹脂質量(g)1040本体寸法(mm)467×600(開いた状態)、467×300(折りたたんだ状態)RoHS指令(10物質対応)対応
マグクリップ 角型
シンワ測定¥639~税込¥703~1個当日出荷から翌日出荷数枚の紙から厚紙まで挟めます。挟みやすい角型タイプです。用途用紙などを挟んで、そのまま壁に付けられるマグネクリップ材質磁石タイプ等方性磁石
マグシート つやあり A10×20cm 0.8mm厚
シンワ測定¥389税込¥4281枚当日出荷から翌日出荷必要な寸法にはさみやカッターで簡単に切れます。シート状なので曲面にも貼り付けられます。ホワイトボード用のマーカーで書き消しが出来ます。用途マジック等で文字を書いて使用するマグネットシート仕様表面つや有り材質磁石(ストロンチウムフェライト)寸法(mm)200×100×0.8色ホワイト質量(g)48タイプ等方性磁石吸着力(N[gf/cm2])0.09[9]
テンプレート 【仕上記号】
シンワ測定¥699税込¥7691枚当日出荷曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。目に優しい色を使用しています。リング穴付きで紛失防止に役立ちます。用途設計、製図などで使用するテンプレート材質IR樹脂寸法(mm)70×160×0.75質量(g)5種類仕上記号
テンプレート 【家具記号】
シンワ測定¥999~税込¥1,099~1枚当日出荷曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。目に優しい色を使用しています。リング穴付きで紛失防止に役立ちます。用途設計、製図などで使用するテンプレート材質IR樹脂種類家具記号
ルーペ シートレンズ
シンワ測定(2件のレビュー)¥259~税込¥285~1枚当日出荷から翌日出荷引き出しタイプのルーペでビニールケースに収納できます。8cmの目盛付です。用途読書、地図、電話帳、図面の読み取りに使用するシートタイプルーペ材質本体:塩化ビニル樹脂レンズフレネルレンズ
温度計
シンワ測定¥3,998税込¥4,3981個当日出荷大きい数字を使っています。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。用途気温測定用の寒暖計材質本体:木寸法(mm)900×120×15全長(mm)900質量(g)10501目盛(℃)1温度測定範囲(℃)-40~50精度(℃)±1設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
温湿度計
シンワ測定¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から14日以内出荷健康管理や省エネに役立ちます。裏面にフック穴が付いています。用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計材質目盛板カバー:ポリスチレン樹脂1目盛温度計:2℃、湿度計:5%温度精度-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃設置方式壁掛け湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%温度表示方式アナログ
鉄骨精度測定器具 5点セット
シンワ測定¥49,980~税込¥54,978~1セット当日出荷から14日以内出荷ケースに収納されており持ち運びに大変便利です。作業の能率向上・紛失防止に役立ちます。鉄骨性能評価に重宝します。用途検査に便利な5つのゲージをまとめた5点セットセット内容ベベル角度測定ゲージ9枚組、ルート間隔測定ゲージ9枚組、溶接ゲージ、テーパーゲージ、アンダーカットゲージ材質オールステンレス製寸法(mm)234×195×40質量(g)870
丸ノコガイド定規 ジャスティー Ⅱ 23cm
シンワ測定(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷プラスチックネジにありがちな破損を解消した頑丈な金属ネジ。用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規トラスコ品番444-3098材質本体:ステンレス・アルミ寸法(mm)350×105×26質量(g)360角度精度(mm)90°:300mmにつき1
取替針ハンディ下げ振りJr.用
シンワ測定¥419税込¥4611個当日出荷打ち込みやすくて引き抜きやすいT型針です。工具無しで針交換が可能です。用途下げ振りJr.用の取替針トラスコ品番433-9941材質本体:ABS樹脂寸法(mm)81×29×20質量(g)8入数1個入
細糸 20m巻チョークライン用
シンワ測定¥529税込¥5821個当日出荷粉付きが良い特殊繊維を使用。用途チョークライン用の替糸材質糸:ナイロン寸法(mm)96×76×6質量(g)10糸の長さ(m)20
カルコ 赤 3ヶ入
シンワ測定¥429税込¥4721セット(3本)翌日出荷安定した墨うちが出来ます。用途墨つぼやチョークライン用のカルコ材質カルコ:ABS樹脂・ゴム寸法(mm)55×15×12色赤質量(g)6
オートレベル
シンワ測定¥43,980~税込¥48,378~1台3日以内出荷自動補正機構を内蔵しています。 対象物を捉えやすい視準器付です。 いくら回しても止まることのない水平分度ネジを採用しています。 三脚取付けネジはW5/8×11です。用途土木・建築等の高さ測定に使用するレベル材質本体:アルミ寸法(mm)209×130×142質量(g)1308自動補正範囲±15′レンズ倍率32X円形気泡管感度(mm)8′/2mm防塵防水性能JIS保護等級4級自動補正機構マグネットダンパー繰返し精度0.3″無償補償期間1年間盗難・火災補償付スタジア乗数100スタジア加数0RoHS指令(10物質対応)対応標準偏差(mm)±1.0
レーザーロボ Neo BRIGHT本体のみ
シンワ測定(1件のレビュー)¥29,900税込¥32,8901台9日以内出荷レーザー照射は横ラインです。精密な基準線合わせが可能な回転微調整機構付。バックライト付気泡管。防塵防水性能IP54。用途各種墨つけ基準出しに使用するレーザーロボ材質本体:真ちゅう・アルミダイカスト寸法(mm)Φ128×180質量(g)1140電源単3アルカリ乾電池×4本精度指示精度横ライン:7.5mで±1mm自動補正範囲±2.5°制動方式振り子+磁気ダンパー方式連続使用可能時間約58時間到達距離(m)最大約35(レーザーレシーバー使用時)水平ライン出射角約120°レーザードット径(Φmm)[距離(m)]約1.5[5]防塵防水性能IP54警告電池消耗時:スイッチON時にレーザー光が約8秒間点滅、傾斜時警告:本体が大きく傾くとレーザー光が点滅光源(出力/種別)1mw以下(JISクラス2)/可視半導体レーザー無償補償期間1年間盗難・火災補償付レーザー波長(nm)635(下部スポット650)照射ライン横ライン
クロス標尺 アルミ製 巾60mm
シンワ測定¥5,298税込¥5,8281本当日出荷クロス金具がセットになっている2本組みの標尺です。用途縦横が同時に測れる標尺材質本体:アルミ 先端部:ポリプロピレン樹脂 クロス金具部:鉄(クロムメッキ)寸法(mm)1100×60×25質量(g)900
曲尺厚手広巾 シルバー
シンワ測定¥3,198~税込¥3,518~1本ほか当日出荷から14日以内出荷衝撃に強く角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス形状同厚直角精度100mmにつき0.1mm以下長さ許容差(mm)±0.2以下
曲尺同厚 シルバー 【名作 併用目盛】
シンワ測定(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本ほか当日出荷から14日以内出荷角が薄くケガキやすくなっています。外側基点の内側目盛が付いています。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス形状同厚直角精度100mmにつき0.1mm以下長さ許容差(mm)±0.2以下
レーザービームレベル用回転台
シンワ測定¥11,980税込¥13,1781台当日出荷三脚に取付可能で、水平の高さ調整ができます。 丸型気泡管は調節ができます。 ボックス型で幅が28mm以内のレーザーレベルを固定できます。付属品六角レンチ(円形気泡管調整用)トラスコ品番309-9644材質回転台ベース:アルミダイカストレベルストッパー:ABS樹脂寸法(mm)縦108×横108×奥行100質量(g)800
中金シルバー普及型
シンワ測定¥9,998~税込¥10,998~1個ほか当日出荷から20日以内出荷材質ステンレス厚さ(mm)2質量(kg)0.432質量(g)432短枝(mm)330長枝(mm)630長手(妻手)×幅×厚さ(mm)630(330)×25×2.0
アンテナ式マグネットH-4ライト付
シンワ測定¥2,498税込¥2,7481本当日出荷取りにくい場所へアンテナを伸ばし強力な磁力で金属片を拾えます。高輝度・長寿命のLEDを搭載しています。握りやすく滑りにくいゴム製大型グリップを採用しています。用途金属拾い。仕様異方性トラスコ品番332-5954全長(mm)186~660材質(本体)ステンレス質量(g)88電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×3個(付属)モニター用吸着力20N2kgf吸着力(N)20材質(グリップ)ゴム本体サイズ(mm)186×18×18マグネット部寸法(mm)18材質(磁石)ネオジム磁石表面磁束密度(T)0.35
ビスピッチマーカー ガイド定規用 ストッパー
シンワ測定¥559税込¥6151個翌日出荷用途合板・石膏ボードなどの板材にビスを打ちつける時のピッチマーカーの補助具材質ABS樹脂寸法(mm)40×24×20色青質量(g)12
シルバー尺5 鶴亀
シンワ測定¥4,598税込¥5,0581個欠品中大工さん、建築関係の方に最適。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすい。大きく読み取りやすい目盛数字。用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。材質ステンレス形状角厚幅(mm)15厚さ(mm)1.4質量(g)86精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm短枝(mm)242.5長枝(mm)485表目盛 長枝外目盛/尺5表目盛 短枝外目盛/7.5寸裏目盛 長枝外目盛/角目、内目盛/吉凶ホゾ裏目盛 短枝外目盛/7.5寸、内目盛/丸目長手(妻手)×幅×厚さ(mm)485(245.5)×15×1.4RoHS指令(10物質対応)対応
止型定規 スリーブ
シンワ測定¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から14日以内出荷用途45°の確認・線引き・ケガキに使用します。材質目盛板/ステンレスSUS420J2台/ステンレスSUS304寸法(mm)172×62×1.5質量(g)119許容差目盛全長±0.2mm台の長さ(mm)115台の幅(mm)15台の厚さ(mm)5