特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
328件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Suiden 2分岐冷風ダクト Φ90×2 スイデン

    Suiden 2分岐冷風ダクト Φ90×2

    スイデン
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    風口一口機種でも複数人に風を送れます。
    適合機種SS-28EJ・WJ寸法(mm)Φ90×500質量(kg)1
  • スポットエアコン スイデン

    スポットエアコン

    スイデン
    319,800税込351,780
    1台
    翌々日出荷
    周波数(Hz)50/60電圧(V)3相200本体質量(kg)81定格出力(kW)【圧縮機】2.43風量(m3/min)【冷風】14.3/16.1、【排熱側】24.0/27.1電源コード(m)消費電力(kW)【冷房】2.49/3.20力率78%/89%動作温湿度範囲25℃・50%~45℃・40%ドレンタンク容量(L)14省エネ法に基づくエネルギー消費効率【冷房】2.48/2.09送風口数3冷媒R32電源プラグ始動電流(A)39.6/45.5冷媒封入量(g)925冷却能力(kW)6.2/6.7首振り【自動首振装置】無公称出力(W)【送風機】650設計圧力(MPa)H:4.29 L:1.73運転電流(A)9.2/10.4IP等級IP10冷風温度(℃)10.5/10.6排熱ダクト有無無し
  • 移動式キャスター扇 単相100V 首振り式 スイデン

    移動式キャスター扇 単相100V 首振り式

    スイデン
    30,990税込34,089
    1台
    当日出荷
    安全性の高いサーマルプロテクターを内蔵しました。耐久性・安全性に優れた全閉式モータを採用しています。移動に便利なキャスター付です。床面ワックスの乾燥などに最適です。風量調節は強中弱の3段式です。
    用途移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風に。床面ワックスの乾燥に。工場・倉庫の換気や送風に。その他【交換用ハネ】SF-45M-P-Fトラスコ品番685-2300質量(kg)10.5周波数(Hz)50/60電源(V)100ハネ径(cm)45、4枚ハネ(シャフト穴径Φ10)モーター全閉型風量(m3/min)強178/202、中158/154、弱140/126電源コード(m)10消費電力(W)(50/60Hz)120/160最大風量(m3/min)(50/60Hz)178・202風速(m/min)強288/326、中255/248、弱226/203風量調整強/中/弱設置方式キャスタータイプ材質(羽根)樹脂首振り標準消費電力料金(50Hz)3.72円/hサーマルプロテクターあり標準消費電力料金(60Hz)4.96円/h
  • 掃除機用オプションパーツ スイデン

    掃除機用オプションパーツ

    スイデン
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    Φ50ホース用本体接続パイプ
    用途掃除機用オプショントラスコ品番813-1238適合機種SV、SDV、SSV-203A、SSV-303Aセット内容本体のみ材質真鍮品名Φ50ホース用本体接続パイプ
  • 乾湿両用中小型万能クリーナー用パーツ スイデン

    乾湿両用中小型万能クリーナー用パーツ

    スイデン
    2,498税込2,748
    1組ほか
    当日出荷
    適合機種SPV、SOV、SGV、SSV-103A
  • SQ用オプション スイデン

    SQ用オプション

    スイデン
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    適合機種SQシリーズ/SAC-101、SCV-110DP、SGV-110A、SGV-110A-PC、SGV-110AL、SGV-110ALN、SGV-110A 200V、SGV-110A-PC 200V、SGV-110DP、SGV-110DP-PC、SGV-110DPL、SGV-110DP 200V、SGV-110DP-PC 200V、SGV-110DR、SGV-110DRL、SGV-110DS、SGV-110DS-PC、SGV-110DSL、SMV-101SC-1、SMV-101D、SMV-101AT、SMV-101AT-L、SMV-101ATL-N、SMV-101A(200V)、SOV-S110A、SOV-S110AL、SOV-S110P、SPV-101AR、SPV-101AR-30L、SPV-101AR-P、SPV-101AT、SPV-101AT-30L、SPV-101AT-P、SPV-B101A2、SPV-101EC、SPV-101ECH、SPV-101EPC、SSV-103A
  • エア式ペール缶タイプ掃除機 スイデン

    エア式ペール缶タイプ掃除機

    スイデン
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    コンプレッサーのエアー圧力と空気量を利用したエア-式。 エアー式なので、電気部品や回転部品がありません。 故障が少なく、メンテナンスも簡単です。 エアー式だから、長時間の連続使用対応できます。 すでにコンプレッサーが設置の場所では、 エアホースを接続するだけでご使用になれます。 ツールポケット 四隅の穴にノズル類を収納可能できます。
    タンク容量(L)16(液体13)付属品Φ38静電防止用アース入りホース組品2mロック付、Φ38アルミ直管パイプ、Φ38-25T型ノズルセット品、Φ38アルミスキマノズル、布フィルター×2(本体に1個装着しています)幅(mm)352高さ(mm)618タイプ乾湿両用型奥行(mm)370本体質量(kg)7.7空気消費量(L/min)660風量(m3/min)1.7ホース長さ(m)2ホース径(Φmm)38使用エアーホース径1/4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×370×618標準質量(kg)9.5フィルター面積(m2)0.15供給エアー範囲(MPa)0.5最大真空圧(kPa)27.5
  • クイック碍子N スイデン

    クイック碍子N

    スイデン
    7,698税込8,468
    1ケース(100個)
    当日出荷
    樹脂製ですので簡単に、手早くポールに碍子を付ける事が出来ます。
    寸法(mm)19
  • 3速スイッチ(ロータリー式) スイデン

    3速スイッチ(ロータリー式)

    スイデン
    3,390税込3,729
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番813-1237適合機種45MS・50FS兼用(100V機種用)質量(g)0.247アズワン品番64-9623-37
  • 有圧換気扇(圧力扇)用安全リアガード スイデン

    有圧換気扇(圧力扇)用安全リアガード

    スイデン(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    有圧換気扇用安全ガード
    用途有圧換気扇を作業者の手の届くところに設置される場合は、ご使用下さい。仕様ガードのみ材質軟鋼線付属品結束バンド×4本
  • 塵機用 吸込フードNO.2 外径Φ75-内径Φ65 スイデン

    塵機用 吸込フードNO.2 外径Φ75-内径Φ65

    スイデン
    8,690税込9,559
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番813-1225外径Φ75-Φ65
  • すくすくファン ステンレス 100V スイデン

    すくすくファン ステンレス 100V

    スイデン
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    用途空気循環・施設園芸・栽培施設などに付属品取付け金具(Φ25.4以下の丸パイプ用)×4、取付け金具(□50mm以下の角パイプ用)×2、取付け金具(Φ32以下の丸パイプ用)×4、取付けボルトセット(M8×25ボルト(SUS)・M8ナット(SUS)・Φ8スプリングワッシャー(SUS))×各8トラスコ品番813-1235セット内容本体のみ材質ステンレス(本体)、樹脂(フロントガイドベーン)幅(mm)522型式天井吊り下げ質量(kg)7.8高さ(mm)493使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)248周波数(Hz)50/60電流(A)0.74/0.88(強)、0.53/0.64(弱)電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz78/88(強)、71/72(弱)モーター全閉型電源コード(m)2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)522×248×493消費電力(W)(50/60Hz)62/75(強)、47/57(弱)機能風量2段階調節、サーマルプロテクター付保証期間1年間アズワン品番64-9623-41騒音値(dB)(50/60Hz)61.5/62(強)、59.5/56.5(弱)標準消費電力料金(50Hz)1.9円/h標準消費電力料金(円/h)1.9/2.3上下角度調整サーマルプロテクター標準消費電力料金(60Hz)2.3円/h色(羽根)シルバー
  • Gクリーン・乾式パウダータイプ・ペールタンク スイデン

    Gクリーン・乾式パウダータイプ・ペールタンク

    スイデン
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    メーカー独自の微粉じんフィルターにより、2μmまでのパウダー粉じんをほぼ完全に捕集します。 モーター部、フィルター部、タンク部のそれぞれがワンタッチで外せるのでメンテナンスが簡単です。
    用途粉体を扱う現場に最適です仕様手動ちり落とし装置内蔵、微粉じん対応・乾式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×374×713集塵容量(L)12騒音値(dB)75最大風量(m3/min)2.5最大真空圧(kPa)30タイプ乾式本体質量(kg)12.8フィルター微粉じんフィルター標準質量(kg)14.3
  • 洗練型スポットエアコン スイデン

    洗練型スポットエアコン

    スイデン
    125,900税込138,490
    1台
    8日以内出荷
    1口冷風タイプ。全閉式ファンモータ。低GWP冷媒『R32』採用。高いエネルギー消費効率。壁にピタリと寄せられる《かべピタ》設計。ポッキンプラグ、吊下げステー付き仕様。一歩先の環境対策。環境機器の総合メーカーであり、スポットエアコンのリーディングカンパニーであるスイデンは、環境にやさしく、地球温暖化に与える影響が少ないエコ冷媒をいち早く採用します。スリム化を実現。高い冷房能力はそのままで本体のスリム化を実現しました!。吊下げステーを標準装備。吊下げステーが付いた事でロープなどでの移動が可能になりました。ポッキンプラグ標準装備。ホコリに強い全閉モータ採用。モータ周囲の空気がモータ内に流入しない構造なので、ホコリの多い現場でも使用できます。ミニドレンタンク。熱交換器一体型の最新機構。ドレン水量が激減!半透明のドレンタンクなのでドレン残量が一目でわかります。便利な排水機能。ドレンタンクを取出し、ドレン口にホースを差し込むと直接排水することができます。(ホースは、内径Φ16mmのものをご用意ください。)
    付属品ポッキンプラグ、吊下げステー種別床置き・吊下げ周波数(Hz)【電源】50/60電源(V)【相数・電圧】100本体質量(kg)37定格出力(kW)【圧縮機】0.75首振自動首振り装置内蔵風量(m3/min)<冷風側>【50Hz】5.3【60Hz】6.2/<排熱側>【50Hz】9.1【60Hz】10.6本体寸法(mm)奥行397(冷風ダクト、排気リードダクト含まず)本体寸法(mm)高さ833(冷風ダクト、排気リードダクト含まず)コードIP10消費電力(kW)<冷房>【50Hz】0.78【60Hz】0.92力率【50Hz】79%【60Hz】99%ドレンタンク容量(L)5送風口数1(冷風)冷媒R32始動電流(A)【50Hz】45.9【60Hz】41.9冷媒封入量(g)360公称出力(W)【送風機】160設計圧力(MPa)【H】3.90【L】1.50運転電流(A)【50Hz】9.9【60Hz】9.3冷房能力(kW)【50Hz】2.3【60Hz】2.8温度差(℃)吹出し:<冷房(強)>【50Hz】11.0【60Hz】11.2排熱ダクト有無あり
  • スポットエアコンクールスイファン用防じんフィルター スイデン

    スポットエアコンクールスイファン用防じんフィルター

    スイデン
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    差替えフィルターです。
    用途スポットエアコン用オプション。
  • スポットエアコン”クールスイファン”用防じんフィルター スイデン

    スポットエアコン”クールスイファン”用防じんフィルター

    スイデン
    8,990税込9,889
    1個
    当日出荷
    粉塵が多い場所で使用される場合の差替えフィルターです。
    用途スポットエアコン用オプション。トラスコ品番793-9469適合機種SS-67EJ-3高さ(mm)10タイプ3口用縦(mm)870横(mm)454
  • 微粉塵対応ホッパー式クリーナー スイデン

    微粉塵対応ホッパー式クリーナー

    スイデン
    179,800税込197,780
    1台
    翌々日出荷
    粒子の細かい粉じんを回収 ポリ袋を装着できるので簡単にごみ処理ができます。 目詰まりしにくい 粉じんを飛散させない ポリ袋でごみ処理しやすい
    用途金属加工工場、樹脂成型所、石膏工場、研磨作業所。食品工場等、粉じんが大量に出る工場全般で使用できます。付属品Φ38静電防止用アース入りホース組品2m(1本) 、Φ38アルミ直管パイプ(長さ710mm、1本) 、Φ38-25T型ノズルセット品(1個)、Φ38スキマノズル大(1個) 、袋止めバンド(1個)、PE袋(30L、10枚)幅(mm)461高さ(mm)1045奥行(mm)460電流(A)11.5電源(V)100消費電力(W)1100タンク容量(L)10本体質量(kg)24.5風量(m3/min)2.5電源コード(m)8(アースクリップ付き)ホース長さ(m)2騒音値(dB)75ホース径(Φmm)38最大風量(m3/min)2.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)461×460×1045標準質量(kg)26フィルター面積(m2)0.48最大真空圧(kPa)30
  • 送風機ジェットスイファン(ステンレス製) スイデン

    送風機ジェットスイファン(ステンレス製)

    スイデン
    66,900税込73,590
    1台
    当日出荷
    金属部は湿気や腐食に強いステンレス製です。モーター表面は防食塗装仕上げです。
    用途造船・鉄鋼・製缶工場などの溶接ヒュームの排気。溶接ヒューム・油煙排気。ダクト工事の要らない換気扇としての冷気の供給。質量(kg)12周波数(Hz)50/60風量(m3/min)50Hz/60Hz47/54ファン翼数4騒音値(dB(A))(50/60Hz)81/84ハネ径(mm)288適合ダクト320mm外寸法・幅(mm)390外寸法・高さ(mm)423外寸法・奥行(mm)330出力(50/60Hz)(kW)0.55
  • 工場扇用パーツ スイデン

    工場扇用パーツ

    スイデン
    9,490税込10,439
    1セット
    3日以内出荷
    ハネ径(cm)45トラスコ品番460-2382適合機種45M(MRV除く)シリーズ、45DAS質量(kg)3.1品名工場扇羽根ガードアズワン品番64-9622-76
  • Heat Spot ヒートスポット スイデン

    Heat Spot ヒートスポット

    スイデン(4件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    翌々日出荷
    シングルタイプはワンタッチで縦・横にヒーター向きを切替可能です。 ネジやロックは必要なく手動で簡単に変更できます。 直線的に温めたい場合は縦向き、広範囲を温めたい場合は横向きと用途に合わせ使い分けられ1台2役になります。 運転中はスイッチが点灯しますので切り忘れを防止できます。 ツイン・トリプルタイプはキャスター標準装備。取っ手を持ち楽に移動できます。 優れた赤外線ヒーター。人体にもっとも吸収されやすい3~20ミクロンの波長で身体の芯から温まります。 ロータリースイッチ採用の新モデル
    用途工場・倉庫・事務所などに最適。方式遠赤外線輻射式本体寸法(mm)奥行360使用可能温度範囲-10~23℃温度調節なし首振りなし
  • 工場扇用部品ハネ SF45MS1VA用 スイデン

    工場扇用部品ハネ SF45MS1VA用

    スイデン
    8,990税込9,889
    1個
    当日出荷
    ハネ径(cm)45トラスコ品番813-1252適合本体SF45MS1VA羽根枚数4材質(羽根)アルミニウム製
  • 集塵機用 吸込フードNO.4 外径Φ150-内径Φ140 スイデン

    集塵機用 吸込フードNO.4 外径Φ150-内径Φ140

    スイデン
    12,900税込14,190
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番813-1227質量(kg)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×260×155
  • Gクリーン・乾式パウダータイプ・Gタンク スイデン

    Gクリーン・乾式パウダータイプ・Gタンク

    スイデン
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    メーカー独自の微粉じんフィルターにより、2μmまでのパウダー粉じんをほぼ完全に捕集します。 モーター部、フィルター部、タンク部のそれぞれがワンタッチで外せるのでメンテナンスが簡単です。
    用途粉体を扱う現場に最適です。仕様手動ちり落とし装置内蔵、微粉じん対応・乾式幅(mm)474タイプ乾式フィルター微粉じんフィルター騒音値(dB)75最大風量(m3/min)2.5最大真空圧(kPa)30.0
  • ノンフロン型スポットエアコン スイデン

    ノンフロン型スポットエアコン

    スイデン
    162,980税込179,278
    1台
    翌々日出荷
    業務用スポットエアコン初採用、ノンフロン型。フロン排出抑制法の対象外なので3ヶ月に一度の簡易点検と廃棄時のガス回収の手間やコストが軽減されます。グリーン冷媒「R1234yf」採用
    種別フロアタイプタイプフロアタイプ・1口タイプ周波数(Hz)50/60電圧(V)3相200本体質量(kg)35定格出力(kW)圧縮機:0.81外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)396×397×833機能冷房専用構成ユニット:一体形本体寸法(mm)奥行397本体寸法(mm)高さ833ドレンタンク容量(L)5送風設定直吹き形送風口数1冷媒R1234yf使用環境条件運転可能条件:25℃・50%~45℃・40%始動電流(A)19.7/18.1冷媒封入量(g)420プラグの有無公称出力(W)送風機:160設計圧力(MPa)H:1.80 L:0.45冷房能力(kW)2.1/2.3IP等級IP10
  • 送風機 こでかファン 大風量タイプ スイデン

    送風機 こでかファン 大風量タイプ

    スイデン
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷
    レバーで簡単に風の俯仰角を変更できます。移動に便利な4輪キャスターです。低騒音タイプです。送風・循環・換気を行い暑気対策としても抜群の効果を発揮します。風向きは俯仰角方向180°調節が可能です。4Pモータの採用により風量が従来品(SJF-504A-1)よりアップしています。
    用途大工場の涼風供給・換気・循環。体育館、ジムなどの涼風送風。大空間での送風・循環・換気。倉庫などの広い環境での送風に。仕様ファン翼数(枚):4トラスコ品番663-6552電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)270/289最大風量(m3/min)(50/60Hz)239/289本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)831×645×1014騒音値(dB(A))(50/60Hz)67/71.5ハネ径(mm)500
  • 送風機 こでかファン 低騒音タイプ スイデン

    送風機 こでかファン 低騒音タイプ

    スイデン
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷
    レバーで簡単に風の俯仰角を変更できます。移動に便利な4輪キャスターです。風向きは俯仰角方向180°調節が可能です。
    用途大工場の涼風供給・換気・循環。体育館、ジムなどの涼風送風。仕様ファン翼数(枚):4トラスコ品番579-0102電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)270/410最大風量(m3/min)(50/60Hz)158/198本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×590×858騒音値(dB(A))(50/60Hz)67/71ハネ径(mm)400
  • 工場扇(大型扇風機)オプションキャスター スイデン

    工場扇(大型扇風機)オプションキャスター

    スイデン
    4,390税込4,829
    1セット
    当日出荷
    移動用キャスター
    トラスコ品番794-8387材質頭部:ABS樹脂、タンク:ステンレス、キャスター:ゴム、フィルター:不織布アズワン品番64-9623-292018年トラスコ掲載ページ9 0883
  • スプレーホース用カシメキャップ スイデン

    スプレーホース用カシメキャップ

    スイデン(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1セット(100個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 電気さく 戦猪走失(せんいそうしつ)4電源タイプ スイデン

    電気さく 戦猪走失(せんいそうしつ)4電源タイプ

    スイデン(3件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    翌々日出荷
    電気さく本機は信頼の『日本製』 有効柵線距離 3000m 小型で高機能!選べる4電源 市販の単一アルカリ乾電池(8個)で使用可能。(電池は別途お買い求め下さい) 乾電池以外に ソーラーパネル&Sバッテリー(過電流防止回路付き)(別売) Sバッテリー(過電流防止回路付き)(別売) ACアダプター&ブレーカーセット(漏電遮断器付)(別売) Sバッテリー単体でご使用される場合、バッテリーの容量が少ない為、専用充電器(別売)の購入を推奨いたします。 40Bバッテリーをご使用希望される場合はSEF-100B又はSEF-100Sをお買い求め下さい。 雨でも安心の防雨型 本体材質は耐候性に優れたASA樹脂を使用 盗難対策に本体横に南京錠を取付可能 運転モードは3段階切替 夜・昼・連続
    仕様稼働日数(半日)30日付属品高電圧出力線、アース棒(2連)、危険表示板(1枚)、本体取付金具(電池用)、ACアダプター接続コード材質ASA質量(kg)2.4出力電圧(V)10000(無負荷時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×321×170機能モード選択機能○(連続・昼・夜)、モード表示ランプ○点燈、出力表示ランプ○点滅、電池交換ランプ○、光センサー○入力電源単1アルカリ電池×8、Sバッテリー12V(コード付)、AC100V(屋内使用のみ)、ソーラー式
  • カラーポール スイデン

    カラーポール

    スイデン
    9,998税込10,998
    1ケース(50本)
    翌々日出荷
    通常電柵設置時、30cm程、地面に埋めてご使用頂きます。
  • 集塵機用 吸込フードNO.3 外径Φ100-内径Φ90 スイデン

    集塵機用 吸込フードNO.3 外径Φ100-内径Φ90

    スイデン
    9,590税込10,549
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番813-1226幅(mm)【フード】195質量(kg)0.9内径×外径(Φmm)【ダクト接続部】90×100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×250×100アズワン品番64-9623-36
  • 冷風ダクトシャッター スイデン

    冷風ダクトシャッター

    スイデン
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    ダクトに装着する事で風量を調節できます。
    トラスコ品番422-9106適合機種SS-52DJ・EJ、SS-67EJ
  • アングルファン(こでかファン) スイデン

    アングルファン(こでかファン)

    スイデン
    159,880税込175,868
    1台
    翌々日出荷
    ファン翼数4枚羽根径(Φmm)500
  • 紙パック スイデン

    紙パック

    スイデン
    3,698税込4,068
    1パック(10枚)
    当日出荷
    質量(g)100容量(L)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×70×180
  • 有圧換気扇(圧力扇) スイデン

    有圧換気扇(圧力扇)

    スイデン
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
  • 業務用掃除機(乾湿両用・ステンレスボディータイプ) スイデン

    業務用掃除機(乾湿両用・ステンレスボディータイプ)

    スイデン
    84,980税込93,478
    1台
    当日出荷
    金属切粉・水・一般粉じんの吸引に最適です。 ステンレスタンクを採用しています。
    電源(V)単相100集塵容量(L)22電源コード(m)8仕様乾湿両用付属品Φ38ホース組品SPSV、Φ38手元Rパイプセット品、Φ38アルミ直管パイプ、Φ38T型フロアノズル組品継手付、Φ38アルミカットノズル、Φ38スキマノズル大トラスコ品番473-2677幅(mm)400高さ(mm)780タイプ乾湿両用奥行(mm)420電流(A)11.5消費電力(W)1100タンク容量(L)粉塵22/液体20本体質量(kg)14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×420×780ホース長さ(m)2騒音値(dB)77ホース径(Φmm)38最大風量(m3/min)2.7材質(タンク)ステンレス標準質量(kg)16フィルター面積(m2)0.14吸水量(L)20アズワン品番64-9621-80最大真空圧(kPa)23
  • 集じん機用オプション機器”集じんサイクロン” スイデン

    集じん機用オプション機器”集じんサイクロン”

    スイデン(1件のレビュー)
    119,000税込130,900
    1台
    3日以内出荷
    吸込み口から吸引された粉じんはサイクロン内部に入りサイクロン壁面を渦を巻いて下降し、流速変化とサイクロン効果によって大きな粉じんはふるい落とされてダストタンクに集められます。最大限のサイクロン効果のための理想的なフィルムです。ダスト処理が簡単でワンタッチ金具の操作だけで簡単に着脱できるタンクを搭載しています。
    用途研磨、切削、袋詰、サンドブラスト。工作機械、食品加工装置、液体処理装置。
  • 送風機用ダクト Φ230 5m 片ひも付き スイデン

    送風機用ダクト Φ230 5m 片ひも付き

    スイデン
    16,900税込18,590
    1個
    当日出荷
    肩ひも付きがついているフレキシブルダクト ダクトバンドが無くても送風機本体に接続できます。
    用途送風機用ダクト長さ(m)5ダクト径(Φmm)230トラスコ品番826-6682適合機種SJF-200L-1、SJF-200L-2材質ポリエチレン質量(kg)3.6アズワン品番64-9623-43
  • 塵機用 吸込フードNO.1 外径Φ60-内径Φ50 スイデン

    塵機用 吸込フードNO.1 外径Φ60-内径Φ50

    スイデン
    6,990税込7,689
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番813-1224質量(kg)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×150×65