カテゴリ
絞り込み
ブランド
- スイデン
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(547,852)
- MAZDA(マツダ)(216,687)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,336)
- トヨタ(140,176)
- ミツビシ(138,099)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,792)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,297)
- スズキ(68,600)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,811)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,844)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,451)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- スイデン
- 8ページ目
8ページ目: スイデンのすべての商品

スイーパー(掃除機)フォークリフト装着型ST-1501DC
スイデン¥599,800税込¥659,7801台翌々日出荷ご使用のフォークリフトに簡単に装着でき、押して走るだけで広い面積を短時間に清掃できます。電気などの動力は一切不要です。(フォークリフトの押す力をブラシと集じんファンの回転力に変換)。ゴミをかき集めるギャザアップブラシを標準装備しています。大型ゴミ箱として使用できるBOXパレット付です。清掃能力(m2/h)7500清掃幅(集塵幅)(mm)1500質量(kg)130仕様両サイドブラシ付トラスコ品番460-3001幅(mm)1500高さ(mm)690奥行(mm)1180アズワン品番64-9622-06
集塵機(集じん装置)手動塵落し1.5kw2馬力50Hz
スイデン¥539,000税込¥592,9001台4日以内出荷スッキリ配管設計、吸入口を上向きに最大4ヵ所取り付けることができます。ちり落としレバーを本体の左右どちらでも付け替え可能です。フィルター交換はフィルターを手前に引き出すスライド式を採用し、メンテナンスが容易です。用途研磨、切削、穴あけ、袋詰、サンドブラストなど。工作機械、食品加工装置、粉体処理装置など。集塵容量(L)25出力(kW)1.5風量(m3/min)50Hz/60Hz25/-電源(V)三相200吸込口径(Φmm)148ちり落とし方式手動式
こでかファン 中型タイプ
スイデン¥93,498税込¥102,8481台3日以内出荷風量が大きいので幅広いファンとして使用できます。大風量を必要とする工場や畜舎などのダクト換気に。電源(V)三相200ダクト径(Φmm)420(ダクトは別売品)ファン外径(Φmm)400その他ダクトは別売り品です。電源プラグは付いていません。使用場所に設置されている電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。付属品ダクトバンド1本(別売フレキシブルダクトの本体接続用)適合(ダクト) SJFD-420Sトラスコ品番119-9013質量(kg)26風量(m3/min)50Hz/60Hz78/91ハネ径(cm)40羽根枚数8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×310×519モーター極数(P)4モーター出力(W)400
微粉塵フィルター(サブ)組品 SGV-110DP
スイデン¥35,980税込¥39,5781個当日出荷オプション品です。トラスコ品番423-2227適合機種SCV-110DP、SGV-110DP、SGV-110DP-PC、SGV-110DPL、SGV-110DP 200V、SGV-110DP-PC 200V
モータ SBW1100H(100V/E種)
スイデン¥26,980税込¥29,6781個当日出荷オプション品です。トラスコ品番423-0618適合機種SGV-110A、SGV-110A-PC、SGV-110AL、SGV-110ALN、SGV-110DP、SGV-110DP-PC、SGV-110DPL、SGV-110DR、SGV-110DRL、SGV-110DS、SGV-110DS-PC、SGV-110DSL、SOV-S110A、SOV-S110AL、SOV-S110P
Φ38 25T型アルミノズルセット品
スイデン¥10,980税込¥12,0781組当日出荷スイデン製クリーナーΦ38機種にご使用いただけます。トラスコ品番380-7839適合機種スイデン製クリーナーΦ38機種幅(mm)42高さ(mm)120奥行(mm)248
熱風機用オプション リモコンボックス-J
スイデン¥71,980税込¥79,1781個9日以内出荷本体をご購入後でも追加で後付けセッティングが可能です。リモコンBOX-Jを使用した場合でも熱風機本体のヒーターリミット機能により異常温度上昇による過熱を防止し本体を安全に保護します。用途SHD-Jシリーズ本体と接続する場合は、別途リモコンコードJが必要です。トラスコ品番325-5612セット内容本体のみ
熱風機”ホットドライヤー”
スイデン¥1,898,000~税込¥2,087,800~1台4日以内出荷火を使わず電気により高い温度の熱風を発生させることが出来る業務用のドライヤーです。空気を汚さないクリーンな熱風です。用途濡れたものの乾燥、大型機械および製造ラインへの組み込み、火を使用できない場所での暖房代わり。魚介類の干し物や、海藻類など食品の乾燥に最適。材質本体:鉄高さ(mm)695電源(V)三相200吸入口径(Φmm)148吐出口径(Φmm)148
熱風機(デジタル電子温度制御タイプ) インバーター制御付
スイデン¥359,800~税込¥395,780~1台4日以内出荷から9日以内出荷空気を汚さないクリーンな熱風です。電気ヒーター式なので燃焼ガスがなく空気を汚しません。ステンレス製シーズヒーターの採用により耐久性に優れ長寿命を実現しました。24時間連続運転が可能な上、オン・オフタイマーを標準装備して、安全性の高い加熱防止装置を内蔵しています。風量調整は従来のダンパー式に加え、インバーター制御機能も追加。外部端子をを本体に標準装備。設定温度に対し適切な風量に自動に設定し運転します。インバーターにより60Hz~30Hzの風量調節が可能です。ステップ数、各ステップの温度、時間などを設定する事でプログラムに応じた運転が可能です。プログラムに応じて、温度や時間をステップごとに設定できます。用途ぬれたものの乾燥、大型機械および製造ラインへの組み込み。様々な乾燥、除湿、加熱に。電源(V)三相200温度範囲(℃)常温~350
首振り用プーリー サブ組品 1F25D-1C
スイデン¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷トラスコ品番422-9036適合機種SS-25DG-1、SS-25DG-3、SS-25DH-1、SS-25DH-3、SS-25DH-1P、SS-28DJ-1P、SS-28DJ-1
補助フィルター Φ360 SV-2
スイデン¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷トラスコ品番423-2222適合機種SDV-1501、SDV-3003-2、SV-1501、SV-30032、SV-2001EG、SV-3003EG
移動式集塵機
スイデン¥329,800税込¥362,7801台4日以内出荷現場から現場への機動性のよいキャスター付。サイクロン構造採用で、100Vでも強力集塵が可能。用途工場・現場・作業場・加工場・埃の舞い上がる作業時に。トラスコ品番422-9060径(Φ)別売適合ダクト:130フレキシブルダクト(5m)周波数(Hz)50/60電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz9/10.2本体寸法(mm)奥行640本体寸法(mm)高さ950本体寸法(mm)幅640騒音値(dB(A))(50/60Hz)75/78吸込口径(Φmm)125集じん量(L)40.6静圧(kPa)2.0/3.0(50/60Hz)標準消費電力料金(50Hz)16.2/26.7(50/60Hz)
操作盤用フタ 難燃 25DF
スイデン¥869税込¥9561個4日以内出荷トラスコ品番423-2230適合機種SS-25DH-1、SS-25DH-3、SS-25EH-1、SS-25EH-3、SS-25EH-1P、SS-25DH-1P、SS-25WC-1、SS-25WC-3、SS-25WG-1、SS-25WG-3、SS-25WH-1、SS-25WH-3、SS-28WJ-1、SS-28WJ-3、SS-28EJ-1P、SS-28DJ-1P、SS-28EJ-3、SS-28EJ-1、SS-28DJ-1、SS-28DJ-3
吸込口組品(750w) SDC-CS
スイデン¥8,898税込¥9,7881個4日以内出荷トラスコ品番422-7552適合機種SDC-750CS-5、SDC-750CS-6、SDC-750CS3-5、SDC-750CS3-6
吸込口組品(3700w)
スイデン¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷トラスコ品番422-5962適合機種SDC-3700CS-5、SDC-3700CS-6、SDC-3700CS3-5、SDC-3700CS3-6
ロータリーファン用パーツ
スイデン¥229税込¥2521個当日出荷SF-35VR-1VP、TSLF-35R用の部品です。トラスコ品番616-1873適合機種SF-35VR-1VP、TSLF-35R品名スピンナー