349件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SBC用オプション スイデン

    SBC用オプション

    スイデン
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    SBC-140LまたはSBC-180LCに取り付けて使用すると、ダストバッグまたは紙パックの目詰まりを防ぎ、吸引力の低下を防ぎます。また、使用後のお手入れも簡単になります。
    用途SBC-140LまたはSBC-180LCへ取り付ける。微細な粉塵などの吸い込みに。トラスコ品番422-9052長さ(mm)89幅(mm)398奥行(mm)130
  • SAV-101PRO用紙パックフィルター(10枚入) スイデン

    SAV-101PRO用紙パックフィルター(10枚入)

    スイデン
    3,998税込4,398
    1セット(10枚)
    6日以内出荷
    容量(L)1.8
  • SAV-101PRO用スキマノズルΦ38フック付 スイデン

    SAV-101PRO用スキマノズルΦ38フック付

    スイデン
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
  • SS延長排気ダクト3口用 スイデン

    SS延長排気ダクト3口用

    スイデン
    34,900税込38,390
    1セット(2m×2本)
    当日出荷
    適合機種SS-63EH-3内径(Φmm)250アズワン品番64-8695-13
  • 標準フィルター 3口用 スイデン

    標準フィルター 3口用

    スイデン
    9,990税込10,989
    1個
    当日出荷
    標準フィルターです。
    用途スポットエアコン用オプショントラスコ品番793-9485適合機種SS-63EH質量(kg)0.35高さ(mm)5タイプ3口用品名3口用標準フィルター縦(mm)870横(mm)454アズワン品番64-9623-232018年トラスコ掲載ページ9 0859
  • オイルミストフィルター 1口用 スイデン

    オイルミストフィルター 1口用

    スイデン
    10,900税込11,990
    1個
    翌日出荷
    オイルミストが多い場所で使用される場合の差替えフィルターです。
    用途スポットエアコン用オプショントラスコ品番793-8918適合機種SS-25DH・EH・WH質量(kg)0.75高さ(mm)18タイプ1口用品名1口用オイルミストフィルター縦(mm)625横(mm)319アズワン品番64-9623-142018年トラスコ掲載ページ9 0859
  • ドラムクリーン スイデン

    ドラムクリーン

    スイデン
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    ドラム缶をダストタンクとして使用できます。ドラム缶上部を開けてダストタンクとして使用可能です。大容量のゴミ処理が可能です。吸込ホース径Φ50
    用途工場の清掃に。工作機械に。床周りの切粉、切削油回収に。貴金属加工時に発生する金属粉の回収に。集塵容量(L)180トラスコ品番860-0019セット内容付属品:T型ノズル/スキマノズル/Φ50GLMMホース3m/パイプ(2本)材質本体:鉄幅(mm)620質量(kg)34.5高さ(mm)465(ドラム缶から上に出る寸法)奥行(mm)620電源単相100V消費電力1400W騒音値(dB)73吸水量(L)180最大真空圧(kPa)17.02018年トラスコ掲載ページ9 0047
  • T型フロアーノズル組品継手付 SPSV スイデン

    T型フロアーノズル組品継手付 SPSV

    スイデン
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番793-8730適合機種SPSV質量(g)330品名T型フロアーノズル組品(継手付)アズワン品番64-9622-952018年トラスコ掲載ページ9 0025
  • NGカムロックカップリング スイデン

    NGカムロックカップリング

    スイデン
    14,980税込16,478
    1セット(10個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    耐衝撃性に強い(ナイロン+ガラス繊維)を融合した材料を精密成型した軽量タイプの樹脂製のカップリングです。 ナイロン製ですから金属製より耐腐食性に優れており万能向きで使用範囲の広いカップリングです。 ホースが連なったままでカムレバー操作で簡単に脱着出来る作業性に富んだ、便利なカップリングです。 耐食性、耐薬品性、耐候性、高弾性、軽量性に優れています。
    材質NYLON+GF使用温度範囲(℃)-10~+180
  • スーパーカシメルー 4方向締 No.1 スイデン

    スーパーカシメルー 4方向締 No.1

    スイデン
    84,980税込93,478
    1個
    3日以内出荷
    防除ホース、中低圧のビニール、ゴムホースの金具のカシメに最適です。 軽量、小型で手軽に誰でも簡単に使え、作業性は抜群。 防除ホース以外の中低圧ホースのカシメができます。(専用の爪を要します)(別作)
  • 送風機(どでかファン)ハネ600mm スイデン

    送風機(どでかファン)ハネ600mm

    スイデン
    339,800税込373,780
    1台
    翌日出荷
    ファン外径(Φmm)600風量(m3/min)50Hz/60Hz500/580トラスコ品番819-6174質量(kg)85
  • 熱風機 スイデン

    熱風機

    スイデン
    159,880税込175,868
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 万能型Gクリーン掃除機 (乾湿両用) スイデン

    万能型Gクリーン掃除機 (乾湿両用)

    スイデン
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷から9日以内出荷
    メーカー独自の万能フィルターによりフィルター交換なしで粉じん、液体の吸引が可能です。 モーター部、フィルター部、タンク部のそれぞれがワンタッチで外せるのでメンテナンスが簡単です。
    用途油・切粉の吸引、粉じんや比重の重いダストの吸引に最適電源(V)単相200電源コード(m)8仕様手動ちり落とし装置内蔵タイプ乾湿両用消費電力(W)1080騒音値(dB)75最大風量(m3/min)2.5最大真空圧(kPa)28
  • 熱風機用オプション 耐熱ダクト80 75パイ スイデン

    熱風機用オプション 耐熱ダクト80 75パイ

    スイデン
    20,900税込22,990
    1本
    4日以内出荷
    ダクト径(Φmm)75長さ(m)5トラスコ品番853-6788質量(kg)1.295
  • 熱風機用 耐熱ダクト400 50パイ スイデン

    熱風機用 耐熱ダクト400 50パイ

    スイデン
    21,900税込24,090
    1本
    翌々日出荷
    ダクト径(Φmm)50長さ(m)2トラスコ品番853-6781質量(kg)0.7
  • 熱風機用 オプション 外部温度センサー5m スイデン

    熱風機用 オプション 外部温度センサー5m

    スイデン
    17,900税込19,690
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番853-6755質量(kg)0.3長さ(m)5
  • 集塵機用 3分岐管NO.1 Φ100-Φ60 スイデン

    集塵機用 3分岐管NO.1 Φ100-Φ60

    スイデン
    14,900税込16,390
    1個
    当日出荷
    仕様Φ100-Φ60×3方向トラスコ品番813-1232
  • 熱風機 ホットドライヤ 5kW スイデン

    熱風機 ホットドライヤ 5kW

    スイデン
    369,000税込405,900
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番453-0128質量(kg)36周波数(Hz)60~30電流(A)15.7電源(V)3相200最高温度(℃)350(一方通行吐出)吸入口径(Φmm)75最大静圧(kPa)1.2安全装置リミット機能ヒーター容量(kW)5本体寸法(mm)奥行368本体寸法(mm)高さ514温度調節範囲(℃)常温~350(熱循環含む)最大風量(m3/min)5.7消費電力(kW)5.1本体寸法(mm)幅670吐出口径(mm)75設置場所雨風にさらされない屋内に水平設置適合ダクトΦ75/Φ75(熱風吐出口/吸込み口)
  • SDC-P600C用ダクトΦ130 5m スイデン

    SDC-P600C用ダクトΦ130 5m

    スイデン
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番813-1247寸法(mm)Φ130質量(kg)4.1長さ(m)5アズワン品番64-9623-35
  • 万能型掃除機(乾湿両用クリーナー集塵機)3相200V スイデン

    万能型掃除機(乾湿両用クリーナー集塵機)3相200V

    スイデン
    299,800税込329,780
    1台
    6日以内出荷
    油・液体・ヘドロ・粉じんまでフィルターなしで吸引できる万能型です。吸込口径50mmで大きなゴミを容易に吸引できます。ちり落とし装置を内蔵しています。
    用途切り粉、油など、工業用。電源(V)三相200集塵容量(L)40質量(kg)55仕様手動ちり落とし装置内蔵、乾湿両用トラスコ品番333-7197幅(mm)640高さ(mm)1020奥行(mm)780消費電力(W)3500騒音値(dB)78最大風量(m3/min)6.6吸水量(L)35アズワン品番64-9621-88最大真空圧(kPa)28
  • クリーンルーム用掃除機 乾式 スイデン

    クリーンルーム用掃除機 乾式

    スイデン
    189,800税込208,780
    1台
    翌々日出荷
    クリーンルーム対応掃除機でありながら、大量の微粉じんを吸引できます。捕集フィルターは微粉じん対応フィルター、排気フィルターはULPAフィルターを搭載しました。
    用途食品加工業。あらゆるクリーンルーム。電源(V)単相100集塵容量(L)12仕様乾式付属品Φ38静電防止用アース入りホース組品2m(1本)、Φ38アルミ直管パイプ(1本)、Φ38-25T型ノズルセット品(1個)、Φ38スキマノズル大(1個)トラスコ品番381-2898幅(mm)340高さ(mm)700タイプ乾式奥行(mm)366電流(A)11.5消費電力(W)1150タンク容量(L)12本体質量(kg)14.9電源コード(m)8(アースクリップ付き)フィルターULPAフィルター+微粉じん対応フィルターホース長さ(m)2騒音値(dB)70ホース径(Φmm)38最大風量(m3/min)2.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×366×700標準質量(kg)16.4フィルター面積(m2)0.48(ULPAフィルター除く)アズワン品番64-9622-04最大真空圧(kPa)22
  • 工場扇用消耗品パーツ スイデン

    工場扇用消耗品パーツ

    スイデン
    619税込681
    1個
    当日出荷
  • SPV-101EC用布フィルター スイデン

    SPV-101EC用布フィルター

    スイデン(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    適合SPV-101EC
  • ウォール扇(ハネ60cm) スイデン

    ウォール扇(ハネ60cm)

    スイデン
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    強力大風量の1 スピード型。動力電源(三相200 V )で経済的。風量は「強」の1 スピード。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
    用途工場、倉庫の換気や送風に摘要1速式電源(V)三相200その他電源プラグは付いていません。使用場所に設置されている電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。トラスコ品番390-7465セット内容モーター本体、脚、部品袋、ハネ(4枚ハネ)、ガード(前ガードと後ガードのセット)、ワンタッチリング幅(mm)685型式壁掛け質量(kg)20スイデンホワイト(ガード・脚)高さ(mm)712使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)440周波数(Hz)50/60コード長さ(m)2ハネ径(cm)60羽根枚数4モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)690/800首振角度(°)87機能左右首振り最大風速(m/min)490/595最大風量(m3/min)410/505保証期間1年間風量調整1速式(強・切)操作方法スナップスイッチ材質(脚)SPCC材質(羽根)A5052Pアズワン品番64-9622-09標準消費電力料金(50Hz)6.5円/h左右首振上下角度調整標準消費電力料金(60Hz)8.8円/h色(羽根)オレンジ
  • 工場扇部品(DN型スタンド 4本脚) スイデン

    工場扇部品(DN型スタンド 4本脚)

    スイデン
    10,900税込11,990
    1個
    当日出荷
    DN型スタンド(4本脚)
    トラスコ品番460-2421適合機種50FN、60FN、50D2質量(kg)4.9アズワン品番64-9622-15
  • 工場扇部品(60FNタイプ用ハネ) スイデン

    工場扇部品(60FNタイプ用ハネ)

    スイデン
    14,900税込16,390
    1個
    当日出荷
    工場扇60cmのFNタイプ専用です。
    ハネ径(cm)60適合SF-60N-2Vトラスコ品番813-1192質量(kg)2.7羽根枚数4材質(羽根)アルミ
  • 工場扇部品(60FNタイプ用ガード) スイデン

    工場扇部品(60FNタイプ用ガード)

    スイデン
    19,900税込21,890
    1個
    4日以内出荷
    工場扇60cmのFNタイプ専用です。
    ハネ径(cm)60適合SF-60N-2V材質(羽根)アルミニウムアズワン品番64-9622-79
  • 工場扇部品(45Fタイプ用アルミハネ) スイデン

    工場扇部品(45Fタイプ用アルミハネ)

    スイデン
    8,390税込9,229
    1枚
    3日以内出荷
    ハネ径(cm)45適合45F・45Gタイプ用シャフト径(Φmm)11羽根枚数4材質(羽根)アルミニウムアズワン品番64-9623-39
  • スイッチツマミ SF-45VS スイデン

    スイッチツマミ SF-45VS

    スイデン
    169税込186
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番422-7512適合機種SF-45VS-1VP、SF-45VS-1VP2、SF-45VS-1VPP
  • フィルター(溶着)SPV-101E スイデン

    フィルター(溶着)SPV-101E

    スイデン
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番423-2231適合機種SAC-101、SPV-101EPC
  • 45VS・VF専用ガードのみ スイデン

    45VS・VF専用ガードのみ

    スイデン
    4,490税込4,939
    1式
    翌々日出荷
  • SMV-101ATL用 Φ38-25T型ノズル スイデン

    SMV-101ATL用 Φ38-25T型ノズル

    スイデン
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷
  • 排気ダクト 1口用 Φ175×300 スイデン

    排気ダクト 1口用 Φ175×300

    スイデン
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    標準排気ダクトです。
    用途スポットエアコン用オプショントラスコ品番715-6686適合機種SS-25ELN・EL・ELW・WL・DLN・DL,SS-25ELN・SS-25EL・SS-25ELW・SS-25WL・SS-25DLN・SS-25DL長さ(mm)300(縮長)高さ(mm)300品名1口用排気ダクト長さ(m)0.3内径(Φmm)175口径(Φmm)186外径(mm)【キャップ部】186
  • Suiden Φ50 アルミスキマノズル スイデン

    Suiden Φ50 アルミスキマノズル

    スイデン
    5,698税込6,268
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)205径(Φmm)50
  • ULPAフィルター SCV-110DP用 スイデン

    ULPAフィルター SCV-110DP用

    スイデン
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番455-9104適合機種SCV-110DP
  • 不織布フィルター(サブ)組品 SGV-110A用 スイデン

    不織布フィルター(サブ)組品 SGV-110A用

    スイデン
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    SGV-110A用フィルターです。一般ゴミ・水・油・粉塵などを立て続けに吸引できます。
    仕様不織布フィルター(サブ)組品 SGV-110A用トラスコ品番423-0669
  • 有圧換気扇用ガード スイデン

    有圧換気扇用ガード

    スイデン
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    有圧換気扇用安全ガード。有圧換気扇SCF-50FF3専用
    用途有圧換気扇を作業者の手の届くところに設置される場合はご使用下さい。仕様有圧換気扇SCF-50FF3専用トラスコ品番422-7466セット内容本体のみ材質軟鋼線
  • 屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)風圧シャッター型 ハネ60CM スイデン

    屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)風圧シャッター型 ハネ60CM

    スイデン
    229,800税込252,780
    1台
    16日以内出荷
    基本機能をすべて満たした実力機です。ベルマウス構造採用ボディーです。雨水の侵入を防止する形状です。
    用途各種工場や倉庫などの換気に。トラスコ品番422-9038電源(V)三相200ハネ径(cm)60羽根枚数4枚風量(m3/min)133/155(50/60Hz)電動機出力(kW)0.75極数(P)電動機:6運転音(dB)(A)(50/60Hz)62.5/67.5標準消費電力料金(円/h)10.13
  • 送風機”ジェットスイファン”(アルミハネ) スイデン

    送風機”ジェットスイファン”(アルミハネ)

    スイデン
    39,980税込43,978
    1台
    9日以内出荷
    空気流をスムーズにする樹脂製ベルマウスを装備。効率の良い送風を実現します。
    用途酸素欠乏・窒息事故防止に。トラスコ品番422-7511電源(V)三相200消費電力(W)(50/60Hz)410/560最大風量(m3/min)(50/60Hz)50/58ファン翼数4枚騒音値(dB(A))(50/60Hz)84.3/87.8ハネ径(mm)288適合ダクト320mm外寸法・幅(mm)390外寸法・高さ(mm)432外寸法・奥行(mm)332標準消費電力料金(50Hz)6.56円/h標準消費電力料金(60Hz)8.96円/h
  • ホースセット品 SAV-110R用 スイデン

    ホースセット品 SAV-110R用

    スイデン
    7,998税込8,798
    1組
    欠品中
    ”Wet & Dry クリーナー”SAV-110R(乾湿両用)用オプションパーツです。耐油性:× 耐粉粒体性:。 耐切粉性:。 です。
    トラスコ品番437-7732適合機種SAV-110Rセット内容ホース、手元R管幅(mm)37高さ(mm)3000奥行(mm)43