カテゴリ
絞り込み
ブランド
- スイデン
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,336)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

熱風機用オプション 耐熱ダクト400 75パイ
スイデン¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から21日以内出荷ダクト径(Φmm)75長さ(m)2トラスコ品番853-6782質量(kg)1.04
熱風機用オプション リモコンボックス - F2
スイデン¥73,900税込¥81,2901個翌々日出荷トラスコ品番853-6844幅(mm)175質量(kg)2.2高さ(mm)125奥行(mm)178.5
送風機用ダクト 防爆用アース端子付 320mm 5m
スイデン¥39,900税込¥43,8901本当日出荷硬鋼線の採用と強力なシーリングにより、復元力がありつぶれにくく丈夫です。 防爆型機種両端アースクリップ付、しぼりひも付ダクトです。長さ(m)5ダクト径(Φmm)320トラスコ品番446-1568質量(kg)4.8表面処理塩化ビニール処理適合送風機最大口径(Φmm)320材質(基布)ポリエステル生地本体生地厚さ(mm)0.35
集塵機用 2分岐管NO.3 Φ200-Φ150
スイデン¥45,900税込¥50,4901個翌々日出荷トラスコ品番813-1231全長(mm)450質量(kg)3.6外径(Φmm)【ダクト接続部】200ダクト径(Φmm)200-150吸込口寸法(mm)外径Φ150
屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)低騒音型ハネ60cm
スイデン¥259,800税込¥285,7801台22日以内出荷ハネ径(cm)Φ60.0ハネ径(mm)600トラスコ品番132-5132幅(mm)1200質量(kg)57高さ(mm)700奥行(mm)1200電源(V)三相200ハネ枚数4枚極数(P)【電動機】8標準消費電力料金(円/h)4.4
ハンガー扇 単相200V アルミ羽根
スイデン¥56,980税込¥62,6781台翌々日出荷用途工場、倉庫の換気や送風トラスコ品番813-1248セット内容本体、ハネ、ガード、ハンガーパイプ、Uボルト、延長コード、スピードコントローラー、ワンタッチリング材質ハネ:アルミ、脚:鉄幅(mm)515型式ハンガータイプ質量(kg)10.2色スイデンホワイト(ガード)高さ(mm)1375(パイプ2本取り付け時)使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)205周波数(Hz)50/60電源電圧単相200Vコード長さ(m)12モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)120/180電源電圧(V)単相200首振角度(°)87機能左右首振り、風量無段階調節、リモコン付最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245保証期間1年間風量調整無段変速アズワン品番64-9623-48リモコンワイヤードリモコン標準消費電力料金(円/h)1.8/2.8(50Hz/60Hz)上下角度調整○サーマルプロテクター○色(羽根)オレンジ
熱風機 ホットドライヤ 7.5kW
スイデン¥389,000税込¥427,9001台4日以内出荷トラスコ品番453-0136質量(kg)38周波数(Hz)60~30電流(A)23電源(V)3相200最高温度(℃)350(一方通行吐出)吸入口径(Φmm)75最大静圧(kPa)1.2安全装置リミット機能ヒーター容量(kW)7.5本体寸法(mm)奥行368本体寸法(mm)高さ514温度調節範囲(℃)常温~350(熱循環含む)最大風量(m3/min)5.7消費電力(kW)7.6本体寸法(mm)幅670吐出口径(mm)75設置場所雨風にさらされない屋内に水平設置適合ダクトΦ75/Φ75(熱風吐出口/吸込み口)
熱風機 ホットドライヤ 15kW
スイデン¥689,000税込¥757,9001台4日以内出荷トラスコ品番453-0110質量(kg)57周波数(Hz)60~30電流(A)46.5電源(V)3相200最高温度(℃)350(一方通行吐出)吸入口径(Φmm)125最大静圧(kPa)1.6安全装置リミット機能ヒーター容量(kW)15本体寸法(mm)奥行452本体寸法(mm)高さ553温度調節範囲(℃)常温~350(熱循環含む)最大風量(m3/min)12消費電力(kW)15.5本体寸法(mm)幅913吐出口径(mm)125設置場所雨風にさらされない屋内に水平設置適合ダクトΦ125/Φ125(熱風吐出口/吸込み口)
熱風機 ホットドライヤ 10kW
スイデン¥469,000税込¥515,9001台4日以内出荷トラスコ品番453-0101質量(kg)41周波数(Hz)60~30電流(A)31電源(V)3相200最高温度(℃)350(一方通行吐出)吸入口径(Φmm)100最大静圧(kPa)1.4安全装置リミット機能ヒーター容量(kW)10本体寸法(mm)奥行396本体寸法(mm)高さ514温度調節範囲(℃)常温~350(熱循環含む)最大風量(m3/min)9消費電力(kW)10.3本体寸法(mm)幅719吐出口径(mm)100設置場所雨風にさらされない屋内に水平設置適合ダクトΦ100/Φ100(熱風吐出口/吸込み口)
集塵機用 吸込フードNO.5 外径Φ200-内径Φ186
スイデン¥49,900税込¥54,8901個翌々日出荷トラスコ品番813-1228質量(kg)2.6外径×内径(Φmm)【ダクト接続部】186×200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×315×210
歩行手押し式スイーパー ウォーキングYuso
スイデン¥79,980税込¥87,9781台当日出荷動力源を何も使わない省エネスイーパーです。タンク内のゴミが一目で分かる透明ボックスを採用しています。押手パイプをたたむことができ、限られたスペースに立てて収納が可能です。歩行手押し式なので電源コードやバッテリーは不要です。用途清掃面積の広い工場や倉庫などで大活躍。清掃能力(m2/h)2275清掃幅(集塵幅)(mm)650ダストボックス容量(L)30(実容量7)質量(kg)21仕様サイドブラシ付、透明タンクトラスコ品番342-5622幅(mm)780高さ(mm)960奥行(mm)1270アズワン品番64-9622-05
万能型掃除機(乾湿両用クリーナー集塵機)100V
スイデン¥259,800税込¥285,7801台6日以内出荷油・液体・ヘドロ・粉じんまでフィルターなしで吸引できる万能型です。吸込口径50mmで大きなゴミを容易に吸引できます。ちり落とし装置を内蔵しています。用途切り粉、油など、工業用。電源(V)単相100集塵容量(L)40質量(kg)54仕様手動ちり落とし装置内蔵、乾湿両用トラスコ品番333-7189幅(mm)640高さ(mm)1020奥行(mm)780消費電力(W)1400騒音値(dB)73最大風量(m3/min)4.6吸水量(L)35アズワン品番64-9621-87最大真空圧(kPa)17
スイーパー(掃除機)フォークリフト装着型ST-1501DC
スイデン¥599,800税込¥659,7801台翌々日出荷ご使用のフォークリフトに簡単に装着でき、押して走るだけで広い面積を短時間に清掃できます。電気などの動力は一切不要です。(フォークリフトの押す力をブラシと集じんファンの回転力に変換)。ゴミをかき集めるギャザアップブラシを標準装備しています。大型ゴミ箱として使用できるBOXパレット付です。清掃能力(m2/h)7500清掃幅(集塵幅)(mm)1500質量(kg)130仕様両サイドブラシ付トラスコ品番460-3001幅(mm)1500高さ(mm)690奥行(mm)1180アズワン品番64-9622-06