カテゴリ
絞り込み
ブランド
- スイデン
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(547,996)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,798)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,337)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,456)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

集塵機用 吸込フードNO.3 外径Φ100-内径Φ90
スイデン¥9,590税込¥10,5491個当日出荷トラスコ品番813-1226幅(mm)【フード】195質量(kg)0.9内径×外径(Φmm)【ダクト接続部】90×100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×250×100アズワン品番64-9623-36
ホットドライヤ(熱生機)
スイデン¥203,980~税込¥224,378~1台ほか当日出荷から7日以内出荷クリーンな熱風で、あらゆる乾燥・除湿・加熱に。 簡単操作で、1℃単位で温度設定が可能です。 ON/OFFタイマー付きで0分~1分刻み(99時間59分まで)で設定可能です。用途ぬれたものの乾燥、大型機械および製造ラインへの組み込み、火を使用できない場所での暖房として。仕様デジタル電子温度制御型周波数(Hz)50/60最高温度(℃)350(一方吐出)温度調節範囲(℃)常温~350(熱循環含む)設置場所雨風にさらされない屋内に水平設置
クリーンルーム用 微粉じん専用
スイデン¥129,800税込¥142,7801台翌々日出荷ULPAフィルタ採用で、1.0ミクロンのホコリを99.99%キャッチします。微粉塵用ながらも高い吸塵効率。微速度排気で、排気空気による床上のホコリ飛散を防止します。ペーパーバグ方式でゴミに触れずにゴミ処理が出来ます。クリーンルームや、微粉塵を嫌うコンピュータールーム・研究室・実験室などの清掃に最適。用途微粉じん質量(kg)11電源(V)単相100タンク容量(L)4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×327×657付属品プラスチック延長管2本、隙間用吸口、棚用吸口、電源コード、ホース(1.38m)、紙袋×本体に1枚・他5枚×2組、床用吸口TGK品番644-25-30-01幅(mm)283高さ(mm)657タイプ乾式専用、微粉じん用奥行(mm)327最大静圧(kPa)10.8風量(m3/min)1.8電源コード(m)8フィルターULPAフィルターホース長さ(m)1.38ホース口径(Φmm)34入力(kW)1アズワン品番64-4520-74
スポットエアコン保護カバー
スイデン¥3,798税込¥4,1781枚翌日出荷ボタンで保管方法に合わせた4段階の丈調節が可能です。厚手で防じん仕様のオクスフォード生地採用しています。保管商品の管理カードが入れられるA5サイズの透明ポケット付きで、。 管理、整理整頓が簡単に行えます。仕様オクスフォード生地トラスコ品番693-5271適合機種スイデン製1口スポットクーラー長さ(mm)435品名保護カバー縦(mm)1060横(mm)435
洗練型スポットエアコン 冷風1口フロアタイプ
スイデン¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷備考JRA4040:2018の測定方式に基づいて測定した値です。本体および取扱説明書の表示と異なる可能性があります。アースが必要です。接地工事は有資格者または電気工事店へご依頼ください。周波数(Hz)50/60電源(V)100本体質量(kg)35定格出力(kW)圧縮機:0.78風量(m3/min)冷風側5.8/6.8、排熱側9.5/11.0電源コード(m)5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W 396 D 397 H 833消費電力(kW)0.73/0.90保護装置圧縮機 オーバーロードリレー、送風機 プロテクタサーモ力率89/100%防塵防水性能IP10ドレンタンク容量(L)5送風口数1口冷媒R32使用環境条件温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40%電源プラグポッキンプラグ仕様始動電流(A)29.4/29.4冷媒封入量(g)330首振り自動首振り装置なし公称出力(W)送風機:160設計圧力(MPa)H:4.20 L:1.50運転電流(A)8.2/9.0冷房能力(kW)2.3/2.8エネルギー消費効率(kWh/年)3.15/3.11温度差(℃)冷風吹出温度差:10.7/10.8排熱ダクト有無有
紙パックフィルター
スイデン¥3,798税込¥4,1781パック(10枚)当日出荷定期的な交換により本体を清潔に維持できます。用途掃除機用オプショントラスコ品番858-5876適合機種SAV-110KP品名紙パックフィルター
オフィスクリーナー
スイデン¥24,980税込¥27,4781台翌々日出荷一般ゴミから水の吸引まで幅広く吸える乾湿両用型。 布フィルターと紙パック式のどちらも選べます。 布フィルターはタンクに直接ゴミが留まるのでランニングコストがかかりません。 紙パックは紙パックにゴミが留まるので簡単ゴミ処理。 ブロワー機能でホースの差し込み口を変えることで吹き飛ばし清掃が可能。吸込仕事率(W)210タンク容量(L)(実容量)6.4、(液体)2.3、(紙パック)1.1電源コード(m)10付属品フロアブラシ、ホース組品、直管パイプ(伸縮式)、ホース組品、紙パック(10枚入り)質量(kg)(本体のみ)5.8、(標準)7.2周波数(Hz)50/60電流(A)11.8電源(V)100消費電力(W)1150本体寸法(mm)317×330×427風量(m3/min)2.6対応カーペット、タイル、フローリング、石材、コンクリート、畳ホース長さ(m)2騒音値(dB)77(MAX)、66(MIN)ホース径(Φmm)32吸引切替無段階切替フィルター面積(m2)0.16最大真空圧(kPa)18.5
スーパーカシメルー 6方向締 No.1
スイデン(1件のレビュー)¥76,980~税込¥84,678~1個当日出荷から6日以内出荷防除ホース、中低圧のビニール、ゴムホースの金具のカシメに最適です。 軽量、小型で手軽に誰でも簡単に使え、作業性は抜群。
ACアダプター・ブレーカーセット
スイデン(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷ACアダプターと漏電遮断機のセット販売となります。用途屋内仕様適合機種SEF-100B・SEF-100-4W・SEF-500
耐圧防爆型送風機100V
スイデン¥264,900税込¥291,3901台3日以内出荷安心して使える耐圧防爆タイプです。用途石油精製工場・ガソリンスタンド・塗装工場・化学工場などのガソリンやプロパンガスなどの爆発性ガス・可燃性ガスの存在する場所での使用。電源(V)単相100トラスコ品番446-1541質量(kg)25.5風量(m3/min)50Hz/60Hz39/44消費電力(W)(50/60Hz)310/490ダクト径(Φmm)(適合)320ファン翼数5騒音値(dB(A))(50/60Hz)76/80ハネ径(mm)272アズワン品番64-9622-39
ウォール扇(ハネ50cm)
スイデン¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷強力大風量の1 スピード型。動力電源(三相200 V )で経済的。風量は「強」の1 スピード。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。最大風量(m3/min)312/378その他電源プラグは付いていません。使用場所に設置されている電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。トラスコ品番390-6507質量(kg)17摘要1速式周波数(Hz)50/60電源(V)三相200コード長さ(m)2ハネ径(cm)50消費電力(W)(50/60Hz)350/500首振角度(°)87最大風速(m/min)470/570アズワン品番64-9622-08
集塵機用フィルター
スイデン¥49,900税込¥54,8901個翌々日出荷ヒュームコレクターSFC-M600-1Vの天板を開け、上面に置き固定するだけで簡単に設置できます。用途排気をよりクリーンに。付属品HEPAフィルター押え金具×4トラスコ品番556-1192適合機種SFC-M600本体寸法(mm)奥行380本体寸法(mm)高さ95本体寸法(mm)幅380
送風機こでかファン
スイデン¥159,700税込¥175,6701台翌日出荷レバーで簡単に風の俯仰角を変更できます。移動に便利な4輪キャスターです。低騒音タイプです。送風・循環・換気を行い暑気対策としても抜群の効果を発揮します。風向きは俯仰角方向180°調節が可能です。用途大工場の涼風供給・換気・循環。体育館、ジムなどの涼風送風。大空間での送風・循環・換気。倉庫などの広い環境での送風に。トラスコ品番367-1988羽根(Φmm)500材質(羽根)鋼板アズワン品番65-0555-83
送風機(どでかファン)ハネ700mm 3相200V
スイデン¥349,880税込¥384,8681台4日以内出荷スイデンの新技術 VF DESIGN採用で従来機に比べ最大約13.5%の省エネ化・最大10dbの低騒音化を実現しました。風の向きを俯仰角方向に180度調整可能です。レバーで簡単に風の俯仰角を変化できます。移動に便利な4輪キャスターです。用途大工場の涼風供給・換気・循環。体育館、ジムなどの涼風送風。ハネ径(mm)700ハネ枚数4トラスコ品番116-2383材質本体:鉄ハネ、アルミダイカスト電源(V)3相200モーター全閉型外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1161×755×1314騒音値(dB(A))(50/60Hz)77/83材質(羽根)アルミモーター出力(kW)(50/60Hz)1.52/2.49(50/60Hz)標準消費電力料金(円/h)20.45(50Hz)/33.55(60HZ)上下角度調整○
標準フィルター 2口用
スイデン¥8,490税込¥9,3391個当日出荷標準フィルターです。用途スポットエアコン用オプショントラスコ品番793-9400適合機種SS-45DH・EH質量(kg)0.31色黒高さ(mm)10タイプ2口用品名2口用標準フィルター縦(mm)800横(mm)454アズワン品番64-9623-162018年トラスコ掲載ページ9 0859
工場扇用50FNハネ
スイデン¥10,900税込¥11,9901台当日出荷ハネ径(cm)50トラスコ品番794-8379適合機種SF-45Mシリーズ(SF-45M-A-F)、50FNシリーズ(SF-50FN-F)、60FNシリーズ(SF-60FN-F)材質アルミ質量(kg)2穴径(Φmm)14羽根枚数4材質(羽根)アルミ
送風機(軸流ファンブロワ)ハネ400mm
スイデン¥159,000税込¥174,9001台当日出荷ファン外径(Φmm)400トラスコ品番819-6172質量(kg)35電源(V)三相200Vアズワン品番64-9622-81
乾湿両用大型万能クリーナー用パーツ
スイデン¥26,980税込¥29,6781個当日出荷トラスコ品番469-9271適合機種SV-1501、SV-3003、SV-S1501EG、SV-S3303EG、SDV、SSV-203A、SSV-303A質量(kg)1.897アズワン品番64-9622-01
Φ50アルミ直管パイプ(2本組)
スイデン¥6,998税込¥7,6981個当日出荷トラスコ品番813-1244適合機種SV、SDV、SSV-203A、SSV-303A質量(kg)1.904アズワン品番64-9623-12
送風機用ダクト フレキシブル Φ280 5m 片ひも付き
スイデン¥17,900税込¥19,6901個当日出荷長さ(m)5ダクト径(Φmm)280トラスコ品番813-1220質量(kg)3.9アズワン品番64-9623-44
集塵機用 3分岐管NO.2 Φ150-Φ75
スイデン¥19,900税込¥21,8901個翌々日出荷トラスコ品番813-1233全長(mm)457質量(kg)1.6外径(Φmm)【ダクト接続部】150ダクト径(Φmm)150-75吸込口寸法(mm)外径Φ75
ウォール扇無段変速アルミタイプ 単相200V
スイデン(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷トラスコ品番813-1208セット内容モーター組品、ハネ(4枚ハネ)(シャフト穴径Φ10)、ガード(前ガードと後ガードのセット)、ワンタッチリング、スピードコントローラー、延長コード(8m)材質ハネ:アルミ、脚:鉄幅(mm)515型式壁掛け質量(kg)9.3色スイデンホワイト(ガード・脚)高さ(mm)575質量(g)9.3使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)305周波数(Hz)50/60電源(V)単相200コード長さ(m)8(延長)モーター全閉型電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)120/180電源電圧(V)単相200首振角度(°)左右87機能左右首振り、風量無段階調節最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245保証期間1年間風量調整無段変速式材質(脚)SPCC-SD使用場所倉庫、作業場、スポーツ施設、脱衣室リモコンワイヤードリモコン標準消費電力料金(円/h)1.9/2.8(50/60Hz)上下角度調整○サーマルプロテクター○色(羽根)オレンジ
SBC用オプション
スイデン¥2,898税込¥3,1881個当日出荷SBC-140LまたはSBC-180LCに取り付けて使用すると、ダストバッグまたは紙パックの目詰まりを防ぎ、吸引力の低下を防ぎます。また、使用後のお手入れも簡単になります。用途SBC-140LまたはSBC-180LCへ取り付ける。微細な粉塵などの吸い込みに。トラスコ品番422-9052長さ(mm)89幅(mm)398奥行(mm)130