349件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 工場扇パーツ 工場扇ガード スイデン

    工場扇パーツ 工場扇ガード

    スイデン
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    工場扇50Fタイプ・50Gタイプ用ガード
    トラスコ品番460-2391適合機種50Fシリーズ、50D2品名工場扇羽根ガードハネ径(cm)50
  • 冷っかけダクトセット スイデン

    冷っかけダクトセット

    スイデン
    21,980税込24,178
    1台
    6日以内出荷
    セット内容冷風ダクト5m、フランジ、ベルト取付金具、ダクトバンド、フランジ固定ネジ×4
  • 移動式ヒュームコレクター スイデン

    移動式ヒュームコレクター

    スイデン
    459,800税込505,780
    1台
    3日以内出荷
    360°旋回、伸縮するダクトアームにより、吸込み口を自由自在に設置可能です。工具を使わず、フィルターのメンテナンスや交換が可能です。ダストチャンバーを搭載しており、底に溜まった塵を簡単に掃除が可能です。
    用途溶接作業現場に。付属品ダクトアーム、ダクト、吸込み口、ダクトバンド2個出力(kW)0.6容量(L)約1.8電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz11本体寸法(mm)奥行838本体寸法(mm)高さ735本体寸法(mm)幅587吸込口径(Φmm)200
  • 【レンタル】全閉式工場扇 50cmファン 大風量三脚スタンド型 SF-50FS-1VP スイデン

    【レンタル】全閉式工場扇 50cmファン 大風量三脚スタンド型 SF-50FS-1VP

    スイデン
    3,598税込3,958
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    全閉モーター採用で粉塵やミストの多い工場でも安心して使用できます。「強・中・弱」の風量切り替えと、左右に首振りが可能です。
    質量(kg)13.1タイプ大風量三脚スタンド型最大風量(m3/min)(50/60Hz)270/310サービス分類レンタル
  • Heat Spot ヒートスポット スイデン

    Heat Spot ヒートスポット

    スイデン
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    シングルタイプはワンタッチで縦・横にヒーター向きを切替可能です。ネジやロックは必要なく手動で簡単に変更できます。直線的に温めたい場合は縦向き、広範囲を温めたい場合は横向きと用途に合わせ使い分けられ1台2役になります。運転中はスイッチが点灯しますので切り忘れを防止できます。ツイン・トリプルタイプはキャスター標準装備。取っ手を持ち楽に移動できます。優れた赤外線ヒーター。人体にもっとも吸収されやすい3~20ミクロンの波長で身体の芯から温まります。ロータリースイッチ採用の新モデル。温度調整機能あり。
    用途工場・倉庫・事務所などに最適付属品脚2個種別使い勝手の良い100Vタイプ質量(kg)7タイプシングル使用温度範囲(℃)-10~23電源(V)100消費電力(W)1000キャスター別売り方式遠赤外線輻射式安全装置転倒安全スイッチ、サーマルスイッチ(2個)、アース機構電源コード(m)2(2Pプラグ付)ヒーター縦・横ワンタッチ切替外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×360×900本体寸法(mm)奥行360本体寸法(mm)高さ900プラグあり保証期間1年発熱体1本温度調節あり本体寸法(mm)幅330首振りなし標準消費電力料金(50Hz)31.0円/h標準消費電力料金(60Hz)31.0円/h
  • ウエット&ドライクリーナー(乾湿両用) スイデン

    ウエット&ドライクリーナー(乾湿両用)

    スイデン
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    ツールポケットにノズル、直管パイプを引っ掛けた状態で3台まで積み重ねる事ができます。センサー式の満水検知装置を内蔵しており、フロート式に比べより多くの水を回収できます。吸込み口を塞いでボタンを押すだけで手を汚すことなくフィルターの目詰まりを解消し、吸引力を回復できます。フィルターの目詰まりがひどい場合はクリーナーから取り外して水洗いできます。工具不要なので簡単に行えます。
    用途一般的なゴミの回収、水の吸引に。付属品フロアノズル、スキマノズル、樹脂直管パイプ2本、ホース組品トラスコ品番244-2480幅(mm)320高さ(mm)445奥行(mm)457電源(V)単相100消費電力(W)1040タンク容量(L)11吸込仕事率(W)223集塵容量(L)11電源コード(m)8最大風量(m3/min)2.5吸水量(L)9最大真空圧(kPa)23.3
  • スポットエアコン(ポータブルタイプ) スイデン

    スポットエアコン(ポータブルタイプ)

    スイデン
    52,980税込58,278
    1台
    欠品中
    多用途に応える軽量小型設計のスポットエアコンです。持ち運びに便利です。車に積んで移動も可能です。
    用途移動の多い現場に。広い場所でのスポット冷房に。
  • 遠赤外線ヒーター スイデン

    遠赤外線ヒーター

    スイデン
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    ワンタッチで縦・横にヒーターの向きを変更できます。転倒安全スイッチを内蔵しています。転倒時・異常加熱時に運転が停止する安全装置を内蔵しています。70周年記念モデルです。運転中はランプが点灯します。
    用途冬場の寒さ対策。トラスコ品番109-9104消費電力(W)1000アズワン品番64-9623-60
  • 光触媒除菌・脱臭機 Air Create(エアクリエイト) スイデン

    光触媒除菌・脱臭機 Air Create(エアクリエイト)

    スイデン
    389,800税込428,780
    1台
    翌々日出荷
    カルテック光触媒により、三密空間を抗ウイルス/徹底除菌・強力脱臭。独自のローンコーティング技術により分解力の要であるフィルターの表面積が 非常に広くなっています。洗える光触媒フィルターを搭載しており、約10年間繰り返し使用できます。ウイルスや有害物質などを繰り返し酸化分解するサイドフロー構造。(特許出願中)。60畳の大空間を30分でスピード浄化可能なターボモードを搭載しております。シーンに合わせて4段階の風量調節が可能です。臭いを感知し風量調節を自動で行うニオイセンサーを搭載しております。
    質量(kg)約16消費電力(W)ターボ(135)、強(90)、弱(65)、静音(60)定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.8騒音値(dB)ターボ(62)、強(56)、弱(47)、静音(36)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)736×203×544適合床面積空間:目安/約60畳(93m3)運転モードターボ、強、弱、静音脱臭機能消臭・脱臭方式:光触媒フィルター+花粉フィルター
  • 屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)標準型 スイデン

    屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)標準型

    スイデン
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷
    屋上型換気扇 風圧シャッター採用 超軽量、腐食に優れたFRPドーム採用 整流版採用により低騒音化
    出力(W)400電源(V)3相200定格電流(A)2.1/2.2最大風量(m3/min)(50/60Hz)81/95ハネ径(mm)500騒音値(dB)(50/60Hz)61/64.5極数(P)6
  • SAV-101PRO用ホース組品G スイデン

    SAV-101PRO用ホース組品G

    スイデン
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
  • SAV-101PRO用樹脂直管パイプセット品H スイデン

    SAV-101PRO用樹脂直管パイプセット品H

    スイデン
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
  • SAV-101PRO用フロアノズルI スイデン

    SAV-101PRO用フロアノズルI

    スイデン
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
  • 熱風機用オプション リモコンコード スイデン

    熱風機用オプション リモコンコード

    スイデン
    7,898税込8,688
    1巻
    翌々日出荷から5日以内出荷
    別売リモコンBOX-Jと熱風機SHD-Jシリーズ本体を接続するのに必要です。
    用途SHD-Jシリーズ用
  • 遠赤外線ヒーター オプションキャスターセット品 スイデン

    遠赤外線ヒーター オプションキャスターセット品

    スイデン(1件のレビュー)
    2,990税込3,289
    1台
    翌々日出荷
    取っ手を持ち楽に移動できる様になります。
    用途SHE-10A-1、SHE-15A-2用仕様スイデン 遠赤外線ヒーター オプションキャスターセット品トラスコ品番163-1850適合機種SHE-10A-1、SHE-15A-2
  • 屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)標準型 スイデン

    屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)標準型

    スイデン
    319,800税込351,780
    1台
    8日以内出荷から11日以内出荷
    基本機能をすべて満たした実力機です。ベルマウス構造採用ボディーです。雨水の侵入を防止する形状です。
    用途各種工場や倉庫などの換気に。2018年トラスコ掲載ページ9 0988
  • 有圧換気扇(圧力扇) スイデン

    有圧換気扇(圧力扇)

    スイデン
    178,800税込196,680
    1台
    3日以内出荷
    騒音を大幅に抑えた両側ベルマウス仕様です。信頼性の高い特殊ひねりの高性能ファンによりグングン換気します。
    タイプ標準型2018年トラスコ掲載ページ9 0986
  • 集塵機 低騒音小型集塵機 スイデン

    集塵機 低騒音小型集塵機

    スイデン
    249,000税込273,900
    1台
    3日以内出荷
    卓上研磨作業にも使えるコンパクト設計です。手動ちりおとし機能が付いてフィルターの目詰まりを防ぎます。カセットフィルターなので簡単にメンテナンスができます。着脱可能なダストチャンバーでダスト処理が簡単です。従来の小型集塵機の低騒音化を実現しました。電源コード:2m
    用途歯科技工作業やFAラインへの組み込みに。宝石、貴金属類の仕上げ研磨作業など。材質本体:鉄、フィルター:ポリエステル2018年トラスコ掲載ページ9 0943
  • 集塵機(集じん装置)10馬力 スイデン

    集塵機(集じん装置)10馬力

    スイデン
    2,698,000税込2,967,800
    1台
    3日以内出荷
    外部信号遠隔操作回路装備により他の機械との連動が簡単に行えます。エアコンプレッサーに接続することにより自動的にちり落としを行うことができます。カートリッジフィルターの採用によりフィルター交換やメンテナンスが非常に簡単です。コンパクトな省スペース設計です。吸込口とエア供給口は本体左右から選択可能です。
    用途部材加工時などに発生する乾いた粉じんの回収。材質本体:鉄、カートリッジフィルター:ポリエステル、パッキン:ゴム質量(kg)5192018年トラスコ掲載ページ9 0944
  • 集じん機(集じん装置)自動塵落し7.5馬力 スイデン

    集じん機(集じん装置)自動塵落し7.5馬力

    スイデン
    2,298,000税込2,527,800
    1台
    3日以内出荷
    外部信号遠隔操作回路装備により他の機械との連動が簡単に行えます。エアコンプレッサーに接続することにより自動的にちり落としを行うことができます。カートリッジフィルターの採用によりフィルター交換やメンテナンスが非常に簡単です。コンパクトな省スペース設計です。吸込口とエア供給口は本体左右から選択可能です。
    用途部材加工時などに発生する乾いた粉じんの回収。材質本体:鉄、カートリッジフィルター:ポリエステル、パッキン:ゴム質量(kg)4262018年トラスコ掲載ページ9 0944
  • 集塵機(集じん装置)自動塵落し5馬力 スイデン

    集塵機(集じん装置)自動塵落し5馬力

    スイデン
    1,149,800税込1,264,780
    1台
    4日以内出荷
    外部信号遠隔操作回路装備により他の機械との連動が簡単に行えます。エアコンプレッサーに接続することにより自動的にちり落としを行うことができます。カートリッジフィルターの採用によりフィルター交換やメンテナンスが非常に簡単です。コンパクトな省スペース設計です。吸込口とエア供給口は本体左右から選択可能です。
    用途部材加工時などに発生する乾いた粉じんの回収。材質本体:鉄、カートリッジフィルター:ポリエステル、パッキン:ゴム質量(kg)3122018年トラスコ掲載ページ9 0944
  • 集塵機(集じん装置)自動塵落し3馬力 スイデン

    集塵機(集じん装置)自動塵落し3馬力

    スイデン
    1,098,800税込1,208,680
    1台
    4日以内出荷
    外部信号遠隔操作回路装備により他の機械との連動が簡単に行えます。エアコンプレッサーに接続することにより自動的にちり落としを行うことができます。カートリッジフィルターの採用によりフィルター交換やメンテナンスが非常に簡単です。コンパクトな省スペース設計です。吸込口とエア供給口は本体左右から選択可能です。
    用途部材加工時などに発生する乾いた粉じんの回収。材質本体:鉄、カートリッジフィルター:ポリエステル、パッキン:ゴム質量(kg)2342018年トラスコ掲載ページ9 0944
  • 集塵機(集じん装置)自動塵落し2馬力 スイデン

    集塵機(集じん装置)自動塵落し2馬力

    スイデン
    1,098,800税込1,208,680
    1台
    4日以内出荷
    外部信号遠隔操作回路装備により他の機械との連動が簡単に行えます。エアコンプレッサーに接続することにより自動的にちり落としを行うことができます。カートリッジフィルターの採用によりフィルター交換やメンテナンスが非常に簡単です。コンパクトな省スペース設計です。吸込口とエア供給口は本体左右から選択可能です。
    用途部材加工時などに発生する乾いた粉じんの回収。材質本体:鉄、カートリッジフィルター:ポリエステル、パッキン:ゴム質量(kg)1672018年トラスコ掲載ページ9 0944
  • オイルミストフィルター 3口用 スイデン

    オイルミストフィルター 3口用

    スイデン
    18,900税込20,790
    1個
    当日出荷
    オイルミストが多い場所で使用される場合の差替えフィルターです。
    用途スポットエアコン用オプショントラスコ品番793-9477適合機種SS-63EH質量(kg)0.39高さ(mm)5タイプ3口用品名3口用オイルミストフィルター縦(mm)840横(mm)480アズワン品番64-9623-222018年トラスコ掲載ページ9 0859
  • 標準フィルター シーリング用(小) スイデン

    標準フィルター シーリング用(小)

    スイデン
    9,990税込10,989
    1個
    当日出荷
    標準フィルター(小)です。
    用途スポットエアコン用部品トラスコ品番793-9442適合機種SS-25CG質量(kg)0.116高さ(mm)20タイプシーリング用(小)品名シーリング用標準フィルター(小)縦(mm)346横(mm)200アズワン品番64-9623-192018年トラスコ掲載ページ9 0859
  • オイルミストフィルター 2口用 スイデン

    オイルミストフィルター 2口用

    スイデン
    16,900税込18,590
    1個
    当日出荷
    オイルミストが多い場所で使用される場合の差替えフィルターです。
    用途スポットエアコン用オプショントラスコ品番793-9418適合機種SS-45DH・EH質量(kg)0.35高さ(mm)7タイプ2口用品名2口用オイルミストフィルター縦(mm)800横(mm)454アズワン品番64-9623-172018年トラスコ掲載ページ9 0859
  • 金属製クリーナー スイデン

    金属製クリーナー

    スイデン
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    強靭ステンレスボディーです。 金属切り粉の吸引にも対応した乾湿両用機種です。 フィルターやタンクは水洗いが可能です。 ノズル収納に便利な収納スペースを装備しています。
    トラスコ品番819-9662質量(kg)12
  • ドラム缶用クリーナー スイデン

    ドラム缶用クリーナー

    スイデン
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷
    ドラム缶をダストタンクとして使用できます。ドラム缶上部を開けてダストタンクとして使用可能です。大容量のゴミ処理が可能です。吸込ホース径Φ50
    用途工場の清掃に。工作機械に。床周りの切粉、切削油回収に。貴金属加工時に発生する金属粉の回収に。トラスコ品番860-0020セット内容付属品:T型ノズル/スキマノズル/Φ50GLMMホース3m/パイプ(2本)材質ハネアルミ幅(mm)620質量(kg)36.5高さ(mm)465(ドラム缶から上に出る部分)奥行(mm)620電源三相200V消費電力3500W集塵容量(L)180騒音値(dB)78吸水量(L)180最大真空圧(kPa)28.02018年トラスコ掲載ページ9 0047
  • Φ38 アルミカットノズル スイデン

    Φ38 アルミカットノズル

    スイデン
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番793-8870適合機種SPSV質量(g)50品名Φ38アルミカットノズルアズワン品番64-9623-102018年トラスコ掲載ページ9 0025
  • スイデン 集じん機 手動塵落し スイデン

    スイデン 集じん機 手動塵落し

    スイデン
    439,000税込482,900
    1台
    4日以内出荷
    スッキリ配管設計・吸入口を上向きに最大4か所取付可能です。 ちり落としレバーを本体の左右どちらにでも付け替え可能です。 フィルター交換はフィルターを手前に引き出すスライド式を採用し、メンテナンスが容易です。
    用途研磨・切削・穴あけ・袋詰め・サンドブラストなど、工作機械・食品加工装置・粉体処理装置材質(本体)電源(V)3相200材質(フィルター)ポリエステル電源コード(m)2材質(パッキン)ゴム
  • スイデン 屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)標準型 ハネ60CM スイデン

    スイデン 屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)標準型 ハネ60CM

    スイデン
    249,800税込274,780
    1個
    3日以内出荷
    屋上型換気扇。 超軽量、腐食に優れたFRPドーム採用。 整流板採用により低騒音化を実現。
    トラスコ品番859-4398質量(kg)59.5電源(V)3相200風量(m3/min)50Hz/60Hz133/155定格電流(A)4.0/4.4モーター極数(P)6モーター出力(W)750ハネ径(mm)600騒音値(dB)(50/60Hz)62.5/67.5
  • NGネジコミジョイント スイデン

    NGネジコミジョイント

    スイデン
    2,298税込2,528
    1セット(6個)ほか
    8日以内出荷
    材質はガラス繊維入りナイロンを素材としており、従来のプラスチック製より耐圧性がよく、常用圧力0.7MPaまで使えます。 従来の金属製より軽量であり、水、塩水に対して錆びず、腐食することがない。 油、有機溶剤、アルカリに強い。 耐食性、耐薬品性、耐候性、高弾性に優れています。
    用途水処理、農業、海洋、水産、土木、建設、一般工業他 種々用。材質NYLON+GF使用温度範囲(℃)-10~+180
  • NGカップリング スイデン

    NGカップリング

    スイデン
    3,398税込3,738
    1セット(12個)ほか
    8日以内出荷
    材質はガラス繊維入りナイロンを素材としており、従来のプラスチック製より耐圧性がよく、常用圧力0.7MPaまで使えます。 従来の金属製より軽量であり、水、塩水に対して錆びず、腐食することがない。 油、有機溶剤、アルカリに強い。 耐食性、耐薬品性、耐候性、高弾性に優れています。
    用途水処理、農業、海洋、水産、土木、建設、一般工業他 種々用。材質NYLON+GF使用温度範囲(℃)-10~+180
  • 本体取付金具(電池用) スイデン

    本体取付金具(電池用)

    スイデン
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    本体わ木杭などに固定する場合にご使用頂きます。
    適合機種SEF-100-B・SEF-100S・SEF-500
  • 本体取付金具(バッテリー用) スイデン

    本体取付金具(バッテリー用)

    スイデン
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    適合40B-19Lバッテリー用
  • 巻取器  金具付 スイデン

    巻取器 金具付

    スイデン
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    出力柵線を収納する際にご使用頂けます。
  • 出力電線(200m) スイデン

    出力電線(200m)

    スイデン
    3,500税込3,850
    1個
    8日以内出荷
    仕様より線タイプ。少しの距離や部材の継ぎ足しに。
  • ソーラーパネル スイデン

    ソーラーパネル

    スイデン
    22,980税込25,278
    1台
    10日以内出荷
    適合電気さく 戦猪走失 SEF-100-S・SEF-10-4W・ SEF-500・SEF-100-4W
  • 小型集じん機 スイデン

    小型集じん機

    スイデン
    5,390税込5,929
    1個ほか
    4日以内出荷
  • 電動送風機(多翼ファン) スイデン

    電動送風機(多翼ファン)

    スイデン
    179,000税込196,900
    1台
    3日以内出荷から16日以内出荷
    小型、軽量で低価格な汎用送風機です。
    用途工場・建物などの空調・換気、一般の送・排風用