カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SUGICO(スギコ)
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,122)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,602)
- スバル(14,604)
- TRUSCO(12,401)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,405)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,668)
- TAKEGAWA(武川)(6,457)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,422)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
14ページ目: SUGICO(スギコ)のすべての商品

ステンレスクリーンバスケットA(深型)
SUGICO(スギコ)¥8,398~税込¥9,238~1個4日以内出荷耐食性に優れたSUS304製クリーンバスケットです。運搬・洗浄に最適です。材質SUS304色シルバー段数1メッシュ寸法(mm)0.75×5
SUS316目盛付パッキン付汁食缶(穴無し)
SUGICO(スギコ)¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷から4日以内出荷塩分に強いSUS316製ステンレス材を使用しています。グリップ及びシリコンパッキン付きなので安心して搬送できます。フタの裏に引掛金具がついているので、フタの置き場所に困りません。材質(本体)SUS316、(パッキン)シリコンゴム
18-8平取手バケツ目盛付ベース付
SUGICO(スギコ)¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすいフラット形状です。HACCPに基づく衛生管理に最適です。 本体とベースの溶接部は汚れが溜まりにくく、洗浄性に優れた全周溶接です。 ベース付で、バケツ底面が直接床面に接しないため、変形しづらくなっています。 内側は計量に便利な目盛付きです。 テーパー形状のため、空の状態で積み重ねができます。 別売の蓋を使用し、蓋をした状態で積み重ねもできます。 耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。用途食品工場や製薬工場、各種研究機関、分析機関などに。HACCEP対応RoHS指令(10物質対応)対応
18-8平取手バケツ目盛付ベース無し
SUGICO(スギコ)¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすいフラット形状です。HACCPに基づく衛生管理に最適です。 内側は計量に便利な目盛付きです。 テーパー形状のため、空の状態で積み重ねができます。 別売の蓋を使用し、蓋をした状態で積み重ねもできます。 耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。用途食品工場や製薬工場、各種研究機関、分析機関などに。HACCEP対応材質ステンレスベースなしRoHS指令(10物質対応)対応取手あり
18-8 給食バット用目皿
SUGICO(スギコ)¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷食品工場のアドバイスで生まれた安全衛生を追求し、なによりも異物混入防止に最適です。トラスコ品番753-0871材質SUS304ステンレス寸法(mm)545×320×H10穴径(Φmm)12ピッチ(mm)17板厚t(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
18-8 給食バット専用フタ
SUGICO(スギコ)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷フタをセットして積み重ねた時にズレ落ちないように、4方に大型のリブを付けてあります。トラスコ品番753-0897材質SUS304ステンレス寸法(mm)632×411質量(kg)1.6板厚t(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターボルト 標準タイプ TO-472
SUGICO(スギコ)¥1,398~税込¥1,538~1個翌々日出荷・あらゆる機械の調整ボルトに使用可能な標準タイプ。コンベアなどの脚等、大量に使用される場合にお勧めです。・ネジ軸は回転し、多少傾きます。(3°~4°)材質(ボルト・ナット)SUS304ステンレス鋼棒、(受皿)SUS304ステンレス鋼板(2t)耐荷重(kg)500表面処理パシペートRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターフット TO431~435
SUGICO(スギコ)¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷から8日以内出荷・接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。・キャスターとの併用により、一層便利にご使用いただけます。・取付けはドライバーで簡単にできるように、底面に十字穴を設けてあります。用途コンピューター・計測機器等の筺体・OA機器・医療機器等。寸法F(mm)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
重量級アジャスト脚(床固定型)TO-240H
SUGICO(スギコ)¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷・機器や家具の高さ、水平調整に使用します。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質SUS304、(ボルト)SUS303ねじ径W3/4×10
アングル用アジャストボール TO-122T
SUGICO(スギコ)¥309~税込¥340~1個翌々日出荷・アングル用のアジャスターです。アングルに溶接などで取付けます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
アジャスト脚 TO-181
SUGICO(スギコ)¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質(1)SUS304、(2)SUS410、(3)SPCC、(4)SUS304、(5)SPCC、(6)SPCC、(7)SPCC、(8)S20C最大荷重(N)13729最短寸法(mm)118最長寸法(mm)160
アジャスト脚 TO-206・206N・206S
SUGICO(スギコ)¥999~税込¥1,099~1個翌々日出荷・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。最大荷重(N)15396
アジャスト脚250 三角座
SUGICO(スギコ)¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・別売りのアジャスター(TO-4104NK/TO-4124NK)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(TO-460-P)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。最大荷重(N)9807最短寸法(mm)250最長寸法(mm)290
アジャスト脚 TO-401・402・403
SUGICO(スギコ)¥1,798~税込¥1,978~1個翌々日出荷・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。最大荷重(N)13729
アジャスト脚 TO-68・69・70
SUGICO(スギコ)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌々日出荷・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質SUS304/SUS430/SS400/S20C最大荷重(kg)1400
アジャスト脚 三角座 TO-125
SUGICO(スギコ)¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・別売りのアジャスター(TO-111-S/TO-111-L/TO-111-LP)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(OS-131S/OS-131M/OS-131L/TO-460-M)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質SUS430/SUS304/SS400最大荷重(kg)1400
アクリルランプウォーマー
SUGICO(スギコ)¥42,980税込¥47,2781個翌々日出荷ホットさせるあたたかさ。 作りたてのおいしさを、いつまでもそのままに。 保温機能+明るい照明で店頭での演出効果抜群!付属品18-8浅型角バット8枚取(408×290×H40mm)、アミ1枚、赤外線ランプ白球電源(V)単相100消費電力(W)185寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×300×530
18-8給食バット用運搬台車
SUGICO(スギコ)¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷仕様対角ストッパー付質量(kg)3.3材質(キャスター)ナイロン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)588×367×125キャスター径(Φmm)65×4個
スギコ アルミシートパン(アルミ芯入)
SUGICO(スギコ)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷用途トレイラックワゴンやカムカート等に。板厚(mm)1.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)657×456×25仕上アルマイト