絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,222件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 角パイプ用アジャスト脚 SUGICO(スギコ)

    角パイプ用アジャスト脚

    SUGICO(スギコ)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    ゴムハンマーなどで角パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面は水平調整しやすい六角形状です。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト
  • アール化粧キャップ SUGICO(スギコ)

    アール化粧キャップ

    SUGICO(スギコ)
    139税込153
    1個
    翌々日出荷
    パイプの端部にはめ込むキャップです。
    材質ABS(クロームメッキ)
  • 押手ブラケット SUGICO(スギコ)

    押手ブラケット

    SUGICO(スギコ)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    配膳車などのパイプハンドルの固定にご使用ください。パイプの両端に使用します。
    材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)適合パイプ径(Φmm)25
  • ステンD型ブラケット SUGICO(スギコ)

    ステンD型ブラケット

    SUGICO(スギコ)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    クローゼット、押入れなどのパイプ支えにご使用ください。
    付属品木ネジ×4材質ステンレス(SUS304)
  • パイプソケット SUGICO(スギコ)

    パイプソケット

    SUGICO(スギコ)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    ハンガーパイプなどを固定するための金具です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    付属品木ネジ×3材質ステンレス(SUS316)仕上鏡面
  • アジャスト脚用 中子 SUGICO(スギコ)

    アジャスト脚用 中子

    SUGICO(スギコ)
    969税込1,066
    1個
    翌々日出荷
    ・ロングタイプです。高さを伸ばせます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    適合OS-50/OS-65/OS-90/OS-110/OS-130/OS-140/OS-150/OS200/TO-125-90/TO-125-110/TO-125-130/TO-125-140/TO-80-90MT/TO-80-100MT/TO-80-130MT/TO-80-150MT/TO-90-90/TO-90-110/TO-90-130/TO-90-140/TO-80-90MS/TO-80-100MS/TO-80-130MS/TO-80-150MS材質【外装】ステンレス(SUS304)【ネジ受】6ナイロン全長(mm)115
  • パイプ用ロングアジャスト脚 SUGICO(スギコ)

    パイプ用ロングアジャスト脚

    SUGICO(スギコ)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    受座の外装とアジャスターがステンレス製です。ソイルドテーブルやクリーンテーブルの脚にご使用ください。ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。
    材質ステンレス(SUS304)/ステンレス(SUS430)/炭素鋼(S20C)適合パイプΦ38×板厚1.2(mm)耐荷重N(kgf)1000
  • パイプ用アジャスト脚フランジ付 SUGICO(スギコ)

    パイプ用アジャスト脚フランジ付

    SUGICO(スギコ)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面はアンカー固定用の穴明きフランジです。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)/アルミダイキャスト適合パイプΦ38×板厚1.0耐荷重N(kgf)900穴径Φ9.2×2最短寸法(mm)35最長寸法(mm)72
  • ステンレス浅型組バット SUGICO(スギコ)

    ステンレス浅型組バット

    SUGICO(スギコ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    魚肉などの調理済み食材の保管用に最適なサイズをそろえてあります。
    材質SUS304板厚(mm)0.6
  • 18-8タンク運搬用台車(ゴム車) SUGICO(スギコ)

    18-8タンク運搬用台車(ゴム車)

    SUGICO(スギコ)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    寸胴やキッチンポットなどの運搬用台車です。
  • チタンアイススコップ SUGICO(スギコ)

    チタンアイススコップ

    SUGICO(スギコ)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    硝酸・酢酸・海水・アンモニア等の成分に優れた耐蝕性を発揮するチタン製スコップです。軽量で丈夫な材質です。調味原料や薬品等の充填及び軽量用です。
    材質チタン全長(mm)234質量(g)54寸法(A×B×C)(mm)134×78×100
  • ランプウォーマー(ライティングダクト用) SUGICO(スギコ)

    ランプウォーマー(ライティングダクト用)

    SUGICO(スギコ)
    36,980税込40,678
    1個
    9日以内出荷
    ライティングダクト用引掛シーリング付き。
    質量(kg)0.66シルバーメタリック電源(V)単相100消費電力(W)185寸法(Φ×高さH)(mm)165×245
  • ランプウォーマー白球付 SUGICO(スギコ)

    ランプウォーマー白球付

    SUGICO(スギコ)
    31,980税込35,178
    1個
    9日以内出荷
    天井から吊るすタイプのランプウォーマーです。ランプの熱で料理を保温します。機器の電源を手元でON/OFFできる手元スイッチ付きです。コードに引掛シーリングキャップが付いているので届いてすぐに使用できます。(※引掛シーリングボディが天井に付いている場合)
    付属品赤外線電球(185W)材質カサ:アルミシルバーメタリック電源(V)単相100消費電力(W)185口金E26寸法(Φ×高さH)(mm)カサ寸法:165×245配線方式引掛け式
  • 18-8給食バット・運搬型(穴明) SUGICO(スギコ)

    18-8給食バット・運搬型(穴明)

    SUGICO(スギコ)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    食品工場などの大量調理施設で使われている穴明きバットです。食材の水切り、運搬、保管に最適です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。ハンドルを内側に倒すことで食材を入れたまま積み重ねができます。バットの保管時はハンドルを外側に倒し積み重ねができます。
    材質ステンレス
  • スーパーデラックスパン穴明き SUGICO(スギコ)

    スーパーデラックスパン穴明き

    SUGICO(スギコ)
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    材質SUS304穴径(Φmm)6
  • 端末 Φ30 SUGICO(スギコ)

    端末 Φ30

    SUGICO(スギコ)
    90税込99
    1個
    翌々日出荷
    排水ホースの排水管差込部に取り付けることで切り口からの劣化を防ぎます。
    材質ABS適合ホース内径(Φmm)排水ホース:30
  • ホースナット SUGICO(スギコ)

    ホースナット

    SUGICO(スギコ)
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
    排水ホースにホースインナー(TO-604-1)とセットで取り付けます。
    材質PP呼び径G2
  • 真鍮製目皿栓(アミ栓) TO-183用目皿のみ SUGICO(スギコ)

    真鍮製目皿栓(アミ栓) TO-183用目皿のみ

    SUGICO(スギコ)
    429税込472
    1個
    翌々日出荷
    材質真鍮(クロームメッキ)
  • 防臭排水トラップ ゴム巻フタ SUGICO(スギコ)

    防臭排水トラップ ゴム巻フタ

    SUGICO(スギコ)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    材質SUS304適合品番TO-156/TO-158/TO-159
  • Φ180用排水プレート SUGICO(スギコ)

    Φ180用排水プレート

    SUGICO(スギコ)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)144×22適合品番TO-5001/TO-5002/TO-299/TO-299H/TO-299N/TO-299NH/TO-943S/TO-944/TO-945S
  • 重量アジャスト脚用座板 SUGICO(スギコ)

    重量アジャスト脚用座板

    SUGICO(スギコ)
    639税込703
    1個
    翌々日出荷
    肉厚で耐久性のある鋳工品です。重量級アジャスト脚等にご利用ください。
    用途W3/4×10ネジ用です。材質SUS304
  • ステン皿 SUGICO(スギコ)

    ステン皿

    SUGICO(スギコ)
    619税込681
    1個
    翌々日出荷
    適合TO-198(エースM)用
  • アルミ配膳バット SUGICO(スギコ)

    アルミ配膳バット

    SUGICO(スギコ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    材質アルミ外寸(mm)341×341×H28板厚(mm)0.7
  • 大口径フランジ TO-129C・TO-129N用締付金具 SUGICO(スギコ)

    大口径フランジ TO-129C・TO-129N用締付金具

    SUGICO(スギコ)
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷
    TO-129C・TO-129N用の締付金具です。
    適合ハンドルコックドレーンTO-129C/TO-129N材質SUS304
  • スギコ アルミノンスティック加工シートパン(アルミ芯入) SUGICO(スギコ)

    スギコ アルミノンスティック加工シートパン(アルミ芯入)

    SUGICO(スギコ)
    9,998税込10,998
    1枚
    翌々日出荷
    軽くてはく離性の良いアルミトレーにフッ素樹脂コーティング加工を施してあります。冷凍保存からオーブンへの投入もでき、作業工程の軽減に最適です。
    トラスコ品番753-0901材質アルミニウム外寸(mm)657×456×H26呼称
  • 18-8給食バット・可動ハンドル付 SUGICO(スギコ)

    18-8給食バット・可動ハンドル付

    SUGICO(スギコ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    食材の調理や運搬に幅広く使われている大型バットです。
    用途食材の調理や運搬材質SUS304
  • ステンレス柄杓 SUGICO(スギコ)

    ステンレス柄杓

    SUGICO(スギコ)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    耐食性に優れたSUS304製のひしゃくです。ステンレス柄タイプです。取手と本体はレーザーによる全周溶接で、汚れがたまりにくく衛生的です。また取手は一枚板でつなぎ目がなく、水や汚れが入りません。
    材質SUS304柄長さ(mm)1000
  • ステンレス万能スコップ SUGICO(スギコ)

    ステンレス万能スコップ

    SUGICO(スギコ)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取手と本体はレーザーによる全周溶接で、汚れがたまりにくく衛生的です。また取手は一枚板でつなぎ目がなく、水や汚れが入りません。
    材質SUS304柄長さ(mm)105
  • パッキンキッチンポット SUGICO(スギコ)

    パッキンキッチンポット

    SUGICO(スギコ)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    フタにはシリコンゴムパッキンがついています。液状、粉状の物を保存・移動するのに便利です。
    材質SUS304
  • SUS316目盛付パッキン付汁食缶(穴無し) SUGICO(スギコ)

    SUS316目盛付パッキン付汁食缶(穴無し)

    SUGICO(スギコ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    塩分に強いSUS316製ステンレス材を使用しています。グリップ及びシリコンパッキン付きなので安心して搬送できます。フタの裏に引掛金具がついているので、フタの置き場所に困りません。
    材質(本体)SUS316、(パッキン)シリコンゴム
  • ステンレスバスケット SUGICO(スギコ)

    ステンレスバスケット

    SUGICO(スギコ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 18-8平取手バケツ目盛付ベース付 SUGICO(スギコ)

    18-8平取手バケツ目盛付ベース付

    SUGICO(スギコ)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすいフラット形状です。HACCPに基づく衛生管理に最適です。 本体とベースの溶接部は汚れが溜まりにくく、洗浄性に優れた全周溶接です。 ベース付で、バケツ底面が直接床面に接しないため、変形しづらくなっています。 内側は計量に便利な目盛付きです。 テーパー形状のため、空の状態で積み重ねができます。 別売の蓋を使用し、蓋をした状態で積み重ねもできます。 耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    用途食品工場や製薬工場、各種研究機関、分析機関などに。HACCEP対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • 18-8平取手バケツ目盛付ベース無し SUGICO(スギコ)

    18-8平取手バケツ目盛付ベース無し

    SUGICO(スギコ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすいフラット形状です。HACCPに基づく衛生管理に最適です。 内側は計量に便利な目盛付きです。 テーパー形状のため、空の状態で積み重ねができます。 別売の蓋を使用し、蓋をした状態で積み重ねもできます。 耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    用途食品工場や製薬工場、各種研究機関、分析機関などに。HACCEP対応材質ステンレスベースなしRoHS指令(10物質対応)対応取手あり
  • 18-8 給食バット用目皿 SUGICO(スギコ)

    18-8 給食バット用目皿

    SUGICO(スギコ)
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    食品工場のアドバイスで生まれた安全衛生を追求し、なによりも異物混入防止に最適です。
    トラスコ品番753-0871材質SUS304ステンレス寸法(mm)545×320×H10穴径(Φmm)12ピッチ(mm)17板厚t(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 18-8 給食バット専用フタ SUGICO(スギコ)

    18-8 給食バット専用フタ

    SUGICO(スギコ)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    フタをセットして積み重ねた時にズレ落ちないように、4方に大型のリブを付けてあります。
    トラスコ品番753-0897材質SUS304ステンレス寸法(mm)632×411質量(kg)1.6板厚t(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターボルト 標準タイプ TO-472 SUGICO(スギコ)

    アジャスターボルト 標準タイプ TO-472

    SUGICO(スギコ)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    ・あらゆる機械の調整ボルトに使用可能な標準タイプ。コンベアなどの脚等、大量に使用される場合にお勧めです。・ネジ軸は回転し、多少傾きます。(3°~4°)
    材質(ボルト・ナット)SUS304ステンレス鋼棒、(受皿)SUS304ステンレス鋼板(2t)耐荷重(kg)500表面処理パシペートRoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターフット TO431~435 SUGICO(スギコ)

    アジャスターフット TO431~435

    SUGICO(スギコ)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    ・接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。・キャスターとの併用により、一層便利にご使用いただけます。・取付けはドライバーで簡単にできるように、底面に十字穴を設けてあります。
    用途コンピューター・計測機器等の筺体・OA機器・医療機器等。寸法F(mm)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量級アジャスト脚(床固定型)TO-240H SUGICO(スギコ)

    重量級アジャスト脚(床固定型)TO-240H

    SUGICO(スギコ)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    ・機器や家具の高さ、水平調整に使用します。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質SUS304、(ボルト)SUS303ねじ径W3/4×10
  • 重量級アジャスト脚 TO-240 SUGICO(スギコ)

    重量級アジャスト脚 TO-240

    SUGICO(スギコ)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    材質SUS304、(ボルト)SUS303ねじ径W3/4×10
  • アングル用アジャストボール TO-122CV SUGICO(スギコ)

    アングル用アジャストボール TO-122CV

    SUGICO(スギコ)
    349税込384
    1個
    翌々日出荷
    ・接地面がボール状のアジャスターです。
    材質SUS430