カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SUGICO(スギコ)
- モノタロウ(3,835)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,322)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,172)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,164)
- スバル(14,603)
- TRUSCO(12,401)
- 三菱電機(11,135)
- Kawasaki(8,661)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,822)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,468)
- SHIMANO(シマノ)(5,984)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,424)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
12ページ目: SUGICO(スギコ)のすべての商品

防臭排水トラップ用ゴムパッキン
SUGICO(スギコ)¥599税込¥6591個当日出荷用途TO-314/TO-315/TO-316/TO-317に適合します。材質NR外径(mm)Φ114内径(mm)Φ95
防臭排水トラップ用シートパッキン
SUGICO(スギコ)¥779税込¥8571個翌々日出荷用途TO-305/TO-306/TO-307/TO-308に適合します。材質PVC外径(mm)Φ119内径(mm)Φ97
防臭排水トラップ用ゴムパッキン
SUGICO(スギコ)¥599税込¥6591個翌々日出荷用途TO-305/TO-306/TO-307/TO-308に適合します。材質NR外径(mm)Φ119内径(mm)Φ97
防臭排水トラップ用フランジシートパッキン
SUGICO(スギコ)¥169税込¥1861個翌々日出荷用途TO-251U/TO-261U/TO-252U/TO-262U/TO-251UW-S/TO-261UW-S/TO-251/TO-261/TO-271/TO-252/TO-262/TO-272/TO-251W-S/TO-261W-S/TO-271W-Sに適合します。材質硬質PE
小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A)用シートパッキン
SUGICO(スギコ)¥36税込¥401個翌々日出荷回す部材側に取り付け、ゴムパッキンのねじれ防止に使用します。材質ポリプロピレン適合品番TO-196シリーズ/TO-197シリーズ
ハンドルコックドレーンTO-124RS用バルブ(Oリング付)
SUGICO(スギコ)¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷材質ステンレス鋳物(SUS304)/ニトリルゴム(NBR)適合品番TO-124RS-G/TO-124RS-R
ハンドルコックドレーン(排水Gネジ2吋仕様)
SUGICO(スギコ)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷ハンドルをひねるとバルブが上下に開閉し排水、止水ができます。ハンドルは3時方向で排水、6時方向で止水になります。バルブ部は開閉バルブ式です。耐食性に優れたステンレス製です。仕様【オーバーフロー】外ネジ:G1-1/4 、内ネジ:G1接続部のサイズG2直径×高さ(mm)112×106.5
L型コーナーゴム大
SUGICO(スギコ)¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷運搬台車のコーナーに取り付け、壁面に衝突時の衝撃を緩和します。材質ニトリルゴム(NBR)色ブラック耐熱温度(℃)約90耐冷温度(℃)約-20
樹脂製 L型コーナーゴム 大
SUGICO(スギコ)¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷から4日以内出荷台車や移動機器のコーナーに取り付けて使用します。材質塩ビ(PVC)寸法(mm)126×126×H34耐熱温度(℃)約80
SFボールバルブ 13mm
SUGICO(スギコ)¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷ハンドルが脱着式のため、施工の邪魔になりません。全長(mm)(本体)53高さ(mm)(ハンドル~本体中心)48.5材質(本体)黄銅適合流体冷温水最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)許容温度(℃)最高0~80検査圧力(MPa)(空圧)0.6(5kgf/cm2)バルブ種類ボールバルブ接続ねじ呼び径G1/2×Rc1/2
ワンタッチリリースヒンジ
SUGICO(スギコ)¥2,698~税込¥2,968~1個翌々日出荷から8日以内出荷軸を引っ込めた状態を保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。インセット扉や上下のスペースがない場合でも扉の取り付け、取り外しが行えます。耐食性に優れたステンレス製です材質(軸)ステンレス鋼仕上サテン仕上
マグネットキャッチ
SUGICO(スギコ)¥419~税込¥461~1個翌々日出荷取付にはネジ類、接着剤など一切不要です。取付用穴に押し込むだけで、素早く取付を完了できます。 3種類の板厚に適応します。材質合成樹脂サイズ(mm)65×10×H11.5
マグネットキャッチ
SUGICO(スギコ)¥469税込¥5161個翌々日出荷取付面が吸着面と平行で取付が容易です。材質合成樹脂吸着力2kgfサイズ(mm)50×12×H18自重(g)29.7モデルTL-160
曲げ加工専用保護シート (1本入)
SUGICO(スギコ)¥129,800税込¥142,7801個8日以内出荷焼却時にポリ塩化ビニル系フィルムのような塩素系ガスが発生しません。四季を通じて貼り合わせ作業が良好です。曲げ加工性にすぐれています。接着力が安定しており、曲げや抜きや切断などの加工性にも優れています。用途ステンレス板・アルミ板の運搬・加工時の表面保護。材質特殊ポリエチレン系フィルム厚さ(mm)0.12長さ(m)200粘着力(N/20mm)3モデルSPV-ME-401
アートスリム取手
SUGICO(スギコ)¥179~税込¥197~1個翌々日出荷から8日以内出荷パネル表面に出る部分ができるだけ薄くなるようにデザインされた取手です。板金にワンタッチで取付可能です。材質ABS
ステンレス・パネル取手
SUGICO(スギコ)¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷おねじタイプのステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の押下防止にもお使いいただけます。化粧座金付きです。付属品座金×2/バネ座金×2/六角ナット×2材質ステンレス(SUS304)
SUS304 Φ38パイプ用棚柱
SUGICO(スギコ)¥649税込¥7141個翌々日出荷パイプ脚に可動棚を取付ける際に使用します。棚板の高さ調整が12.5mmピッチで行えます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)19×6×H475穴径(Φmm)ビス穴:(下)Φ4.5(上)Φ7×3板厚(mm)1適合寸法(mm)パイプ:Φ38棚受け金具(適合)TO-186H/TO-186HB/TO-186HC
4518型スライドレール(2本1組)
SUGICO(スギコ)¥1,198~税込¥1,318~1セット(2本)翌々日出荷インナーレールを完全に引き出せる3段引きのスライドレールです。レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能付きです。レバー操作でインナーレールを取り外せます。材質鋼(光沢クロメート処理)
ステンレス鋼製ミニフラップステー
SUGICO(スギコ)¥1,498~税込¥1,648~1個8日以内出荷扉を開けるとストッパーにより保持する上開き扉用ステーです。再び扉を持ち上げるとストッパーを解除できます。小型で薄いため、小さなスペースにも取り付けることができます。装置や扉の開閉に使用できます。上開き扉用のステーです。左右兼用です。取付はもちろんのこと管理上においても、大変使いやすくなっています。主要部材はステンレス鋼で耐食性に優れています。左右区別左右兼用
ステン枠黒ナイロン戸車
SUGICO(スギコ)¥449税込¥4941個翌々日出荷車輪はナイロンを使用しています。耐摩耗性に優れています。車輪径(Φmm)30材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロン材質(軸)ステンレス(SUS304)耐荷重(2ヶ当り)(kg)25車輪タイプ平型
オールステンレスベアリング入戸車 平
SUGICO(スギコ)¥1,698~税込¥1,868~1個翌々日出荷重い戸などに最適です。サッシ建具にも使用できます。材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ステンレス(SUS303)※鉄ベアリング入材質(軸)ステンレス(SUS304)車輪タイプ平型