カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SUGICO(スギコ)
- モノタロウ(3,828)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,419)
- ホンダ(40,300)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,777)
- スバル(14,622)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,139)
- Kawasaki(8,684)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,497)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,496)
- SHIMANO(シマノ)(5,807)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,435)
- 工進(5,193)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
9ページ目: SUGICO(スギコ)のすべての商品

18-8ステンレス番重用蓋
SUGICO(スギコ)¥3,698~税込¥4,068~1枚当日出荷から翌々日出荷運搬に最適な大きめサイズです。 深いひも出しで完全にロックしますので、安定性に優れています。 フタは各型番の深型・浅型共通に使用できます。 フタがフラットなのでトレーとしても利用できます。材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
18-8 ひしゃく 平底(木柄別売)
SUGICO(スギコ)¥3,500~税込¥3,850~1個翌々日出荷すべりにくい木柄が取り付けられます。又、木柄サイズは30cm~120cmまでの5サイズが適合します。用途原料の移動材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
18-8(SUS304)浅型キッチンポット
SUGICO(スギコ)¥1,498~税込¥1,648~1個翌々日出荷仕様手無材質ステンレス18-8(SUS304)形状丸使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
ステン重量抜差丁番
SUGICO(スギコ)¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷から5日以内出荷耐食性・耐薬品性に優れています。用途厨房機器・船舶・車両・屋外用機器など材質SUS304表面仕上げ鏡面バフ研磨
小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A)2吋
SUGICO(スギコ)¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。防臭器の取外しができます。仕様オーバーフローなしその他【封水深】50mmフタD蓋(Wリング付)排水外ネジG2パッキンゴムパッキン×2枚、シートパッキン×1枚
耐熱角皿 黒
SUGICO(スギコ)¥698~税込¥768~1個8日以内出荷耐熱・耐久性に優れたSPS樹脂の食器です。自動洗浄機、保温庫、滅菌庫でもお使いいただけます。スチームコンベクションオーブン、電子レンジ等の調理機器の使用にも適しております。(食材の油等で温度が上昇することがございます。設定温度は上限200℃前後を目安にお使いすることをお勧めいたします。)。一般的なホテルパンにぴったり並べられるサイズ展開となっております。盛り付けての再加熱等にもお使いいただけます。耐薬品性、耐食品汚染性に優れています。材質SPS色黒耐熱温度(℃)200
耐熱角皿 白
SUGICO(スギコ)¥698~税込¥768~1個8日以内出荷耐熱・耐久性に優れたSPS樹脂の食器です。自動洗浄機、保温庫、滅菌庫でもお使いいただけます。スチームコンベクションオーブン、電子レンジ等の調理機器の使用にも適しております。(食材の油等で温度が上昇することがございます。設定温度は上限200℃前後を目安にお使いすることをお勧めいたします。)。一般的なホテルパンにぴったり並べられるサイズ展開となっております。盛り付けての再加熱等にもお使いいただけます。耐薬品性、耐食品汚染性に優れています。材質SPS色白耐熱温度(℃)200
シェフスチョイス 庖丁研ぎ器 エッジセレクト
SUGICO(スギコ)¥43,980税込¥48,3781個翌々日出荷寸法(mm)250×120×H110質量(kg)2電源(V)単相100(50/60H)消費電力(W)70/60
TO-943S・TO-944・TO-945用1-1/2バス栓エルボ用ナット(パッキン付)
SUGICO(スギコ)¥519税込¥5711個翌々日出荷G1-1/2ネジ排水トラップに30A塩ビ管を接続できます。材質ABS/CR/PP
115ヨコ排水1方タイプ A蓋付
SUGICO(スギコ)¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷シンク用の小型横引き排水口です。省スペースを生かす、コンパクト設計です。材質PP/SUS304フタA蓋排水外ネジG1-1/2
SBK 180排水トラップ(ヨコ)
SUGICO(スギコ)¥5,598税込¥6,1581個翌々日出荷仕様【オーバーフロー】外ネジG1-1/4深さ(mm)【封水】50排水外ネジG2パッキンゴムパッキン1枚
ドレン排水用自封式トラップ(ウォレス) 縦引・横引兼用
SUGICO(スギコ)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷排水時は開き、通常時は密閉状態となる自己閉鎖膜で、スムーズに排水しながら臭気や害虫を遮断します。封水が不要なため、衛生的で破封の心配もありません。つまみを反時計回りにひねって取り出せば、点検・清掃が楽に行え、いつも衛生的な環境を保てます。空調機器や冷凍・冷蔵保管庫など、屋内の排水管に最適です。仕様縦引、横引兼用材質【本体】ABS(透明)【自己閉鎖膜】シリコン(黒)呼び径【適合塩ビ管】40A・50AモデルYWLD40-50
TO-944・TO-945用 KIT-C1(トラップ)
SUGICO(スギコ)¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷シンクに取り付ける排水口部です。適合TO-944/TO-945S材質PP/SUS304
トムリンソン プラスチック フォーセット
SUGICO(スギコ)¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷フルーツジュース・紅茶・コーヒー・ミルクなど全ての飲料水用です。材質【本体】ポリプロピレン【ボンネット】ナイロン色黒流量(L/min)8耐熱温度(℃)77モデルSPB
18-8丸型平底シンクセット
SUGICO(スギコ)¥8,998~税込¥9,898~1個7日以内出荷共栓(TO-110J(S))と排水ホース(TO-192/100K)がセットになります。材質【本体】SUS304【共栓】SUS430【ホース】PVC
18-8 一斗缶用角ロート
SUGICO(スギコ)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷一斗缶専用のロートです。スムーズに液体を注ぐことができます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質SUS304寸法(mm)210×210×H210
18-8 丸型平底シンク
SUGICO(スギコ)¥5,998~税込¥6,598~1個翌々日出荷自作キャンピングカーや船舶のシンク、バーカウンターのミニシンク、ガーデンシンクなどにおすすめです。テーブルに取付穴を開け、落とし込むだけで簡単に設置できます。必要に応じてシール剤やビスでカウンターに固定します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質SUS304
防臭排水トラップ用フランジゴムパッキン
SUGICO(スギコ)¥389税込¥4281個翌々日出荷用途TO-251U/TO-261U/TO-252U/TO-262U/TO-251UW-S/TO-261UW-S/TO-251/TO-261/TO-271/TO-252/TO-262/TO-272/TO-251W-S/TO-261W-S/TO-271W-Sに適合します。材質NR
Φ30排水ホース(樹脂芯タイプ)
SUGICO(スギコ)¥4,298~税込¥4,728~1個翌々日出荷巻物ホースです。お好みの長さにカットしてご使用ください。ハサミやナイフで簡単にカット可能です。内面フラットでスムーズ排水です。材質PVCホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)35
樹脂製コーナーゴム(ワッシャー入) 塩ビ製
SUGICO(スギコ)¥779税込¥8571個当日出荷から翌々日出荷ビス止め時に座面が安定するワッシャー入りです。用途台車や移動機器のコーナーに取り付けて使用します。材質(本体)塩ビ(PVC)耐熱温度(℃)約80サイズ(mm)100×100×H20.5材質(ワッシャー)鉄(ユニクロメッキ)
樹脂製小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥5,588税込¥6,1471個翌々日出荷シンク用の小型排水トラップです。付属のナットと三角リングを使用し40A塩ビ管を接続できます。仕様D蓋適合オーバーフロー:G1-1/4材質ゴミカゴ:ステンレス(SUS304)、ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)タイプOF付 Wリング付寸法封水深:50mm以上接続接続部:G2外径(mm)適合排水口:Φ115