絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,218件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 木製湯煎取手 SUGICO(スギコ)

    木製湯煎取手

    SUGICO(スギコ)
    1,698税込1,868
    1個
    9日以内出荷
    グリップが木製なので熱が伝わりにくいです。
    材質ステンレス(SUS430)/天然木寸法(mm)130×32×H66
  • ステンレスハンドル SUGICO(スギコ)

    ステンレスハンドル

    SUGICO(スギコ)
    519税込571
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    溶接して取付けます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • 防音ゴールド戸車 平30mm SUGICO(スギコ)

    防音ゴールド戸車 平30mm

    SUGICO(スギコ)
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
    防音性と開閉のなめらかさを高めた新素材の車輪です。
    車輪径(Φmm)30材質(本体)SPCC(クロメート処理)材質(車輪)外側/エチレン酢ピコポリマー 内側/PA6タイプ平型材質(軸)鉄(クロメート処理)耐荷重(2ヶ当り)(kg)20車輪タイプ平型
  • 4518型スライドレール(2本1組) SUGICO(スギコ)

    4518型スライドレール(2本1組)

    SUGICO(スギコ)
    1,198税込1,318
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    インナーレールを完全に引き出せる3段引きのスライドレールです。レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能付きです。レバー操作でインナーレールを取り外せます。
    材質鋼(光沢クロメート処理)
  • 首長ブラケット SUGICO(スギコ)

    首長ブラケット

    SUGICO(スギコ)
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
    ハンガー掛け、タオル掛けなどのパイプ支えにご使用ください。
    付属品木ネジ×3材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)
  • 角パイプキャップ SUGICO(スギコ)

    角パイプキャップ

    SUGICO(スギコ)
    219税込241
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    パイプの端部にはめ込むキャップです。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質SUS304
  • パイプ棚用ブッシュネジ付 SUGICO(スギコ)

    パイプ棚用ブッシュネジ付

    SUGICO(スギコ)
    409税込450
    1個
    9日以内出荷
    パイプの端部に打ち込むインサートナットです。
    材質【ナット】SS400(ニッケルメッキ)【ネジ】ステンレス適合パイプ外径×厚さ(mm)19×1
  • パイプ用ロングアジャスト脚 SUGICO(スギコ)

    パイプ用ロングアジャスト脚

    SUGICO(スギコ)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ロングタイプです。ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト適合パイプΦ38×板厚1.2(mm)最大荷重(kN)9.8
  • パイプ用アジャスト脚 SUGICO(スギコ)

    パイプ用アジャスト脚

    SUGICO(スギコ)
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
    ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面は水平調整しやすい六角形状です。
    板厚(mm)1.2適合パイプΦ38最短寸法(mm)36最長寸法(mm)60
  • 排水アダプター SUGICO(スギコ)

    排水アダプター

    SUGICO(スギコ)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    材質ABS
  • 18-8 粉スコップ SUGICO(スギコ)

    18-8 粉スコップ

    SUGICO(スギコ)
    8,198税込9,018
    1個
    翌々日出荷
    小型で大容量の取り出しが可能です。
    用途粉剤、粒剤等の取り出しに。材質ステンレス18-8(SUS304)板厚(mm)1
  • 口元 SUGICO(スギコ)

    口元

    SUGICO(スギコ)
    249税込274
    1個
    翌々日出荷
    排水ホース用の口元です。
    材質ABS/天然ゴム適合ホース内径(Φmm)排水ホース:30呼び径(ねじ)G1-1/2
  • Φ180用止水プレート SUGICO(スギコ)

    Φ180用止水プレート

    SUGICO(スギコ)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    シンクに水がためられます。
    材質PP/エラストマー適合品番TO-5001/TO-5002/TO-299/TO-299H/TO-299N/TO-299NH/TO-943S/TO-944/TO-945S
  • 真鍮共栓ゴム栓付き TO-184G用ゴム蓋のみ SUGICO(スギコ)

    真鍮共栓ゴム栓付き TO-184G用ゴム蓋のみ

    SUGICO(スギコ)
    729税込802
    1個
    翌々日出荷
    材質合成ゴム/真鍮(クロームメッキ)/ステンレス(SUS304)
  • ステンレスホッパー 内面ウエットブラスト仕上げ SUGICO(スギコ)

    ステンレスホッパー 内面ウエットブラスト仕上げ

    SUGICO(スギコ)
    63,980税込70,378
    1個
    7日以内出荷
    ウェットブラスト加工で粘度が高い液体も流れやすいです。
    用途縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすいフラット形状です。HACCPに基づく衛生管理に最適です。仕様ヘルール:1.5S材質ステンレス(SUS304)容量(L)約6寸法(Φ×高さH)(mm)354×260板厚(mm)2内面処理ウェットブラスト加工
  • 排水ホース(ジャバラホース) SUGICO(スギコ)

    排水ホース(ジャバラホース)

    SUGICO(スギコ)
    999税込1,099
    1本
    翌々日出荷
    ・接続部はナット回転式です。
    仕様普通ネジ(回転ナット)材質ホース:PVC・鉄線、ナット:PP、インナー:ABSタイプ32A用ねじ径G1-1/4ホース長さ(mm)1000
  • TO-943S・TO-944・TO-945用 KITエルボ SUGICO(スギコ)

    TO-943S・TO-944・TO-945用 KITエルボ

    SUGICO(スギコ)
    879税込967
    1本
    翌々日出荷
    L字型のパイプです。長手側はカットして使用できます。
    材質ポリプロピレン長さ(mm)274.3パイプ外径(Φmm)38適合純正型番TO-943S/TO-944/TO-945S
  • 18-8給食バット・可動ハンドル付 SUGICO(スギコ)

    18-8給食バット・可動ハンドル付

    SUGICO(スギコ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    食材の調理や運搬に幅広く使われている大型バットです。
    用途食材の調理や運搬材質SUS304
  • 三角座板 TO-122G SUGICO(スギコ)

    三角座板 TO-122G

    SUGICO(スギコ)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    ・アングル用のアジャスターです。アングルに溶接やリベットなどで取付けます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質SUS304
  • アジャスト脚 TO-226・227 SUGICO(スギコ)

    アジャスト脚 TO-226・227

    SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    ・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    用途アジャスト部が六角型です。最大荷重(N)16671
  • 耐震用キャビネットアジャスト M20シリーズ SUGICO(スギコ)

    耐震用キャビネットアジャスト M20シリーズ

    SUGICO(スギコ)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ・接地面は安定感のあるフランジ付きです。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    適合OS-50/OS-65/OS-90/OS-110/OS-130/OS-140/OS-150/OS200/TO-125-90/TO-125-110/TO-125-130/TO-125-140/TO-80-90MT/TO-80-100MT/TO-80-130MT/TO-80-150MT/TO-90-90/TO-90-110/TO-90-130/TO-90-140/TO-80-90MS/TO-80-100MS/TO-80-130MS/TO-80-150MS板厚(mm)(ベース)3ベース径(Φmm)88
  • 18-8食器シリンダー SUGICO(スギコ)

    18-8食器シリンダー

    SUGICO(スギコ)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    寸法(Φ×高さH)(mm)117×140板厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 18-8オーダークリッパー(壁取付け用) SUGICO(スギコ)

    18-8オーダークリッパー(壁取付け用)

    SUGICO(スギコ)
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
    穴径(Φmm)取付穴4.5ピッチ(mm)クリップピッチ75
  • 18-8給食バット・可動ハンドル付 SUGICO(スギコ)

    18-8給食バット・可動ハンドル付

    SUGICO(スギコ)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    板厚(mm)0.8商品タイプバット
  • 18-8深型給食バット・運搬型(積み重ねハンドル付) SUGICO(スギコ)

    18-8深型給食バット・運搬型(積み重ねハンドル付)

    SUGICO(スギコ)
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプバット
  • 18-8角トレー SUGICO(スギコ)

    18-8角トレー

    SUGICO(スギコ)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 18-8インセットポット SUGICO(スギコ)

    18-8インセットポット

    SUGICO(スギコ)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 18-8テフロン加工 エッグパン SUGICO(スギコ)

    18-8テフロン加工 エッグパン

    SUGICO(スギコ)
    8,698税込9,568
    1個
    翌々日出荷
    一度に12個(Φ90mm)の目玉焼きができます。 軽く油をひいて使用すると玉子がとれやすくなります。
    材質18-8ステンレス質量(kg)1.05寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×325×30耐熱温度(℃)260RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミテフロン加工 エッグパン SUGICO(スギコ)

    アルミテフロン加工 エッグパン

    SUGICO(スギコ)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    一度に32個(Φ85mm/高さ15mm)の目玉焼きができます。 軽く油をひいて使用すると玉子がとれやすくなります。
    材質アルミ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)657×456×25耐熱温度(℃)260まで
  • スーパーDXパン用レードル穴付カバー SUGICO(スギコ)

    スーパーDXパン用レードル穴付カバー

    SUGICO(スギコ)
    829税込912
    1個
    翌々日出荷
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスホッパー ロングタイプ SUGICO(スギコ)

    ステンレスホッパー ロングタイプ

    SUGICO(スギコ)
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷から27日以内出荷
    材質SUS304寸法E(mm)32板厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2吋×1 1/2吋異径継手 SUGICO(スギコ)

    2吋×1 1/2吋異径継手

    SUGICO(スギコ)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛形状レジューサー種類ねじ込み継手呼び径(B)2×1 1/2使用流体呼び径(A)50×40接続ねじ種類PT(めねじ)
  • 50A管用ソケット SUGICO(スギコ)

    50A管用ソケット

    SUGICO(スギコ)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    材質(6)ABS呼び径(A)50A
  • 口元 2吋 SUGICO(スギコ)

    口元 2吋

    SUGICO(スギコ)
    319税込351
    1個
    9日以内出荷
    材質ABS
  • ふさぎブタ 11/2吋 SUGICO(スギコ)

    ふさぎブタ 11/2吋

    SUGICO(スギコ)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    材質ABS
  • BK用樹脂カゴ SUGICO(スギコ)

    BK用樹脂カゴ

    SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    適合TO-194BK・195BK用材質PP
  • 防臭排水トラップ フタ SUGICO(スギコ)

    防臭排水トラップ フタ

    SUGICO(スギコ)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    適合TO-156、158、159板厚(mm)4外径(mm)Φ82.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 18-8 大型防臭排水トラップTO-301・TO-302他用中ゴム SUGICO(スギコ)

    18-8 大型防臭排水トラップTO-301・TO-302他用中ゴム

    SUGICO(スギコ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    材質ゴム寸法(mm)外径約152、内径約130、高さ約18
  • 18-8 粉スコップ SUGICO(スギコ)

    18-8 粉スコップ

    SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    小型で大容量の取り出しが可能です。
    用途粉剤、粒剤等の取り出しに。材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 18-8 広口 ロート 金具付 SUGICO(スギコ)

    18-8 広口 ロート 金具付

    SUGICO(スギコ)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    大口なので、大豆、米等の固形物を容易に移し変える事が出来ます。大、小2種類のサイズで、少量から大容量の容器へ、粉を移し変える事が出来ます。
    材質SUS304