危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
エクスターTYPE04 の後継オイル
鉱物油ベースに的確な添加剤を配合した二輪用エンジンオイルです。せん断安定性、酸化安定性、油膜保持性、コストパフォーマンスに優れています。
規格MA2
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
ベースオイルに部分合成油を採用した、ミディアムグレードオイルです。特別な添加剤を使用し、酸化安定性と油膜保持性を高次元で両立しています。幅広い条件でパフォーマンスを発揮できるのが魅力。
成分部分合成油
規格MA2
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
2サイクル高性能オイル。耐摩耗性、耐焼付性、酸化安定性を一段と向上。キャップ缶。
JASO規格FC
ベースオイル部分合成油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
スズキ純正ブレーキフルードは、高沸点および温度変化に左右されない適性粘度維持特性を獲得。潤滑性、防錆性にも優れています。
スズキ初、100%化学合成油。
仕様キャップ缶
規格MA2
適合車4ストロークのスポーツ車輌向け
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1本(1000mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
微粒子のコンパウンドを配合し、塗装面の汚れを軽い作業で取り除き、美しい光沢を復元します。
高純度のエチレングリコールに防食及び耐久性に優れた特殊添加剤を配合。冬季は不凍液、夏季は冷却液として使えるロングライフタイプ。冷却機構の各種金属に対して優れた防食・防錆効果を発揮。
濃度(%)95
色グリーン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状水溶性
スプレー式で塗布がスムーズ。撥水性、耐候性に優れ、特に黒や濃色ボディーに最適です。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量294mL
1本(420mL)
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
微粉末の研磨剤を添加した、業務用液体ワックス。白色、淡色塗装車の汚れ落とし、水アカ取り、ツヤ出しに。
危険物の類別非危険物
微粒子研磨剤(ニューセラミックス)を配合し、カウリング、各種プラスチック、塗装面の細かいキズや汚れを落とします。
危険物の類別非危険物
1本(200mL)
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
エンジンルームの油、泥水による汚れを落とす水溶性洗浄剤です。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
特殊洗剤を主成分とする洗浄剤で、頑固な水アカ等の除去に最適です。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
1本(20L)
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
撥水性に優れた変性シリコンオイルをベースにしたエマルジョンタイプのプロ用ワックスです。カウリング、塗装部、プラスチック部品、アルミホイール等に撥水性のよい光沢皮膜を形成します。
危険物の類別非危険物
1本(18L)
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
環境に優しい、強力脱脂洗浄剤。無溶剤、無臭、無リン、低COD。
仕様リサイクル容器
種別フロア洗浄剤
危険物の類別非危険物
1本(18L)
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
環境への影響の少ない中性タイプ
仕様バックインボックス
種別床用強力洗浄剤
タイプECOタイプ
危険物の類別非危険物
1本(18L)
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
人体、金属、樹脂等に対する影響を抑えた、弱アルカリ性洗浄剤です。自転車、2輪車のエンジン廻り、ボディ、ピットの床等の洗浄に。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
1本(20L)
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
ヘルメットシールド内側に塗布することで、シールドにくもりが発生しにくくなります。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量0.06L
危険物の性状水溶性
1本(60mL)
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
環境への影響の少ない中性タイプ
種別床用強力洗浄剤
危険物の類別非危険物
1本(18L)
¥9,598
税込¥10,558
3日以内出荷
メーカー名:スズキ。メーカー品番:99000-59114-02R
危険物の類別非危険物
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
メーカー名:スズキ。メーカー品番:99000-79BS3-001
危険物の類別非危険物
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
メーカー名:スズキ。メーカー品番:99000-59315-51H
危険物の類別非危険物
1個
¥289,800
税込¥318,780
4日以内出荷
メーカー名:スズキ。メーカー品番:13741-48G40
危険物の類別非危険物
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
メーカー名:スズキ。メーカー品番:99000-59308-420
危険物の類別非危険物
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
メーカー名:スズキ。メーカー品番:99000-59308-180
危険物の類別非危険物
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
スズキチェーンオイルRは磨耗抵抗フッ素樹脂微粉末を主成分にしたホワイトグリスです。潤滑力・防錆力にとりチェーンの伸び、ローラー&スプロケットの磨耗、錆を抑えます。たれ、飛び散り、ベタつきが少なく、バイクの足回りは、いつも清潔です。
用途2輪車用チェーンに
ワイヤーケーブル、レバー等に
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.168L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
メーカー名:スズキ。メーカー品番:99000-79BS3
危険物の類別非危険物
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
二硫化モリブデン配合で、ブレーキ部すべてに使用可能のスプレー式ブレーキグリスです。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.12L
純正品番99000-59124-0006
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
二硫化モリブデン微粒子を配合したスプレータイプ。耐焼付性、耐摩耗性に優れ、機械の組み立て時、摩擦部分に。ならし運転用やネジ、ピン、ベアリング等のはめ合いで固着防止と容易な脱着に。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.118L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
金属に防錆、除湿効果を持たせ、錆びついたボルト、ナットに浸透して潤滑力を持たせます。分解、組立、整備に適したスプレーです。より強力防錆が目的の時には、スーパータプトンがおすすめです。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.12L
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
キャブレターの燃焼室などに付着したカーボンスラッジ、ガム質等の頑固な汚れを強力に溶解、除去が出来、キャブレターの作動を円滑にします。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.336L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
メーカー名:スズキ。メーカー品番:99000-59158
危険物の類別非危険物
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
1本(30g)
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
わずらわしいグリスアップ作業をワンタッチで。軟質グリス膜を形成し防錆潤滑効果があります。必要量づつ使用でき経済的です。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.1L
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
金属に防錆、除湿効果を持たせ、錆びついたボルト、ナットに浸透して潤滑力を持たせます。分解、組立、整備に適したスプレーです。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
1本(60g)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
アルミ、スチールホイール等に付着した鉄粉(ブレーキダスト)や油汚れを効果的に除去します。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量420mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
アルミホイール、チェーンの汚れを落とします。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.189L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ