6,322件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


シマノ純正のグリスです。ローラーブレーキの内部に使用する事で効果を発揮します。プロにも選ばれる定番品です。
タイプノーマル アズワン品番64-9558-02
1本(100g)
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


光山作 片刃中厚鎌(豊稔中厚鎌) 豊稔企販 動画あり
かたい草(ヨシ、ススキ等)刈りに適した硬度に仕上げています。 肉厚があり、歯が欠けにくいよう仕上げています。 刃研もOKです。
用途かたい草刈り用。 刃の種別鋼付
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

”新波目”伝統の波目鋸刃と新技術による鋭利な刃付で最高の切れ味と耐久性を実現しました。
用途稲刈り草取り収穫用 刃長(mm)170 刃幅(mm)30 全長(mm)335 トラスコ品番798-4421 材質刃:高炭素刃物鋼、柄:ポプラ 質量(g)95
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷

寸法(mm)1.2×2100 付属品インナーキャップ 材質ステンレス 長さ(mm)2100 アズワン品番64-9568-07 ケーブル種類インナーケーブル
1セット
689 税込758
当日出荷

ハブをはじめ、カップ&コーンのグリースアップ、ボルト類・クイルステムのウスに塗ったり、アルミピラーと金属フレームの固定部分に塗ったりと様々な用途で使用可能な万能グリースです。
1個(50g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スクレーパーと鋸刃が付いた特殊刃。トラクターの泥落とし、コンバインの清掃に使用。
刃長(mm)100 刃幅(mm)45 柄長さ(mm)600 全長(mm)695 材質(刃)特殊ステンレス鋼
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

先までのこ目を付けた草取り専用鎌です。
用途草取り用。 刃長(mm)120 刃幅(mm)26 全長(mm)280 トラスコ品番249-4230 質量(g)80 刃の種別全鋼
1丁
899 税込989
当日出荷



本鋼付です。 完全な熱処理により(HRC65)大変よい切れ味です。 何度でも刃研ぎができます(刃研ぎには、別途ダイヤ砥石などが必要です)。
用途やわらかい草刈り用。 刃の種別鋼付
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


切れ味、価値を求めた鋸鎌。
用途稲刈、草刈、野菜の収穫に。 刃長(mm)170 柄長さ(mm)210 仕様刃の目立て:小目(細目) トラスコ品番111-4046 材質(刃)SK-5鋼
1丁
759 税込835
当日出荷


ワイヤーの片側がMTB用、反対側がロード用になった兼用モデル。スチール製。
ブラック セット内容アウターケーブル(5mm×2200mm 1本)、インナーケーブル(1.6mm×2050mm 1本、1.6mm×1000mm 1本)、アウターキャップ×4 、インナーエンドキャップ×2 アズワン品番64-9568-09
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
339 税込373
当日出荷


立ったまま、背の高い草を払い刈りするのに使います。 刃研ぎもOKです。
用途刈払用。 刃の種別鋼付
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途ブレーキシュー(1ペア) 適合BR-M760、BR-M750、BR-M739、BR-M737、BR-M600、BR-M580、BR-M570、BR-M530、BR-M510、BR-M432、BR-M431、BR-M430、BR-M422、BR-M421、BR-M420、BR-M330、BR-T660、BR-T300、BR-MX70、BR-MC18 アズワン品番64-9594-07
1組(2個)
949 税込1,044
当日出荷



仕様ローラーブレーキのグリス注入口用キャップ ブラック アズワン品番64-9566-31
1個
159 税込175
当日出荷

1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


HT-0802 新型鋸鎌 豊稔企販 動画あり
切れ味、価値を求めた鋸鎌。
用途稲刈、草刈、草取り、野菜の収穫に。 刃長(mm)170 柄長さ(mm)210 全長(mm)350 仕様刃の目立て:普通目 トラスコ品番111-5539 材質(刃)SK-5鋼
1丁
759 税込835
当日出荷

HT-1126 光山作 裏目式刈払鎌220mm 豊稔企販 動画あり
払っても、引いても切れる、新開発の三面刃付を採用しています。目立て部分まで刃研ぎが可能です。
用途側溝、畦の草刈など 刃長(mm)220 刃幅(mm)48 全長(mm)1050 質量(g)580 トラスコ品番400-2610 材質刃:高炭素刃物鋼、柄:椎
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷


1個
349 税込384
当日出荷



補修に最適なロード用シフトケーブルセット。自転車1台分です。
ブラック セット内容アウターケーブル(4mm×1700mm 1本)、ステンレスインナーケーブル(1.2mm×2100mm 2本)、アウターキャップ 、インナーエンドキャップ アズワン品番64-9568-14
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷

FC-7800/M960/M800/M760/M761用。チェーンホイール一体型のBBのクランクの取り付けに使用します。TL-FC32も同時に必要です。
アズワン品番64-9594-27 純正品番Y13009220
1個
349 税込384
当日出荷



1個
1,098 税込1,208
当日出荷