480件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイドビューウェルメット SUZUKID(スズキッド)

    ワイドビューウェルメット

    SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    通常の手持面の約2倍の視界を有します。 頭から被れるので溶接時に両手が使えます。 幅広ワイドビューです。
    用途溶接用ヘルメット面寸法(mm)縦380×幅200×奥240
  • 100V昇圧専用ポータブル変圧器 トランスターハイアップ SUZUKID(スズキッド)

    100V昇圧専用ポータブル変圧器 トランスターハイアップ

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    100Vの電圧降下を簡単に補正出来ます。 15パーセントUP・25パーセントUP昇圧スイッチ付きで、出力電圧が入力電圧の15パーセントUPと25パーセントUPの2種類選択できます。 2つのコンセントに同じ電圧が出力され、容量以内なら2つのコンセントを同時に使用でき、本器の能力を余すことなく発揮することができます。 入力ブレーカー付きで、容量オーバーの際のヒューズ交換が必要なく、電源の「入」「切」も簡単にできます。 パネル埋め込みタイプの出力電圧計を採用しており、凹凸をなくし、現場での荒っぽい使用でも割れにくいよう配慮しました。
    用途100Vの電圧を115V・125Vに変換する。トラスコ品番818-6009寸法(mm)200×180×166質量(kg)約7周波数(Hz)50/60出力電圧(V)115/125出力定格容量(kVA)2(1時間定格・1.5kVA連続)コンセント出力115V・125V各2個相数単相入力電圧100V専用
  • アースクリップ箱入 SUZUKID(スズキッド)

    アースクリップ箱入

    SUZUKID(スズキッド)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    電気溶接機用アースクリップ300A用です。
    用途鋳物型アースクリップP‐45。溶接電流(A)300挟み能力(mm)最大25材質鋳物製使用率(%)70
  • カラーハンドシールド SUZUKID(スズキッド)

    カラーハンドシールド

    SUZUKID(スズキッド)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    4色のカラーからお好みの手持ち溶接面が選べます。 パスコを原材料としているため、軽量で耐久性に優れており、耐水性にも優れているため雨天作業にもご使用頂けます。 素ガラス・遮光度10のプレート付き
    用途溶接時の手持ち溶接面として使用します。種類ハンドシールド付属品素ガラス・プレート#10材質面部:パスコ、柄:木質量(g)350寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×405×138
  • EB-300G用外側プレート SUZUKID(スズキッド)

    EB-300G用外側プレート

    SUZUKID(スズキッド)
    2,798税込3,078
    1セット(5枚)
    当日出荷
    GORILLA用外側プレート。
    用途スパッタ付着による汚損等で視界が悪くなったときの交換用消耗品材質ポリカ質量(g)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×133×9
  • ローラー SUZUKID(スズキッド)

    ローラー

    SUZUKID(スズキッド)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    SAYI-120G/160G専用のワイヤ径0.6/0.8用送給ローラーです。溶接ワイヤ径0.6/0.8用のワイヤ送給ローラーです。SAYI-120標準装着品です。
    用途半自動溶接機の溶接ワイヤの送給。材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×10
  • キャビネットワゴン SUZUKID(スズキッド)

    キャビネットワゴン

    SUZUKID(スズキッド)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    スライドレール式の引き出し3つの付きで消耗品や部品、工具等を収納可能。1.5立米ガスボンベが積載可能なウェルディングワゴンです。用途に合わせて取手の組付け向き(角度変更可能)。前輪にはストッパーを採用し、固定や移動が可能。
    材質最大積載量(kg)60本体質量(kg)17寸法(幅W×長さL)(mm)(上棚)280×450(下棚)280×430機種【積載可能】アイミーゴ140・アーキュリー80L3・バディーシリーズ・アーキュリー80NOVA・スパークウェイ80アイマックスシリーズ・スティッキーシリーズ・スタルゴンDC・プラズマ切断機エスパーダ15トゥット・エスパーダ15フォルテ引出し有効内寸法(mm)175W×375L×50H 3個
  • 自動遮光溶接面用バックガード SUZUKID(スズキッド)

    自動遮光溶接面用バックガード

    SUZUKID(スズキッド)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    SUZUKIDの自動遮光面全種に装着できます。スパッタから後頭部を保護する目的の他に、後方からの照明光に対し液晶パネル内側への映り込みや反射を防ぐ効果もあります。
    用途溶接作業にて。取付可能対象EB-300PWD/EB-300PWDM/EB-300PW/EB-300PWR/EB-300G/EB-200A2B/EB-200A2/FD-200/LR-200MG/LR-200SB/JM-200FF材質難燃生地
  • 極細用チップ0.6 SUZUKID(スズキッド)

    極細用チップ0.6

    SUZUKID(スズキッド)
    1,598税込1,758
    1セット(5個)
    当日出荷
    薄板溶接に適した細い0.6Φノンガスワイヤー用のチップです。
    対応機種SAYI-80N、SIV-140
  • 耐熱用皮手袋 SUZUKID(スズキッド)

    耐熱用皮手袋

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1双
    当日出荷
    耐熱タイプのため・溶接作業に最適です。 アルミ生地が溶接の熱やスパッタをシャットアウトします。 インナーがフェルトなので装着感が抜群です。 手を休めず、長時間作業ができます。
    用途アルミ手甲付耐熱皮手袋
  • 遮光プレート2枚入#8ポリ SUZUKID(スズキッド)

    遮光プレート2枚入#8ポリ

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    349税込384
    1セット(2枚)
    当日出荷
    ガス溶接にも安心です。 電気溶接向け遮光面の交換用遮光プレートです。 耐衝撃性に優れたポリカーボネイト製です。
    用途溶接面用遮光プレート遮光度#8
  • 遮光プレート#6 1枚入 SUZUKID(スズキッド)

    遮光プレート#6 1枚入

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    699税込769
    1枚
    当日出荷
    アーク溶接時の強い光を遮光、目の保護をするプレートです。 30A以下の溶接作業に使用可能です。
    用途交換用遮光プレート遮光度#6
  • 中型切断器本体のみ SUZUKID(スズキッド)

    中型切断器本体のみ

    SUZUKID(スズキッド)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    ガス切断器本体です。中型ガズ切断器本体です。
    用途ガス切断器本体。切断板厚(mm)(火口NO.1)1.0~5.0、(火口NO.2)5.0~15.0、(火口NO.3)15.0~30.0
  • 接続端子38sq-10 2組 SUZUKID(スズキッド)

    接続端子38sq-10 2組

    SUZUKID(スズキッド)
    759税込835
    1箱(2個)
    当日出荷
    溶接機のコード接続端子です。
    用途溶接機のコード接続端子。
  • ガス棒真鍮用 SUZUKID(スズキッド)

    ガス棒真鍮用

    SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(500g)
    当日出荷
    フラックス付ガス溶接真鍮用溶接棒です。
    用途ガス溶接器用の溶接棒。径(Φmm)2質量(g)500
  • M型アダプタコード0.2M SUZUKID(スズキッド)

    M型アダプタコード0.2M

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    溶接ケーブル接続用アダプターです。 溶接機と溶接ケーブルの脱着が出来ます。 携帯に便利なケース入りです。
    用途溶接ケーブル接続アダプター。仕様差込ロック式
  • K-92用替平角石筆3本 SUZUKID(スズキッド)

    K-92用替平角石筆3本

    SUZUKID(スズキッド)
    539税込593
    1箱(3個)
    当日出荷
    石筆ホルダーK-92用の替え石筆です。
    用途石筆K-92用替石角セット。材質印材高麗石(滑石4SIO2・3MGO・H2O)長さ(mm)127幅(mm)13.5厚さ(mm)5
  • プロメ SUZUKID(スズキッド)

    プロメ

    SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番818-5947電源リチウム電池(CR1025)×2個+ソーラー電源寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50.8×108×10本体質量(g)102有効視野(mm)92×34遮光度#9~#13遮光速度(秒)10000
  • いろいろミックス溶接棒 SUZUKID(スズキッド)

    いろいろミックス溶接棒

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    799税込879
    1パック(21本)
    欠品中
    Φ1.4、Φ1.6の溶接棒を使用して、家庭用100V・15Aコンセント(ブレーカからでも結構です)から板厚1.2~3.0mmまで溶接できる手軽な棒です。鉄用は下向および水平すみ肉溶接において良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒で、外観を重視する薄板や軽構造物の溶接に適しています。ステンレス用は一般的な全姿勢用ライムチタニヤ系の溶接棒で各種ステンレス容器の溶接に使用されます。溶接のままで耐熱、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。200V溶接機にもご使用できます。
    棒径(Φmm)1.4、1.6セット内容鉄用(B-1)/Φ1.4×5本、Φ1.6×10本、ステンレス用(S-1)/Φ1.4×3本、Φ1.6×3本適合板厚(mm)1.2~3.0
  • エスパーダ用ディストビューター SUZUKID(スズキッド)

    エスパーダ用ディストビューター

    SUZUKID(スズキッド)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    エスパーダ用消耗品
    用途トーチ先端内の消耗品
  • 充電式液晶カートリッジ デジメタルチャージ SUZUKID(スズキッド)

    充電式液晶カートリッジ デジメタルチャージ

    SUZUKID(スズキッド)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    遮光前遮光度2で視界が良好です。USB充電式で電池交換不要です。
    用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/切断・研磨時の目の保護に。付属品外側/内側カバープレート各1枚トラスコ品番700-1150材質ステンレス厚さ(mm)5遮光フィルタ:トゥルーカラー電源ソーラー(補助電源)+リチウムポリマーバッテリー80mAh縦(mm)50.8横(mm)108遮光度遮光前:#2.0、遮光後:#5/#7~#12遮光速度(秒)1/15000調整タイプデジタル式
  • ローラー SUZUKID(スズキッド)

    ローラー

    SUZUKID(スズキッド)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    SIG-200専用のワイヤ径1.0/1.2用送給ローラーです。溶接ワイヤ径1.0/1.2のワイヤ送給ローラーです。SIG-200用のオプション品です。
    用途半自動溶接機の溶接ワイヤの送給。材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×10
  • EB-200B用外側カバープレート3枚入り SUZUKID(スズキッド)

    EB-200B用外側カバープレート3枚入り

    SUZUKID(スズキッド)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    EB-200B用外側カバープレートです。ポリカーボネイト製でスパッタが付き辛く耐熱性の高い樹脂製プレートです。
    用途スレキズやスパッタの付着等で視界が悪くなった際に交換して下さいプレート寸法(mm)115×103.8×1
  • 手棒溶接機ウエルドオン140 SUZUKID(スズキッド)

    手棒溶接機ウエルドオン140

    SUZUKID(スズキッド)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    超小型軽量!100V/200V兼用直流インバータアーク溶接機です。100V15Aから使用出来、100V/200Vは電源に応じて自動切替し、アークスタート時に瞬間的に大きな溶接電流を流し、アークスタートをスムーズにするホットスタート機能付きです。アークの安定性を向上させるアークフォース機能、アンチスティッキング機能を搭載し、初心者の方でも溶接棒がくっつきにくく、エントリーモデルに最適です。本体重量が3.8kgと超軽量化を実現し、脱着可能なアースクリップ付きコード、ホルダー付きコードがそれぞれ2m付属しています。100Vで安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応しています。肩掛けベルト付き、超小型/軽量モデルWELD-ON140に取り付けすれば、更にポータブル性が向上し、作業効率大幅UPします(品番P-790)。
    用途各種金属(鉄、ステンレス、鋳物)の溶接作業。仕様ホルダ付コード2m差し込み式、アースクリップ付コード2m差し込み式付属品取説、保証書、組立式手持面(9番)、100Vプラグ・アダプター適合【溶接(mm)】100V15A接続時1.41.6/200V最大時2.02.63.2定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)23.2(100/25.6(200定格入力電圧(V)単相100/単相200定格入力電流(A)31A(100V)/30A(200V)溶接板厚(mm)鉄1.2~6.0、ステンレス1.2~6.0、鋳物2.0~6.0定格出力電流80A(100V)/140(200V)定格入力容量(kVA)3.1kVA(100V)/6.0kVA(200V)
  • 革溶接面kurokawa 遮光ガラス付き SUZUKID(スズキッド)

    革溶接面kurokawa 遮光ガラス付き

    SUZUKID(スズキッド)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    自動遮光カートリッジ標準付属タイプではありません。SUZUKID保護具に待望の革面が新登場しました。収納時にコンパクトになるコダワリのデザインです。革面なので狭所での作業や多様化する防じんマスクの形状にも対応します。着脱便利なバックル仕様のワンタッチヘッドバンドを採用。古くなったアイパッドは交換が可能です。
    用途リアルレザー(牛革)のグレインレザーに難燃加工を施しています。仕様視界領域(mm):W98×H53材質牛革(グレインレザー/難燃加工)種類革溶接面遮光度#10の付属遮光プレート付き特性MMA/MIG/MAG/TIGに対応します。
  • メタルチップソー切断機 キッドカット SUZUKID(スズキッド)

    メタルチップソー切断機 キッドカット

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    小型、軽量・高精度&高速カットが可能です。
    用途鉄・ステンレスの切断に。質量(kg)5.5周波数(Hz)50/60消費電力(W)800回転数(min-1[r.p.m])約5000切断能力(mm)アングル鋼:60×60/チャンネル鋼:100×50本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×375×383刃数(p)40入力電圧(V)AC100切断能力(mm)(45°時)丸パイプ:Φ60/角パイプ:50×50/アングル鋼:50×50/チャンネル鋼:75×45切断能力(mm)パイプ60定格時間(分)30切断能力(mm)パイプ角50×50回転角度(°)ターンテーブル:左45~0(直角)~右45チップソー厚さ(mm)1.8チップソー外径(Φmm)180チップソー内径(Φmm)20
  • デジメタル専用内側プレート SUZUKID(スズキッド)

    デジメタル専用内側プレート

    SUZUKID(スズキッド)
    1,198税込1,318
    1個(3枚)
    当日出荷
    液晶式自動カートリッジ【デジメタル】シリーズ専用内側カバープレート 3枚入りです。 。各種操作ボタンを遮る事無く、安心して使用が可能な交換用内側カバープレートです。
    用途MMA/MIG/MAG/TIG/切断/研磨。適合DGM‐100/DGM-10L/DGM-11L
  • 回転式溶接作業台「レボ360」 SUZUKID(スズキッド)

    回転式溶接作業台「レボ360」

    SUZUKID(スズキッド)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    天板が回転する事で作業者が移動せずに溶接作業が可能です。 壁が接近している場所や狭い場所に有効です。 天板穴空き部にクランプをセットする事で材料や治具の固定が可能です。 トーチホルダーが付属しており大変便利です。
    用途溶接作業仕様クランプ2個付き高さ(mm)680本体質量(kg)22外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)500×500×680
  • 極細用チップ0.9(10ケ入) SUZUKID(スズキッド)

    極細用チップ0.9(10ケ入)

    SUZUKID(スズキッド)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    200V機を使用中のユーザー様向け、標準0.9Φです。SUZUKID 純正極細チップでお得な10ヶ入りです。溶接作業量の多いユーザー様にはまとめ買いに最適。
    用途溶接作業チップ径(Φmm)0.9チップサイズΦ6×25mm(M6ネジ)使用可能機種SAY-150N/SBD-140チップ長さ(mm)25
  • マグホールドデュアル SUZUKID(スズキッド)

    マグホールドデュアル

    SUZUKID(スズキッド)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    強磁力でしっかり固定できます。材料の脱着や鉄粉除去がスムーズにできます。片側スィッチ2箇所のON/OFFが可能です。
    用途溶接組み立て時の材料の保持に最適です。材質(本体)スチール吸着力(N)490使用磁石ネオジム
  • ウエルディングワゴン SUZUKID(スズキッド)

    ウエルディングワゴン

    SUZUKID(スズキッド)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    7m3 のガスボンベが積載可能です。 上棚にはゴムマットを設置し、安心に積載が可能、前輪にはストッパーを採用し、固定や移動ができます。
    用途溶接機用の台車適合機種SAY-120・SAY-150N・SIG-140・STG-200等寸法(mm)天板上棚:310×610、下棚:290×510最大積載量(kg)150下段棚板耐荷重(kg)70上段棚板耐荷重(kg)70
  • エッジホッパー用コンターテーブル SUZUKID(スズキッド)

    エッジホッパー用コンターテーブル

    SUZUKID(スズキッド)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    エッジホッパー用オプション品です。材料の押切ができ、切り抜きや曲線切りが可能となります。
    用途材料の押切ができ、切り抜きや曲線切りが可能となります。
  • M型プラグ 38sq SUZUKID(スズキッド)

    M型プラグ 38sq

    SUZUKID(スズキッド)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    溶接用ケーブルジョイントプラグです。M型38Sqのプラグのみです。
    用途電気溶接用ケーブルジョイント。適合22~50Sq接続方式ジョイント:M型
  • 防災面用交換プレート SUZUKID(スズキッド)

    防災面用交換プレート

    SUZUKID(スズキッド)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    防災面のプレートが汚れたり、傷ついたときに交換するための遮光プレートです。遮光度9番相当です。 マスク、プレートは熱や衝撃に強いポリカーボネイト製です。
    用途防災面の交換用プレート材質フィルター:PC、ヒンジ:ナイロン質量(g)57寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×114×25適合品番P-596・P-597・P-598・P-599・P-4・P-388・P67
  • 石筆(太丸)50本  箱入り SUZUKID(スズキッド)

    石筆(太丸)50本 箱入り

    SUZUKID(スズキッド)
    1,398税込1,538
    1箱(50本)
    当日出荷
    太丸型石筆あらゆる用途で使えます。 鉄などのマーキング作業に使用します。
    用途溶接用ケガキ用石筆形状太丸材質印材高麗石(滑石4SIO2・3MGO・H2O)寸法(mm)6.2×8.0
  • 遮光プレート#13 1枚入 SUZUKID(スズキッド)

    遮光プレート#13 1枚入

    SUZUKID(スズキッド)
    339税込373
    1枚
    当日出荷
    アーク溶接時の強い光を遮光、目の保護をするプレートです。 300A~400Aまでの溶接作業に使用可能です。
    用途交換用遮光プレート遮光度#13
  • 遮光プレート#10 1枚入 SUZUKID(スズキッド)

    遮光プレート#10 1枚入

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    399税込439
    1枚
    当日出荷
    アーク溶接時の強い光を遮光、目の保護をするプレートです。 75A~100Aまでの溶接作業に使用可能です。
    用途交換用遮光プレート遮光度#10材質アルカリシリカートガラス
  • アースクリップ300A SUZUKID(スズキッド)

    アースクリップ300A

    SUZUKID(スズキッド)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    安全・安心・鋳物設計です。 鋳物製で300A用です。
    用途電気溶接用鋳物製アースクリップ仕様300A用質量(g)490寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×185×25
  • 銅管セット38sqバラ1組 SUZUKID(スズキッド)

    銅管セット38sqバラ1組

    SUZUKID(スズキッド)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    電気溶接端末機器と電線との接続に使用します。
    用途電気溶接端末機器と電線との接続。適合電線サイズ38sq用仕様銅管+六角穴付きイモネジ接続式長さ(mm)約10外径(mm)約33
  • 接続端子60sq-12 2組 SUZUKID(スズキッド)

    接続端子60sq-12 2組

    SUZUKID(スズキッド)
    899税込989
    1箱(2個)
    欠品中
    溶接機のコード接続圧着型端子です。 14sqまでのコード(1次・2次側)の延長に使用します。 溶接機とコード(1次・2次側)の接続に使用します。
    用途溶接機のコード接続圧着型端子。材質ネジ部:ユニクロねじサイズM12×20