特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
480件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 100V専用 直流インバータアーク溶接機 アイマックス60 SUZUKID(スズキッド)

    100V専用 直流インバータアーク溶接機 アイマックス60

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    持ち運びに便利な小型・軽量設計。 0.8mmから薄板溶接が可能。 定格使用率20% ホットスタート機能でアークスタートも良好。 異常温度保護機能(加熱センサー)付。 50/60Hz共用。
    使用率(%)(溶接棒径1.0/1.2mm)100~80、(1.4/1.6mm)80~30、(2.0)30~20付属品ホルダー付コード(本体直付2.0m)、アースクリップ付コード(本体直付2.0m)、100Vアダプター、手持遮光面(カバープレート・フィルタープレート付)、電源コード(本体直付2.0m、接地2P-15A-125Vプラグ付)トラスコ品番818-6006質量(kg)5.5適合板厚(mm)(溶接棒径1.0/1.2mm)0.8~1.2、(1.4/1.6mm)1.2~3.0、(2.0)2.0~4.0定格周波数(Hz)50/60兼用定格出力電流(A)60(10~60)溶接電流(A)(溶接棒径1.0/1.2mm)10~30、(1.4/1.6mm)30~50、(2.0)50~60寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)132×328×239定格二次電流(A)DC60(10~60)定格使用率(%)20定格一次電圧(V)100専用入力電流(A)(溶接棒径1.0/1.2mm)6~9、(1.4/1.6mm)8~20、(2.0)20~22定格一次電流(A)22定格一次入力(kVA)2.2
  • ウェルディンググラス#3 SUZUKID(スズキッド)

    ウェルディンググラス#3

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    つるの部分が前後に動くので隙間ができにくい設計です。
    用途ガス溶断・溶接用遮光サングラス遮光度#3材質ポリカーボネート
  • TIG/ガス溶接棒 黄銅用 SUZUKID(スズキッド)

    TIG/ガス溶接棒 黄銅用

    SUZUKID(スズキッド)
    2,998税込3,298
    1袋(500g)
    当日出荷
    黄銅用のTIG/ガス溶接棒です。
    棒長(mm)1000
  • 液晶式自動遮光面 アイボーグ180° SUZUKID(スズキッド)

    液晶式自動遮光面 アイボーグ180°

    SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    日本初180度パノラマワイドパネルの採用により新感覚の広い視野を3面同時に実現。・EU規格最高評価取得の高性能液晶ブルーフィルタの採用により鮮明な視界に。ブルーフィルター採用で眩しさを軽減し、鮮明な視界を実現。接地面や溶融地の境目が見やすく、高出力溶接でも鮮明な視野を確保します。今までにない広い視野を実現。中央の液晶パネルは遮光度調節可能な液晶フィルタ、両側の液晶パネルは遮光度#10の液晶フィルタを採用し作業に適した視野の明るさを確保。
    用途溶接用、液晶式自動遮光溶接面遮光速度(秒)1/25000
  • 溶接用前掛け SUZUKID(スズキッド)

    溶接用前掛け

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1枚
    当日出荷
    軽量だから長時間の溶接作業も快適です。 飛んでスパッタも弾く、耐熱・耐火にすぐれた養生用スパッタシート生地を使用しています。 従来の皮製品の1/2の重量で、作業が楽に行えます。 皮のようにごわつかない薄手の素材なので体を曲げた時でも動きやすいです。 耐炎繊維にシリコンを塗布しており、石綿は使用していません。
    用途溶接用前掛け材質特殊アクリル繊維寸法(mm)320×965×600
  • 酸素調整器用アダプター SUZUKID(スズキッド)

    酸素調整器用アダプター

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    酸素調整器(関東式)を関西式に変換するアダプターです。 関東式酸素調整器を関西式ボンベに使用出来る様にします。 入口側:W23-14プラグネジ(金属当たり) 出口側:W22-14プラグネジ(パッキン当たり) ※関西式の容器(W23-14内ネジ)に、関東式の調整器(W22-14袋ナット)を接続するためのニップルです。
    用途酸素調整器(関東式)を関西式ボンベに使えるようにするアダプター。材質真鍮質量(g)170本体寸法(mm)60×30
  • トーチ先端ノズル 共用 SUZUKID(スズキッド)

    トーチ先端ノズル 共用

    SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    用途アーキュリー半自動溶接機補修部品適合アーキュリー80,120,150,180トラスコ品番818-5980種別0.6~1.2Φ用内容ストレートノズル1ヶ(0.6~1.2Φ用)部品名称トーチ先端ノズル 共用
  • 溶接用青色遮光プレート#11 SUZUKID(スズキッド)

    溶接用青色遮光プレート#11

    SUZUKID(スズキッド)
    4,398税込4,838
    1枚
    当日出荷
    遮光時の見え方がブルーの青色遮光ガラスプレートです。青色遮光でクリアな視界を確保します。外側ミラーフィルムは溶接光の赤外線を反射し発熱を軽減します。ガラスとプラスティックプレート層を重ねている特殊構造です。紫外線、可視光線、赤外線を遮断する効果がるプレートです。
    用途溶接用遮光プレート。遮光度11番
  • 極細用チップ0.8(10ケ入) SUZUKID(スズキッド)

    極細用チップ0.8(10ケ入)

    SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    100V機を使用中のユーザー様向け、標準0.8Φです。SUZUKID 純正極細チップでお得な10ヶ入りです。溶接作業量の多いユーザー様にはまとめ買いに最適。
    用途溶接作業チップ径(Φmm)0.8チップサイズΦ6×25mm(M6ネジ)使用可能機種SAYI-80N/SBD-80シリーズ(オンラインストアモデル)/SBD-140/SAY-150Nチップ長さ(mm)25
  • 内側カバプレート SUZUKID(スズキッド)

    内側カバプレート

    SUZUKID(スズキッド)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    JIDOUMEN・FF液晶面のプレートです。 スズキットJIDOUMEN・FFの交換用内側カバープレートです。
  • 溶接用足カバー SUZUKID(スズキッド)

    溶接用足カバー

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1枚
    当日出荷
    軽量だから長時間の溶接作業も快適です。 飛んでスパッタも弾く、耐熱・耐火にすぐれた養生用スパッタシート生地を使用しています。 従来の皮製品の1/2の重量で、作業が楽に行えます。 皮のようにごわつかない薄手の素材なので体を曲げた時でも動きやすいです。 耐炎繊維にシリコンを塗布しており、石綿は使用していません。
    用途溶接用足カバー材質特殊アクリル繊維寸法(mm)340×300
  • MIG/MAG用ソリッドワイヤー(アルミ用) SUZUKID(スズキッド)

    MIG/MAG用ソリッドワイヤー(アルミ用)

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1巻(0.45kg)
    当日出荷
    用途アーキュリー用ワイヤーワイヤー径(Φmm)0.8適合アーキュリー120,160トラスコ品番818-5998種別アルミ用0.8Φ×0.45kg部品名称MIG/MAG用ソリッドワイヤー(アルミ用)ワイヤー種類ソリッド
  • エスパーダ40用電極 SUZUKID(スズキッド)

    エスパーダ40用電極

    SUZUKID(スズキッド)
    5,398税込5,938
    1箱(10個)
    当日出荷
  • 色ガラス#10 1枚入 SUZUKID(スズキッド)

    色ガラス#10 1枚入

    SUZUKID(スズキッド)
    159税込175
    1枚
    当日出荷
    溶接面交換用遮光プレートです。 75A~100Aまでの溶接作業に使用可能です。 アーク溶接時の強い光を遮光・目の保護をするプレートです。
    用途交換用遮光プレート遮光度#10
  • 22sq用銅管セット SUZUKID(スズキッド)

    22sq用銅管セット

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    電気溶接端末機器と電線との接続に使用します。
    用途電気溶接端末機器と電線との接続。適合電線サイズ22sq用仕様銅管+六角穴付きイモネジ接続式
  • SIG-140用チップ SUZUKID(スズキッド)

    SIG-140用チップ

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(3個)
    当日出荷
  • 自動遮光面用ヘルメット取付金具 SUZUKID(スズキッド)

    自動遮光面用ヘルメット取付金具

    SUZUKID(スズキッド)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
  • TIGトーチ用ノズル SUZUKID(スズキッド)

    TIGトーチ用ノズル

    SUZUKID(スズキッド)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    TIG溶接用トーチ部品です。
    用途TIG溶接用。適合機種SIM-200、SIG-200ノズルTIGトーチ用
  • 液晶式自動溶接面アイボーグ・ベータ SUZUKID(スズキッド)

    液晶式自動溶接面アイボーグ・ベータ

    SUZUKID(スズキッド)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    簡単、便利なデジタル操作。その溶接ワークに死角無し。高級感のあるグレイッシュブロンズカラー採用。ブルーフィルタ採用で鮮明な視界を確保。外側ボタンで面体を脱がずに設定調整できます。フィット感抜群のヘッドギア採用しています。作業モード切替:常時遮光(DARK)、溶接(WELD)、切断(CUT)、グラインド(GRIND)の4種モードを作業環境に併せて設定可能です。遮光度調整:切断モードでは#4~#8、溶接モードでは#9~#13の範囲で遮光度調整できます。感度調整:光を感知するセンサーの感度を6段階で調整できます。戻り速度調整:遮光前の明るさに戻るまでの時間を6段階で調整できます。
    用途溶接作業時に発生するアーク光や飛散するスパッタ等から目や顔を保護する溶接面です。グレイッシュブロンズ電源自動オン/オフフィルターブルーバッテリーソーラー+リチウム電池(CR2032×2)レンジ【遮光度】#4~#8/#9~#13遮光度【遮光前】#3視界範囲(mm)100×53戻り速度(秒)6段階ボタン調整:約0.04~約2.0感度調整6段階ボタン調整遮光速度(秒)1/25.000
  • 100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 アーキュリー80ノヴァ80 SUZUKID(スズキッド)

    100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 アーキュリー80ノヴァ80

    SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1セットほか
    当日出荷
    誰もが簡単に溶接を楽しめるを基盤にトランス式からインバーター方式の半自動溶接機です。指定した設定において最適な溶接条件を自動調整するシナジー機能付きです。薄板溶接が可能となり、0.6mmノンガスワイヤが使用できます。トリガスイッチを約3秒間押すことで、スピーディーにワイヤをトーチの先端まで送給。(インチング機能)。手棒溶接機能も搭載。
    用途100V専用半自動溶接機。定格周波数(Hz)50/60Hz本体質量(kg)7.5定格入力電圧(V)単相100適合ワイヤ径(Φmm)0.6、0.8適合溶接棒(mm)1.4、1.6、2.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×410×350定格使用率(%)35(100V)溶接板厚(mm)鉄0.6~3.2・ステンレス0.8~1.5出力調整DC30~100A/DC10~60A(100V)(半自動/手棒)
  • マグホールドフォース SUZUKID(スズキッド)

    マグホールドフォース

    SUZUKID(スズキッド)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手をフリーにできます。強磁力モデルです。スイッチ付きだから、作業からの取り外しがラクになり、使っていない時に鉄粉が付着しないです。力強い保持力を求める方や、大きな母材作業をされる方にオススメです。
    用途鋼材の角度固定や鉄粉除去。寸法(mm)152×130×35材質(本体)スチール吸着力(N)539材質(磁石)ネオジウム使用角度(°)45/90/135磁力スイッチ:有
  • 遮光度調整機能付き液晶式自動遮光カートリッジ プロメ ブルーフィルタ SUZUKID(スズキッド)

    遮光度調整機能付き液晶式自動遮光カートリッジ プロメ ブルーフィルタ

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    市販の溶接手持ち面に取り付け可能。液晶式(自動遮光)により遮光度調整可能。感度・遮光度・戻り速度の調整が可能。あらゆる現場に最適な作業条件を実現。JIS規格寸法の遮光プレートを使用できる市販の手持面、ヘルメット面に取付け可能。
    用途溶接用、遮光度調整機能付液晶カートリッジ付属品取付スプリング適合機種【メーカー製品】P-2・P-3・P-189・P-463・P-796・P-797・P-798・P-799【遮光フィルター】青電源リチウム電池(CR1025)×2個+ソーラー電池本体質量(g)102本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×10×50.8遮光度#9~#13主な用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接遮光速度(秒)1/10000アズワン品番64-8642-59視野領域寸法(mm)92×34
  • 保護メガネ複式自在#3~4 SUZUKID(スズキッド)

    保護メガネ複式自在#3~4

    SUZUKID(スズキッド)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    溶接用メガネです。 複式自在です。 遮光レンズの下にクリアレンズを装着してます。 遮光度3番相当の自在レンズです。
    用途ガス溶接・切断用種類保護メガネ
  • 石筆ホルダ太丸 石筆 SUZUKID(スズキッド)

    石筆ホルダ太丸 石筆

    SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    石筆(太丸)専用ケースです。 折れにくく、手が汚れにくいです。 ポケットにひっかけることができます。
    用途鉄板、鉄骨、測量等の線引き作業仕様石筆(太丸)専用ケース質量(g)246
  • 電源延長3.5sqX10M SUZUKID(スズキッド)

    電源延長3.5sqX10M

    SUZUKID(スズキッド)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    単相100Vの電源延長キャブタイヤコードです。 防水プラグとコネクタボディが付いています。
    用途100V延長コード。コード長さ(m)10コード種類VCT3.5sq×2芯
  • アースクリップ付きキャブタイヤSEC-300/M型38sqプラグ付22Sq×5m SUZUKID(スズキッド)

    アースクリップ付きキャブタイヤSEC-300/M型38sqプラグ付22Sq×5m

    SUZUKID(スズキッド)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    長さ(m)5
  • 本革溶接用裏出し手袋(5本指) SUZUKID(スズキッド)

    本革溶接用裏出し手袋(5本指)

    SUZUKID(スズキッド)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    密着性のある本革を裏使いする事により、手と手袋の隙間が少なくなり、よりフィット感を得られるので、作業効率がアップします。縫製は内縫いし、縫糸の耐久性を高めました。革は熱を加えると表革方向に縮む性質がありますが、裏革を表面に使用する事で縮みやすい表革に熱が伝わりにくくなり、革の縮みの軽減が図れます!
    用途溶接/切断作業における保護。耐熱温度(℃)200(輻射熱)
  • 中型切断器用火口 SUZUKID(スズキッド)

    中型切断器用火口

    SUZUKID(スズキッド)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    使用ガスアセチレン
  • エスパーダ40チップ SUZUKID(スズキッド)

    エスパーダ40チップ

    SUZUKID(スズキッド)
    4,998税込5,498
    1箱(10個)
    当日出荷
  • EB-200A2用内側カバープレート SUZUKID(スズキッド)

    EB-200A2用内側カバープレート

    SUZUKID(スズキッド)
    1,998税込2,198
    1セット(5枚)
    当日出荷
  • 自動遮光溶接面用ネックガード SUZUKID(スズキッド)

    自動遮光溶接面用ネックガード

    SUZUKID(スズキッド)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    SUZUKIDの自動遮光面全種に装着できます。スパッタから喉を保護するという目的の他に面体とと胸の隙間からの溶接光の侵入を防ぐ効果もあります。
    用途溶接作業にて。取付可能対象EB-300PWD/EB-300PWDM/EB-300PW/EB-300PWR/EB-300G/EB-200A2B/EB-200A2/FD-200/LR-200MG/LR-200SB/JM-200FF材質難燃生地
  • MAG TORCHスタンド SUZUKID(スズキッド)

    MAG TORCHスタンド

    SUZUKID(スズキッド)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    アイデア次第で様々な使い方ができる強磁力マグネット式の溶接トーチスタンドです。強磁力のマグネットで作業台(鉄製に限る)の天面(板)、側面(脚など)や左右、お好きな位置に取付可能。トーチ差し込みホルダーの角度を自由に可変固定できます。ケーブルも掛けて重さを軽減させるフック形状。トーチホルダー、溶接棒やタングステン電極棒などのストック、溶接関連のアイテムの置き場など、アイデア次第で様々な使い方ができます。
    用途溶接用品の収納等材質(磁石)フェライト吸着力(N)110ホルダー径(mm)有効ホルダー内径:Φ21本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)110×80×170質量(g)490材質
  • マグアース300 SUZUKID(スズキッド)

    マグアース300

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    溶接作業用マグホールドシリーズ アースクランプモデルです。 スイッチ付きなので、ワークからの取り外しがラクになり、アース接続の場所を選びません。 使っていない時に鉄粉が付着する事もないのでストレスフリー。 お手持ちのアースケーブルに取り付けすれば、マグネット式アースに。
    用途溶接作業時のアース接続に仕様磁力スイッチ付き材質(本体)スチール吸着力(N)392材質(磁石)ネオジムアンペア(適合)300Aまで
  • 200V専用 直流インバータアーク溶接機 アイマックス200 SUZUKID(スズキッド)

    200V専用 直流インバータアーク溶接機 アイマックス200

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクトで液晶デジタルパネル搭載、MMA時ではシナジー機能付きで操作が簡単です。携帯用ベルト付き。MMA/LIFTTIG切替可能。MMA時はアンティスティック機能が有り、調整可能なアークフォース。MMA時は切替可能な電撃防止付きです。
    用途建築・土木・橋梁などあらゆる溶接シーンに対応。入力容量10kVA入力電圧(V)単相200使用率(%)25溶接電流(A)20~200入力電流(A)50
  • 100V電源専用アダプタ SUZUKID(スズキッド)

    100V電源専用アダプタ

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    200Vコネクタボディ、100V3Pゴムプラグ、100Ⅴ2Pアダプター付きです。
    用途200V4Pプラグの付け替えをせずに入力電源100V/200V機種の電源変更が可能です。
  • 酸素用直線ジョイント SUZUKID(スズキッド)

    酸素用直線ジョイント

    SUZUKID(スズキッド)
    509税込560
    1個
    当日出荷
    酸素、ガス溶接・切断用直線ジョイントです。 酸素用直線ジョイントです。メス側です。
    用途ガス溶接・切断用。
  • 200V降圧専用ポータブル変圧器 トランスターV SUZUKID(スズキッド)

    200V降圧専用ポータブル変圧器 トランスターV

    SUZUKID(スズキッド)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    エコノミータイプの変圧器です。 200Vを100V/115Vに変圧する変圧器です。
    用途200V降圧専用ポータブル変圧器。入力電圧(V)200出力電圧(V)100/115タイプ降圧専用幅(mm)160質量(kg)約10高さ(mm)216奥行(mm)280電流(A)15定格周波数(Hz)50/60定格容量3kVA(30分)、1.5kVA(連続)分類オートトランス寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×280×216相数単相保護機能安全ブレーカー15A電源コード約1.8m容量(VA)3000出力コンセント接地2P 100V用 15A×2ケ、接地2P 115V用 15A×2ケ
  • N型アダプタコードX2本 SUZUKID(スズキッド)

    N型アダプタコードX2本

    SUZUKID(スズキッド)
    2,798税込3,078
    1箱(2個)
    当日出荷
    キャプタイヤコードをワンタッチで取り外しが出来ます。 クリート式等の溶接機の出力側に接続してワンタッチでコードを取り外すアダプターコードです。
    用途溶接機からの出力延長用アダプターコード。仕様ネジ式
  • MIG/MAG用ソリッドワイヤー(ステンレス用) SUZUKID(スズキッド)

    MIG/MAG用ソリッドワイヤー(ステンレス用)

    SUZUKID(スズキッド)
    5,298税込5,828
    1巻(0.5kg)
    当日出荷
    用途アーキュリー用ワイヤーワイヤー径(Φmm)0.8適合アーキュリー120,160トラスコ品番818-5995種別ステンレス用0.8Φ×0.5kgワイヤー種類ソリッド
  • TIGトーチ用 コレット SUZUKID(スズキッド)

    TIGトーチ用 コレット

    SUZUKID(スズキッド)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    TIG溶接用トーチ部品です。
    用途TIG溶接用。