カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(368)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(634)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(13)
- オフィスサプライ(211)
- オフィス家具/清掃用品(284)
- 切削工具・研磨材(350)
- 測定・測量用品(16)
- 作業工具/電動・空圧工具(51)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(198)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(3)
- メカニカル部品/機構部品(10)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(138)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(255)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(87)
- ねじ・ボルト・釘/素材(1)
- 自動車用品(143)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(65)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(46)
- 農業資材・園芸用品(3)
- 医療・介護用品(87)
- その他(193)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,996)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,798)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,337)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,456)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
27ページ目: 3M(スリーエム)のすべての商品
特価

バーサフローフェイスシールドS-133JL
3M(スリーエム)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷広視野のバイザーと顔周りを密封するフェイスシールを持ち、サイズ調整可能なヘッドサスペンションが組み込まれています。トラスコ品番773-7530
QT-2Lコンパウンド
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481本(750mL)翌々日出荷磨きステップ2 (仕上げ) どのような色の塗装でも、高品質な仕上がりです。用途磨きステップ2(仕上げ)トラスコ品番753-6119危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
スコッチブライト 酸性トイレクリーナー
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥329税込¥3621本(500mL)当日出荷酸の効果で便器のがんこな汚れを化学分解します。酸を使用しながらも、目や鼻、喉への刺激が少なく、快適に清掃作業ができます。清掃作業後に刺激臭が残りません。便器のフチ裏まで液をかけやすいノズル形状です。液に着色しているので、かけた箇所が良くわかります。目や鼻、喉への刺激が少なく快適に清掃作業ができます。清掃作業後に刺激臭が残りません。使用場所トイレ商品タイプ本体液性酸性種別液体液色ピンク香りミント
ポリエステル電気絶縁テープNo.74
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷非常に薄い絶縁テープです。熱硬化することで強固に接着が可能です。用途狭いスペースの絶縁に。主な用途電気絶縁用引張強度(N/10mm)21定格温度(℃)130
スコッチ・ブライト 高機能ワイピングクロスNo.5000
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1枚当日出荷特殊扁平加工された極細繊維で、洗剤なしでも油性・水性の汚れをきれいに拭き取ります。糸残りが少なく美しく仕上がります。用途窓ガラス、鏡、厨房備品などに付着した汚れの拭き取り。
オイルスピルキットパック(ボックスタイプ)
3M(スリーエム)¥14,980税込¥16,4781箱当日出荷ISO14001「緊急事態への準備および対応」の対策基準の1つを満たす緊急対策キットです。 重量わずか2kgで約15Lのオイル・有機溶剤を吸収できるハンディータイプです。用途オイル・有機溶剤用。対応オイル、溶剤仕様ボックスタイプトラスコ品番298-5659セット内容HP-156×5枚、T-4×3本、回収用ポリ袋×1枚、結束バンド×1本、危険物ラベル×1枚質量(kg)2箱寸法(mm)520×150×310吸収量(L/箱)15
ぶつ取りキット466LA
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281セット当日出荷3Mトライザクトディスク466LAと3Mスキャロップパッドをキットにした製品です。 コンパウンド作業前のぶつ取りに使用します。(水とぎ用)キット内容【3Mトライザクトディスク466LA】A7(2500番相当)、A5(3000番相当) 各20枚【3Mスキャロップパッド(31mm径)】 1個危険物の類別非危険物
CC-Link接続用プラグ
3M(スリーエム)¥699税込¥7691個当日出荷極数5種類角型コンタクト形状オス結線方法圧着形状ストレート色ボディ/黒カバー/赤定格電圧(V)AC/DC250耐電圧漏れ電流1mA以内(絶縁破壊が発生しないこと)隣接コンタクト間AC1000VRMSを1分間印加使用温度(℃)-20~75定格電流(A)10/極(但し隣接コンタクト2極以上に通電の場合は7/極)絶縁抵抗(MΩ)1000以上材質(カバー)ポリカーボネイト樹脂(UL94V-O)材質(ボディ)ナイロン樹脂結合方式ワンタッチ材質(コンタクト)銅合金適合電線径(Φmm)2.2~3.0導体サイズ(mm2)0.50(AWG20)
スコッチブライト抗菌セルローズ
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷・研磨粒子つきでコゲつきなどのガンコな汚れもすばやくスッキリ。・しなやかなセルローズスポンジとナイロン不織布の貼り合わせ。使用場所キッチン仕様研磨粒子/あり材質抗菌セルローズポンジ、ナイロン不織布色イエロー/グリーン
PACプライマー
3M(スリーエム)¥36,980税込¥40,6781箱(200枚)7日以内出荷自動車の外装部品への取り付けテープの接着性向上に役立ちます用途自動車の外装部品への取り付けテープの接着性向上に成分メチルシクロヘキサン、酢酸ブチル、4,4’-MDI質量(g/枚)3.5
3M スリーエム スコッチ かんたんに固定できてあとからはがせる 両面テープ 屋内用
3M(スリーエム)¥429税込¥4721巻(1巻)翌々日出荷色々な素材にしっかりつき、あとからはがすことができます。ゲルのように柔らかい両面テープです。透明なテープなので目立ちません用途小物類や電源タップ、リモコンなどの固定にテープ幅(mm)30シリーズScotchテープ長さ(m)1テープ厚さ(mm)1.5粘着剤アクリル系
DBI-サラ フルハーネス回転式ベルトアジャスターモデル・巻き取り式ランヤード軽量セット
3M(スリーエム)¥45,980~税込¥50,578~1キット当日出荷回転式ベルトアジャスターにより、素早くベルト長を調整できます。 ベルトの端を巻き取るため、余ったベルトが邪魔になりません。 墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。 ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるためのランヤードキーパー付きです。 急にフックを外すときにもキーパーから容易に外すことができます。 肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します。 太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています。 ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。 調整幅を大きめにとっているので、Mサイズで身体の大きめの方にも対応できます。 ランヤードは軽量タイプのロック機能付き巻取り式です。 万一の落下時には、衝撃がかかるとすぐに巻取り器にロックがかかり、落下距離を短く抑えます。用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用サイズM種類ランヤード:タイプ1最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類なし背タイプX型ランヤード(長さ)(m)1.6(伸長時)脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無
OPP包装用粘着テープ JQシリーズ 3245JQ
3M(スリーエム)¥39,980~税込¥43,978~1箱(8巻)ほか8日以内出荷高性能で高品質な国産テープです。用途段ボールなどの封かんに厚さ(mm)0.045基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系主な用途梱包用
耐熱性平面紙マスキングテープ 244
3M(スリーエム)¥15,980~税込¥17,578~1箱(2巻)ほか8日以内出荷から41日以内出荷150℃×30分の高い耐熱性のある、和紙マスキングテープです。厚みが非常に薄く、塗装の見切り線がきれいに出ます。柔軟で追従性に優れるので、多少のRにも追従して貼ることが出来ます。用途焼付け塗装マスキング、仮固定色イエロー基材平面紙テープ厚さ(mm)0.08粘着剤アクリル系
スコッチ フィラメントテープ 897
3M(スリーエム)¥1,398~税込¥1,538~1巻ほか5日以内出荷<特長>。初期接着力に優れています。保持性に優れています。耐水性・耐磨耗性が有ります。結束・仮固定に向いています。用途<用途>。各種材料の結束・仮固定および封かんなど用途に応じてご使用いただけます。厚さ(mm)0.127色透明長さ(m)55基材ポリプロピレン粘着剤合成ゴム系
フレックス フォームディスク 33545
3M(スリーエム)¥6,598税込¥7,2581箱(20枚)当日出荷柔軟なスポンジ基材の研磨材で、不規則な表面や曲面にもフィットし、仕上がりが優れています。水研ぎでも空研ぎでも使用可です。粉塵や水分のコントロールに優れ、クリーンな研磨環境を実現します。手研磨でも機械研磨でも使える汎用性の高い製品です。多数の微細な貫通孔が施されているため、ディスクの目詰まりが起こりにくく、耐久性に優れています。用途下地、足付け作業に。色青最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)127
デュアルロック(R) 薄手ファスナー
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981巻当日出荷ファスナー同士を押しつけることできのこ状のステムが素早く確実にかみ合い、必要に応じて繰り返しの着脱も可能です。 かみ合わせをカチッという音で確認できます。 透明・薄手で、意匠性を損ないません。 表面に小さなキノコ状の突起(ステム)を有し、同一ステムを組み合わせることにより仮固定材料として使用できます。用途店舗での什器などの固定。 パーテーション・オフィスウォールの巾木取り付け。 点検口など取り外しが必要なカバーの固定。 OAフロアの固定、各種パネルの取り付け。 不定期に取り外しの必要があり、高い強度を要求される各種材料の仮固定に。トラスコ品番256-7201長さ(mm)1000幅(mm)25.4厚さ(mm)1.7色透明タイプ【ステム数】750RoHS指令(10物質対応)対応
キュービトロンII フッキット クロスディスク 784F
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1箱(25枚)当日出荷独自のセンターロック機構とワンタッチ式ファスナーにより、簡単にかつ確実にディスクの装着・交換ができます。目詰まりが少なく寿命が長く均一な仕上げが得られます。用途溶接ビード除去、溶接痕などの目消し、仕上げ前研磨作業砥材精密成型砥粒
有機ガスモニター
3M(スリーエム)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷サンプリングにはポンプ等が不要で、すぐに使用できます。 抽出にはモニター容器をそのまま利用するので、作業者の胸ポケットや襟に装着して使用します。 トルエン、キシレン、アセトンなど140種以上の有機ガス・蒸気のサンプリングが行えます。用途有機ガスの測定に検知対象ガストルエン、キシレン、アセトンなど140種以上の有機ガスアズワン品番9-079-21
ファイバーディスク バックアップパッド テーパータイプ
3M(スリーエム)¥2,098税込¥2,3081箱(5枚)当日出荷テーパータイプのパッドの特徴として、従来のハードタイプのパッドと比較してより広範囲での研磨が可能であり、ディスクの寿命向上に期待が出来ます。 87mm外径のバックアップパッドは、102mm外径のファイバーディスクの中袋に1枚付属されています。 95mmと170mm外径のパッドは、87mmよりも硬いパッドです。用途溶接ビード除去、面取り作業、仕上げ作業などの金属表面の研磨作業外径(mm)92穴径(mm)15色黒適合外径(Φmm)102
ポスト・イット フィルムインデックス 厚口 38mm×25mm メタリックカラー 3M スリーエム
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥339税込¥3731パック(12枚×2個)当日出荷フィルム素材なので丈夫で破れにくい。 キレイに貼ってはがせる。 1枚ずつ取り出せるポップアップタイプ。 文字が書きこめる。用途インデックスとして仕様通常粘着タイプ材質フィルムタイプフィルムインデックスシリーズPost-it形態単品
フルハーネス型墜落制止用器具 プロテクタ フルハーネス H型
3M(スリーエム)¥20,980税込¥23,0781着当日出荷から7日以内出荷墜落制止用器具の規格に適合しています。墜落制止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のパススルーバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。サイズは3サイズから選択いただけます。調整幅を大きめにとっているので、M/Lサイズで身体の大きめの方にも対応できます。用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
スティキット トライエムアイト フィニッシングロール 95mm巾
3M(スリーエム)¥8,598~税込¥9,458~1箱(1ロール)当日出荷ライナー紙のない、のり付き研磨ロールペーパーです。カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。幅(mm)95
コンフォートグリップ ウォームタイプ
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥809~税込¥890~1双当日出荷起毛素材で暖かく、冬場の屋外作業や冷蔵庫内作業に向いています。用途荷物の配送作業、建築・土木作業、寒冷時の屋外作業、冷蔵倉庫内作業、日曜大工、ガーデニング色ダークグレー仕様13ゲージ編厚さ(mm)1.8~2.5入数(双)12018年トラスコ掲載ページ6 0538EN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
バーサフロー 連結管
3M(スリーエム)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷ワンタッチで装着できる接続口と動きにあわせてチューブが回転するQRSシステムを搭載しています。バーサフロー(TM)送気マスク交換用連結管です。用途溶接、研磨などの粉じん作業に。2018年トラスコ掲載ページ6 0189
バーサフロー ボルテックスクーラー ベルト付
3M(スリーエム)¥74,980税込¥82,4781個当日出荷騒音を軽減するサイレンサー機能付きです。暑熱職場や夏場の作業も快適に行える、クーラー機能を備えたレギュレーターです。仕様空気清浄パネル、耐圧ホースとともに使用、バーサフロー ボルテックスクーラー ベルト付トラスコ品番795-5863セット内容ウエストベルト(W-2963)、アダプター(V-199)質量(g)5502018年トラスコ掲載ページ6 0193
防犯フィルム
3M(スリーエム)¥2,298~税込¥2,528~1枚ほか当日出荷破られにくい特殊な構造を持つフィルムです。用途窓からの侵入防止に。仕様内貼りタイプタイプシートタイプ材質ポリエステルフィルム引張強度(N/25mm)1275粘着力(N/25mm)122018年トラスコ掲載ページ9 1248
PPS アダプター タイプ45 サイドカップ用スイベル式
3M(スリーエム)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷3M(TM)PPS(TM)塗料カップとスプレーガンを取り付ける際に必要なアダプターです。トラスコ品番835-9063質量(g)200適合スプレーガンGSG-13、TSG-508G-11、TSG-508G-14、W-101-101G、W-101-131G、W-101-151G、W-101-181G、W-101-132G、W-101-134G、W-101-152G、W-71-1G、W-71-2G、W-71-3G、W-71-4G、W-71-21G、W-71-31G、W-61-1G、W-61-2G、W-61-3G、LPH-50-042G、LPH-50-062G、LPH-50-102G、W-101-136BG、W-5取付ねじG1/42018年トラスコ掲載ページ7 0130
ラバーマスチックテープ 2228
3M(スリーエム)¥3,898税込¥4,2881巻当日出荷鉛フリータイプです。 肉厚があり、凹凸のあるコネクタ部分の絶縁防水に適しています。用途ケーブルシース切り口、コルゲート部、端末部のシール、パイプ、フランジ部分の防食およびシールトラスコ品番835-7751質量(g)200伸び(%)1000連続使用温度(℃)90引張強度(N/10mm)17絶縁破壊強度(kV/mm)20
アルミ製ダスターハンドル
3M(スリーエム)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷3M(TM)ダスターホルダー、3M(TM)イージーフリップホルダー、3M(TM)パッドホルダーNo.6472用のハンドルです。材質アルミニウム、合成樹脂繰り返し・詰め替え対応
マンドレル #27680 外径14.3/19.1mm用
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ラジアル・ブリッスルディスク外径14.3mm及び19.1mmの商品を1~3枚装着できる2.38mm軸のマンドレルです。仕様装着枚数:1~3枚トラスコ品番485-9154質量(g)3適合外径(Φmm)14.3、19.1
漏水センサー PS-1R(N) 1.5m
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷トラスコ品番795-7718材質ケース本体:ABS樹脂(アイボリー)、電極:ステンレス(SUS304)質量(g)70長さ(m)1.5使用湿度範囲95%以下
終端キット
3M(スリーエム)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷漏水センサー断線警報機能を有する漏水検知器に使用します。 漏水センサー(B-3P、S-1F、S-1FP)の終端に取り付けます。トラスコ品番795-9826適合機種検知器:WRNA/WRM8、センサー:B-3P/S-1F/S-1FP材質キャップ:白色塩化ビニル、リード線外被:透明塩化ビニル、リード線心線:ステンレス(SUS304)質量(g)8使用温度範囲(℃)-15~50抵抗(kΩ)(内蔵)820使用湿度範囲95%以下
スコッチガードTM 防水スプレー 速効性
3M(スリーエム)¥989税込¥1,0881本当日出荷スプレー後、約1分で防水効果を発揮します。 ズボンのすそや革靴が濡れるのを防ぎます。成分シリコーン樹脂、炭化水素系溶剤、イソプロピルアルコール適合綿、ウール、ナイロン、ポリエステル等の繊維製品(スーツなどの衣類、傘、レインコート)革靴、スニーカー・布靴(白以外)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量170mL不適合毛皮、革カバン、白い布製カバン、白い布靴、ビニールやポリウレタン等で加工されたもの危険物の性状非水溶性
【オーダー】 3M 薄手マルチ両面テープ 93015LE 幅指定
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥1,730税込¥1,9031巻3日以内出荷ポリプロピレン等の低表面エネルギープラスチックも含み多くの素材に対して優れた接着力を有する。 基材にPETフィルムを使用しているため加工性に優れる。用途家電製品のスイッチ、ディスプレイ部のデコレーションパネルの取り付け 金属、プラスチック銘板の取り付け厚さ薄手粘着力(N/10mm)7.7剥離紙シリコーン処理平面紙適合用途透明被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツサービス分類オーダー・加工
【オーダー】 3M ガラスクロステープ 361 幅指定
3M(スリーエム)¥2,087税込¥2,2961巻3日以内出荷断続的には290℃まで耐えますが、熱源によってはそれ以上の高温に耐えます。 230℃以上の温度で連続して使用すると、粘着剤は次第に低下し、ガラスクロスは黒くなります。 耐汚染性はほとんどの金属に対し良好ですが、使用前にテストする必要があります。 難燃性に優れています。(UL510、NO.E124809)用途耐溶剤性を必要とする結束・固定用 アーク用溶接時のフラックスのバックアップストリップ 地震対策用 ダクトのシール用色ホワイト使用温度範囲(℃)-54~232(熱源の種類と持続時間による)、288以上(断続的な温度)破断伸度(%)5粘着力(N/cm)4.3(180ピール)主な用途結束用、固定用引張強度(N/cm)250.8特性耐熱性・耐久性・高接着・強力再剥離可能サービス分類オーダー・加工
ダスター3段伸縮式ハンドル
3M(スリーエム)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷身長や状況に応じて、簡単に長さを調節(最大長:1,300mm)してお使いいただける、3段伸縮式ハンドルです。最小長(mm)610最大長(mm)1300繰り返し・詰め替え対応
スコッチ・ブライト ホワイトスーパーポリッシュパッド
3M(スリーエム)¥4,798~税込¥5,278~1枚ほか当日出荷から29日以内出荷ポリエステル不織布のフロアパッドです。 樹脂ワックスのつや出し、焼き付け作業に使用します。用途バフィング, 日常洗浄, 磨き作業色白