カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(368)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(634)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(13)
- オフィスサプライ(211)
- オフィス家具/清掃用品(284)
- 切削工具・研磨材(350)
- 測定・測量用品(16)
- 作業工具/電動・空圧工具(51)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(198)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(3)
- メカニカル部品/機構部品(10)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(138)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(255)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(87)
- ねじ・ボルト・釘/素材(1)
- 自動車用品(143)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(65)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(46)
- 農業資材・園芸用品(3)
- 医療・介護用品(87)
- その他(193)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,996)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,798)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,337)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,456)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
25ページ目: 3M(スリーエム)のすべての商品
特価

すべり止めテープ 屋外用
3M(スリーエム)¥17,980~税込¥19,778~1箱(18m)ほか当日出荷砥粒が入ったハードタイプ。雨がかかっても効果は変わりません。用途屋外でのすべり防止材質基材:プラスチック、表面砥粒:鉱物粒子厚さ(mm)0.8色ブラック長さ(m)18粘着剤ゴム系主な用途すべり止め使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
DBI-サラ EZ-Stop(ロープランヤード)
3M(スリーエム)¥9,198~税込¥10,118~1本当日出荷構造物側が小径フックになった、柱上作業用向けのランヤードです。フックを電柱の足場ボルトに接続したり、電柱に回し掛けをして墜落制止を取ることができます。ランヤードカバーはランヤードの強度を高め、また摩耗度によってランヤード交換の目安になります。折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。用途電柱・柱上での高所作業における墜落制止用。幅(mm)12色黒フック口開き(mm)人体側:12、構造物側:19最大使用質量(kg)130ランヤード(長さ)(m)1.6
キュービトロン(TM) 3 ファイバーディスク 1187C(ステンレス・アルミ用)
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1袋(25枚)当日出荷精密成型砥粒の採用により鋭い切れ味を長持ちさせます。低発熱でワークがかけにくく、軽い力で楽に作業ができます。用途ステンレス・アルミの溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、黒皮除去に。砥材精密成型砥粒
多用途 両面粘着テープ GPT-020F
3M(スリーエム)¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷・様々な被着体に高い接着性を発揮しますので、幅広い用途、環境でご使用になれます。・高いせん断性能と高い耐久性を持ち、作業性や加工性に優れます。・フィルムライナーのため滑らかな作業性と自動で巻き出しなどが行えます。色透明テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.2主な用途多用途材質(バッキング)(キャリア)ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性両面
3M 有機ガス用吸収缶(ホルムアルデヒド用) 6005 2個入り
3M(スリーエム)¥2,298税込¥2,5281組(2個)当日出荷3M 吸収缶6000シリーズは、面体に吸収缶を2個装着します。吸収缶の着脱はバヨネット方式で、簡単におこなえます。 本製品は、石油化学/化学処理、製薬、鉱業/金属製造などにおいて、粉じんやミストなどを伴うさまざまな有機溶剤作業用途にお使いいただけます。 各吸収缶の測定値は吸収缶1個で測定したもので、実際に6000シリーズをご使用になる時には、通気抵抗はデータの約1/2に、除毒能力は約2倍になるため、呼吸の負担を軽減し、快適に作業がおこなえます。適合マスク面体6000・6000F・6500シリーズ種別吸収缶
【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ
3M(スリーエム)¥1,780税込¥1,9581巻3日以内出荷GPHシリーズは、優れた初期接着性と適合性を提供します。また、耐熱性にも優れ、様々な基材の接合が可能です。 強靭なアクリルフォームに最新の粘着技術を駆使し、特殊アクリル系粘着剤をコーティングした超強力両面テープです。 広範囲な材料、特に金属、プラスチックに使用できます。 屋外でも長時間にわたって使用できます。 水・紫外線・熱・低温環境下に強い両面テープです。用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筺体、装飾材の取り付け幅(mm)5~150色灰色不透明長さ(m)1.5or10or33テープ厚さ(mm)1.1主な用途固定RoHS指令(10物質対応)対応特性強粘着・耐熱性90度方向剥離力(N/cm)37引張接着力(N/cm2)66剪断接着力(N/cm2)72剥離紙厚さ(mm)0.13サービス分類オーダー・加工
クレープマスキングテープ 201+
3M(スリーエム)¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷汎用紙基材マスキングテープになります。 主に常温~100℃ 30分の環境下でご利用頂く事ができます。用途中軽量物結束、仮固定、汎用マスキングに。RoHS指令(10物質対応)対応
接着剤転写テープ 強粘着タイプ
3M(スリーエム)¥7,698~税込¥8,468~1巻当日出荷467MCよりも粘着力の強いタイプです。 基材のない粘着剤だけでできた両面テープです。 基材がないため薄型化が容易で、耐熱用、高透明性などの特性が付与でき、さまざまな用途、被着体に対応できます。 糊面に格子状の溝(Micro Channel)があり、溝に沿って気泡が抜けるので、広い面積や複雑な面へ空気を巻き込まずに貼ることができます。用途銘板、大型ラベル、ポリカーボネートの貼り付け。
自己融着テープ 23 19mmX9m
3M(スリーエム)¥2,898~税込¥3,188~1巻ほか当日出荷テープ同士が互いに融着して一体化するテープです。 電気絶縁性・防水性に優れています。 69kVまでの高圧ケーブルの電気絶縁に対応します。 衝撃緩衝材料としてもご使用いただけます。 ライナー紙あり(セパレータ―あり)用途電線・電力ケーブルの端末部の電気絶縁処理、接続部の保護処理用途。 機械配線の絶縁、補修用途。 高圧、特別高圧用途。幅(mm)19厚さ(mm)0.76色黒長さ(m)9連続使用温度(℃)90引張強度(N/10mm)13特性電気絶縁性、防水性絶縁破壊強度(kV/mm)31
【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ
3M(スリーエム)¥1,950税込¥2,1451巻3日以内出荷従来の両面テープでは接着しづらい、ポリプロピレンなどの難接着プラスチックの強力接合に特化した3MTM VHBTM テープです。用途PP、TPE、TPOなどの難接着プラスチックの接合、異種素材接合幅(mm)5~150長さ(m)1.5or10or3390度方向剥離力(N/cm)44引張接着力(N/cm2)47剪断接着力(N/cm2)58サービス分類オーダー・加工
スコッチブライト マイクロファイバースピンモップ
3M(スリーエム)¥4,798税込¥5,2781セット(1個)当日出荷洗浄から脱水まで1つのバケツで完結、マイクロファイバーがこびりつきやホコリ等の汚れをかき取る、360度回転ヘッドで自在に動く、洗浄ローラーは取り外し可能。絡んだゴミも除去しやすく使用後のお手入れも簡単、取り替え用クロスはシンプルな取り付け。
スコッチ・ブライト バスシャイン すごい鏡磨き ストロング
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷特殊微細ダイヤモンドシートで頑固な水あかもすっきり落とせます用途浴室内の鏡に付着した水あかの除去トラスコ品番149-4036アズワン品番64-1236-04
3M 油取りフロアシート
3M(スリーエム)¥879~税込¥967~1枚ほか当日出荷から3日以内出荷1歩で82%、3歩で98%のスピード吸油! 靴底に付着した油汚れをすばやく吸収し、客席などへの油汚れの拡散を防ぎます。 床に直接貼り付けるだけの簡単設置。厚さ(mm)0.5色グレー
シート貼付用プライマー
3M(スリーエム)¥4,998税込¥5,4981缶(1L)6日以内出荷液状プライマーで1缶あたり縁石誘導標を約19枚貼り付け可能。用途縁石誘導標を貼り付ける際使用するプライマーです。容量(L)1施工面積(m2)4
スコッチ シーリングマスキングテープ(ガラス・サッシ用)
3M(スリーエム)¥819税込¥9011セット(4巻)当日出荷トラスコ品番102-6246厚さ(mm)0.09質量(g)250テープ厚さ(mm)0.09
スティキット 手研磨ロールやすり 極極細目
3M(スリーエム)¥819税込¥9011個当日出荷リフィーロールの個装タイプです。サイディングブロックと合わせてお使いください。手研磨ロールやすり(TEK100、120、180、240)とサンディングブロック(SAND YEL 64)、曲面研磨用のハンドパッドをキットにしたものです。用途木工研磨。粒度320トラスコ品番829-1903材質砥材:シリコンカーバイト長さ(mm)2900幅(mm)64質量(g)402018年トラスコ掲載ページ5 1322
遮熱・紫外線カット透明テープ
3M(スリーエム)¥12,900~税込¥14,190~1巻当日出荷から翌々日出荷透明片面テープ(可視光線透過84%)でありながら、紫外線を99%以上吸収、かつ赤外線も90%以上カットし遮熱効果をもたらす画期的な製品です。粘着面には剥離フィルムが付いています。用途透明性の求められる部分の遮熱。仕様紫外線カット材質基材:多層ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系色透明長さ(m)30粘着力8.0N/25mm2018年トラスコ掲載ページ9 0796
和紙シーリングテープ
3M(スリーエム)¥7,698税込¥8,4681箱(10本)翌々日出荷ガラス廻り、シーリング施工時の効率化を実現。 このテープは、ガラス・サッシ用として開発した製品です。 作業性を高めるために、素材から考えられた理想的なテープです。 多少の結露や湿潤面でも貼れます。 型板ガラスの凹凸にもしっかり接着します。 はがした後、糊残りがほとんどありません。 巻き出しが軽くスムーズに作業できます。 低VOCで臭いが少ないです。 基材が薄く、柔軟性があり、システムキッチンや洗面台などさまざまな部位で使用できます。 接着力が小さく、クロス表面をはがしにくいです。用途ガラスサッシのシーリング用マスキング・内装材(化粧板・塗装板・クロス)のマスキングテープ厚さ(mm)0.09伸び(%)7引張強度(N/cm)34
バーサフロー ろ過材 TR-3712J
3M(スリーエム)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷バーサフロー電動ファン付き呼吸用保護具の交換用ろ過材です。トラスコ品番855-9383粒子捕集効率(%)99.97以上(PL3)
ケーブルクリーナー 15枚入り CC-90
3M(スリーエム)¥2,598税込¥2,8581セット(15枚)当日出荷絶縁性のある洗浄剤です。 ケーブルの清掃に便利な使い捨てタイプのクリーナーです。 高い引火点(90℃以上)で安全です。 柑橘系溶剤成分で人体に悪い影響を与えません。 不織布に洗浄剤が含浸されており、そのまま清掃作業ができます。 ケーブルの汚れを素早く、良く落とし、拭き取ったあとも早く乾きます。用途高圧ケーブルの清掃、端子の清掃材質セルロースを成分とする不織布、混合溶剤:柑橘系溶剤、石油蒸留物トラスコ品番795-4662質量(g)280
油とりマット60J 912X601mm 10枚入り
3M(スリーエム)¥13,980税込¥15,3781セット(10枚)当日出荷床面のオイル・有機溶剤・水などの液体を吸収し、クリーンで安全な作業環境を実現する液体吸収材です。用途オイル・水用材質ポリオレフィン系不織布色グレートラスコ品番472-9366長さ(mm)601形状シート幅(mm)912厚さ(mm)2.5質量(kg)1.6吸油量(L/枚)0.96
フッキット ブルー サンディングシート 穴なし
3M(スリーエム)¥5,598~税込¥6,158~1箱(100枚)ほか当日出荷から36日以内出荷ワンタッチタイプのカットシートです。 ファイルやパッドに合うサイズをお求め下さい。 セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
スコッチ・ブライト ブラックストリッピングパッド
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1枚ほか当日出荷から18日以内出荷ナイロン不織布に研摩砥粒を塗布したフロアパッドです。 樹脂ワックスの剥離作業に使用します。用途樹脂ワックスの剥離作業色黒
【オーダー】 導電性片面銅箔テープ CU-35C
3M(スリーエム)¥1,859税込¥2,0451巻5日以内出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/10mm)3.5剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07サービス分類オーダー・加工
ポストイット 通常粘着ふせん ノート 方眼 3M スリーエム
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥349税込¥3841パック(50枚)当日出荷文字や図が書きやすい方眼印刷の入ったポストイットノートです。色イエロー寸法(縦×横)(mm)100×69仕様通常粘着タイプ種別ノート(方眼入り)シリーズPost-itエコマーク認定認定商品構成単色グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 110
両面テープアプリケーターATG700
3M(スリーエム)¥3,798税込¥4,1781台当日出荷専用両面テープの剥離紙を巻き取りながらテープだけを転写するシステムです。ライナーを剥がす工程が省け、すぐに次工程に移れます。カッターがなくてもテープが切れ、安全性に優れます。溶剤を使用せず、環境がクリーンに保てます。養生時間が不要です。用途防湿シートの仮固定、断熱材の仮固定、各種部材の仮固定、POPの貼り付けなど。適合接着剤転写テープ924(仮固定用)、接着剤転写テープ969(高接着用)適合用途透明被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
ガラスクロス電気絶縁テープNo.79
3M(スリーエム)¥3,898~税込¥4,288~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷引っ張り、引き裂きに強く、なじみが良いテープです。電気絶縁樹脂・ワニスとのなじみが良いです。銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています。耐溶剤性に優れます。用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に。凹凸がある部分への貼り込み。結束用途に。色白規格UL規格対応 (File E17385)主な用途電気絶縁用粘着力(N/10mm)3.3引張強度(N/10mm)260定格温度(℃)150
両面テープアプリケーターATG700専用転写テープ924
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷接着剤転写テープ用アプリケータATG700の交換用テープです。被着材の素材金属
3M グリドルパッド全温用
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット(10枚)当日出荷材質ポリエステル質量(kg)0.95寸法(幅W×奥行D)(mm)140×84TKG品番9-1013-0601TKG品番(2017)6-0893-0601適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)繰り返し・詰め替え対応
水・油とりマット(シートタイプ)
3M(スリーエム)¥4,298税込¥4,7281枚当日出荷1m2当たり4Lもの油と水を吸収します。 セミディスポタイプ(2~3ヵ月使い捨てタイプ)です。用途オイル・水用。吸収量(L/枚)2.1幅(mm)900厚さ(mm)5.5質量(kg)0.6仕様シートタイプ種別オイル/水用長さ(m)0.6
マルチリムーバー
3M(スリーエム)¥2,898税込¥3,1881本(330mL)当日出荷柑橘系洗浄成分(リモネン)の強力な浸透・洗浄力で、しつこい油汚れを簡単に落とします。 残った洗剤は水ですすげます。 シーンによって使い分けられる2Wayノズル付きです。用途グリス・マジックインキ・ガム付着などのきつい汚れの洗浄に。主な用途油汚れトラスコ品番356-2441色透明質量(g)370主成分リモネン・プロパン