絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,920件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジグソーパズル型スポンジ研磨材 3M(スリーエム)

    ジグソーパズル型スポンジ研磨材

    3M(スリーエム)
    389税込428
    1枚(12ピース)
    翌々日出荷
    細かいところが磨きやすい。曲面になじむ柔軟性。乾式・湿式対応で優れた研磨力。1枚12ピースで無駄がない。クッション効果で手になじむ。水洗いで繰り返し使える。カット不要で使いやすい。角が多いから、細かな箇所や複雑な形状が磨きやすい。乾式・湿式両対応。
    用途プラスチックの足つけ、金属のサビ・汚れ落とし、細かい部品のバリ取り、水周りの汚れ落とし、木工品の研磨等厚さ(mm)5縦(mm)140横(mm)114
  • スコッチブライトバスシャインすごい鏡磨き 3M(スリーエム)

    スコッチブライトバスシャインすごい鏡磨き

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    水あかを落として、キズつけない。 シートだけでシャワーヘッドや蛇口まわりなどの水あかも落とせる。 専用ホルダーで使いやすく引っ掛けて保管できる。 取替え式で経済的。
    使用場所浴室トラスコ品番821-9039
  • スコッチブライトバスシャインすごい鏡磨き取り 3M(スリーエム)

    スコッチブライトバスシャインすごい鏡磨き取り

    3M(スリーエム)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    水あかを落として、キズつけない。 シートだけでシャワーヘッドや蛇口まわりなどの水あかも落とせる。 取替え式で経済的。
    使用場所浴室トラスコ品番821-9040タイプ詰替商品タイプ詰替
  • 3M スコッチ・ブライト 無添加ドライシート 3M(スリーエム)

    3M スコッチ・ブライト 無添加ドライシート

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    749税込824
    1袋(36枚)
    当日出荷
    「やさしさ」と「汚れ落ち」を兼ね備えたフロア用ドライシート 無添加(ノン流動パラフィン) 厚手ふわふわシートだから、髪の毛から粒ゴミまでしっかり取れる! 床以外の拭き掃除にも使える(家電周辺、棚や隙間、鏡やガラス、照明のシェード等)
    用途住宅用掃除商品タイプ取替シート仕様フロア用ドライシート36枚入トラスコ品番786-5520材質ポリエステル、ポリプロピレンタイプドライシート
  • 3M 防音保護具(耳栓) バンド付き PF537 3M(スリーエム)

    3M 防音保護具(耳栓) バンド付き PF537

    3M(スリーエム)
    1,598税込1,758
    1袋
    当日出荷
    幅を持たせた遮音性能により、作業にマッチした製品選択ができるラインナップ。フォーム、プラグ、マフのラインナップにより付け心地を考慮
    オレンジコードあり材質発泡ウレタン、塩ビ、ポリプロピレンなどケースあり仕様バンド付きタイプ遮音値(dB)28
  • 3M(TM)イージートラップダスター 3M(スリーエム)

    3M(TM)イージートラップダスター

    3M(スリーエム)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番431-1892材質ポリエステルファイバー質量(g)280寸法(幅W×長さL)(mm)125×9000アズワン品番8-9385-01
  • 【オーダー】 レギュラー VHBテープ Y-4930 3M(スリーエム)

    【オーダー】 レギュラー VHBテープ Y-4930

    3M(スリーエム)
    2,568税込2,825
    1巻
    3日以内出荷
    接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れた屋外仕様。 振動吸収性に優れる。
    破断伸度(%)600粘着力(N/10mm)49密度(g/cm3)0.75引張強度(N/cm2)120熱伝導率(W/mk)0.16適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ剥離紙厚さ(mm)0.08サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】 導電性銅箔テープ CU-18C 3M(スリーエム)

    【オーダー】 導電性銅箔テープ CU-18C

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    1,304税込1,434
    1巻
    3日以内出荷
    厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない
    用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去主な用途電気・電子用特性導電性、難燃性基材電解銅箔18μmテープ幅(mm)5~150粘着剤アクリル系(導電性粒子分散)粘着力(N/10mm)3.2剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.04サービス分類オーダー・加工
  • 超強力両面テーププレミアゴールド12x1 3M(スリーエム)

    超強力両面テーププレミアゴールド12x1

    3M(スリーエム)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    粘着タイプ超強力主なワークパネル・フレーム、パーツ
  • バーサフローフードS-605-10(カラータイプ) 3M(スリーエム)

    バーサフローフードS-605-10(カラータイプ)

    3M(スリーエム)
    67,980税込74,778
    1箱(10枚)
    5日以内出荷
    プレミアムヘッド サスペンションタイプ用 交換フード
    トラスコ品番473-6231
  • ソケット 3M(スリーエム)

    ソケット

    3M(スリーエム)
    209税込230
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 足付けソフトディスクΦ125 穴あり 3M(スリーエム)

    足付けソフトディスクΦ125 穴あり

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(50枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    均質な研磨目でよく切れてしっかり足がつきます。しなやかなのに丈夫でもちがよく、長く使えます。 クロスで拭くだけで研磨カスが簡単にとれます。使いやすいパッドで足付け作業の効率アップ
    種類ワンタッチタイプ外径(Φmm)125危険物の類別非危険物
  • 電磁ガードシールドスリーブ 3M(スリーエム)

    電磁ガードシールドスリーブ

    3M(スリーエム)
    7,998税込8,798
    1本ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    導電性・伸縮性・可撓性耐屈曲性に優れます。金属編組線に比べ軽量です。ハンダ付け可能です。
    用途摺動部分のシールディング、グラウンディング(アース)強化に。ハーネスのシールディング、グラウンディング(アース)強化に。材質金属箔付ガラス繊維規格UL規格対応 (file E120470)
  • ガラスクロス電気絶縁テープNo.69 3M(スリーエム)

    ガラスクロス電気絶縁テープNo.69

    3M(スリーエム)
    4,998税込5,498
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    引っ張り、引き裂きに強く、なじみが良いテープです。銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています。熱硬化させることでより強固に接着します。
    用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に。耐熱電線の絶縁・保護に。仕様難燃性(UL510)規格UL規格対応 (File E17385)、MIL規格品 (MIL-1-19166C)主な用途電気絶縁用粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)310定格温度(℃)200
  • スコッチ・ブライト フロアワイパー 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト フロアワイパー

    3M(スリーエム)
    429税込472
    1袋(18枚)
    当日出荷
    種類フローリングモップ
  • カメラリンクケーブル(POCLタイプ) 3M(スリーエム)

    カメラリンクケーブル(POCLタイプ)

    3M(スリーエム)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から40日以内出荷
    方向ストレート
  • 黒皮除去ディスク 3M(スリーエム)

    黒皮除去ディスク

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1箱(5個)
    当日出荷
    用途鋼板の黒皮除去に。外径(Φmm)90ねじ径(mm)10厚さ(mm)13砥粒Sシリコンカーバイドピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000砥粒種類Sシリコンカーバイド内径寸法M10×1.5mm、ネジ穴加工済み仕上げ相当粗さ#120
  • イージーフリップホルダーキット 3M(スリーエム)

    イージーフリップホルダーキット

    3M(スリーエム)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷から13日以内出荷
    ワンタッチでダスタークロス、イージートラップダスターを取り付けられるクリップ構造です。クロス両面を無駄なく使用できる二面構造です。クロス表面、裏面の交換を、手を汚すことなく簡単に交換できます。
    用途ダスタークロスを装着して清掃するためのホルダーキットです。先端ではさみ込む方式ですのでクロスの裏表を使うときの切り替えが楽に行えます。材質(本体)ABS樹脂・EVAスポンジ長さ(mm)610~1300材質(ハンドル)アルミ繰り返し・詰め替え対応
  • ダスタークロス エキストラ50シート 3M(スリーエム)

    ダスタークロス エキストラ50シート

    3M(スリーエム)
    3,998税込4,398
    1箱(50枚)
    当日出荷
    原料は再生ペット50%以上です。 砂や大きなゴミの多い部分の除じんに最適です。 耐久性、耐水性ともに優れていますので作業場所を選びません。
    種類フローリングモップ
  • 3M 液体吸収材 ケミカルソーベント ブームタイプ 3M(スリーエム)

    3M 液体吸収材 ケミカルソーベント ブームタイプ

    3M(スリーエム)
    51,980税込57,178
    1箱(12本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    耐薬品性に優れたポリオレフィン系不織布を使用した液体吸収材です。 酸・アルカリなどの液体化学薬品にもご使用いただけます。
    用途オイル・水・酸・アルカリ用。
  • 反射シート 3M(スリーエム)

    反射シート

    3M(スリーエム)
    52,980税込58,278
    1巻
    当日出荷
    通常の約10倍の輝度(メーカー製品比較)があり、広角特性にも優れているため、斜め方向からでもはっきりと視認でき、安全確保に効果的です。 最初の反射性能を長期間維持する耐久性を持っています。
    用途道路交通安全施設用、各種保安用品用等。仕様切断にはカッターが必要質量(g)1400
  • 3M ラバーマスチックテープ(耐候・高粘着・絶縁) 3M(スリーエム)

    3M ラバーマスチックテープ(耐候・高粘着・絶縁)

    3M(スリーエム)
    4,798税込5,278
    1巻
    当日出荷
    鉛フリータイプです。 肉厚があり、凹凸のあるコネクタ部分の絶縁防水に適しています。 強度な粘着を持つ幅広(50.8mm)ゴム系絶縁テープです。
    用途ケーブルシース切り口、コルゲート部、端末部のシール。 パイプ、フランジ部分の防食およびシール。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番217-2780質量(g)380引張強度17N/10mm連続使用温度(℃)90絶縁破壊電圧(kV/mm)20特性耐候性粘着タイプ高粘着
  • ラジアル・ブリッスルディスク 3M(スリーエム)

    ラジアル・ブリッスルディスク

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1箱(24枚)
    当日出荷
    外径25.4mmタイプです。 高い研磨力と優れた柔軟性で簡単バリ取りが可能です。 毛抜けしないので長持ちロングライフです。 直径25.4mm狭い個所のバリ取りに最適です。
    用途微小バリ取り作業全般。 金型のクリーニング。 宝飾品の仕上げ。外径×穴径(Φmm)25.4×3.2最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000仕様Φ3.18mm、Φ3.0mmシャフト各1本付砥材キュービトロン砥粒と酸化アルミニウム質量(g)125
  • プラスホルダー#9884 3M(スリーエム)

    プラスホルダー#9884

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番272-5070質量(g)265最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000外径(mm)25.4×6軸付
  • 液体吸収材(オイルスプリキット) 3M(スリーエム)

    液体吸収材(オイルスプリキット)

    3M(スリーエム)
    18,980税込20,878
    1式
    当日出荷
  • 使い捨て防じんマスク No.8293-DL3 3M(スリーエム)

    使い捨て防じんマスク No.8293-DL3

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1箱(5枚)
    当日出荷
    オイルミストの存在する環境下でも99.99%(平均実測値)の粒子捕集効率を誇ります。 DL3の国家検定を取得している防じんマスクです。
    用途粉塵作業アズワン品番1-4962-01トラスコ品番324-6671形状カップ型サイズレギュラー区分DL3質量(g)30タイプ使い捨て入数(枚)5吸気抵抗(Pa)150以下粒子捕集効率(%)99.9以上国家検定合格番号第TM286号使用限度時間(h)23時間排気抵抗(Pa)80以下頭ひもオーバーヘッドひもタイプお面式指定防護係数10
  • スティキット トライエムアイト ディスクロール 3M(スリーエム)

    スティキット トライエムアイト ディスクロール

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1箱(125枚)ほか
    当日出荷
    薄く強靱でしなやかな基材に、シリコンカーバイト砥粒を使用、比較的柔らかい塗膜の研磨に適しています。
    外径(Φmm)125砥材S(シリコンカーバイド)仕様のり付形状ロールタイプ質量(kg)1
  • ミニチュアデルタリボン(MDR)システム プラグ 3M(スリーエム)

    ミニチュアデルタリボン(MDR)システム プラグ

    3M(スリーエム)
    399税込439
    1個
    当日出荷から45日以内出荷
    ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策。一括圧接による効率的な結線。各種ハーネス工具を用意。各種シェルキットに適合
    仕様接触部金めっき厚0.2μm以上材質コンタクト:銅合金、ニッケル下地金メッキボディ及びカバー:ガラス強化ポリエステルシュラウド:スチール、ニッケルメッキ形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC150/DC200定格電流(A)0.5適合ケーブルAWG♯28より線(絶縁体を含めたワイヤー外径0.7mm以下)周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)適合コネクタMDRリセプタクルコンタクト形状オス結線方法圧着
  • スーパーバフ バフィングパッド 3M(スリーエム)

    スーパーバフ バフィングパッド

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷
    コンパウンド作業に使用する両面バフです。 片面バフでは得られないバランスの良さが作業者を疲れさせません。 柔らかいバックアップパッドが内蔵されていて、どんな曲面もポリシングでき、エッジが焼付くこともありません。 羊毛製なので耐久性抜群で洗濯すれば何回も使用できます。
    外径(Φmm)200仕様適合面の目安(中目~極細目)穴径(Φmm)15.9ピッチ(mm)2.3(11山/インチ)危険物の類別非危険物
  • 吸収缶 #6004 アンモニアガス用 3M(スリーエム)

    吸収缶 #6004 アンモニアガス用

    3M(スリーエム)
    22,980税込25,278
    1箱(2個×6組)
    当日出荷
    6シリーズ用吸収缶。吸収缶がプラスチック製で軽量、また最適の重心設計により重さを感じず、作業効率が向上します。
    質量(g)110TGK品番431-87-06-36種別吸収缶型式6004摘要アンモニアガス用通気抵抗(Pa)102
  • Scotchpro(TM)再生樹脂含有率60%基材 OPP包装用粘着テープ 370HQ-R60 3M(スリーエム)

    Scotchpro(TM)再生樹脂含有率60%基材 OPP包装用粘着テープ 370HQ-R60

    3M(スリーエム)
    24,980税込27,478
    1箱(50巻)ほか
    当日出荷から36日以内出荷
    再生樹脂60%含有のポリプロピレンフィルムを使用した高性能で高品質な国産テープです。
    用途段ボールなどの封かんに厚さ(mm)0.048透明基材ポリプロピレン(再生樹脂 60%含有)粘着剤ゴム系主な用途段ボールなどの封かんに特性耐衝撃性
  • スコッチブライト繰り返し使える使い捨てクリーナー 3M(スリーエム)

    スコッチブライト繰り返し使える使い捨てクリーナー

    3M(スリーエム)
    839税込923
    1個(20シート)
    翌々日出荷
    くり返し使える使い捨てクリーナー。汚れをしっかり落とせ、数回使える耐久性の高い、100%リサイクル繊維を使用した不織布(研磨粒子無し)。持ちやすく、洗いにくい隅や曲面も楽に洗える。泡立ちが良く傷つけずにピカピカに。ロールタイプで手軽にちぎって使える。
  • ステリストリップスタンダード SP  R1541SP 6X75 3ホン10フク 3M(スリーエム)

    ステリストリップスタンダード SP R1541SP 6X75 3ホン10フク

    3M(スリーエム)
    2,998税込3,298
    1箱
    5日以内出荷
    通気性があり、蒸れにくい仕様です。R1541SP、R1542SP、R1547SPは10袋入りの使いきりサイズです。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000138医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ラベル用紙 マット紙 A4 白 44面100シート 3M(スリーエム)

    ラベル用紙 マット紙 A4 白 44面100シート

    3M(スリーエム)
    1,998税込2,198
    1袋
    欠品中
    いろいろなプリンタで印刷できるラベル用紙です。
    枚数100シートシートサイズA4面数44
  • GoggleGear(TM) 保護ゴグル GG3001A-AF 3M(スリーエム)

    GoggleGear(TM) 保護ゴグル GG3001A-AF

    3M(スリーエム)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    防曇コーティング付。アジア人向けに設計された幅広デザインで快適な装着感。矯正めがねやマスクとの併用が可能。
    用途切削やアスベスト対策など、粉塵・吹き付け作業の保護幅(mm)175高さ(mm)80レンズ色クリア適合規格ANSI/ISEA Z87.1フレーム色クリアコーティング標準防曇コーティング色(バンド)レンズ厚さ(mm)2UV遮蔽率(%)99.9(UVA/UVB)
  • 3M(スリーエム) テーピング 伸縮50mm×33m 1巻 3M(スリーエム)

    3M(スリーエム) テーピング 伸縮50mm×33m 1巻

    3M(スリーエム)
    3,298税込3,628
    1巻
    当日出荷
    低刺激性アクリル系粘着剤使用。撥水タイプ。のびのびフィット。ライナーあり。はさみでカット。アンダーラップ不要。
    仕様しっかり固定の70デニール綿布に超撥水加工テープ幅(mm)50全長(m)33
  • エアー式ダブルアクションサンダー5インチ径5mmオービット 3M(スリーエム)

    エアー式ダブルアクションサンダー5インチ径5mmオービット

    3M(スリーエム)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    コンパクトで握りやすい軽量設計で、長時間作業に最適です。
    用途薄板板金の塗装下地処理に。車輌・船舶・建機などの塗装下地処理に。複合材料の成型下地処理に。木工の下地処理に。材質外装:樹脂、ハウジング:アルミニウムダイキャスト、回転子:鉄無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(L/min)0.48ペーパー寸法(mm)125/ 127ホース取付口Rc 1/4オービットダイヤ(mm)5
  • DP460スタートセット 3M(スリーエム)

    DP460スタートセット

    3M(スリーエム)
    22,980税込25,278
    1セット
    翌日出荷
    詳細。耐衝撃性と耐疲労性を高めるために強化されています。加熱することで硬化を促進できます。対応する自動塗布機があります。貼り合わせ可能時間(可使時間)内は、位置合わせが可能です。3M(TM) Scotch-Weld(TM) EPX(TM) アプリケータにより計量や混合の手間が不要です。カートリッジタイプは取り扱いやすく汚れません。
    用途強靭な2液混合型エポキシ接着剤で、優れた強度と高い耐衝撃性、耐疲労性を備え、厳しい接着条件を満たすことができます。多くの用途でボルトやビス、ネジ、リベット、スポット溶接の代わりに使用することができます。高耐久エポキシカテゴリ内の製品ラインナップは可使時間別にDP410 Off-White(10分)、DP420 Off-White(20分)、DP420NS(20分)、DP460 Off-White(60分)、DP460EG(60分)です。セット内容1セット(DP460 1本・グリーンキシングノズル 2本・EPX PLUS2アプリケータガン 1台)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL特性耐衝撃性、耐疲労性危険物の性状非水溶性
  • VHB構造用接合テープ 5600P 3M(スリーエム)

    VHB構造用接合テープ 5600P

    3M(スリーエム)
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    溶接・リベットなどの置き換えも出来るVHBテープの強い接着力を持ちながら、コストを抑えたエントリーモデルです。スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
    用途補強材、看板など、各種金属などの固定、シールに。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系、はく離紙:平面紙グレータイプ切断にはカッターが必要長さ(m)33
  • VHBテープ GPH110 3M(スリーエム)

    VHBテープ GPH110

    3M(スリーエム)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。耐熱性 (230℃)に優れ、焼付塗装にも対応します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として使用可能です。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。
    用途金属や一般的なプラスチック全般の接合に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。トラスコ品番630-8243材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系、はく離紙:PEフィルム幅(mm)12厚さ(mm)1.1グレータイプ切断にはカッターが必要長さ(m)33使用温度範囲(℃)-30~230粘着力(N/10mm)41