カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(368)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(634)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(13)
- オフィスサプライ(211)
- オフィス家具/清掃用品(284)
- 切削工具・研磨材(350)
- 測定・測量用品(16)
- 作業工具/電動・空圧工具(51)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(198)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(3)
- メカニカル部品/機構部品(10)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(138)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(255)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(87)
- ねじ・ボルト・釘/素材(1)
- 自動車用品(143)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(65)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(46)
- 農業資材・園芸用品(3)
- 医療・介護用品(87)
- その他(193)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,996)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,798)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,337)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,456)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
31ページ目: 3M(スリーエム)のすべての商品
特価

スコッチ(R) 透明梱包用テープ ポータブル 3M スリーエム
3M(スリーエム)¥379税込¥4171個当日出荷厚さわずか2mmの平板コア設計でコンパクト、手軽に持ち運べ、どこでも使用できる。 保管スペースを節約でき、邪魔にならない。デスクへの収納もスマート。 透明梱包用テープながら、カッターやはさみは不要、手でまっすぐ切れ手軽に使用可能。 テープを引き出す際の不快な音がほとんどなく、周囲を気にせずどこでも使うことができる。用途アウトドア・キャンプで身の回りの整理やグッズの応急補修にテープ、防災備蓄としてテープ幅(mm)48テープ厚さ(mm)2色クリア材質特殊ポリプロピレンフィルム、ゴム系粘着剤タイプ梱包テープ形態単品シリーズScotch
アキュスプレー スプレーガンHG09用エアー圧調整バルブ
3M(スリーエム)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷アキュスプレースプレーガンHG09用交換用エアー圧調整バルブですトラスコ品番103-7639
両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ 93015LE
3M(スリーエム)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷トラスコ品番116-5104幅(mm)19厚さ(mm)0.15質量(g)320長さ(m)54.8適合用途透明被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
3M エンハンスマット500
3M(スリーエム)¥8,698~税込¥9,568~1枚ほか翌々日出荷から16日以内出荷極太繊維と極細繊維でコンビネーションされたマットです。細かな土砂ばかりでなく、雨の日の水分も瞬時吸収します。色茶
PELTOR ProTac III 騒音制御型イヤーマフ
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷外部の騒音レベルに応じて、内部で聞こえる音をコントロールする、Level Dependent機能を有します。 自動電源off機能(4時間不使用で電源off)付です。電源残量低下警告機能付です。 3.5mmジャック付で無線機、携帯電話と接続することで音声が聞けます(コードは付属しません)。用途プレス作業・組み立ておよび機械作業・食品加工NRR値26色ブラックタイプヘッドバンド型電源単三乾電池×2本
ロロック サンダー 33577
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷3Mロロック製品用に開発されたサンダーです。 3Mロロック研磨材と組み合わせて、狭い部分や複雑な箇所の塗膜剥がし、錆取り、溶接ビード除去、シーラー除去等が簡単に行なえます。回転数調節レバー付き。最大回転数(min-1[r.p.m])18000本体質量(g)0.65空気消費量(m3/min)0.68パッド径(Φmm)45
キュービトロン Ⅱロロック セラミックディスク
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥8,098税込¥8,9081箱(25枚)当日出荷3M独自技術による、キュービトロンⅡ研磨材を使用した、溶接ビード研磨、バリ取り作業用のセラミックディスクです。外径(mm)50
スピードグラス 自動遮光溶接面 9002NC
3M(スリーエム)¥52,980税込¥58,2781個当日出荷新しい光学系を導入した液晶フィルターは溶接時やその前後において、より自然な色彩でよりはっきりと見え、より高い溶接品質と仕上がりを提供します。 左右、下方に設けた4箇所の排気口により、呼気を速やかに排出。液晶フィルターや保護めがねの曇りを防ぎ、群れや熱気による不快感も軽減します。 高度な溶接が可能、かつお求め安い価格設定と機能と価格を両立したモデル。用途TIG溶接、MIG、MAG、被覆アーク溶接に。種類自動遮光溶接面仕様感度調節:4、遮光前:#3、遮光後:#8~#12使用温度範囲(℃)-5~55電源リチウム電池CR2032×2個(付属)フィルターサイズ(mm)55×107戻り速度(秒)60~400遮光速度(秒)1/10000使用時間(時間)2000復帰時間(s)0.06~0.25
スコッチ・ブライト みがきパッド ヘアラインP
3M(スリーエム)¥629税込¥6921個当日出荷工業用パッドの1枚個装タイプです。研磨力があり酸化被膜や塗装面を剥離するのに適しています。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。7447よりより細かい仕上げ面が得られます。繊維が太く、耐久性があります。細かく仕上げが得られるタイプです。なじみ、引っかかりが良くヘアラインが楽に入れられます。用途酸化被膜や塗装面の剥離。ステンレスのヘアライン仕上げサビ取り、汚れ取り、など万能タイプ。メッキ前仕上げ、スリ傷ぼかし。鋳鍛造品などのサビ取り。クリーニング仕上げ。ヘアライン仕上げ。仕上がり相当番手60トラスコ品番829-1861材質砥粒:酸化アルミニウム、砥粒:シリコンカーバイド長さ(mm)230幅(mm)150色栗色質量(g)672018年トラスコ掲載ページ5 1327
遮熱フィルム A3
3M(スリーエム)¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷JIS A 5760の規格で定められている各種の飛散防止試験をクリアするフィルムです。災害時にガラスが割れても割れたガラス片をフィルムに貼り付けたまま保持して、ガラスの飛び散りを防ぎます。透明なフィルムなので、貼ってあることがほとんどわかりません。紫外線カット効果も併せ持ちます。用途建物外壁ガラスの紫外線カット・飛散防止。仕様外貼り可トラスコ品番855-9402材質ポリエステルフィルム質量(g)24寸法(幅W×長さL)(m)0.297×0.422018年トラスコ掲載ページ9 1243
フレキシブルプリズム反射シート
3M(スリーエム)¥37,980税込¥41,7781巻当日出荷環境負荷が少ないプリズム構造でありながら、非常に高い柔軟性を持つ高輝度タイプの製品です。高い反射機能と柔軟性を併せ持ち、細い支柱や曲面へもぴったりとフィットし、様々なシチュエーションで夜間の安全に寄与します。用途保安工事用品、支柱、自転車、ベビーカー、車椅子、通学鞄、アウトドア用品、ヘルメットなど幅広い用途に。仕様NETIS登録番号TH-070005-V幅(mm)50質量(kg)1.3長さ(m)45.72018年トラスコ掲載ページ6 2116
卓上型テープディスペンサー C-25
3M(スリーエム)¥5,298税込¥5,8281台当日出荷セロテープなどに使える、卓上テープディスペンサーです。25mm幅のテープまで装着出来ます。トラスコ品番835-9069
セラミック洗浄用高圧縮メラミンハンドパッド 115X250mm
3M(スリーエム)¥5,998税込¥6,5981セット(5枚)当日出荷用途セラミックタイルの黒ずみ汚れの洗浄用トラスコ品番764-6895材質メラミン:メラミンフォーム、不織布:ポリエステル繊維厚さ(mm)24mm色白グレー質量(g)29縦(mm)115横(mm)250素材メラミンフォーム、ポリエステル繊維繰り返し・詰め替え対応
フランジ #350B ホイール内径76.2mm用
3M(スリーエム)¥2,898税込¥3,1881セット当日出荷3M(TM)製ホイール製品(LDホイール、CPホイール、EXLホイールなど)をグラインダーやバフレース・専用機に取り付けて使用の際にご使用ください。仕様15.9mmシャフト用ブッシュ1組付きトラスコ品番485-9049質量(g)100穴径(Φmm)25.4フランジ内径(Φmm)25.4適合ホイール(内径)76.2mm
スコッチ・ブライト TSメタコンディスク 100mm
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1セット(5枚)ほか当日出荷から翌日出荷外径(mm)100材質砥材:セラミック砥粒、酸化アルミニウム厚さ(mm)4最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高周速度63m/s(3780m/min)
キャリーハンドル 8350 25枚積層
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット(25枚)当日出荷両端の粘着分を段ボール箱などの側面に貼り付けるだけで、簡単に手提げ包装ができます。 繊維を入れて補強されたフィラメントテープを使用しているため、重たい荷物の持ち運びに使用できます。トラスコ品番819-2640材質基材:ポリプロピレン、補強材:ポリエステル、粘着剤:合成ゴム系質量(g)85寸法(縦×横)(mm)35×584取手35×280
水密型銅管圧着端子
3M(スリーエム)¥729~税込¥802~1個当日出荷電力ケーブルの「円形より線軟銅導体」および「円形圧縮より線軟銅導体」に適合します。 適用ケーブルサイズに適合したJIS規格適合の圧着工具にて圧着してください。用途電線の接続に種類裸圧着端子端子形状角形形状円形(圧縮)より線種別銅導体適合規格JCAA準拠
漏水検知器 汎用型 WR-NA
3M(スリーエム)¥71,980税込¥79,1781個当日出荷用途に応じたセンサー、ステッカーとの組み合わせで使用できます。(センサーのみでは漏水検知できません)。 布設した漏水センサーに水が付くと、漏水警報を発します。(警護ランプ(回線毎)、ブザー、無電圧接点信号出力(一括および回線毎)) 使用するセンサーや検知する液体に応じて、検知感度の調整ができます。 センサーの断線や検知回線システムをチェックする自己診断機能があります。(WRNA、WRM8、WL-AD-2002-A) 漏水警報後、漏水が復旧してセンサーに付着した水が除去されると、警報状態が解除されます。用途給湯室、エアコン周り、配管下などの水漏れが想定される場所(ビルや工場など)仕様検知感度調整可能(25KΩ~450KΩ)トラスコ品番796-0506適合機種センサー:B-3P/S-1F/S-1FP/PS1R材質ABS樹脂(ケース本体)質量(g)260タイプ汎用使用温度範囲(℃)-15~45電源(V)AC100またはAC200消費電力(W)3以下(検知時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×54×148外部出力無電圧C接点(漏水・センサー断線共通)検知方式検知箇所:1ヶ所使用湿度(%RH)90以下(結露せず)
マグネットテープ
3M(スリーエム)¥33,980~税込¥37,378~1巻当日出荷粘着剤付の柔軟なゴム磁石です。 磁気が強く、大きな保持力を有します。 ハサミやカッターで切れます。 温度変化にも性能は安定しています。(-40℃から70℃)用途自動車などスチール製品の塗装用マスキングに、店舗オフィスのスチール製ラックやドアに特性強磁力長さ(m)30仕様切断にはカッターが必要材質磁石部:EPDM、ストロンチウムフェライト、バリウムフェライト、粘着剤:アクリル系
サーフェスプリパレーションパッド 5枚入り
3M(スリーエム)¥10,980~税込¥12,078~1セット(5枚)当日出荷から翌々日出荷ケミカルを使わずに、水だけでしっかり床ワックスを研削します。 空隙の少ない構造で、よりなめらかに床面を調整します。用途樹脂ワックス床の強力表面洗浄作業用、動線や出入口付近など、汚れが目立つ場所限定した作業、ワックス表層だけを除去する場合材質ナイロン繊維、酸化アルミニウム
フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ネックス フルハーネス
3M(スリーエム)¥62,980税込¥69,2781着7日以内出荷墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。 墜落防止後の吊り下げ状態の時に、股部へのうっ血を防ぐためのストラップを標準装備しています。 簡単かつスムーズにベルトの長さ調整が可能な調整機構(胴部・腿部)を採用しています。 軽量で通気性に優れた快適なパッドを採用しています。 墜落の履歴が一目でわかるインパクトインジケーターが付いています。 ランヤードの付け替えが容易なアルミ製自立式Dリングが付いています。種別一本吊り専用質量(kg)1.9規格墜落制止用器具の規格適合品最大使用質量(kg)128脚部構造V型腿バックルワンタッチ
差し込み型ターミナル(Tタップ専用)
3M(スリーエム)¥3,798税込¥4,1781袋(50個)当日出荷Tタップ専用ターミナル。 Tタップコネクターと接続するための特殊なインシュレーター形状をしており分岐ケーブルを圧着しておくコネクターを内蔵しています。材質(本体)ナイロン材質(端子)/処理黄銅/スズメッキ
【オーダー】 3M アルミ箔テープ 425 幅指定
3M(スリーエム)¥2,268税込¥2,4951巻3日以内出荷アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。 耐光性を必要とするテープとして開発したものです。 熱・光幅が優れています。 透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。 基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。 アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。 米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。 -50~150℃での連続使用に耐えます。 その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用破断伸度(%)5粘着力(N/10mm)5.50(180ピール)引張強度(N/10mm)55引張強度(N)55/cm特性耐候、耐熱、耐寒、耐水、耐油、柔軟、保香、導電、遮光、熱伝導性サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 導電性アルミ箔テープ AL-25BT
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥1,643税込¥1,8071巻3日以内出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 柔軟性のある薄い基材により凸凹面への貼り込みしやすい(なじみが良い)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/10mm)3.43剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)銀色/0.055サービス分類オーダー・加工
泡立ちゆたか スポンジ ピンク
3M(スリーエム)¥189税込¥2081個当日出荷使用場所キッチントラスコ品番786-7361材質ポリエステル不織布(研磨粒子なし)、ウレタンスポンジ質量(g)9適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
導電性銅箔ガスケットテープ 3245 シートタイプ
3M(スリーエム)¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷表面がエンボス構造なので、筐体間の嵌合部分に優れたシールド効果を発揮します 低く、且つ安定した接触抵抗 熱エージング環境下でも優れた粘着性を示す。 UL510難燃性認定 (UL FILE No.E59505)用途携帯電話の筐体間の嵌合部分の電磁シールド ノートパソコンやパソコンなどの筐体間の嵌合部分の電磁シールド カーナビゲーションの筐体の嵌合部分のグラウンドの強化及び電磁シールディングサイズA4構成【粘着剤】アクリル系(導電粒子含有)粘着力(N/cm)5剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.001粘着剤厚さ(mm)銅色/0.17
導電性テープ 2191FR シートタイプ(導電性布)
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1枚ほか当日出荷から翌々日出荷柔軟性・耐屈曲性・シールド効果に優れます。用途可動部分の電磁波シールディング、グラウンディングに。凹凸のある部分への貼り込み用に。粘着力(N/10mm)3引張強度(N/10mm)11
解体可能型防湿レジン 55J
3M(スリーエム)¥7,498~税込¥8,248~1パックほか当日出荷はく離性に優れ簡単に解体できる防湿レジンです。 制御盤内ケーブル引込部を封止し湿気・腐食性ガスの流入を防止します。 A液とB液の混合はセパレートパックで行うため手を汚しません。用途電盤内ケーブル引込部の封止。(硫化水素ガス対策) 開口部の封止。(塩水、粉じんからの保護)
カメラリンク PoCL ケーブルアッセンブリ
3M(スリーエム)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から9日以内出荷カメラ電源供給線を統合した産業用デジタルカメラの伝送規格「PoCL規格」に準拠したケーブルハーネスです。ケーブル1本で映像データ出力、制御、電源供給が可能で、従来のカメラリンク規格の配線に比べて省配線、省スペースを実現します。Base/Medium Configuration用のデザインによって細径化を実現しました。柔軟性も大幅に向上します。用途産業用カメラ接続用ケーブルハーネス。材質PVC、発泡ポリエチレンケーブル細線(グレー)
ダイヤモンドグレード コンスピキュイティ反射シート PX9470シリーズ
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1巻当日出荷通常の約10倍の輝度(メーカー製品比較)があり、広角特性にも優れているため、斜め方向からでもはっきりと視認でき、安全確保に効果的です。 最初の反射性能を長期間維持する耐久性を持っています。 通常使用で7年の耐久性を有します。用途道路交通安全施設用、各種保安用品用など。仕様切断にはカッターが必要質量(kg)1.4
ロロック ディスクパッド(ソフト)
3M(スリーエム)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷3Mポリッシングサンダー 7403の専用バックアップパッドです。中心部が雌ネジになっています。 3Mロロックディスクパッド アッセンブリー5540のシャフト無しタイプです。適合外径75mm用トラスコ品番835-8988危険物の類別非危険物
ミニチュアデルタリボンシステム はんだ付プラグ
3M(スリーエム)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷極数40トラスコ品番449-2595材質(ボディ)ガラス強化ポリエステル、(シュラウド)銅、(コンタクト)銅合金形状ストレート色黒質量(g)7種類角型定格電圧(V)AC150/DC200定格電流(A)0.5周囲温度(℃)-55~85コンタクト形状オス適合電線範囲 AWG(#)24~30結線方法はんだ
セパレートバフ ソフトスポンジ
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥859税込¥9451枚当日出荷仕上げ用のバフフェース材です。きめ細かなスポンジ素材を使用しており、拭き取り性も良く、良いつやが得られます。フェース材のみを交換することが可能で、経済的です。外径(Φmm)180厚さ(mm)15危険物の類別非危険物
3M PPS リッドアンドライナーキットミニ
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セットほか当日出荷から9日以内出荷小さな箇所の作業に適するミニサイズのキットです。 塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)のセットで、このパーツが使い捨てとなります。最大170mL塗料が入り、これ以下の量であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を、この1セットで行え、調合用のカップは不要です。 リッドにはストレーナーが内蔵されているため、フィルターが不要です。
ダスターキットS
3M(スリーエム)¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷ホルダと新開発の伸縮自在のハンドルをセットにしました。 ハンドルは3段伸縮式で、作業者や作業に応じて長さの調節が可能です(最小値~最大値 610mm~1300mm)。床や壁面などの細かいホコやゴミの除去に、お役立てください。種類フローリングモップトラスコ品番000-1961セット内容ダスターホルダーS 1個伸縮ハンドル 1本お試しクロス(レギュラーS) 3枚寸法(mm)100×430全長(mm)610~1300質量(kg)2サイズ小型用(S)材質(シート)ポリプロピレン、ポリエステル繊維(不織布/再生繊維含む)1枚の寸法(mm)165×470アズワン品番7-5017-01ホルダー寸法(mm)縦×横/100×430繰り返し・詰め替え対応