絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,920件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリエチレンフィルムテープ483 3M(スリーエム)

    ポリエチレンフィルムテープ483

    3M(スリーエム)
    6,298税込6,928
    1巻
    当日出荷
    薬品容器などの封かんや色分けに便利な高耐熱カラーテープです。 良く伸びるので段差に良く馴染みます。 耐薬品性と耐熱性に優れています。 剥がした際にノリ残りが少ないテープです。
    用途薬品容器のシールや封緘に。 屋外での固定やシールに。
  • リンクコネクタ ワイヤーマウント ミニ・クランプ分岐タイプ 3M(スリーエム)

    リンクコネクタ ワイヤーマウント ミニ・クランプ分岐タイプ

    3M(スリーエム)
    529税込582
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊治工具不要、電線前処理不要です。電線をセットしプライヤーでつぶすだけの簡単・確実な一括圧接コネクタです。
    用途センサー接続用極数4極使用温度範囲(℃)-20~85(1A通電時)/-20~75(2A通電時)/-20~60(3A通電時)※結露・水滴無きこと定格電流(A)最大3.0適合コネクタミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ 37104-xxxx-0x0 FLRoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】 VHB アクリルフォーム構造用接合テープ Y4825K-12 3M(スリーエム)

    【オーダー】 VHB アクリルフォーム構造用接合テープ Y4825K-12

    3M(スリーエム)
    2,645税込2,910
    1巻
    3日以内出荷
    特殊加工により得られた柔軟かつ高接着力の両面粘着フォームテープです。 アクリルフォームテープの優れた粘着特性を維持しつつ、テープから拡散される揮発性有機化合物物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減しました。
    用途補強板の接合、シール用途他幅(mm)5~150長さ(m)11or33フォーム密度(g/cm3)0.7825%圧縮応力(N/cm2)2590度方向剥離力(N/cm)52T型方向剥離力(N/cm)33サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】 VHB アクリルフォーム構造用接合テープ Y4825K-06 3M(スリーエム)

    【オーダー】 VHB アクリルフォーム構造用接合テープ Y4825K-06

    3M(スリーエム)
    2,127税込2,340
    1巻
    3日以内出荷
    特殊加工により得られた柔軟かつ高接着力の両面粘着フォームテープです。 アクリルフォームテープの優れた粘着特性を維持しつつ、テープから拡散される揮発性有機化合物物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減しました。
    用途補強板の接合、シール用途他幅(mm)5~150長さ(m)10or33フォーム密度(g/cm3)0.7825%圧縮応力(N/cm2)2590度方向剥離力(N/cm)30T型方向剥離力(N/cm)23サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ファサラ 乳白フィルム ミルキーホワイト 3M(スリーエム)

    【オーダー】ファサラ 乳白フィルム ミルキーホワイト

    3M(スリーエム)
    3,290税込3,619
    1枚
    4日以内出荷
    外から見えない乳白色の目隠しフィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
    用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。フィルム厚さ(μm)77可視光線透過率(%)60紫外線透過率(%)0遮蔽係数0.76熱貫流率(W/m2・K)6.1日射熱取得率0.66サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】スコッチティント ミラーフィルム シルバー35 3M(スリーエム)

    【オーダー】スコッチティント ミラーフィルム シルバー35

    3M(スリーエム)
    3,990税込4,389
    1枚
    4日以内出荷
    光によってミラー調になり、日射調整が可能なフィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
    用途遮光・遮熱。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。フィルム厚さ(μm)77可視光線透過率(%)36紫外線透過率(%)0遮蔽係数0.44熱貫流率(W/m2・K)5.8日射熱取得率0.44グリーン購入法適合サービス分類オーダー・加工
  • スコッチブライト キッチン用ハンディブラシ 3M(スリーエム)

    スコッチブライト キッチン用ハンディブラシ

    3M(スリーエム)
    579税込637
    1セット(1個)
    当日出荷
    カーブにカットされた柔らかいブラシで集中&面でアプローチ。
  • 両面テープアプリケーターATG888専用テープ 3M(スリーエム)

    両面テープアプリケーターATG888専用テープ

    3M(スリーエム)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    両面テープを簡単に貼り付けられるアプリケーター専用テープです。 さまざまな各種固定、仮止め作業を大幅に効率化でき、はく離紙を剥がす工程が省け、作業時間を短縮できます。 カッターがなくてもテープが切れ、安全に、素早く作業できて、はく離紙も自動で巻き取り、ゴミが散らかりません。 難接着素材(PP樹脂)に対しても高い接着力を発揮し、PETフィルム基材入りで優れた加工性を発揮します。 軽度の油汚れが付着した表面でも接着可能です。
    用途看板サインプレートの貼りつけに、切り文字の取り付けに、電飾看板の乳白色アクリル板の取り付けに、各種電飾部品の取り付けに、PP素材やフォーム材の貼り合せに、金属やプラスチック銘板の取り付けに厚さ(mm)0.15質量(g)170長さ(m)54引張強度(N/10mm)7.7
  • PPSシリーズ2.0 アダプタータイプ 3M(スリーエム)

    PPSシリーズ2.0 アダプタータイプ

    3M(スリーエム)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    3M[[TM上]]PPS[[TM上]]塗料カップとスプレーガンを取り付ける際に必要なアダプターです
  • デュアルロック ファスナー SJ-4580 薄手タイプ 3M(スリーエム)

    デュアルロック ファスナー SJ-4580 薄手タイプ

    3M(スリーエム)
    2,598税込2,858
    1巻
    当日出荷
    ファスナー同士を押しつけることできのこ状のステムが素早く確実にかみ合い、必要に応じて繰り返しの着脱も可能です かみ合わせをカチッという音で確認できます 透明・薄手で、意匠性を損ないません 高耐熱粘着剤を使ったタイプです
    用途店舗での什器などの固定。 パーテーション・オフィスウォールの巾木取り付け。点検口など取り外しが必要なカバーの固定。OAフロアの固定、各種パネルの取り付け。トラスコ品番161-2732
  • DGコンスピキュイティ反射シート 3M(スリーエム)

    DGコンスピキュイティ反射シート

    3M(スリーエム)
    65,980税込72,578
    1巻
    当日出荷
    通常の約10倍の輝度(メーカー製品比較)があり、広角特性にも優れているため、斜め方向からでもはっきりと視認でき、安全確保に効果的です。
    用途車両用マーキングなど。質量(kg)1
  • 足付けスポンジ AP-2000S 150X85mm #2000相当 10枚入り 3M(スリーエム)

    足付けスポンジ AP-2000S 150X85mm #2000相当 10枚入り

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(10枚)
    当日出荷
    従来製品に比べ、均質で蜜な研磨目を作ることが出来ます。また、先端がとがった形状をしており、細かな溝や隙間までしっかり足付けができます。
    用途足付け仕上げ、旧塗膜クリアのぼかし際足付け等に粒度2000番相当寸法(mm)150×85質量(g)110危険物の類別非危険物
  • 3M スリーエム スコッチ 両面テープ 3M(スリーエム)

    3M スリーエム スコッチ 両面テープ

    3M(スリーエム)
    469税込516
    1巻
    当日出荷
    高密度のポリエチレンフォーム基材とアクリル系粘着剤を使用ししっかり接着できます。金属や木材、プラスチックなど、様々な素材にしっかりした接着強度を実現します。付属はがしツールでテープを分割し、両側に残ったテープを引っ張りきれいにはがせます。総重量で500gの荷重に耐えられます(小物ラック「ⅠⅠ」の字に貼り付け、室温25度)
    用途DIY用。壁面への飾り棚や、多連フックなどの取り付けに。シリーズScotch巻芯径(Φmm)25
  • スコッチ 超強力両面テープ 木材・ベニア用 3M(スリーエム)

    スコッチ 超強力両面テープ 木材・ベニア用

    3M(スリーエム)
    729税込802
    1巻
    当日出荷
    木材やベニヤ板の接着に特化した木材用。ざらざら面や多孔質部分によくなじむ。
    用途木材・ベニヤ用仕様木材・ベニヤ用使用場所屋内・屋外用粘着タイプ超強力被着材の素材金属
  • 熱反射マスキングテープ(粘着付) 680 3M(スリーエム)

    熱反射マスキングテープ(粘着付) 680

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    材質アルミ蒸着フィルム、粘着剤:アクリル系シルバー長さ(m)18
  • フルハーネス型墜落制止用器具 プロテクタ ワークポジショニング用ロープ ワークポジショニング フルハーネス用 3M(スリーエム)

    フルハーネス型墜落制止用器具 プロテクタ ワークポジショニング用ロープ ワークポジショニング フルハーネス用

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    腰部両側の Dリングに接続することで、作業時の身体を固定することができます。
    用途高所でのワークポジショニング用質量(kg)1ロープ長さ(m)2
  • フルハーネス型墜落制止用器具 プロテクタ フルハーネス ワークポジショニング用 3M(スリーエム)

    フルハーネス型墜落制止用器具 プロテクタ フルハーネス ワークポジショニング用

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1着
    当日出荷から7日以内出荷
    墜落制止用器具の規格に適合しています。墜落制止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のパススルーバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。サイズは3サイズから選択いただけます。調整幅を大きめにとっているので、M/Lサイズで身体の大きめの方にも対応できます。
    用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用質量(kg)1.9
  • ラベルシール 3M(スリーエム)

    ラベルシール

    3M(スリーエム)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    インクジェットプリンタでの印字適性に優れたラベルです。 乾きが早く、にじまないので小さな文字や線もクッキリ印刷。 光沢があって鮮やかに印刷できる、水に強い光沢透明フィルムのラベルです。
    乳白透明シート厚さ(mm)0.23ラベル厚(mm)0.16面付ノーカット寸法(mm)210×297紙質光沢ポリエステルフィルムラベルサイズ(mm)210×297片数4余白なし入数4シートシートサイズA4特性耐水適合プリンタインクジェットプリンタラベル形状四角
  • ロックCNSディスクXT 3M(スリーエム)

    ロックCNSディスクXT

    3M(スリーエム)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    高密度で均一なミネラル・コーティングで耐久性・切削性に優れた、高性能タイプです。目詰まり、研磨カスの飛び散りが少なく作業性が向上します。3Mハンドグラインダー5309に3Mロロックホルダー9884を装着して使用します。市販のグラインダーでも使用できます。適正使用回転数は4,000~4,500rpm、最高使用回転数は8,000rpmです。
    寸法(直径Φ×厚さ)(mm)100×13
  • スコッチブロックハンド用 3M(スリーエム)

    スコッチブロックハンド用

    3M(スリーエム)
    1,998税込2,198
    1本
    8日以内出荷
    小巻タイプ。溶剤や水を通さず、塗装隣接部位でも二重貼りの必要がありません。水に濡れても破れにくく、水とぎ作業時のマスキングとしても効果があります。特殊コーティングの為ケバ立ちも少なく、塗装の仕上がりも良好です。◆90℃、40分の乾燥に耐えます。
  • スコッチブロック 3M(スリーエム)

    スコッチブロック

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    93日以内出荷
    溶剤や水を通さず、塗装隣接部位でも二重貼りの必要がありません。水に濡れても破れにくく、水とぎ作業時のマスキングとしても効果があります。特殊コーティングの為ケバ立ちも少なく、塗装の仕上がりも良好です。 ◆90℃、40分の乾燥に耐えます。
  • ロロックブリッスルディスク 3M(スリーエム)

    ロロックブリッスルディスク

    3M(スリーエム)
    4,898税込5,388
    1箱(5枚)
    当日出荷
    色はぎ、錆とり、ボディーシーラー、アンダーコートの除去に適します。からみがなく、研磨力に優れています。面によくなじみ、えくぼ部分に入りやすくなっています。3Mロロックサンダー5360で使用します。
    寸法(Φmm)50
  • リムーバルディスク 3M(スリーエム)

    リムーバルディスク

    3M(スリーエム)
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    ボディーストライプや両面テープを除去するディスクです。塗装を傷つけず、また塗面を汚しません。素材が柔軟なのでなじみが良く、作業箇所を選びません。ネジ式なので脱着が簡単です。3Mハンドグラインダー5309に3Mロロックホルダー9884を装着して使用します。適正使用回転数は3,500~4,000rpm、最高使用回転数は4,000rpmです。
    寸法(直径Φ×厚さ)(mm)100×10(8枚積層)
  • ベルトサンダー 33573用 交換用コンタクトアーム 3M(スリーエム)

    ベルトサンダー 33573用 交換用コンタクトアーム

    3M(スリーエム)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    3Mベルトサンダー 33573用の交換パーツです。
  • スティキット トライエムアイト サンディングロール 3M(スリーエム)

    スティキット トライエムアイト サンディングロール

    3M(スリーエム)
    5,898税込6,488
    1箱(1ロール)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ライナー紙のない、のり付き研磨ロールペーパーです。カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。
    幅(mm)75
  • グリドルパッドホルダー(低温用) 3M(スリーエム)

    グリドルパッドホルダー(低温用)

    3M(スリーエム)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)100×135×65繰り返し・詰め替え対応
  • スコッチ・ブライト ケレンパッドL 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト ケレンパッドL

    3M(スリーエム)
    3,598税込3,958
    1セット(5枚)
    当日出荷
    丈夫な厚手素材ながら、なじみ性に優れています。お好みのサイズに切ってご使用いただけます。柔軟性に優れ、今までケレン作業をあきらめていたような形状の箇所にもお使い頂けます。なじみ性に優れ、表面の凸凹に左右されず均一にサビを落とせます。男性の手の平にぴったりのサイズです。
    用途サビ、汚れの除去古い塗膜のはく離仕上がり相当番手100~120トラスコ品番836-3337材質砥材:酸化アルミニウム長さ(mm)150幅(mm)100質量(g)402018年トラスコ掲載ページ5 1328
  • スティキット 手研磨ブロックセット 3M(スリーエム)

    スティキット 手研磨ブロックセット

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    切削力・耐久性に優れたのり付サンドペーパーです。サイディングブロックと合わせてお使いください。リフィールロール(#120)とサンディングブロックをキットにしたものです。
    用途生地研磨から塗面研磨まで幅広い用途に。トラスコ品番829-1898材質砥材:シリコンカーバイト長さ(mm)140幅(mm)64質量(g)2202018年トラスコ掲載ページ5 1322
  • スコッチ・ブライト 仕上げベルト 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト 仕上げベルト

    3M(スリーエム)
    4,598税込5,058
    1セット(5本)ほか
    当日出荷
    不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。弾力性があるので仕上げの形状によくなじみ、研磨ベルトの目つぶしやステンレス、アルミなどのサテン仕上げにお使いください。
    用途塗布研磨ベルトの目つぶし。機械加工後の微小なバリ取り。ステンレス・アルミのバリ取り、仕上げ。粒度80相当材質砥材:酸化アルミニウムこげ茶2018年トラスコ掲載ページ5 1347
  • バーサフロー バイザーカバー 3M(スリーエム)

    バーサフロー バイザーカバー

    3M(スリーエム)
    8,998税込9,898
    1セット(10枚)
    当日出荷
    バーサフロー(TM)ヘッドギアM-407J、M-307Jの交換用バイザーカバーです。
    トラスコ品番757-1275適合機種JADM-307J、JADM-407J、M-307J、M-407J質量(g)62018年トラスコ掲載ページ6 0186
  • リテイナー 3M(スリーエム)

    リテイナー

    3M(スリーエム)
    5,698税込6,268
    1セット(20個)
    当日出荷
    吸収缶とろ過材を接続する部品です。
    仕様吸収缶6001/5911-S1、6002/5911-S1用トラスコ品番753-7441材質ポリプロピレン品名リテイナー2018年トラスコ掲載ページ6 0163
  • フロスト 3M(スリーエム)

    フロスト

    3M(スリーエム)
    1,898税込2,088
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    シックで使いやすいフロスト調の外観と多彩なカラーバリエーションが、建物の外観を変え、同時に利用する人のプライバシーを保護します。 ガラス飛散防止効果と、紫外線カット機能も併せ持ちます。
    用途建物ガラスの意匠・目隠し効果・飛散防止・紫外線カット。
  • 型板ガラス用フィルム 3M(スリーエム)

    型板ガラス用フィルム

    3M(スリーエム)
    2,298税込2,528
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    厚みのある粘着剤で、型板ガラス・すりガラスに施工できる飛散防止フィルムです。水を使わず、ドライ貼りが必要な製品です。
    用途型板ガラス・すりガラスの飛散防止。型板ガラス・すりガラスの飛散防止に。仕様内貼りタイプ材質ポリエステルフィルム2018年トラスコ掲載ページ9 1244
  • PPS カップセット 3M(スリーエム)

    PPS カップセット

    3M(スリーエム)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷
    フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます。空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません。カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます。容量以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です。塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です。
    用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。容量(mL)400容量(L)0.4トラスコ品番835-9055セット内容カップ・リング各2個質量(g)200タイプ400mlシリーズ名称カップセット2018年トラスコ掲載ページ7 0130
  • がんこホルダー 3M(スリーエム)

    がんこホルダー

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    スーパーがんこ大判にご使用ください。 市販のネジ込式継柄(ローラー継柄)に取り付けてご使用ください。
    寸法(mm)133×250
  • ホットメルト接着剤 3764 プラスチック・ガラス用 3M(スリーエム)

    ホットメルト接着剤 3764 プラスチック・ガラス用

    3M(スリーエム)
    35,980税込39,578
    1箱(5kg)
    当日出荷から14日以内出荷
    耐衝撃性に優れます。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
    用途プラスチックの接着、ガラスの仮固定、オレフィンラミネート紙の接着白色半透明危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量5kg適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
  • ホットメルト関連アクセサリー 9785, ロングノズル, 1.8 mm 径 x 32 mm 3M(スリーエム)

    ホットメルト関連アクセサリー 9785, ロングノズル, 1.8 mm 径 x 32 mm

    3M(スリーエム)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    3Mホットメルトガンで離れた箇所に塗布するためのロングノズル
    適合スプレーガン3M ホットメルトガン AE2/EC/PG2/TC/TCQ、ローメルトガン LT/PG2-LT/TCQ-LT危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • スプレーのり 捺染ボンド 3M(スリーエム)

    スプレーのり 捺染ボンド

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1箱(430mL×20缶)
    当日出荷
    簡単にすばやく接着できるスプレータイプの接着剤です。 生地を汚さず、型紙の伸縮もなく、繰り返し貼りはがしができます。
    用途捺染作業の型紙の貼り付け容量(mL)430主成分アクリルゴム
  • 卓上型テープディスペンサー 3M(スリーエム)

    卓上型テープディスペンサー

    3M(スリーエム)
    6,698税込7,368
    1台
    当日出荷
    複数種類のテープをかけることが出来る、幅広の卓上テープディスペンサーです。
  • コンクリート保水養生テープ 2227HP 3M(スリーエム)

    コンクリート保水養生テープ 2227HP

    3M(スリーエム)
    18,980税込20,878
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    型枠を取り外した後のコンクリートに貼ることで、表面からの水分蒸発を抑制し、効果的に保水養生することが出来ます。 貼ったまま3ヶ月養生しても、ほとんど糊残りなく、容易に剥がせます。
    用途コンクリートの保水養生、耐久性・品質の向上主な用途養生用接着力(N/cm)(モルタル)0.8引張強度(N/cm)36再剥離可能