絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,920件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヒートスプレッダーテープ 3M(スリーエム)

    ヒートスプレッダーテープ

    3M(スリーエム)
    4,998税込5,498
    1枚ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    Z方向の熱伝導を最少に抑えながら、XY方向に良好に熱を伝えることができます。 最上層をポリマーフィルムで被覆しているために、良好な電気絶縁性を有します。 アクリル系の粘着剤を塗布してあるため、加工、固定が容易です。 打ち抜き加工のとき破片が発生しません。 多層構造のため、柔軟性に優れます。
    用途小型電子機器のCPU、LED等の熱拡散。 フラットパネルディスプレイの熱拡散。 LED照明機器の熱拡散・熱伝導。
  • アドフロー ロングバッテリー 837631 3M(スリーエム)

    アドフロー ロングバッテリー 837631

    3M(スリーエム)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具用ロングバッテリーです。
    トラスコ品番855-9382質量(g)(代表値)400バッテリーリチウムイオンバッテリー充電器形名3M アドフロー 充電器 833111充電時間(時間)4~5稼働時間(時間)8
  • 水まわりにも使えるコマンドフック(スイングフック) 3M(スリーエム)

    水まわりにも使えるコマンドフック(スイングフック)

    3M(スリーエム)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    いろいろな場所にしっかり貼れてキレイにはがせる「コマンド(TM)フック」に、3Mだけの技術である、湿気のある場所でも強い粘着力を発揮する耐水タブを使用した「水まわりにも使えるタイプ」が登場。 吸盤のようにずり落ちたりすることがなく、他の粘着タイプのフックとは違い湿気にも強いので、シンクや浴室でも安心して使用することができます。また、壁を傷つけることなく、キレイにはがせます。 フック部分が動かせて吊り下げもOK。荷重220G
    サイズスイングフック連数1取付け方法粘着耐荷重(g)220
  • フッキット パープル フィニッシングディスク 127mm 3M(スリーエム)

    フッキット パープル フィニッシングディスク 127mm

    3M(スリーエム)
    7,198税込7,918
    1セット(50枚)
    当日出荷
    切削性と耐久性を両立させたワンタッチタイプの高番手研磨材です。 広範囲のぶつ探し、ぶつ取り、肌調整が手早くできます。 固いPETフィルム基材を使用しているため、ぶつやゆず肌の頭を効率的に研磨できます。
    外径(Φmm)127仕様ワンタッチタイプ、穴なし材質基材:PETフィルム、砥材:酸化アルミニウム質量(g)4最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000最高使用周速度(m/s[m/min])59.8[3589]
  • 漏水センサー S-1F 25m 3M(スリーエム)

    漏水センサー S-1F 25m

    3M(スリーエム)
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番795-8277材質外被:透明塩化ビニール(UL規格VW-1(難燃規格)に適合)、心線:ステンレス(SUS304)質量(g)250長さ(m)25使用湿度範囲95%以下
  • 油取りマット91430J 912mm×30mロール 3M(スリーエム)

    油取りマット91430J 912mm×30mロール

    3M(スリーエム)
    57,980税込63,778
    1巻
    当日出荷
    床面や靴底に付着したオイル・有機溶剤・水などを吸収し、クリーンで安全な作業環境を実現する液体吸収材です。
    用途オイル・水用材質ポリオレフィン系不織布グレー仕様ロールタイプトラスコ品番790-1968形状ロール幅(mm)912厚さ(mm)2.5質量(kg)8長さ(m)30吸油量(L/枚)46
  • セラミック洗浄用高圧縮メラミンパッド 5枚入り 3M(スリーエム)

    セラミック洗浄用高圧縮メラミンパッド 5枚入り

    3M(スリーエム)
    21,980税込24,178
    1セット(5枚)
    当日出荷
    メラミンフォームの極細繊維がセラミックタイルの黒ずみの原因である細孔に入り込んだ汚れを除去します。 独自の製品設計と加工・圧縮プロセスにより、従来品にない高い高耐久性を持っています。
    用途セラミック、ノーワックス床材の洗浄作業用
  • シャンピングアッセンブリー 3M(スリーエム)

    シャンピングアッセンブリー

    3M(スリーエム)
    12,980税込14,278
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    シャンピングポリッシャーでの洗浄作業にも対応します。フロアパッドやフロアブラシをしっかり保持します。
    用途シャンピングポリッシャー用パッド台。材質ポリプロピレン(PP)、ラバー、ナイロン仕様プラスチック台(クラッチプレートなし)
  • イージースクラブウェットディスポーザブルモップキット 3M(スリーエム)

    イージースクラブウェットディスポーザブルモップキット

    3M(スリーエム)
    19,980税込21,978
    1セット
    8日以内出荷
    ハンドル内に注入した水や洗剤を吐出させながら清掃ができます。 イージースクラブ フラットモップキット、ウェット ディスポーザブルモップ専用アタッチメントがセットされています。
    ハンドル寸法(mm)26Φ×1420繰り返し・詰め替え対応
  • スコッチ・ブライト ライトクリーニングたわし 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト ライトクリーニングたわし

    3M(スリーエム)
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    研磨粒子を含まないので、コップ・グラス等の食器類をキズつけません。 抗菌スポンジを使用。スポンジの表面についた菌の繁殖を抑制します。 3色(ピンク・キイロ・アオ)、2サイズ(Sサイズ・Lサイズ)で用途に合わせて使い分けができます。
    用途キッチン, 一般的なクリーニング
  • ウエットディスポーザブルモップ専用アタッチメント 3M(スリーエム)

    ウエットディスポーザブルモップ専用アタッチメント

    3M(スリーエム)
    19,980税込21,978
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    新設計モップが汚れをかき取りながら水分吸収も行います。 使い捨てタイプのモップなので、洗う手間が必要なく衛生的です。
    材質ポリプロピレン、CRゴム、オレフィン繰り返し・詰め替え対応
  • CNS軸付ユニホイール 3M(スリーエム)

    CNS軸付ユニホイール

    3M(スリーエム)
    7,498税込8,248
    1箱(5個)
    当日出荷
    CNS軸付ユニホイール
    用途アルミダイキャスト狭所バリ取り仕様CNSユニホイールに6mm径の軸を付けました。コレットチャック式グラインダーでご使用ください。
  • 3M 保護めがね PF404 3M(スリーエム)

    3M 保護めがね PF404

    3M(スリーエム)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ファッショングラスとしても使えるスタイリッシュデザイン。 アジア人種の顔の形にわせたアジアンフィットデザイン。 好みの機能で選べる製品ラインナップ
    仕様フェースパッド付き防じんタイプ材質ポリカーボネート、ナイロン、塩ビ、ゴムなど
  • 【オーダー】 導電性アルミ箔テープ 1170 3M(スリーエム)

    【オーダー】 導電性アルミ箔テープ 1170

    3M(スリーエム)
    2,993税込3,292
    1巻
    3日以内出荷
    厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILENo.E17385)
    用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/10mm)2.9剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)銀色/0.08サービス分類オーダー・加工
  • プレフィルター836010 3M(スリーエム)

    プレフィルター836010

    3M(スリーエム)
    1,998税込2,198
    1箱
    当日出荷
    アドフロー用プレフィルターです。粒子の大きな粉じんをプレフィルターで捕集することで交換用フィルターを長持ちさせます。
    トラスコ品番471-6817
  • バーサフローフードセットS-657J(インナーカバータイプ) 3M(スリーエム)

    バーサフローフードセットS-657J(インナーカバータイプ)

    3M(スリーエム)
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    3M バーサフロー 電動ファンTR-300シリーズ及び3M バーサフロー 送気マスク用レギュレーターVシリーズと組み合わせてご利用いただけます。ワイドな視界を保ち、不織布でできており軽量です。フード内の風向を変えて、快適なバランスに調節することが可能です。ブルーの回転式風向調整カバーを回すことにより頭頂部のV字部分の吹き出し口を開閉できます。フードは交換が可能です。
    トラスコ品番773-7556
  • フォームポリッシングパッド 3M(スリーエム)

    フォームポリッシングパッド

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(10個)
    当日出荷
    コンパウンドと併用するスポンジのパッドです。 白ボケ、スワールマークなどを取り除き、深みのある塗色を再現します。 パッドの着脱はワンタッチ式です。 コンパウンドのからみを少なくできる凹凸の形状の製品です。 熱が発生しにくいため、合成樹脂成型品の塗装に最適です。
    トラスコ品番836-3359材質パッド部:ポリウレタン取付方式マジック式外径(Φmm)76危険物の類別非危険物
  • ハンダ付プラグ 3M(スリーエム)

    ハンダ付プラグ

    3M(スリーエム)
    899税込989
    1個
    6日以内出荷
  • 導電性アルミ箔エンボステープ 1267 3M(スリーエム)

    導電性アルミ箔エンボステープ 1267

    3M(スリーエム)
    2,698税込2,968
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILENo.E17385)
    用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)アルミ色/0.13
  • スコッチブライト メタコンディスク 3M(スリーエム)

    スコッチブライト メタコンディスク

    3M(スリーエム)
    19,980税込21,978
    1箱(25枚)
    当日出荷
    100mm電動サンダー用に。 素地を削りすぎることなく、なめらかな仕上げが得られます。 スコッチ・ブライトメタコンディスクのワンタッチ脱着仕様です。 取り外しが簡単。 水平使用(ほぼベタ当て)で作業可能なため仕上げ作業が楽に。ナット止めディスクより使用面積が広く使えます。 3MキュービトロンⅡTSディスクとパッドが兼用で、研削作業から目消し作業が簡単に移行できます。
    用途目消し研磨、仕上げ研磨、溶接焼け除去、サビ取りに。外径(mm)100穴径(Φmm)16厚さ(mm)4砥材セラミック砥粒、酸化アルミニウム研磨材の構造不織布最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/min)3780
  • 水・油とりマット(シートタイプ) 3M(スリーエム)

    水・油とりマット(シートタイプ)

    3M(スリーエム)
    9,898税込10,888
    1枚
    当日出荷
    1m2当たり4Lもの油と水を吸収します。セミディスポタイプ(2~3ヵ月使い捨てタイプ)です。
    用途厨房出入り口用マット。玄関用マット(軽歩行用)。工場から事務棟出入り口。オイル・水用。材質表面:ポリプロピレン(PP)、裏面:熱可塑性エラストマー樹脂長さ(mm)1500幅(mm)900厚さ(mm)5.5質量(kg)1.5吸収量(L/枚)5.4繰り返し・詰め替え対応
  • エンハンス マット1000(裏地付) 3M(スリーエム)

    エンハンス マット1000(裏地付)

    3M(スリーエム)
    9,598税込10,558
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    従来のマットの半分以下という超軽量さを実現した雨天対策用マットです。防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET000231)ナイロンの極太繊維と細繊維のコンビネーションにより、雨天時の水分を瞬間吸収します。
    用途大型店舗、公共施設、オフィスビルなどの雨天専用マット。厚さ(mm)9
  • ポリイミド電気絶縁テープNo.92 3M(スリーエム)

    ポリイミド電気絶縁テープNo.92

    3M(スリーエム)
    8,498税込9,348
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    高い耐熱性です。銅を腐食しない粘着剤を使用しています。熱硬化させることでより強固に接着します。
    用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。はんだメッキのマスキング用途に。仕様難燃性(UL510)主な用途電気絶縁用引張強度(N/10mm)53定格温度(℃)180特性耐熱性、難燃性
  • コマンドフック カレンダー用 3M(スリーエム)

    コマンドフック カレンダー用

    3M(スリーエム)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    カレンダーをめくっても落ちにくいストッパー付きのコマンドフックです。
    トラスコ品番542-2957直径(Φmm)(引っかけ部分)4寸法(縦×横×奥行)(mm)(フック)30×22×10
  • ヘルメットアタッチメント(100V、SL用) 3M(スリーエム)

    ヘルメットアタッチメント(100V、SL用)

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    MP型ヘルメットに装着が可能です。
    仕様SL/100V兼用適合(ヘルメット)MP型トラスコ品番471-6787適合本体スピードグラス自動遮光溶接面100シリーズブラック
  • スコッチ・ブライト フロアワイパージョイントタイプ 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト フロアワイパージョイントタイプ

    3M(スリーエム)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    お掃除の場所に合わせて、組み立てるパイプの本数を変えることで、ハンドル(柄)の長さを調節することができます。スタイリッシュなデザイン・機能性を兼ね備えたフロアワイパー。ヘッドが360度自由自在に動きます。ヘッドに劣化しにくい熱可塑性ゴムを採用しています。握りやすいグリップ。
    商品タイプ本体トラスコ品番398-0367質量(g)440繰り返し・詰め替え対応
  • ノンクリーンアップ ガン 3M(スリーエム)

    ノンクリーンアップ ガン

    3M(スリーエム)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ノンクリーンアップシステム専用ガンです。吐出ノズルが別れたシステムで、ガンの内部を塗布液が通過しないので、塗布後の洗浄が不要です。エアー流量調節弁つき。
  • リンクコネクタ ワイヤーマウントコネクタ 3M(スリーエム)

    リンクコネクタ ワイヤーマウントコネクタ

    3M(スリーエム)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    特殊治工具不要、電線前処理不要。電線をセットしプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタです。雌雄同形状コネクタであるため、1種類のコネクタでケーブルの中継やT分岐が可能です。4点接触構造により、高い接触信頼性を実現しました。
    用途各種フィールドバスやセンサーコントロールシステムに使用されている2.54mmピッチ4芯フラットケーブル材質(ボディ)PBT樹脂、(カバー)ナイロン、(コンタクト)銅合金形状ストレート質量(g)3.5種類角型極数4使用温度範囲-20~70℃定格電圧(V)AC/DC160定格電流(A)5結合方式ワンタッチコンタクト形状オス結線方法圧着
  • 吸水カバー387N 3M(スリーエム)

    吸水カバー387N

    3M(スリーエム)
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番795-2431適合本体防毒マスク 面体3000シリーズ
  • バーサフロー送気マスクキット 3M(スリーエム)

    バーサフロー送気マスクキット

    3M(スリーエム)
    99,980税込109,978
    1セット
    当日出荷
    軽量型のバーサフロー(TM)フードセットSシリーズ(JHS-655)と呼吸チューブ、レギュレーターを組み合せたキット製品です。ワンタッチで装着可能な呼吸チューブBT-20Lで、どなたでも簡単にセットアップでき、直ぐにご使用いただけるキット製品です。空気清浄システム・耐圧ホースは別途お求めください。
    仕様レギュレーター:ボルテックスクーラー(JHV-100)トラスコ品番388-1148質量(kg)2.6
  • 3M  ミニPPS ミキシングカップ 3M(スリーエム)

    3M ミニPPS ミキシングカップ

    3M(スリーエム)
    4,398税込4,838
    1箱
    当日出荷
    容量(mL)170
  • 防じんマスク 6000/7093-RL3 3M(スリーエム)

    防じんマスク 6000/7093-RL3

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    プリーツ形状のろ過材をカートリッジに納めたチャンネル・フロー方式のろ過材を採用しています。 スパッタ等からろ過材を守るとともにウエットな条件下でも乾燥した状態に保ちます。また、シャワーや消毒の際にもテーピングの必要はありません。ポリカーボネート製のトップケースは熱や火花からろ過材の損傷を防ぎ、安全に作業が行えます。
    用途アスべスト作業レベル3~4対応。 ダイオキシン類対策用レベル1対応。仕様国家検定 RL3 合格品(第TM194号)形状半面形グレー区分RL3タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)99.9国家検定合格番号TM194材質(接顔部)熱可塑性エラストマー石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用Lv1対応可能適合フィルター7093指定防護係数10
  • No.7093交換用ろ過材 3M(スリーエム)

    No.7093交換用ろ過材

    3M(スリーエム)
    3,398税込3,738
    1組(2個)
    当日出荷
    ろ過材のトップケースはポリカーボネート製でろ過材を守るとともに乾燥した状態に保ちます。
    規格RL3粒子捕集効率(%)99.9トラスコ品番399-0435適合機種6000F/7093-RL3、6000/7093-RL3タイプ取り替え式質量(g/個)35.5
  • 3M 液体吸収材 オイルソーベント ブームタイプ 3M(スリーエム)

    3M 液体吸収材 オイルソーベント ブームタイプ

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1箱(12本)
    当日出荷
    親油性とはっ水性を有しているため、水をほとんど吸収することなく、オイル、有機溶剤などを速やかに吸収します。
    用途オイル・溶剤用。対応オイル、溶剤仕様ブームタイプトラスコ品番254-5586長さ(m)1.2質量(kg/本)0.36吸収量(L/本)3.9外径(mm)76
  • 低VOC両面テープ 9347 3M(スリーエム)

    低VOC両面テープ 9347

    3M(スリーエム)
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷
    建築基準法で規制されている、ホルムアルデヒドおよびクロルピリホスを含まない両面テープです。 厚生労働省指定の室内濃度指針値の対象物質とされる14化合物を含みません。 初期接着力が高く、低温での接着性に優れます。 防虫モールや幅木等、各種建材、各種フォーム材の固定にお使い下さい。
    用途OA・家電製品の部材固定 自動車内装材の固定、仮固定 家具、建具の部材固定仕様手で切断可能適合用途低VOC被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
  • 瞬間接着剤 隙間用 低粘度タイプ IG40 3M(スリーエム)

    瞬間接着剤 隙間用 低粘度タイプ IG40

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個(27mL)
    当日出荷
    難接着素材であるEPDM(エチレンープロピレンージェンゴム)を強力に接着します。
    用途金属、プラスチック、ゴムの接着。主な用途EPDM、ゴム、プラスチック仕様低粘度型トラスコ品番293-0455淡黄色透明質量(g)45主成分シアノアクリレート不揮発分100%引張せん断接着強さ(MPa)0.5(EPDM)粘度(Pa・s)0.02危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.027L固着時間(秒)3~20危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
  • EXLユニホイール 3M(スリーエム)

    EXLユニホイール

    3M(スリーエム)
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    当日出荷
    被研磨物を削り過ぎることなく、エッジ部のバリ取り、塗膜・酸化被膜はく離などの作業に使用できます。
    用途ダイカスト部品の傷、酸化皮膜除去。 切削加工後の目調整。 塗膜はがし。外径(mm)50仕上がり相当番手#240最高使用回転数(min-1[r.p.m])22100トラスコ品番272-5061質量(g)40使用工具アングル6mmコレットチャックグラインダー
  • ぶつ取りキット401Q 3M(スリーエム)

    ぶつ取りキット401Q

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1セット
    当日出荷
    3Mスキャロップディスク401Qと3Mスキャロップパッドをキットにした製品です。 コンパウンド作業前のぶつ取りに使用します。(水とぎ用)
    セット内容3Mスキャロップディスク401Q(35mm径)/#1500・#2000・#2500×各20枚、3Mスキャロップパッド(31mm径)×1個危険物の類別非危険物
  • 液体吸収材(ケミカルスピルキット) 3M(スリーエム)

    液体吸収材(ケミカルスピルキット)

    3M(スリーエム)
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷
  • ラボスピルキット 3M(スリーエム)

    ラボスピルキット

    3M(スリーエム)
    38,980税込42,878
    1式
    翌々日出荷
    ラボスピルキットは収納と回収を兼ねた便利な容器付きです。
    アズワン品番8-1082-01タイプ一式