絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,913件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • K-500PPモール用プライマー 3M(スリーエム)

    K-500PPモール用プライマー

    3M(スリーエム)(13件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1箱(3本)
    当日出荷
    PP部品と両面テープの密着性を良くするためのプライマーです。 乾燥が早く作業性に優れています。 ウェザーストリップゴムと両面粘着テープとの貼り付けにも使えます。 自動車ラインでも使われています。
    付属品ハケ×3トラスコ品番835-8896内容量(mL)10適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材PP・PE主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
  • 防じんマスク交換用ろ過 No.3753 3M(スリーエム)

    防じんマスク交換用ろ過 No.3753

    3M(スリーエム)(7件のレビュー)
    269税込296
    1枚ほか
    当日出荷
    交換用ろ過材No.3753は、粒子捕集効率95%以上を誇る高性能ろ過材でRS2を取得しています。
    用途溶接作業に。 研磨作業に。 解体作業に。適合マスク No.3753-RS2
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4930 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4930

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1巻ほか
    当日出荷から38日以内出荷
    シール性が高く、接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。 反発力を吸収する高いはく離強度を持っています。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能です。 Y4920の厚手タイプです。 切断にはカッターが必要
    用途ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用。 接着剤の代用。
  • スコッチブライトタイプT(自動車ガラス磨き用) 69x127mm 3M(スリーエム)

    スコッチブライトタイプT(自動車ガラス磨き用) 69x127mm

    3M(スリーエム)(13件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1パック(20枚)
    当日出荷
    用途自動車ガラス磨き用ソフトブロック用寸法(mm)69×127材質ナイロン不織布危険物の類別非危険物
  • 3M スリーエム コマンドフック 粘着フック 3M(スリーエム)

    3M スリーエム コマンドフック 粘着フック

    3M(スリーエム)
    319税込351
    1パック(2個)ほか
    当日出荷
  • ポストイット 通常粘着ふせん ふせんハーフ 75×12.5mm グラデーション 3M スリーエム 3M(スリーエム)

    ポストイット 通常粘着ふせん ふせんハーフ 75×12.5mm グラデーション 3M スリーエム

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    369税込406
    1パック(100枚×4冊)ほか
    当日出荷
    上品なグラデーションカラーを古紙配合率100%の再生紙にあしらいました。 幅がスリムで、細かい部分の見出しやマークに便利です。
    形状短冊形寸法(縦×横)(mm)75×12.5仕様通常粘着タイプサイズシリーズPost-itエコマーク認定認定商品構成アソート環境対応古紙パルプ配合率100%GPNエコ商品ねっとグリーンマークエコマーク認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 110
  • 仮固定用テープ 8898 3M(スリーエム)

    仮固定用テープ 8898

    3M(スリーエム)(13件のレビュー)
    639税込703
    1巻ほか
    当日出荷から93日以内出荷
    補強繊維を使用していないのに、高い引っ張り強度を持っています。 再はく離性に優れます。
    用途管材・鋼材・重量物の結束。 家電、OA機器の部品仮固定。
  • 両面テープおとし 3M(スリーエム)

    両面テープおとし

    3M(スリーエム)(17件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本(400g)
    当日出荷
    モール、エンブレム等をはがした後に残った両面テープを除去するハクリ剤です。ステッカーやシールをはがした後に残ったのりも簡単にきれいに落とせます。内容物が分離している場合は良く撹拌して下さい。
    容量(g)400形態主成分キシレン30%~40%
  • スティキット ゴールドフィニッシングロール 3M(スリーエム)

    スティキット ゴールドフィニッシングロール

    3M(スリーエム)(13件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1ロール
    当日出荷
    酸化アルミニウム砥粒の、のりつきペーパーロールです。 安定した切削力と優れた耐久性を発揮します。
    長さ(m)18基材Cwt仕様のり付形状ロールタイプ
  • テーププライマーEX 3M(スリーエム)

    テーププライマーEX

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(420mL)
    当日出荷
    養生テープのつきにくいコンクリート面、レンガの凹凸面に。 潤滑面でも、少量塗布するだけで養生テープをぴったり貼ることができます。
    トラスコ品番322-7928
  • スコッチブライト 抗菌ウレタンスポンジたわし 3層リーフ型 3M(スリーエム)

    スコッチブライト 抗菌ウレタンスポンジたわし 3層リーフ型

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    319税込351
    1パック(2個)
    当日出荷
    住まいのトータルクリーニングScotchBriteシリーズ。 リーフ型の抗菌ウレタンスポンジたわし。 研磨粒子のない不織布で、デリケートな食器もキズをつけずにしっかり洗えます。 泡立ちのよいウレタンスポンジと不織布の貼り合わせ。
    用途食器、調理器具などの台所用品に材質ナイロン不織布(研磨粒子なし)、ウレタンスポンジ寸法(mm)115×70×35/個アズワン品番64-1235-96繰り返し・詰め替え対応
  • 室内ドア用戸あたりP型テープ 3M(スリーエム)

    室内ドア用戸あたりP型テープ

    3M(スリーエム)(13件のレビュー)
    799税込879
    1巻
    当日出荷
    室内、玄関、浴室のドアのすき間などに貼ってすきま風をシャットアウトできるすき間ふさぎテープ製品です。 ほどよい厚みと弾力ですき間をぴったりふせぎます。 重い玄関ドアの衝撃音も吸収します。
    タイプP型使用温度範囲(℃)-5~40主な用途隙間用粘着力(N/6.5mm)5
  • 導電性片面銅箔テープ CU-35C 3M(スリーエム)

    導電性片面銅箔テープ CU-35C

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
    用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/cm)3.5剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07
  • スコッチ テープディスペンサー 3M(スリーエム)

    スコッチ テープディスペンサー

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    自宅やオフィスで使いやすい、コンパクトな卓上タイプのディスペンサーです。
    最大テープ幅(mm)19仕様1インチ(25mm)紙管用、【筆記可否】可トラスコ品番136-5943セット内容メンディングテープ材質テープ粘着剤:アクリル系粘着剤、テープ基材:アセテートフィルム質量(g)287シリーズScotchテープ種類小巻本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×62×63適合紙管(mm)25繰り返し・詰め替え対応
  • ウルトラフィーナ コンパウンド HGN 3M(スリーエム)

    ウルトラフィーナ コンパウンド HGN

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本(750mL)
    当日出荷
    塗面を乾ききるまで磨き上げることが容易で、ベタつきの少ないスッキリした仕上がり。バフ目を消す能力に優れ、さらに高い艶が得られます。
    用途仕上げ用/液状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.75L
  • ガラスクロステープ 361 3M(スリーエム)

    ガラスクロステープ 361

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    耐熱性があり使用温度範囲は-54~232℃です。 基材の引張強度は強靭です。 耐熱性・耐溶剤性・難燃性に優れています。 ダクトシールなど耐熱固定用に。
    用途溶接・研磨時の周辺マスキング。ホワイト粘着力(N/10mm)4.31引張強度(N/10mm)251UL規格UL510、F.A.R25.853(E124809)
  • セラミックベルト 3M(スリーエム)

    セラミックベルト

    3M(スリーエム)(10件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1箱(20本)
    当日出荷
    セラミック砥粒を使った回転方向の指定がない研磨ベルトです。シャープな切先が長時間持続し、快削剤が研磨時の発熱をおさえ、焼けを防ぎます。
    ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520寸法(mm)20×520砥材セラミック
  • メタコンディスク 3M(スリーエム)

    メタコンディスク

    3M(スリーエム)(10件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(10枚)
    当日出荷
    ペーパーディスク(#60 以細)の目つぶしができます。 塗膜、接着時の密着力が向上します。
    用途機械加工後の目つぶし 錆・塗膜・その他付着物の除去 ガスケットフランジ合わせ面等のクリーニング 自動車、車軸、船舶、航空機等の塗装前処理 ステンレス等のクリーニング及び仕上げ外径(Φmm)100穴径(Φmm)16研磨材の構造不織布最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600適合材ステンレス等
  • 防水用強力両面テープ 3M(スリーエム)

    防水用強力両面テープ

    3M(スリーエム)
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷
    耐熱性・耐候性に優れています。JIS規格「住宅用両面粘着防水テープ」の性能を有しています。ブチルテープのように手が汚れません。手で切れます。
    用途住宅のサッシ周りなどの開口部の防水用途に。透湿防水シートの接着固定、内装ボード・パネルの仮固定に。ブルーシートや防草シート等の貼り合わせに。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.5長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60粘着力(N/10mm)10特性強力、両面、防水
  • スコッチR 掲示用両面テープ壁紙用 L 3M(スリーエム)

    スコッチR 掲示用両面テープ壁紙用 L

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    969税込1,066
    1セット(48枚)
    当日出荷
    室内の壁紙面へのポスターや写真の掲示に。A2サイズの掲示物まで対応できるLサイズ。 壁や掲示物を傷めることなく掲示ができます。多くの塩ビ製壁紙に対応しています。たっぷり使えるお徳用パック。
    主なワークパーツ
  • パットホルダー 3M(スリーエム)

    パットホルダー

    3M(スリーエム)(12件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    持ちやすい取手付きで、作業性がグンとアップします。
    グレー寸法(mm)82×118トラスコ品番819-2251アズワン品番2-7694-11繰り返し・詰め替え対応
  • No.6000 交換用しめひも 3M(スリーエム)

    No.6000 交換用しめひも

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番437-1151適合本体6000シリーズ半面形面体(No.6000/2091-RL3など)質量(g)300タイプ取り替え式
  • はがせる両面テープ 壁紙掲示用 3M(スリーエム)

    はがせる両面テープ 壁紙掲示用

    3M(スリーエム)
    429税込472
    1巻
    当日出荷
    しっかり貼れてキレイにはがせる掲示用両面テープです。 多くの塩化ビニール製壁紙に使えます。 ポスターや壁紙に画びょうの穴をあけることなく貼ることができます。 壁紙にも掲示物にものり残りせず、キレイにはがすことができます。 好きなサイズにカットして使えます
    用途ポスターなどの掲示。幅(mm)19厚さ(mm)0.7基材アクリルフォーム(不織布増強)粘着剤アクリル系主な用途掲示用粘着力(N/10mm)180度方向剥離力: 1.4使用条件【テープカット】ハサミ、カッター必要特性はがせる、両面
  • 防毒マスク 6000シリーズ用 ろ過材 5911N 3M(スリーエム)

    防毒マスク 6000シリーズ用 ろ過材 5911N

    3M(スリーエム)(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(6枚)
    当日出荷
    粒子捕集効率8.%以上のS1グレードのろ過材。
    仕様コンビネーション吸収缶6002/5911-S1用。トラスコ品番437-1143品名交換用ろ過材適合マスクNo.6000シリーズ
  • スコッチ・ブライト キッチンカラースポンジ 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト キッチンカラースポンジ

    3M(スリーエム)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    泡立ちの良いスポンジと不織布の貼り合せウレタンで汚れをスッキリ落とします。フレッシュフルーツカラ―のちょっとロングで使いやすいスポンジです。研磨粒子は付いていません。
    用途食器、調理器具洗い。種類スポンジたわし仕様ウレタンスポンジとナイロン・ポリエステル不織布の貼り合せ材質ナイロン・ポリエステル不織布、ウレタンスポンジ厚さ(mm)32質量(g)13縦(mm)124横(mm)65使用場所キッチン適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    0.4mmの薄いフォームで、強力に接着します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
    用途テープを目立たせたくない、薄手で強力に接着したい箇所に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
  • デュアルロックファスナー SJ-3551CF 3M(スリーエム)

    デュアルロックファスナー SJ-3551CF

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    939税込1,033
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    3MTM デュアルロックTM ファスナーは、オレフィン系の樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです。 同一ステムあるいは異種ステムを組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。 着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。 かみ合わせ時の”パチッ”という音で、固定の確認ができます。 25.4mm角あたり約400のステムがある「タイプ400」と、約250のステムがある「タイプ250」および約170のステムがある「タイプ170」の3種類を用意。 要求される強度により、3種類のファスナーを組み合わせて利用できます。 <ステムの組み合わせの考え方> 基本的な組み合わせは →400ステムと170ステム 少し強度を上げたい場合 → 400ステムと250ステム 強度重視でほとんど着脱しない場合 → 400ステムと400ステム
    用途パーテーションの取り付け、オフィスウォールの巾木取り付け、点検口など、取り外しが必要なカバーの固定、OAフロアの固定、新幹線・車両の、座席・内装パネルの止め、各種パネルの取り付けタイプ【ステム数】400基材ポリオレフィン樹脂
  • スコッチブライトすごいボトル洗い 3M(スリーエム)

    スコッチブライトすごいボトル洗い

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    209税込230
    1個ほか
    当日出荷
    ハイブリッドスポンジたわしで「茶渋・着色・ぬるつき」が楽に落とせます。 底の隅にフィットしやすい形状。 スポンジは取り替え式で経済的。 柄がしっかりしていて洗いやすい。
    材質(スポンジ)ナイロン不織布(研磨粒子付き)、ウレタンスポンジ(無機系抗菌剤使用)使用場所キッチン適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
  • コマンドタブ お買い得パック(M) 3M(スリーエム)

    コマンドタブ お買い得パック(M)

    3M(スリーエム)
    1,198税込1,318
    1パック(60個)
    当日出荷
    仕様M寸法(mm)幅16×奥行70使用温度範囲-10~40℃適合用途再剥離被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム
  • タッククロス 3M(スリーエム)

    タッククロス

    3M(スリーエム)(18件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1箱(10枚)
    当日出荷
    毛羽立った繊維の転写や、後工程の塗料等に影響を与えることがありません。 シートは適当な粘着力が持続し、粘着剤が乾ききることがありません。 不織布中にはホコリや異物を良く取り込み、取り込んだ異物が新たに傷を作ることがありません。
    用途静電気で付着したホコリの除去 ウエスで拭き取れないホコリの除去 エアーブローできない舞い上がりやすいホコリの除去1枚の寸法(mm)175×235トラスコ品番756-5933厚さ(mm)約0.7
  • 防じんマスク 3753-RS2(防毒兼用タイプ) 3M(スリーエム)

    防じんマスク 3753-RS2(防毒兼用タイプ)

    3M(スリーエム)(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    頭頂部をしっかりとホールドするヘッドハーネスとしめひもが一体となっているため、簡単・確実に装着できます。 軽量・小型・無金属の取替え式防じんマスク3シリーズは、圧迫感、不快感を軽減し、フィット性も高めた新設計です。 No.3753ろ過材は粒子捕集効率95%以上でRS2の性能を誇り、溶接などの金属ヒュームが発生する作業などに適しています。 ろ過材ホルダーは面体部に沿ったデザインなので、視野が広く作業の邪魔になりません。
    用途溶接・研磨・解体作業に。国家検定合格番号TM30粒子捕集効率(%)95区分RS2排気抵抗(Pa)(平均実測値)63S/L測定S鳥インフルエンザ類対策用対応可能適合フィルター3753その他-使用方法-ホルダー部のツメを引き起こせば簡単にフタが開き、ろ過材を装着した後に、フタを押しつけるだけでワンタッチで確実にロックされます。形状半面形グレータイプ取り替え式排気抵抗(Pa)63材質(接顔部)熱可塑性エラストマー石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4指定防護係数10
  • 耐熱ポリイミドテープ 3M(スリーエム)

    耐熱ポリイミドテープ

    3M(スリーエム)
    1,998税込2,198
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    特殊なアクリル系粘着剤を使用したポリイミドテープです。非シリコーン系の粘着剤を使用しているため、電子基板のハンダリフロー時の耐熱マスキング、仮固定、部品保護、スルーホールのシール、レンズ保護などシロキサンガスやシリコーン移行が気になる用途に最適です。
    用途ハンダリフロー時の耐熱マスキング。部品仮固定。耐熱性260℃30分主な用途マスキング、仮固定特性耐熱
  • 熱伝導性両面テープ 3M(スリーエム)

    熱伝導性両面テープ

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚ほか
    当日出荷
    あらゆる分野の熱対策部品の固定に使用が可能です。粘着剤のみで構成された両面テープなので、被着体へのなじみが良く作業性にも優れています。高難燃性のアクリル系熱伝導性テープです。ネジ工法の代替が可能な高接着力を有しています。アクリル系の粘着剤を使用しているため、シロキサンガスによる悪影響の心配がありません優れた熱伝導性と接着力を有しているため、あらゆる分野の熱対対策部材の固定テープとして使用が可能です。基材が入っているため、加工性に優れます。非シリコーン系の材質であるため、シロキサンガスによる接点不良等の心配がありません。優れた柔軟性と熱伝導性をもち、20N/10mmの強接着力の製品です。
    用途半導体・電子部品に対するヒートシンクや放熱器の接着。LED基盤のヒートシンク、金属部品への固定。CPU・LED基板などの放熱対策として電子部品とヒートシンクの固定に。材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ6 1999
  • 玄関ドア用戸あたり波型テープ 3M(スリーエム)

    玄関ドア用戸あたり波型テープ

    3M(スリーエム)(7件のレビュー)
    809税込890
    1巻
    当日出荷
    室内、玄関、浴室のドアのすき間などに貼ってすきま風をシャットアウトできるすき間ふさぎテープ製品です。●ほどよい厚みと弾力ですき間をぴったりふせぎます。●重い玄関ドアの衝撃音も吸収します。
    タイプ波型使用温度範囲(℃)-5~40主な用途隙間用粘着力(N/6.5mm)5
  • ポストイット フィルムふせん ジョーブ ポインター 3M スリーエム 3M(スリーエム)

    ポストイット フィルムふせん ジョーブ ポインター 3M スリーエム

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    459税込505
    1パック(20枚×5色)ほか
    当日出荷
    大きな矢印のデザインで、重要箇所を的確にマークできます 一枚ずつ連続して取り出せるポップアップ式 フィルム素材で、やぶれにくく、丈夫です。
    形状短冊形幅×長さ(mm)12×44仕様通常粘着材質【基材】ポリエステルフィルム マットフィニッシュ(つや消し加工)【ディスペンサー】再生PETオレンジ、アクア、イエロー、ブライトグリーン、ローズサイズシリーズPost-it粘着剤アクリル系粘着材グリーン購入法適合
  • 3M ケーブル結束用ファスナー フィットファスナーII 3M(スリーエム)

    3M ケーブル結束用ファスナー フィットファスナーII

    3M(スリーエム)(6件のレビュー)
    469税込516
    1巻
    当日出荷
    面で優しくケーブルに接するため、光ファイバーやCat-6ケーブルなどをまとめるのに最適です。 素材自体が非常に薄くて柔らかいため作業性に優れています。 ハサミで切断可能で長さは自由自在です。 全面ファスナー構造のため、強力な結束が可能、引きはがしも簡単です。 微細加工によりフックやループの強度を増し、繰り返し使用が可能です。(約100回)
    用途コード・ケーブル類の結束。材質フック:ポリプロピレン、ループ:ナイロン幅(mm)12.7厚さ(mm)0.9
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld メタルグリップ 金属用 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld メタルグリップ 金属用

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個(50mL)
    当日出荷
    焼付塗装に耐える高い耐熱性があります。 溶剤痕がないため、後仕上げがいりません。 あらゆる金属に対して高い接着強度が得られます。
    用途アルミサッシ・笠木・ドアなどの建材接着。仕様2液混合型適合EPX APPトラスコ品番325-6804灰色質量(g)79主成分アクリル系接着剤粘度中粘度可使時間(分)3硬化時間(分)15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量25mL危険物の性状非水溶性適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • ノンリンスしみとりEX 3M(スリーエム)

    ノンリンスしみとりEX

    3M(スリーエム)(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(480mL)
    当日出荷
    醤油やソース、口紅、トナー、油性マジックの汚れ等に効果的です。
    用途油性、水性を問わず、カーペットや絨毯、車内布製のシートなどのがんこなシミを落とします。成分エチレングリコールモノブチルエーテル容量(mL)480噴射剤ポンプ
  • 3M和紙テープ343 3M(スリーエム)

    3M和紙テープ343

    3M(スリーエム)(21件のレビュー)
    799税込879
    1パック(4巻)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    粘着力に優れ、直射日光にも強く、糊残りがありません。 直線性に優れているのでツートンカラーの色分け時に最適です テープをはがした後の面倒な作業をなくした大変使いやすい和紙タイプの車輌塗装用テープです。
    用途塗装時見切り用マスキングテープ マスキングペーパー養生シートの固定 その他、保持・結束等の一般的用途
  • スコッチ超強力接着剤スーパー多用途12g 3M(スリーエム)

    スコッチ超強力接着剤スーパー多用途12g

    3M(スリーエム)(7件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    つきにくいシリコーンゴムにも使える超強力接着剤です。 木、金属、塩ビ、ポリプロピレン・ポリエチレンにもつきます。
    透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.012L危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材シリコーン