カテゴリ

  • テープ(162)
  • 制御機器(71)
  • 建材・エクステリア(66)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(59)
  • 清掃用品(54)
  • 事務用品(52)
  • 研磨材(41)
  • マスク(38)
  • 接着剤・補修材(36)
  • 科学研究・開発用品(29)
  • 鈑金・塗装(14)
  • 厨房用品(13)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(10)
  • 電気材料(9)
  • 医療(9)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 作業服(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 安全保護具(5)
  • 塗料(4)
  • 測定用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 手袋(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 溶接用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 空圧工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • メカニカル部品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • モノタロウ(61)
  • SMC(21,300)
  • 大阪魂(2,182)
  • BIGM(丸山製作所)(1,966)
  • RS PRO(1,190)
  • サンエス(1,182)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(922)
  • エスコ(872)
  • メディアカバーマーケット(712)
  • omron(オムロン)(504)
  • 廣杉計器(486)
  • ダイヤトレンド(459)
  • エレコム(428)
  • Panasonic(パナソニック)(421)
  • CKD(409)
  • アズワン(385)
  • ホンダ(382)
  • TRUSCO(331)
  • コガネイ(316)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(15)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(37)
サービス分類
  • オーダー・加工(43)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 20」の検索結果

656件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーナー20 スプレーのりの汚れ対応 3M(スリーエム)クリーナー20 スプレーのりの汚れ対応3M(スリーエム)(10件のレビュー)
779税込857
1缶(100mL)ほか
当日出荷
スプレーのり55、77、デザインボンドののり残りなどを手軽に落とせます。 ソフトな洗浄力です。
環境対応汚染物質削減:大気に蒸発するフロンガスや塩素用材を製品から排除
クリーナー30 のり・油汚れ・油性ペン対応 3M(スリーエム)クリーナー30 のり・油汚れ・油性ペン対応3M(スリーエム)(66件のレビュー)
979税込1,077
1缶(100mL)ほか
当日出荷
天然素材から生まれた、シールはがしの強力タイプ。 スプレーのり88、99の汚れや油、テープののり残りなどを手軽に落せます。 ハードな洗浄力です。 フロンガス、1.1.1.トリクロルエタンは使用しておりません。
環境対応汚染物質削減:大気に蒸発するフロンガスや塩素用材を製品から排除
スプレーのり55 3M(スリーエム)スプレーのり553M(スリーエム)(35件のレビュー)
2,098税込2,308
1本(430mL)
当日出荷
面の大小にかかわらず、スピーディーで均一に塗布でき、片面塗布で接着可能です。 デザイン作業で使用するほとんどの材料(紙、金属箔、コルク、繊維など)の接着が可能です。弱粘着
用途図面書類の切り貼りデザインワーク(カンプ、版下制作)チラシ・ポスターの一時貼り掲示物の一時貼り粘着タイプ弱粘着成分基材:アクリルゴム主溶剤:イソヘキサン噴射剤:ジメチルエーテルトラスコ品番003-6382使用方法使用方法1.ご使用前に、缶をよく振ってください。2.接着面より20cm程度離してうすく均一にスプレーしてください。3.スプレー後、10秒以上時間をおいてから貼り合わせてください。貼合せ可能時間(片面)10秒~1日(両面)30秒~7日はく離強度(N/m)80塗布面積(m2)約12吹出しパターン円形微粒子状アズワン品番8-257-01
3M両面粘着テープ 7120 3M(スリーエム)3M両面粘着テープ 71203M(スリーエム)(54件のレビュー)
999税込1,099
1巻ほか
当日出荷
自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さがきわ立っています。
用途オートボディ用両面接着テープ 自動車各種内外装部品の接着固定用 サイドモール、エンブレム、バイザー、スポイラーなど主なワークパーツ
3M両面粘着テープ 7112AAD 3M(スリーエム)3M両面粘着テープ 7112AAD3M(スリーエム)(54件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
自動車メーカ各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
用途オートボディ用両面接着テープ 自動車各種内外装部品の接着固定用 サイドモール、エンブレム、バイザー、スポイラーなど。伸度(%)680主なワークパーツ
3M両面粘着テープ 7108AAD 3M(スリーエム)3M両面粘着テープ 7108AAD3M(スリーエム)(150件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
用途自動車各種内外装部品の接着固定用。 サイドモールの接着。 バンパーモール、バンパープロテクターの接着。 各種アクセサリー等の接着。伸度(%)680主なワークパーツ
3M テープののり取りクリーナー スプレータイプ 3M(スリーエム)3M テープののり取りクリーナー スプレータイプ3M(スリーエム)(20件のレビュー)
999税込1,099
1本(220mL)
当日出荷
家具等に貼ったテープをはがした後の「のり残り」や「はがし残り」をきれいに落とします。 油性インキやクレヨン、台所の油汚れ、床ワックスのクリーナーとしても使えます。
用途ガムテープ、布テープ、アルミテープ、ビニールテープ、両面テープなどに。トラスコ品番431-1990主成分天然オレンジオイル噴射剤LPG
スプレーのり77 3M(スリーエム)スプレーのり773M(スリーエム)(35件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(430mL)
当日出荷
軽量物をしっかり貼れるスプレーのり。紙・写真・フィルム・布・金属箔・ガラス繊維・発泡スチロール・ウレタンフォームなどに、速く、均一に塗布できます。紙・布などは片面塗布で、金属・プラスチックなどは両面塗布で接着できます。 非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。 フロンガスは使用していません。
用途カラーコピーの原稿貼り プレゼンボード作成 図面の貼り込み 模型の作成 ラベル貼り ポスター、POPの貼り付け 紙 写真 布 金属箱 ガラス繊維 発泡スチロール ウレタンフォームなどの接着に。成分基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)主溶剤:イソヘキサン、シクロヘキサン噴射剤:LPG、ジメチルエーテルトラスコ品番003-6404貼合せ可能時間(片面)15秒~1分(両面)30秒~10分はく離強度(N/m)1800塗布面積(m2)約10吹出しパターン円形粒子状アズワン品番8-257-02
クリーナー30 のり・油汚れ・油性ペン対応 3M(スリーエム)クリーナー30 のり・油汚れ・油性ペン対応3M(スリーエム)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
多種類の汚れを溶解する洗浄力の高いクリーナーです。しつこいのり残りやベタついた油汚れも強力に洗浄します。洗浄面に残ったクリーナーは水で簡単に洗い落とせます。レンジフード・換気扇回り・床・壁・什器などや、ボイラールーム・機械室にも使用できます。
用途のり、油の汚れ落とし。トラスコ品番107-2743材質主成分:リモネン透明容量(mL)672質量(g)691
多用途 両面粘着テープ GPT-020F 3M(スリーエム)多用途 両面粘着テープ GPT-020F3M(スリーエム)
939税込1,033
1巻
当日出荷
・様々な被着体に高い接着性を発揮しますので、幅広い用途、環境でご使用になれます。・高いせん断性能と高い耐久性を持ち、作業性や加工性に優れます。・フィルムライナーのため滑らかな作業性と自動で巻き出しなどが行えます。
透明テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.2主な用途多用途材質(バッキング)(キャリア)ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性両面
スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用 3M(スリーエム)スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用3M(スリーエム)(53件のレビュー)
499税込549
1巻
当日出荷
JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用使用温度範囲(℃)-20~150規格JISZ1541J1種粘着タイプ超強力被着材の素材金属
超強力接着剤 プレミアゴールド スーパー多用途2 3M(スリーエム)超強力接着剤 プレミアゴールド スーパー多用途23M(スリーエム)(26件のレビュー)
559税込615
1本(20g)ほか
当日出荷
ガラス、木材、金属はもちろん、プラスチック、さらにもっとも接着が難しいといわれるシリコーンゴムまで、これ1本でいろいろな素材に接着できます。 屋外や水周り、凸凹面でも使用することができます。 溶剤を使用していないためいやなにおいもありません。 装飾・ホビーの接着や補修、仕上がりにこだわるひと向けの透明タイプ。(若干黄色みがかった透明色です。)
適合用途耐衝撃被着材の素材シリコーン
ポリイミドテープ PIA220 3M(スリーエム)ポリイミドテープ PIA2203M(スリーエム)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻ほか
当日出荷から10日以内出荷
耐熱性が高く、銅を腐食しない粘着剤を使用しています。
用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。仕様難燃性(UL510)伸び(%)35絶縁抵抗(MΩ)>1×106主な用途電気絶縁用絶縁破壊電圧(kV)5難燃性UL510(ファイルナンバーE305006,カテゴリーOANZ2)引張強度(N/10mm)34.72定格温度(℃)220特性耐熱性、難燃性耐熱区分220℃
3M 耳栓 フォームタイプ ひも付き 1110 3M(スリーエム)3M 耳栓 フォームタイプ ひも付き 11103M(スリーエム)(9件のレビュー)
119税込131
1組(2個)ほか
当日出荷
高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。 低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。 NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB) 125/34.9/4.7 250/37.4/4.5 500/40.7/5.2 1000/38.1/4.3 2000/37.7/3.1 4000/44.7/3.8 8000/46.2/3.5NRR値29dB適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合コードあり(600mm)材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)形状スタンダードタイプ(フォームタイプ)サイズフリー質量(g)1.16タイプ使い捨てタイプ色(本体)オレンジ
スコッチ 強力両面テープ 外壁面用 20mm×4m 3M(スリーエム)スコッチ 強力両面テープ 外壁面用 20mm×4m3M(スリーエム)
999税込1,099
1巻
当日出荷
シール性に優れ、クギやビスとも併用できます。
用途コンクリート・ブロック・ベニヤなどを接着する外壁面の作業に。仕様テープカット条件:切断にははさみ/カッタ-が必要トラスコ品番389-2900材質基材:アクリル系粘着剤(不織布入)幅(mm)20厚さ(mm)1長さ(m)4使用温度範囲(℃)-20~60粘着力(N/10mm)90度方向剥離力:13.8RoHS指令(10物質対応)対応
3M 耳栓 フォームタイプ ひもなし 1100 3M(スリーエム)3M 耳栓 フォームタイプ ひもなし 11003M(スリーエム)(10件のレビュー)
75税込83
1組(2個)ほか
当日出荷
高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。 細くつぶして耳管に挿入後、ポリウレタンフォーム素材の復元力で柔らかく耳管にフィットします。 低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。 NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB) 125/34.4/4.8 250/39.9/4.9 500/41.7/5.4 1000/40.7/3.8 2000/37.5/3.2 4000/43.7/3.6 8000/47.2/6.5NRR値29dB適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合コードなし材質ポリウレタン(PUR)形状スタンダードタイプ(フォームタイプ)サイズフリー質量(g)0.77タイプ使い捨てタイプ色(本体)オレンジ
3M プライマー P-48N 20L 3M(スリーエム)3M プライマー P-48N 20L3M(スリーエム)
48,980税込53,878
1缶
6日以内出荷
「3Mステイマーク路面標示材」および3M路面標示材製品を施工する際、路面との接着をより強固にするための接着剤です。淡黄色の液体製品です。最低使用温度は4度となっています。
用途「3Mステイマーク路面標示材」および3M路面標示材製品を施工する際に。形状20リッター缶容量(L)20危険物の類別非危険物
ブルーパッド NO.99 PRO 230X150mm 20枚入り 3M(スリーエム)ブルーパッド NO.99 PRO 230X150mm 20枚入り3M(スリーエム)
5,998税込6,598
1セット(20枚)
当日出荷
表面に付着したベタベタ汚れに対し、表面を傷つけずに落とします。HACCP認証取得品です。
用途厨房機器の洗浄に。材質ナイロン不織布(樹脂研磨粒子付)トラスコ品番855-0893質量(g)420縦(mm)230横(mm)1502018年トラスコ掲載ページ9 0338繰り返し・詰め替え対応
3M 多用途 両面粘着テープ GPT-020F 3M(スリーエム)3M 多用途 両面粘着テープ GPT-020F3M(スリーエム)
89,980税込98,978
1巻
5日以内出荷
・様々な被着体に高い接着性を発揮しますので、幅広い用途、環境でご使用になれます。・高いせん断性能と高い耐久性を持ち、作業性や加工性に優れます。・フィルムライナーのため滑らかな作業性と自動で巻き出しなどが行えます。
厚さ(mm)0.2基材ポリエステル寸法(幅Wmm×長さLm)1540×50粘着剤アクリル系
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×14mm ネオンカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム)【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×14mm ネオンカラー 3M スリーエム3M(スリーエム)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個(90枚×20冊)
当日出荷
強粘着タイプのポストイット[[(R)]]製品です。粘着力が通常の約2倍(メーカー通常粘着製品比)で、樹脂製品などくっつきにくかった場所にもしっかり貼れます。
仕様強粘着タイプ
キュービトロン2 セラミックベルト5720 20X520mm 3M(スリーエム)キュービトロン2 セラミックベルト5720 20X520mm3M(スリーエム)
5,998税込6,598
1セット(20本)
当日出荷
幅(mm)20材質砥材:セラミック砥粒(キュービトロン[[TM]][[(R2)]])長さ(mm)520
業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-20 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-203M(スリーエム)
3,098税込3,408
1巻
当日出荷
VOC(揮発性有機化合物)の量を低減し、屋内や車内などでも使いやすいタイプです。低温環境下でも接着力が高く、冬場の屋外でも作業できます。スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
用途車載部品をはじめ、補強材、看板など、各種金属、プラスチックなどの固定、シールに。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。厚さ(mm)2長さ(m)10使用温度範囲(℃)-30~200基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系主な用途固定用粘着力(N/10mm)53剥離紙平面紙使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要特性屋外使用可、耐候、耐寒、衝撃吸収
[N95] マスク 20枚 3M(スリーエム)[N95] マスク 20枚3M(スリーエム)
2,840税込3,124
1箱(20枚)
翌日出荷
NIOSH N95検定合格品頭掛けタイプあごを優しく包み込み、フィット性に優れています。首・後頭部がけタイプスタンダードタイプで、高い粒子捕集効率実現しました。装着しやすい、定番のカップ型の製品です。米国労働安全衛生研究所(NIOSH)認可のN95マスクで、災害やパンデミックのための備蓄用におススメの製品です。ノーズクリップが簡単
仕様●型番:8210N95N●捕集効率:95%以上●吸気抵抗:35mmH2O(343Pa)以下●入数:20枚●重量(g):2631●材質:ポリプロピレン●排気抵抗:25mmH2O(245Pa)以下アズワン品番65-3892-43
【オーダー】スコッチティント 遮熱 RE20SMAR スモーク20 1524mm 3M(スリーエム)【オーダー】スコッチティント 遮熱 RE20SMAR スモーク20 1524mm3M(スリーエム)
15,900税込17,490
1巻
3日以内出荷
日射を遮ることで暑さ対策をすることが出来るフィルムです。 透明タイプから金属膜を使用したタイプまで幅広いラインナップがあります。 スモークシリーズは濃い色味によって、日射を吸収するタイプの遮熱フィルムです。 紫外線をカットするので、日焼け対策をすることができ、また、ガラス飛散時の飛散を低減する機能があるため、安全対策ができます。 色が濃いほど、高い遮熱性能を持ちます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。幅(mm)1524質量(kg)0.5フィルム厚さ(μm)46サービス分類オーダー・加工
防じんマスク No.8205-DS2 3M(スリーエム)防じんマスク No.8205-DS23M(スリーエム)(65件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット(20枚)
当日出荷
経済的でスタンダードタイプのDS2マスク。型くずれしにくいカップ型。ノーズクリップで鼻周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業質量(g)11種類使い捨て式粒子捕集効率(%)95以上使用限度時間(h)9仕様国家検定 DS2 合格品(第TM421号)形状カップ型サイズレギュラー区分DS2タイプ使い捨て寸法(縦×横)(mm)125×135国家検定合格番号TM421吸気抵抗(Pa)(平均実測値)34排気抵抗(Pa)(平均実測値)34頭ひもオーバーヘッドひもタイプお面式指定防護係数10
ポストイット 通常粘着ふせん ノート 75×75mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム)ポストイット 通常粘着ふせん ノート 75×75mm パステルカラー 3M スリーエム3M(スリーエム)(12件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(100枚×20冊)
当日出荷
古紙100%の再生紙を使用。 正方形タイプ。ちょっと詳しい伝言、情報整理などに便利。
仕様通常粘着タイプサイズシリーズPost-itエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 110
スコッチブライト 工業用パッド7447 3M(スリーエム)スコッチブライト 工業用パッド74473M(スリーエム)(74件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(20枚)
当日出荷
日本製製品として40年近くの実績があり、多くの方からご支持を頂いている研磨パットです。高いリピート率で抜群の信頼性・安心感があります。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。
用途サビ取り すり傷ぼかし(万能型)粒度#320寸法(mm)150×230赤茶砥材A(酸化アルミニウム)グレードVF
【オーダー】スコッチティント 遮熱 RE20SSAR シルバースモーク20 1130mm 3M(スリーエム)【オーダー】スコッチティント 遮熱 RE20SSAR シルバースモーク20 1130mm3M(スリーエム)
13,900税込15,290
1巻
3日以内出荷
日射を遮ることで暑さ対策をすることが出来るフィルムです。 透明タイプから金属膜を使用したタイプまで幅広いラインナップがあります。 スモークシリーズは濃い色味によって、日射を吸収するタイプの遮熱フィルムです。 紫外線をカットするので、日焼け対策をすることができ、また、ガラス飛散時の飛散を低減する機能があるため、安全対策ができます。 色が濃いほど、高い遮熱性能を持ちます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。幅(mm)1130質量(kg)0.5フィルム厚さ(μm)120サービス分類オーダー・加工
ポストイット 通常粘着ふせん ふせん 75×25mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム)ポストイット 通常粘着ふせん ふせん 75×25mm パステルカラー 3M スリーエム3M(スリーエム)(13件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(100枚×20冊)ほか
当日出荷
大容量の業務用パック。たっぷり使える80パッド入り!
形状短冊形寸法(縦×横)(mm)75×25仕様通常粘着タイプサイズシリーズPost-itエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 110
3M マスキングテープ No.243J Plus 3M(スリーエム)3M マスキングテープ No.243J Plus3M(スリーエム)(363件のレビュー)
609税込670
1パック(20巻)ほか
当日出荷
手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。 直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。 幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
用途自動車塗装に。 シーリング用。テープ厚さ(mm)0.08耐熱温度(℃)120(目安/1時間)引張強度(N/10mm)28.6特性手で切れる
使い捨て式防じんマスク VFlex 3M(スリーエム)使い捨て式防じんマスク VFlex3M(スリーエム)(117件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(20枚)ほか
当日出荷から27日以内出荷
口の周りに空間があり会話がしやすく呼吸がラク。 折りたたみ式なので、ポケットに入れて持ち運べます。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業材質フィルター:ポリプロピレン、鼻あて:アルミニウム、ステープル:鉄、しめひも:ポリイソプレン折畳可種類使い捨て式ひもタイプお面式形状立体型タイプ使い捨て頭ひもオーバーヘッド
ポストイット 通常粘着ふせん ノート 75×50mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム)ポストイット 通常粘着ふせん ノート 75×50mm パステルカラー 3M スリーエム3M(スリーエム)(12件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(100枚×20冊)
当日出荷
古紙100%の再生紙を使用。環境保全を考え、資源をムダなく使用しています。 色や書き心地、使用感などは、今までとまったく変わりません。 名刺よりひとまわり小さいサイズです。 情報の分類・整理、ちょっとした伝言にも。
仕様通常粘着タイプシリーズPost-itエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 110
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム)【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm パステルカラー 3M スリーエム3M(スリーエム)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(90枚×20冊)
当日出荷から翌々日出荷
寸法(縦×横)(mm)75×25形状短冊形シリーズPost-it
Aura(TM)N95微粒子用マスク(折りたたみ式) フリー 1箱(20枚入) 3M(スリーエム)Aura(TM)N95微粒子用マスク(折りたたみ式) フリー 1箱(20枚入)3M(スリーエム)(7件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(20枚)
当日出荷
サイズフリーアズワン品番0-7000-21
【オーダー】スコッチティント 遮熱(ミラー) RE20NEAR ニュートラル20 1524mm 3M(スリーエム)【オーダー】スコッチティント 遮熱(ミラー) RE20NEAR ニュートラル20 1524mm3M(スリーエム)
15,900税込17,490
1巻
3日以内出荷
金属膜が日射を反射することで暑さ対策をすることができます。 紫外線も99%以上カットするので、日焼け対策にもお使いいただけます。 また、ガラス飛散時の飛散を低減する機能があるため、安全対策ができます。 またプライバシー保護対策も可能です。
用途ウインドウサインや、目隠しに。幅(mm)1524質量(kg)0.5フィルム厚さ(μm)69サービス分類オーダー・加工
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×75mm ネオンカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム)【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×75mm ネオンカラー 3M スリーエム3M(スリーエム)(17件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(90枚×20冊)
当日出荷
つきにくかったところにも、しっかり貼れる強粘着。 しっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に。 正方形タイプで、ちょっと詳しい伝言、情報整理などに便利なサイズです。
用途ノートパソコン周りの情報整理に。 マジックで書いてダンボールの仕分けに。 キャビネットなどの中身表示に。寸法(縦×横)(mm)75×75
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×75mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム)【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×75mm パステルカラー 3M スリーエム3M(スリーエム)(8件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(90枚×20冊)
当日出荷
強粘着タイプのポスト・イット(R)ふせんです。パソコンのデスクトップやキャビネット、樹脂製品などつきにくかった場所にしっかり貼れます。お馴染のパステルカラーです。フックタイプです。強粘着タイプですので、紙の種類によっては、はがすときに表面を破損する恐れがあります。製品によって、形状が少しカールしている場合がございますが品質には何ら影響はありません。
エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 110
カメラリンクケーブル(ライトアングル) 3M(スリーエム)カメラリンクケーブル(ライトアングル)3M(スリーエム)
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
コネクタ形状(カメラ側)MDR26pin-(ボード側)MDR26pin
スプレーのり99 3M(スリーエム)スプレーのり993M(スリーエム)(25件のレビュー)
2,098税込2,308
1本(430mL)
当日出荷
速乾接着スプレーのり 接着力が強力で、しっかり貼ることができ、厚い物や表面に凹凸があるものでも接着が可能です。 非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。 フロンガスは使用していません。強力接着
用途厚いもの、凹凸な表面。粘着タイプ強粘着成分基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)主溶剤:ノルマルペンタン、アセトン、トルエン噴射剤:ジメチルエーテルトラスコ品番216-9312使用方法使用方法1.ご使用前に、缶をよく振ってください。2.接着面より20cm程度離してうすく均一にスプレーしてください。3.スプレー後、30秒以上時間をおいてから貼り合わせてください。 接着面からの距離を変えることにより、スプレー幅を調節することができます。また、噴射チップの白い部分をまわすと上下方向にもスプレーできます。乳白色貼合せ可能時間(片面)30秒~1分(両面)30秒~5分はく離強度(N/m)2200塗布面積(m2)約4吹出しパターン荒い帯状
マスキングテープ 2899 3M(スリーエム)マスキングテープ 28993M(スリーエム)(47件のレビュー)
498税込548
1パック(6巻)ほか
当日出荷から38日以内出荷
なじみ良く、汎用的にご利用頂けるテープです。 150℃で30 分の加熱でも被着体に糊残り、変色を起こしません。 再剥離時にテープ切れが起こりにくく、しかも手切れ性は良好です。 塗料のフレーキングが起こらないように、テープの背面処理を行なっています。 テープが薄いので、見切り線がきれいに出ます。
用途塗装時見切り用マスキングテープ。マスキングペーパー養生シートの固定。塗装時のセンターピラー・サッシュ等のアルミ箔固定。その他、保持・結束等の一般的用途。
...