特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
627件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アングル型 (2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)

    アングル型 (2.54mmピッチ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥12,980税込¥14,278
    1袋(10個)
    10日以内出荷
    プリント基板を直角に立てる時に御利用下さい。 2.54mmピッチ、20ピン連結。 モールドカット用ニッパー(品番MOC-3)でカットして御希望の極数で御使用になれます。
    材質ピン:黄銅、樹脂:PBT赤色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.8適合ソケットピンPM-1
  • 抜き差し型二段重ね用(2列タイプ) MAC8(マックエイト)

    抜き差し型二段重ね用(2列タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1袋(10個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。 2.54mmピッチ、32P(32P×2)連結
    材質ピン:黄銅、樹脂:PBT黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.8適合ソケットピンPM-100
  • 抜き差し型二段重ね用 MAC8(マックエイト)

    抜き差し型二段重ね用

    MAC8(マックエイト)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1袋(1000個)
    当日出荷から33日以内出荷
    材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.8適合ソケットピンPD-1、PM-1、PD-4
  • 表面実装用二段重ね端子(強力型) (位置決めピン付) MAC8(マックエイト)

    表面実装用二段重ね端子(強力型) (位置決めピン付)

    MAC8(マックエイト)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    表面実装用基板対表面実装用基板を二段重ね(抜き差し型)(相手側ソケット品番PES-2)にする時に御利用下さい。 表面実装用基板に取付けて、上にTH基板をつけて二段重ね(固定型)にもできます。 位置決めピンがついているので位置決めが簡単です。(位置決めピンは面実装ピンと同じように電気的に使用できます。) ピッチは、2.54mm
    材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)4仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
  • 表面実装用二段重ね端子(強力型) MAC8(マックエイト)

    表面実装用二段重ね端子(強力型)

    MAC8(マックエイト)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1袋(10個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    表面実装用基板対表面実装用基板を二段重ね(抜き差し型)(相手側ソケット品番PES-2)にする時に御利用下さい。 表面実装用基板に取付けて、上にTH基板をつけて二段重ね(固定型)にもできます。 ピッチは、2.54mm
    材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)4仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
  • 表面実装用2列連結ピン (位置決めピン付) MAC8(マックエイト)

    表面実装用2列連結ピン (位置決めピン付)

    MAC8(マックエイト)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    OQWシリーズに位置決めピンを両サイドにつけ、簡単に位置決めができるようにしたタイプです。
    材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面実装用2列連結ピン MAC8(マックエイト)

    表面実装用2列連結ピン

    MAC8(マックエイト)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    表面実装基板の入出力ピンとして御利用下さい。 1.27、2.54mmピッチ2列タイプです。 OQW-01、03シリーズとPCWシリーズとの組合せでプリント基板を二段重ねにすることが出来ます。
    使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面実装用連結ピン (位置決めピン付) MAC8(マックエイト)

    表面実装用連結ピン (位置決めピン付)

    MAC8(マックエイト)
    ¥669~税込¥736~
    1袋(10個)
    9日以内出荷から62日以内出荷
    OQシリーズに位置決めピンを両サイドにつけ、簡単に位置決めができるようにしたタイプです。 仕様については、OQシリーズと全て同じです。
    使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面実装用連結ピン MAC8(マックエイト)

    表面実装用連結ピン

    MAC8(マックエイト)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    表面実装基板、セラミック基板、アルミ基板、鉄基板等、穴のあけられない場合のオスピンとして御利用下さい。 H.ICの足等にもご利用出来ます。
    使用温度範囲(℃)-40~+125寸法B(mm)1.5仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁プラグ MAC8(マックエイト)

    絶縁プラグ

    MAC8(マックエイト)
    ¥249~税込¥274~
    1袋(1個)
    9日以内出荷
    オスピン、ソケット共に金属部が外側に露出しないプラグです。
    材質金属部:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅、樹脂部:アセタールコポリマー使用温度範囲(℃)-40~+85定格電流(A)5仕上ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上
  • パネル用端子 プラグ MAC8(マックエイト)

    パネル用端子 プラグ

    MAC8(マックエイト)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1袋(10個)
    33日以内出荷
    表面実装用電源コネクター(HH-5シリーズ)に使用するオスピンです。 電線は半田付け、もしくは圧着にて御利用下さい。 圧着の場合、圧着工具(品番OMXT-1) 先端ツール(品番X-9)を御使用下さい。
    材質ピン部:黄銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)定格電流(A)20仕上ニッケル下地金メッキ適合電線AWG18より細い線RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル用端子 プラグ MAC8(マックエイト)

    パネル用端子 プラグ

    MAC8(マックエイト)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(10個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    プリント基板側にソケットピンPD-7を取付けてプラグより基板へ信号を供給することが出来ます。
    材質ピン部:ニッケル下地金メッキ取付方式圧着使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上挿入力(g)70以上抜去力(g)70以上
  • ソケット電線取付用連結端子 MAC8(マックエイト)

    ソケット電線取付用連結端子

    MAC8(マックエイト)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1袋(10個)
    33日以内出荷
    連結用ソケットPMシリーズ(2.54mmピッチタイプ)にかん合するオスピン連結タイプです。 PMシリーズ(2.54mmピッチ)から電線による信号取出し等に御利用下さい。
    材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000(AC,DC1分間)
  • HH-20用オスピン MAC8(マックエイト)

    HH-20用オスピン

    MAC8(マックエイト)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    HH-20シリーズで2.54mmピッチに並んだコネクターに使用するオスピンです。 OJシリーズにハウジング(OHシリーズ)を取付けて使用します。
    材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面実装用二段重ねソケット MAC8(マックエイト)

    表面実装用二段重ねソケット

    MAC8(マックエイト)
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    OASシリーズ(209ページ)と組合わせる事によってプリント板を二段重ねにして抜き差しする事ができます。 位置決めソケットも面実装ソケットと同じように電気的に使用できます。 ピッチは、1.27mm、2.54mmの2種類。
    材質ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1仕上ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.4~0.5挿抜回数100回以上挿抜力(g)30以上(1ピン当り)
  • 表面実装用二段重ね端子 MAC8(マックエイト)

    表面実装用二段重ね端子

    MAC8(マックエイト)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    表面実装基板対表面実装基板を二段重ね(抜き差し型)にする時に御使用下さい。 ソケット側はOBSシリーズになります。 1.27mm、2.54mmピッチの2種類ございます。
    材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2寸法B(mm)50.8仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面実装用電源端子(低背タイプ) MAC8(マックエイト)

    表面実装用電源端子(低背タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    プリント基板へ電源を供給する場合にご利用ください。 電線の先に圧着端子を取り付けて、ねじで締め付けてください。
    仕様推奨クリーム半田厚150~200μ材質銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超小型二段重ね用端子 MAC8(マックエイト)

    超小型二段重ね用端子

    MAC8(マックエイト)
    ¥6,598税込¥7,258
    1袋(10個)
    当日出荷
    プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。 1mmピッチです。
    材質樹脂部:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ピン:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.4~0.5適合ソケットピンPM-1.0
  • 超小型二段重ね用端子(2列タイプ) MAC8(マックエイト)

    超小型二段重ね用端子(2列タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1袋(10個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。 2.0mmピッチの2列タイプです。
    材質PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ピン:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数50×2RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6
  • 超小型二段重ね用端子(2列タイプ) MAC8(マックエイト)

    超小型二段重ね用端子(2列タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。 1.778mmピッチの2列タイプです。
    材質樹脂部:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ピン:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数30×2RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6
  • 超小型二段重ね用端子(1.27, 1.778, 2.0, 2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)

    超小型二段重ね用端子(1.27, 1.778, 2.0, 2.54mmピッチ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。 1.27mm、1.778mm、2.0mm、2.54mmピッチの4種類あります。
    使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6
  • ピッチ変換ピン MAC8(マックエイト)

    ピッチ変換ピン

    MAC8(マックエイト)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1袋(10個)
    9日以内出荷から16日以内出荷
    プリント基板のピッチ幅をミスした時や、ピッチ幅を変換したい時に御利用下さい。 使い方は色々出来ます。 ピッチは1.27、2.54mmの2種類あります。 ピッチ幅は2.54、5.08の2種類です。
    材質樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅定格電流(A)2寸法C(mm)50.8仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数40PRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.6
  • 表面実装用追加チェック端子 MAC8(マックエイト)

    表面実装用追加チェック端子

    MAC8(マックエイト)
    ¥8,998税込¥9,898
    1袋(1000個)
    9日以内出荷
    表面実装用基板で実装後、信号ラインをチェックしたい時、部品の横に半田付してチェック端子にすることが出来ます。
    材質リン青銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 穴径ミス用修理端子 MAC8(マックエイト)

    穴径ミス用修理端子

    MAC8(マックエイト)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    「プリント基板の穴径を1.0Φに加工しなければいけないのに0.8Φで加工してしまった。」さあ困ったという時に御使用して頂く端子です。 取付ける製品は、どうしても正規の位置より浮く恰好になりますが、ご了承ください。 コネクター等は先に端子を半田付して基板に取付けることを推奨致します。
    材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • MRシリーズ用カシメ工具 MAC8(マックエイト)

    MRシリーズ用カシメ工具

    MAC8(マックエイト)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1袋(1個)
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多層基板修理用端子 MAC8(マックエイト)

    多層基板修理用端子

    MAC8(マックエイト)
    ¥24,980税込¥27,478
    1袋(1000個)
    9日以内出荷
    多層基板の内層ショートを修理出来る端子です。
    材質ピン部:黄銅、樹脂部:フッ素樹脂乳白色仕上ニッケル下地金メッキ耐熱温度(℃)240RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電線取付用小型端子(SMT用) MAC8(マックエイト)

    電線取付用小型端子(SMT用)

    MAC8(マックエイト)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1袋(100個)ほか
    9日以内出荷から53日以内出荷
    細い電線を表面実装用基板に取付けたり、はずしたりする時に御利用下さい。 数の少ない電線をSMT基板の任意の場所に取付ける事が出来ます。
    材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 二段重ね用 (固定型、連結タイプ)(2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)

    二段重ね用 (固定型、連結タイプ)(2.54mmピッチ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1袋(10個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。 両側、半田付して固定します。 ピッチは2.54mm、最大20P連結です。
    材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)4仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.9
  • 表面実装用連結ジャンパー線 MAC8(マックエイト)

    表面実装用連結ジャンパー線

    MAC8(マックエイト)
    ¥5,698税込¥6,268
    1袋(10個)
    15日以内出荷
    MJ、MJPシリーズを2.54mmピッチで連結させたものです。 2.54mmピッチで並んでいる物をショーティングする場合に御利用下さい。 2枚のプリント基板どうしを並行に結線する場合等にも御利用できます。 2.54mmピッチ、20P連結
    材質ピン部:銅、樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)10仕上ニッケル下地スズメッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
  • 表面実装用ジャンパー線(手半田タイプ) MAC8(マックエイト)

    表面実装用ジャンパー線(手半田タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥12,980税込¥14,278
    1袋(1000個)
    32日以内出荷
    表面実装用基板どうしを横方向に連結する場合、手半田で連結することができます。
    材質リン青銅定格電流(A)7仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面実装用ジャンパー線 MAC8(マックエイト)

    表面実装用ジャンパー線

    MAC8(マックエイト)
    ¥25,980税込¥28,578
    1袋(1500個)
    9日以内出荷
    最初に実装しておいてショートさせ不要になったらカットしてオープンにさせる事が出来るジャンパーです。 チェック用にも利用出来ます。
    材質銅寸法F(mm)2.2寸法D(mm)2.2定格電流(A)2寸法E(mm)1.2寸法C(mm)3.5寸法W(mm)8寸法P(mm)4仕上ニッケル下地スズメッキ寸法G(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面実装用カッティングジャンパー MAC8(マックエイト)

    表面実装用カッティングジャンパー

    MAC8(マックエイト)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1袋(1000個)ほか
    9日以内出荷から14日以内出荷
    最初に実装しておいてショートさせ不要になったらカットしてオープンにさせる事が出来るジャンパーです。 チェック用にも利用出来ます。
    材質銅寸法F(mm)2.2定格電流(A)2仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子台取付用端子 MAC8(マックエイト)

    端子台取付用端子

    MAC8(マックエイト)
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    端子台にプリント基板を取付ける時に御使用下さい。 端子台ネジM3用、M4用の2種類あります。
    材質黄銅定格電流(A)10仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)2.2
  • 超小型基板平行二段重ね用ソケット(1.27, 2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)

    超小型基板平行二段重ね用ソケット(1.27, 2.54mmピッチ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    超小型基板を平行にして二段重ねにする場合、又、垂直に子基板を取付けて挿抜する場合等に御利用下さい。 オス側ピンはMAシリーズが用意されております。 1.27mm、2.54mmピッチの2種類がございます。
    材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ部 黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.4~0.5プリント板取付穴径(Φmm)0.6挿抜回数100回以上挿抜力(g)20以上(1ピン当り)
  • 超低背型ソケットピン (2列タイプ)(2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)

    超低背型ソケットピン (2列タイプ)(2.54mmピッチ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥21,980税込¥24,178
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。 2.54mmピッチの2列タイプです。
    材質PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125寸法L(mm)3.7寸法H(mm)3.7定格電流(A)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数20×2RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6適合ソケットピンMEW-3-1
  • 超低背型ソケットピン(1.778mmピッチ) MAC8(マックエイト)

    超低背型ソケットピン(1.778mmピッチ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥27,980税込¥30,778
    1袋(10個)
    33日以内出荷
    MXW-2シリーズとコンビでプリント基板を二段重ね出来ます。 1.778mmピッチの2列タイプです。
    材質樹脂部:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1仕上ピン部:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上取付穴径(Φmm)0.9~1.0接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.35~0.47絶縁耐圧(V)700(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上挿抜力(g)30以上(1ピン当り)
  • 超低背型ソケットピン (2列タイプ)(1.27mmピッチ) MAC8(マックエイト)

    超低背型ソケットピン (2列タイプ)(1.27mmピッチ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥47,980税込¥52,778
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。 1.27mmピッチのWサイズです。
    材質樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125寸法L(mm)2.8寸法H(mm)4.9定格電流(A)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数40×2RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)700(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6適合ソケットピンMEW-1-1, MEW-10-1
  • 連結ジャンパー線 MAC8(マックエイト)

    連結ジャンパー線

    MAC8(マックエイト)
    ¥339~税込¥373~
    1パック(10本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ジャンバー線が、1.27、2.54mmピッチで連結しています。 多数のジャンバーがある場合、1回の作業ですみます。
    定格電流(A)2絶縁抵抗(MΩ)500以上
  • 超小型二段重ね用端子 MAC8(マックエイト)

    超小型二段重ね用端子

    MAC8(マックエイト)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1袋(10個)
    当日出荷から16日以内出荷
    プリント基板を二段重ねする場合に御利用下さい。 2枚の基板は半田付にて固定します。 1.27mmピッチの2列、最大40PWとなります。 高さは2.0~5.0mmまであります。
    材質樹脂部:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)700(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6
  • 超小型二段重ね用端子 (固定型) MAC8(マックエイト)

    超小型二段重ね用端子 (固定型)

    MAC8(マックエイト)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1袋(10個)
    9日以内出荷から47日以内出荷
    プリント基板等を二段重ねする場合に御利用下さい。 2枚の基板は半田付にて固定します。 1.27mm、2.54mmピッチの2種類がございます。
    材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2寸法P(mm)2.54仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数20RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6