絞り込み
ブランド
- MAC8(マックエイト)
- モノタロウ(3,831)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,103)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,614)
- スバル(14,599)
- TRUSCO(12,421)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,669)
- TAKEGAWA(武川)(6,456)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: MAC8(マックエイト)のすべての商品
特価

LEDブラケット(パネル取付用 5Φ用 白)
MAC8(マックエイト)¥90税込¥991個3日以内出荷5Φ用LEDをワンタッチでパネルへ取付けることができます。 本製品にLEDを取付け、スプリングワッシャを入れ押し込むことにより、ワンタッチでパネルに固定することが出来ます。 LEDの取付可能サイズを確認して御注文下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
中継用ミニテストクリップ
MAC8(マックエイト)¥2,998税込¥3,2981袋(1個)当日出荷から10日以内出荷TP-002 と測定器をつなぐ柔軟性コードを使用した接続コードですRoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)ソケット側:適合オスピン0.8Φ、接続ピン:0.8Φ
プリント板用ジャンパー・ジャン太
MAC8(マックエイト)¥5,298~税込¥5,828~1袋(100個)9日以内出荷から33日以内出荷材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:PBT樹脂(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)適合板厚(mm)0.8~1.6定格電流(A)1仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)50以下RoHS指令(10物質対応)対応適合穴径(Φmm)0.8~0.9TH仕上り径(0.85Φ中心に作って下さい。)使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
連結ジャン太
MAC8(マックエイト)¥5,798~税込¥6,378~1袋(10個)9日以内出荷2.54mmピッチで巾が5.08、7.62、10.16mmの部分を連結してショートする事が出来ます。(例、ICの部分) ワンタツチで最大20ラインの信号切替えができます。 高さは2mm、色々な使い方で御利用下さい。材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:PBT樹脂(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)50以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.85~0.9TH仕上り径
表面実装用、プリント板アングル取付型コンスルーシリーズ
MAC8(マックエイト)¥6,198~税込¥6,818~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷表面実装基板の上にスルーホール基板を直角に立てる時に御利用下さい。 1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結 両サイドに位置決めピンがつきます。 電気的仕様等はXAシリーズと同じです。材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125適合板厚(mm)0.8~1.6(コンタクト側)仕上ニッケル下地金メッキ使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)プリント板取付穴径(Φmm)0.8~0.9ΦTH仕上り径(コンタクト側)(0.85Φ中心に作って下さい。)
二段重ね、チェック用コンスルーシリーズ
MAC8(マックエイト)¥7,998~税込¥8,798~1袋(100個)9日以内出荷プリント基板を二段重ねする時に御利用下さい。 プリント基板をチェックする時の検査治具にも御利用できます。 相手側はスルーホール穴(0.8~1.0Φ)に差し込むだけで電気的接触を得ることができます。材質ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1仕上ニッケル下地金メッキ使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)接触抵抗(mΩ)30以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~3.2(コンタクト側)RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)プリント板取付穴径(Φmm)0.8(半田付側)
レバー式電線取付端子
MAC8(マックエイト)¥1,598税込¥1,7581袋(10個)9日以内出荷基板へ半田付けしないで、電線を接続固定する端子です。 テーピング仕様対応により、マウンターにて自動実装が可能です。 市販精密ドライバーで、電線の着脱が簡単に行えます。材質レバー部:ステンレス、内部スプリング:ステンレス、上部ボディ:銅、下部ボディ:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)8仕上上部ボディ:ニッケル下地スズ、下部ボディ:ニッケル下地スズ適合電線AWG28~AWG20RoHS指令(10物質対応)対応推奨クリーム半田厚(μ)150~200
レバー式電線取付端子(SMTタイプ)
MAC8(マックエイト)¥34,980税込¥38,4781袋(200個)9日以内出荷基板へ半田付けしないで、電線を接続固定する端子です。 テーピング仕様対応により、マウンターにて自動実装が可能です。 市販精密ドライバーで、電線の着脱が簡単に行えます。材質レバー部:ステンレス、内部スプリング:ステンレス、上部ボディ:銅、下部ボディ:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)8仕上上部ボディ:ニッケル下地スズ、下部ボディ:ニッケル下地スズ適合電線AWG28~AWG20RoHS指令(10物質対応)対応推奨クリーム半田厚(μ)150~200
レバー式電線取付端子
MAC8(マックエイト)¥1,598税込¥1,7581袋(10個)9日以内出荷基板へ半田付けしないで、電線を接続固定する端子です。 テーピング仕様対応により、マウンターにて自動実装が可能です。 市販精密ドライバーで、電線の着脱が簡単に行えます。材質レバー部:ステンレス、内部スプリング:ステンレス、上部ボディ:銅、下部ボディ:リン青銅、処理:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)5仕上上部ボディ:ニッケル下地スズ、下部ボディ:ニッケル下地スズ適合電線AWG28~AWG26RoHS指令(10物質対応)対応推奨クリーム半田厚(μ)150~200
レバー式電線取付端子(SMTタイプ)
MAC8(マックエイト)¥42,980税込¥47,2781袋(250個)9日以内出荷基板へ半田付けしないで、電線を接続固定する端子です。 テーピング仕様対応により、マウンターにて自動実装が可能です。 市販精密ドライバーで、電線の着脱が簡単に行えます。材質レバー部:ステンレス、内部スプリング:ステンレス、上部ボディ:銅、下部ボディ:リン青銅、処理:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)5仕上上部ボディ:ニッケル下地スズ、下部ボディ:ニッケル下地スズ適合電線AWG28~AWG26RoHS指令(10物質対応)対応推奨クリーム半田厚(μ)150~200
レバー式電線取付端子
MAC8(マックエイト)¥1,598税込¥1,7581袋(10個)欠品中基板へ半田付けしないで、電線を接続固定する端子です。 上部のレバーを操作することで、電線の着脱が簡単に行なえます。(ドライバーや専用冶具等は一切不要)材質レバー部:ステンレス、内部スプリング:ステンレス、ボディ:銅、下部ボディ:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)8(両足半田付け時)仕上上部ボディ:ニッケル下地スズ、下部ボディ:ニッケル下地スズ適合電線AWG28~AWG20(より線)RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)1.4
ラッピング用端子
MAC8(マックエイト)¥16,980~税込¥18,678~1袋(1000個)当日出荷から47日以内出荷ラッピング用ですが途中にツバがある為、穴に落とし込んで半田付ができます。仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
サンドイッチソケット
MAC8(マックエイト)¥43,980税込¥48,3781袋(10個)9日以内出荷サンドイッチのようにプリント基板を両サイド(部品面側と半田面側)に取付ける時に御利用下さい。 2.54mmピッチ、20P連結。材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、内部コンタクト:ベリリウム銅、ボディ:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1仕上内部コンタクト:ニッケル下地金メッキ、ボディ:ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.45~0.6絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)1.6挿抜回数100回以上挿抜力(g)70以上(1ピン当り)抜去力(g)70以上(1ピン当り)
ラッピング用端子
MAC8(マックエイト)¥22,980~税込¥25,278~1袋(1000個)当日出荷から9日以内出荷ラッピング用に御使用下さい材質リン青銅板厚0.64t仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)一般基板:0.9,スルーホール基板:1.0
絶縁用平ワッシャー (PPS)
MAC8(マックエイト)¥3,998~税込¥4,398~1袋(100個)9日以内出荷プリント基板のネジ穴にパターンが接近している場合、絶縁ワッシャーを使用してショートを防いで下さい。材質PPS(UL94V-0)色茶使用温度範囲(℃)-40~+200RoHS指令(10物質対応)対応
足長ソケット
MAC8(マックエイト)¥15,980~税込¥17,578~1袋(10個)9日以内出荷から33日以内出荷足が長いソケットです。高く重ねる場合や何段にも重ねる時に御利用下さい。 2.54mmピッチ、20ピン連結。材質樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、内部コンタクト:ベリリウム銅、ボディ:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.45~0.6絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.8挿抜回数100回以上挿抜力(g)70以上(1ピン当り)
ラッピング用端子3列連結タイプ
MAC8(マックエイト)¥55,980税込¥61,5781袋(10個)32日以内出荷から47日以内出荷2.54mmピッチで3列連結したタイプのラッピング端子です。 ジャンプソケットJSW-1とWLT-1-20PTの組合わせで20回路が一発で切替できます。材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)1.0~1.1
ラッピング用端子アングル連結タイプ
MAC8(マックエイト)¥19,980~税込¥21,978~1袋(10個)9日以内出荷から13日以内出荷2.54mmピッチで連結したアングルタイプのラッピング端子です。 ジャンプソケット(品番JS-1)との組合せにより、スイッチの切替ができます。 基板と基板を90°で連結することができます。 34ピン連結しておりますので、WLA-1シリーズ(1列タイプ)は、モールド用ニッパー(品番MOC-3)でカットして御希望の極数で御利用下さい。材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)250(AC,DC)定格電流(A)3仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)1
重箱ソケット
MAC8(マックエイト)¥27,980~税込¥30,778~1袋(10個)当日出荷から33日以内出荷重箱のようにプリント基板を何段にも重ねる時に使用するソケットです。 2.54mmピッチ 20P連結RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.45~0.6プリント板取付穴径(Φmm)0.8
ラッピング用端子
MAC8(マックエイト)¥13,980~税込¥15,378~1袋(1000個)9日以内出荷ラッピング用に御使用下さい。 クリック付きですので、一定の高さで固定できます。材質リン青銅0.635□仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)1
プリント基板二段重ね用取付台(SMTタイプ)
MAC8(マックエイト)¥1,698~税込¥1,868~1袋(10個)9日以内出荷から33日以内出荷表面実装基板上に小型追加基板をのせる場合、本製品を半田付にて固定すれば、追加 基板を平行に固定することが出来ます。 適合プリント基板板厚は1.6t、1.0t、0.6tの3種類あります。 プリント基板上3mm浮いて取付け出来ます。 ネジ付とネジなしの2種類用意しています。 ネジ付であれば追加基板が動かないように固定できます。 スルーホール穴タイプ(WFAシリーズ)も用意しています。材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、金属部:リン青銅、ネジ部:特殊ポリアミド樹脂アイボリー色(UL94HB)仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板二段重ね用取付台(THタイプ)
MAC8(マックエイト)¥1,998~税込¥2,198~1袋(10個)9日以内出荷から47日以内出荷プリント基板上に追加基板をのせる場合、本製品を半田付にて固定すれば、追加基板を平行に固定することが出来ます。 適合プリント基板板厚は1.6t、1.0t、0.6tの3種類あります。 プリント基板上3mm浮いて取付け出来ます。 ネジ付とネジなしの2種類用意しています。 ネジ付であれば、追加基板が動かないように固定できます。 表面実装タイプ(WFHシリーズ)も用意しています。材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅、ネジ部:特殊ポリアミド樹脂アイボリー色(UL94HB)仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
山型ワッシャー
MAC8(マックエイト)¥929~税込¥1,022~1袋(100個)9日以内出荷プリント基板のネジ穴にパターンが接近している場合、絶縁ワッシャーを使用してショートを防いで下さい。材質PPS(UL94V-0)色茶使用温度範囲(℃)-40~+200RoHS指令(10物質対応)対応
足長ソケット
MAC8(マックエイト)¥7,498~税込¥8,248~1袋(100個)当日出荷から15日以内出荷足が長いソケットです。高く重ねる場合や何段にも重ねる時に御利用下さい。RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.45~0.6プリント板取付穴径(Φmm)0.6
ラッピング端子アングル連結タイプ(2mmピッチ)
MAC8(マックエイト)¥8,998~税込¥9,898~1袋(10個)9日以内出荷から33日以内出荷2mmピッチで連結されたアングルタイプのラッピング端子です。材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、金属部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)250(AC,DC)定格電流(A)3仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.8~0.9
ラッピング端子連結タイプ(2mmピッチ)
MAC8(マックエイト)¥7,998~税込¥8,798~1袋(10個)当日出荷から33日以内出荷2mmピッチで連結されたタイプのラッピング端子です。材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、金属部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)250(AC,DC)定格電流(A)3仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.8~0.9
ラッピング用端子
MAC8(マックエイト)¥16,980~税込¥18,678~1袋(1000個)9日以内出荷ラッピング用に御使用下さい。材質リン青銅0.5□仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.8
ラッピング用端子
MAC8(マックエイト)¥21,980~税込¥24,178~1袋(1000個)当日出荷から9日以内出荷ラッピング用及びプリント基板を90°に立てる時に御使用下さい。材質リン青銅0.635□仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)1
スプリングプローブ平行取付用ソケット
MAC8(マックエイト)¥1,998税込¥2,1981袋(10個)40日以内出荷本製品はプリント基板と平行にスプリングプローブを取り付ける為の物です。材質リン青銅定格電流(A)3仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
スプリングプローブ用ソケット
MAC8(マックエイト)¥1,698税込¥1,8681袋(10個)11日以内出荷VC-2-1の2番プローブに取り付けるソケットです。 電線が50cmの長さで付いています。電線色黒RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングプローブ用アースリング
MAC8(マックエイト)¥2,198税込¥2,4181袋(10個)当日出荷VC-2-1の1番プローブに取り付けるアースリングです。 電線を半田付してプローブにはめ込んで下さい。材質リン青銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
スプリングプローブ用ヘッドカバー
MAC8(マックエイト)¥2,998税込¥3,2981袋(10個)9日以内出荷VC-2-1に取り付けて高さ調整をします。材質樹脂(アセタールコポリマー)RoHS指令(10物質対応)対応
調整用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥619~税込¥681~1袋(100個)当日出荷から47日以内出荷材質フッ素樹脂(UL VW-1)黒色使用温度範囲(℃)-40~+240耐熱性ディップ、手半田、リフロー、いずれも可RoHS指令(10物質対応)対応
スルーホールタップ
MAC8(マックエイト)¥4,598~税込¥5,058~1袋(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。 部品面、半田面、両側から取付けることができます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。 自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。材質黄銅適合板厚(mm)0.8(他の板厚に使用しても問題ありません。)仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
電源電圧チェック用端子
MAC8(マックエイト)¥119,800税込¥131,7801袋(1000個)9日以内出荷テスター棒を端子の中に入れる事ができます。 電源電圧のチェック等に御利用下さい。 圧入式。 2.5Φの中にM3タップがついている物があります。(品番TC-1-1タップ付)材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキ取付穴径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
アングル型 (1.778mmピッチ)
MAC8(マックエイト)¥13,980税込¥15,3781袋(10個)9日以内出荷プリント基板を直角に立てる時に御利用下さい。 1.778mmピッチ、21ピン連結。 モールドカット用ニッパー(品番MOC-3)でカットして御希望の極数で御使用になれます。材質ピン:黄銅、樹脂:PBT黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.7適合ソケットピンPM-6
抜き差し型二段重ね用(1.778mmピッチ)
MAC8(マックエイト)¥9,998~税込¥10,998~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷1.778mmピッチでプリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。 1.778mmピッチ、21ピン連結。 モールドカット用ニッパー(品番MOC-3)でカットして御希望の極数で御使用になれます。材質ピン:黄銅、樹脂:PBT黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.6適合ソケットピンPD-6、PM-6
抜き差し型二段重ね用
MAC8(マックエイト)¥31,980~税込¥35,178~1袋(1000個)当日出荷から9日以内出荷1.778mmピッチでプリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.6適合ソケットピンPD-6、PM-6
自動挿入機用、表面実装用スペーサー(M3, M2.6, M2.5, M2)
MAC8(マックエイト)¥3,798~税込¥4,178~1袋(100個)ほか9日以内出荷チップマウンターにかけられるスペーサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。 リフロー後、吸着シールは取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。仕様推奨クリーム半田厚:150~200μ材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ締付トルク(N・cm)29.4以下RoHS指令(10物質対応)対応