7ページ目:

701件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ)MAC8(マックエイト)
2,298税込2,528特価
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85
スルーホール取付ネジ MAC8(マックエイト)スルーホール取付ネジMAC8(マックエイト)
589税込648
1袋(100個)
9日以内出荷から33日以内出荷
スルーホール穴に半田付で固定するネジです。 頭部内側の凸部が部品面側まで半田を確実に上げることが出来ます。 セットワッシャーを使用するとフロー半田する事が出来ます。 圧着端子、放熱板、パネルの取付等に御利用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
PEEK(R)ネジ、ナット MAC8(マックエイト)PEEK(R)ネジ、ナットMAC8(マックエイト)
1,298税込1,428
1袋(20個)
9日以内出荷から11日以内出荷
耐熱性、耐薬品性にすぐれたネジです。
材質PEEK(R)(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
ピンプラグ MAC8(マックエイト)ピンプラグMAC8(マックエイト)
1,498税込1,648
1袋(10個)
3日以内出荷から14日以内出荷
丸ピンICソケットやユニバーサル基板など2.54mmピッチで並んで取付けられます。ピン部材質:黄銅 樹脂部材質:アセタールコポリマー(UL94HB) 処理:ピン部材質:ニッケル下地金メッキ 取付可能電線径:AWG26より細い物。
種類丸型コンタクト形状オス結線方法はんだ形状ストレート材質(樹脂部)アセタールコポリマー(UL94HB)材質(ピン)黄銅/ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)AWG26より細い物
ラッピング端子連結タイプ(WLシリーズ) MAC8(マックエイト)ラッピング端子連結タイプ(WLシリーズ)MAC8(マックエイト)
5,898税込6,488
1袋(10個)
当日出荷
2.54mmピッチで連結されたタイプのラッピング端子です。 ジャンプソケット( 品番JS-1 )との組み合わせによりスイッチの切替えができます。 34ピン連結しておりますので、モールドカット用ニッパーで御希望の極数にカットして御使用下さい。
材質樹脂部/PBT黒色(UL94V-0)、ピン部/リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125取付穴径(Φmm)1.0~1.1絶縁抵抗(MΩ)500以上耐電圧(V/min)1000(AC/DC)定格電圧(V)250(AC/DC)定格電流(A)3表面処理(ピン部)ニッケル下地金メッキ
プリント板用スペーサ六角型(M4SPタイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサ六角型(M4SPタイプ)MAC8(マックエイト)
7,910税込8,701
1袋(100個)
5日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
ねじの呼びM4材質黄銅表面処理ニッケルメッキ
HK-5-G-B BLUE MAC8(マックエイト)HK-5-G-B BLUEMAC8(マックエイト)
3,140税込3,454
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様絶縁あり材質(本体)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応
LC-3-G RED MAC8(マックエイト)LC-3-G REDMAC8(マックエイト)
1,310税込1,441
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様絶縁あり材質(本体)リン青銅
表面実装用ラッピング端子(2mmピッチ) MAC8(マックエイト)表面実装用ラッピング端子(2mmピッチ)MAC8(マックエイト)
6,698税込7,368
1袋(100個)
当日出荷
表面実装用基板に立てられるラッピング端子です。 2mmピッチ、2P連結 JS-2と組合わせることによってスイッチの代用となります。 リフロー対応
材質ピン部:黄銅、樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
ジャンパーピン(JXシリーズ) MAC8(マックエイト)ジャンパーピン(JXシリーズ)MAC8(マックエイト)
4,398税込4,838
1袋(100個)
4日以内出荷
PD、PMシリーズとのコンビで簡単にON・OFF出来ます。 ICソケットとのコンビでもスイッチの代わりになります。
種類その他材質(外側)PBT樹脂赤色(UL-94V-0)、(ピン)リン青銅0.5Φ使用温度範囲(℃)-40~+125寸法A(mm)2.54寸法B(mm)5.54適合(ソケットピン)PD-1、PD-4、PD-7、PM-1、PX-1、PC-10表面処理(ピン部)ニッケル下地金メッキ
LED用スペーサー連結タイプ(LRシリーズ) MAC8(マックエイト)LED用スペーサー連結タイプ(LRシリーズ)MAC8(マックエイト)
893税込982
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
LED頭径3Φ、5Φに使用出来るLED用スペーサーです。 2.54mmピッチで20P連結していますので、連続してLEDを並べたい時に御利用下さい。 ご希望の極数でカットして使用して下さい。 モールドカット用ニッパーにてカットして下さい。 縦でも横でも使用出来、3本足のLEDも取付可能です。
材質PCT樹脂(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125
ソケットピン PMシリーズ(10本入) MAC8(マックエイト)ソケットピン PMシリーズ(10本入)MAC8(マックエイト)
7,298税込8,028
1袋
6日以内出荷
シングルインライン(1列)の丸ピンソケットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル用LED取付ブラケット 黒 MAC8(マックエイト)パネル用LED取付ブラケット 黒MAC8(マックエイト)
81税込89
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル用LED取付ブラケット 青 MAC8(マックエイト)パネル用LED取付ブラケット 青MAC8(マックエイト)
81税込89
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル用 LEDソケット(Φ5用)黒(10個入) MAC8(マックエイト)パネル用 LEDソケット(Φ5用)黒(10個入)MAC8(マックエイト)
2,698税込2,968
1袋
6日以内出荷
ネジ締めトルク2kgf.cm以下でご使用ください。 LEDの足は4.0~5.0mmにカットしてください。 ナット・ワッシャー入り
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル用LED取付ブラケット 赤 MAC8(マックエイト)パネル用LED取付ブラケット 赤MAC8(マックエイト)
81税込89
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル用 LED取付ブラケット(Φ5用)白(10個入) MAC8(マックエイト)パネル用 LED取付ブラケット(Φ5用)白(10個入)MAC8(マックエイト)
889税込978
1袋
6日以内出荷
単体のLEDを美しく強固にパネルに取り付けることができます。 Φ3mm用や色違いのラインナップもあります。 ネジ締めトルク2kgf.cm以下でご使用ください。 固定がゆるい場合、別売りのナット(PQ-N)でWナットにすると固くなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
ラッピング端子連結タイプ WLシリーズ(10本入) MAC8(マックエイト)ラッピング端子連結タイプ WLシリーズ(10本入)MAC8(マックエイト)
8,398税込9,238
1袋
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板二段重ね用コンスルー XBシリーズ H=10mm ピッチ1.27mm 40ピン(10本入) MAC8(マックエイト)プリント板二段重ね用コンスルー XBシリーズ H=10mm ピッチ1.27mm 40ピン(10本入)MAC8(マックエイト)
12,980税込14,278
1袋
6日以内出荷
本製品1個でオス、メス兼用できます。 ソケットが不用なのでPC板対PC板の高さが低くできます。(1mm~10mm) XBシリーズ半田付側もスプリング性がある為、製品の傾きがなく、直立できます。 両側共、半田付しても使用できます。 銅の酸化が早い為抜き差し側が銅スルーホール基板には使用できません。
RoHS指令(10物質対応)対応
オシロプローブ用チェック端子 黒(1000本入) MAC8(マックエイト)オシロプローブ用チェック端子 黒(1000本入)MAC8(マックエイト)
13,980税込15,378
1袋
6日以内出荷
2.54mmピッチで立てられます。 オシロスコープのプローブが全方向から引っ掛けられます。 ガラスビーズの色は10種類ありますので、信号ラインごとに色分けすることが出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
オシロプローブ用チェック端子 赤(1000本入) MAC8(マックエイト)オシロプローブ用チェック端子 赤(1000本入)MAC8(マックエイト)
21,980税込24,178
1袋
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オシロプローブ用チェック端子 白(1000本入) MAC8(マックエイト)オシロプローブ用チェック端子 白(1000本入)MAC8(マックエイト)
13,980税込15,378
1袋
6日以内出荷
2.54mmピッチで立てられます。 オシロスコープのプローブが全方向から引っ掛けられます。 ガラスビーズの色は10種類ありますので、信号ラインごとに色分けすることが出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
超小型二段重ね用端子 2.54mmピッチ L=3.0mm(10本入) MAC8(マックエイト)超小型二段重ね用端子 2.54mmピッチ L=3.0mm(10本入)MAC8(マックエイト)
4,898税込5,388
1袋
6日以内出荷
2.54mmピッチの二段重ね用端子です。同社製ME,MFシリーズのソケットピンと組み合わせて基板を二段重ねに接続することができます。 プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。 1.27mm、1.778mm、2.0mm、2.54mmピッチの4種類あります。
RoHS指令(10物質対応)対応
超低背型ソケットピン 2.54mmピッチ ME・MFシリーズ(10本入) MAC8(マックエイト)超低背型ソケットピン 2.54mmピッチ ME・MFシリーズ(10本入)MAC8(マックエイト)
8,498税込9,348
1袋
6日以内出荷
MF型は2.54mm(0.1inch)ピッチの超低背丸ピンソケット(ベース高さ:2.5mm、20ピン)です。ケーブルを介さずに基板同士を直接つなぐ専用のコネクターです。ピンの径はΦ0.45mmで対応するピンヘッダーはMXシリーズです。MXシリーズは高さに種類がありピンヘッダー側で基板高さを選択できるシステムになっています。ジャンパーポスト共用型の角ピンヘッダー(約0.6mm角)とはピッチが同じでも勘合しません。丸ピンのICソケット(ピン径Φ0.45mm前後)とピンの径はほぼ同じです。(メーカーでは互換性を保証していません。) MXシリーズと組合わせて二段重ね等に御利用下さい。 1.27mm、1.778mm、2.54mmピッチの3種類あります。
RoHS指令(10物質対応)対応
抜き差し型二段重ね用 強力タイプ OWシリーズ 高さ3mm(10本入) MAC8(マックエイト)抜き差し型二段重ね用 強力タイプ OWシリーズ 高さ3mm(10本入)MAC8(マックエイト)
4,898税込5,388
1袋
6日以内出荷
2.54mm(0.1inch)ピッチの丸ピンヘッダー(ベース高さ:3mm、20ピン)です。ケーブルを介さずに基板同士を直接つなぐ専用のコネクターです。ピンの径はΦ0.7mmで対応する相手側ソケットはPM-61型です。ジャンパーポスト共用型の角ピンヘッダー(約0.6mm角)や丸ピンのICソケット(ピン径Φ0.45mm前後)とはピッチが同じでも互換性がありません。(抜き差し型とは両端がはんだ付けで基板につながる固定型の二段重ね用ピンヘッダーと区別する呼称です。) プリント基板を二段重ねにして抜き差しすることができます。(相手側ソケット・・・PM-61)
RoHS指令(10物質対応)対応
抜き差し型二段重ね用 強力タイプ OWシリーズ 高さ10mm(10本入) MAC8(マックエイト)抜き差し型二段重ね用 強力タイプ OWシリーズ 高さ10mm(10本入)MAC8(マックエイト)
5,298税込5,828
1袋
6日以内出荷
プリント基板を二段重ねにして抜き差しすることができます。(相手側ソケット・・・PM-61)
RoHS指令(10物質対応)対応
抜き差し型アングルタイプ 強力タイプ(10本入) MAC8(マックエイト)抜き差し型アングルタイプ 強力タイプ(10本入)MAC8(マックエイト)
5,998税込6,598
1袋
6日以内出荷
プリント基板を直角に立てて抜き差しする時に御利用下さい。 相手側ソケットはPM-61
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDブラケット(パネル取付用 5Φ用 白) MAC8(マックエイト)LEDブラケット(パネル取付用 5Φ用 白)MAC8(マックエイト)
90税込99
1個
6日以内出荷
5Φ用LEDをワンタッチでパネルへ取付けることができます。 本製品にLEDを取付け、スプリングワッシャを入れ押し込むことにより、ワンタッチでパネルに固定することが出来ます。 LEDの取付可能サイズを確認して御注文下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDブラケット(パネル取付用 5Φ用 黒) MAC8(マックエイト)LEDブラケット(パネル取付用 5Φ用 黒)MAC8(マックエイト)
90税込99
1個
6日以内出荷
5Φ用LEDをワンタッチでパネルへ取付けることができます。 本製品にLEDを取付け、スプリングワッシャを入れ押し込むことにより、ワンタッチでパネルに固定することが出来ます。 LEDの取付可能サイズを確認して御注文下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
チェック用コンスルー XCシリーズ 10本入 白 0.8~0.9Φ MAC8(マックエイト)チェック用コンスルー XCシリーズ 10本入 白 0.8~0.9ΦMAC8(マックエイト)
3,598税込3,958
1袋(10本)
7日以内出荷
仕様●名称:チェック端子●用途:各種測定機器の計測●材質:ベリリウム銅+ニッケル下地金メッキ●基板実装方法:スルーホール、垂直●高さ:8.0mm●色:白●名称:チェック端子アズワン品番68-2023-47
チェック用コンスルー XCシリーズ 10本入 赤 1.4~1.7Φ MAC8(マックエイト)チェック用コンスルー XCシリーズ 10本入 赤 1.4~1.7ΦMAC8(マックエイト)
4,698税込5,168
1袋(10本)
23日以内出荷
仕様●名称:チェック端子●用途:各種測定機器の計測●材質:ベリリウム銅+ニッケル下地金メッキ●基板実装方法:スルーホール、垂直●高さ:10.0mm●色:赤●名称:チェック端子アズワン品番68-2023-51
チェック用コンスルー XCシリーズ 10本入 赤 0.8~0.9Φ MAC8(マックエイト)チェック用コンスルー XCシリーズ 10本入 赤 0.8~0.9ΦMAC8(マックエイト)
3,598税込3,958
1袋(10本)
7日以内出荷
仕様●名称:チェック端子●用途:各種測定機器の計測●材質:ベリリウム銅+ニッケル下地金メッキ●基板実装方法:スルーホール、垂直●高さ:8.0mm●色:赤●名称:チェック端子アズワン品番68-2023-48
チェック用コンスルー XCシリーズ 10本入 青 0.8~0.9Φ MAC8(マックエイト)チェック用コンスルー XCシリーズ 10本入 青 0.8~0.9ΦMAC8(マックエイト)
3,598税込3,958
1袋(10本)
7日以内出荷
仕様●名称:チェック端子●用途:各種測定機器の計測●材質:ベリリウム銅+ニッケル下地金メッキ●基板実装方法:スルーホール、垂直●高さ:8.0mm●色:青●名称:チェック端子アズワン品番68-2023-49
チェック用コンスルー XCシリーズ 10本入 黒 1.4~1.7Φ MAC8(マックエイト)チェック用コンスルー XCシリーズ 10本入 黒 1.4~1.7ΦMAC8(マックエイト)
4,698税込5,168
1袋(10本)
8日以内出荷
仕様●名称:チェック端子●用途:各種測定機器の計測●材質:ベリリウム銅+ニッケル下地金メッキ●基板実装方法:スルーホール、垂直●高さ:10.0mm●色:黒●名称:チェック端子アズワン品番68-2023-50
チェック用コンスルー XCシリーズ 10本入 黒 0.8~0.9Φ MAC8(マックエイト)チェック用コンスルー XCシリーズ 10本入 黒 0.8~0.9ΦMAC8(マックエイト)
3,598税込3,958
1袋(10本)
8日以内出荷
仕様●名称:チェック端子●用途:各種測定機器の計測●材質:ベリリウム銅+ニッケル下地金メッキ●基板実装方法:スルーホール、垂直●高さ:8.0mm●色:黒●名称:チェック端子アズワン品番68-2023-46
HH-3用オスピン 白 10本入 MAC8(マックエイト)HH-3用オスピン 白 10本入MAC8(マックエイト)
1,498税込1,648
1セット(10本)
7日以内出荷
仕様●名称:ピン●用途:表面実装用●材質:黄銅●端子高さ(長さ):9.5mm●電流容量:5A●基板実装方法:-●実装ピッチ:-●取付け穴:-●使用温度範囲:-●名称:ピンアズワン品番68-2022-21
HH-3用オスピン 赤 10本入 MAC8(マックエイト)HH-3用オスピン 赤 10本入MAC8(マックエイト)
1,498税込1,648
1セット(10本)
7日以内出荷
仕様●名称:ピン●用途:表面実装用●材質:黄銅●端子高さ(長さ):9.5mm●電流容量:5A●基板実装方法:-●実装ピッチ:-●取付け穴:-●使用温度範囲:-●名称:ピンアズワン品番68-2022-20
パネル用LED取付ブラケット 赤 MAC8(マックエイト)パネル用LED取付ブラケット 赤MAC8(マックエイト)
79税込87
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ:PZ●パッケージ:-●シリーズ:PZアズワン品番68-2055-98
パネル用LED取付ブラケット 青 MAC8(マックエイト)パネル用LED取付ブラケット 青MAC8(マックエイト)
79税込87
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ:PZ●パッケージ:-●シリーズ:PZアズワン品番68-2055-97
表面実装用二段重ね端子 強力型 位置決めピン付 10本入 MAC8(マックエイト)表面実装用二段重ね端子 強力型 位置決めピン付 10本入MAC8(マックエイト)
1袋
欠品中
表面実装基板を二段重ね(抜き差し型)にする時に御使用下さい。ソケット側はPES-2になります。上にTH基板を取り付けて二段重ね(固定型)にもできます。位置決めピンがついているので位置決めが簡単です。(位置決めピンは面実装ピンと同じように電気的に使用できます。)2.54mmピッチ
仕様●材質:樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)●ピン部:リン青銅●処理:ニッケル下地金メッキ●定格電流:4A●絶縁抵抗:500MΩ以上●絶縁耐圧:1000V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40~+125℃●連結数:20P●入り数:10個アズワン品番67-0482-68