13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚膜防錆剤で、耐チッピング性能・遮音性能にも優れています。錆びの上にも塗布可能。
用途自動車のタイヤハウス内・アンダーコート等。 危険等級 膜厚(mm)1-3 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
2,298 税込2,528
当日出荷

低溶剤のビチューメン系防錆アンダーコート剤。錆びの上にも塗布可能。
用途自動車のアンダーフロアー用防錆剤。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。 膜厚(μm)(推奨)150~350 塗膜状態半硬質 ベースビチューメン 危険等級 溶剤低溶剤 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量200mL 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

ビチューメン、ワックス、防錆剤、および溶剤からなり、半硬質の防錆被膜を形成します。
用途アンダーフロア、ホイールハウスの防錆 膜厚(μm)(推奨)150~500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1L 性状ビチューメンベース 危険物の性状非水溶性
1本(1000mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

亜鉛塗料。亜鉛メッキと同じように亜鉛の被膜を形成し、亜鉛の犠牲防食作用により、防錆効果を発揮します。
用途亜鉛鋼板の溶接部分の補修や、マフラーのフランジ等に使用します。 グレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量232mL 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
2,198 税込2,418
5日以内出荷

自動車用防錆チッピング剤。 硬質の被膜を形成し飛び石によるダメージを保護します。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量275mL 危険物の性状非水溶性
1本(600mL)
2,398 税込2,638
4日以内出荷

比較的厚い防錆被膜を形成し、泥はねや石はねから長期間保護します。
用途アンダーフロア、ホイールハウスの防錆(遮音効果も期待できます) 膜厚(μm)(推奨)500~1500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1L 性状ビチューメンベース(ファイバー入り) 危険物の性状非水溶性
1本(1000mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

無溶剤のワックス系防錆アンダーコート剤。錆びの上にも塗布可能。
用途自動車のアンダーフロアー用防錆剤。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。 黄褐色 膜厚(μm)(推奨)100~250 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量218mL 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

無溶剤のワックス系防錆アンダーコート剤。錆びの上にも塗布可能。
用途自動車のアンダーフロアー用防錆剤。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。 膜厚(μm)(推奨)100~250 塗膜状態軟質 ベースワックス 危険等級 溶剤なし 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量218mL 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

Noxudol(ノックスドール)ノックスドール1100
水性で乾燥する被膜は強い密着性があり、高膜厚にできる弾力性、柔軟性に富んだ耐チッピング性に優れたアンダーコート剤です。 1100の上に塗装も可能です。(塗装する場合は試し塗をするなど、ご自身の判断で施工してください)
用途アンダーフロア、ホイールハウスの防錆 膜厚(μm)(推奨)200~500 危険物の類別非危険物 性状ポリマーと充填剤をベースとした上塗り可能な水性防錆保護塗料
1本(1000mL)
3,698 税込4,068
当日出荷

無溶剤のアンダーコート。シンナー系の溶剤を含んでいない為、安全に施工ができます。 錆抑制剤(ラストインヒビター)の配合により、錆の発生及び進行を強力に抑制します。 常に軟質の防錆被膜を形成し、新車はもちろんのこと、すでに錆の発生した中古車にも大きな効果を発揮します。
用途アンダーフロア、ホイールハウスの防錆 膜厚(μm)(推奨)150~350 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 性状ワックスベース(1Lはファイバー入り) 危険物の性状非水溶性
1本(1000mL)
3,998 税込4,398
当日出荷

Noxudol(ノックスドール)ノックスドール300カラーレス
無溶剤のアンダーコート。シンナー系の溶剤を含んでいない為、安全に施工ができます。 錆抑制剤(ラストインヒビター)の配合により、錆の発生及び進行を強力に抑制します。 常に軟質の防錆被膜を形成し、新車はもちろんのこと、すでに錆の発生した中古車にも大きな効果を発揮します。
用途アンダーフロア、ホイールハウスの防錆 半透明 膜厚(μm)(推奨)150~350 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 性状ワックスベース(1Lはファイバー入り) 危険物の性状非水溶性
1本(1000mL)
3,998 税込4,398
当日出荷

Noxudol(ノックスドール)アンダーコート 1100
ポリマーと充填剤をベースとした上塗り可能な水性防錆保護塗料、水性で乾燥する被膜は強い密着性があり、高膜厚にできる弾力性、柔軟性に富んだ耐チッピング性に優れたアンダーコート剤です。アンダーフロア、ホイールハウスの防錆剤です。
仕様●性状:ポリマーと充填剤をベースとした上塗り可能な水性防錆保護塗料●用途:アンダーフロア、ホイールハウスの防錆●推奨膜厚:250~400μm●色:黒●サイズ:20L アズワン品番67-6435-48 危険物の類別非危険物
1缶
55,980 税込61,578
5日以内出荷

万能潤滑剤で可動部のサビ箇所の動きを良くします。 また電気接点の不良や、電気のリークを防ぐ作用もあり、プラスチックやゴムに悪影響を与えません。 浸透性の高い万能潤滑剤です。サビ付いた箇所、ボルト、ネジ、鍵穴、電気接点の潤滑、接点復活、防錆用。
仕様●性状:高浸透な万能潤滑剤 (低溶性)●用途:サビ付いた箇所、ボルト、ネジ、鍵穴、電気接点の潤滑、接点復活、防錆●色:透明●サイズ:200mL 危険等級 アズワン品番67-6435-65 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量110mL 危険物の性状非水溶性
1缶
1,398 税込1,538
10日以内出荷