カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(24)
絞り込み
ブランド
  • QNAP
  • AMPHENOL(25)
  • ASUS(エイスース)(35)
  • ASUSTOR(10)
  • ATEN(19)
  • BUFFALO(バッファロー)(36)
  • Dynabook(33)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(33)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(42)
  • StarTech.com(88)
  • WURTH ELEKTRONIK(11)
  • エレコム(75)
  • サンワサプライ(23)
  • プラネックスコミュニケーションズ(20)
  • メディアカバーマーケット(19)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(19)
  • 日本トラストテクノロジー(16)
  • 日本製線(10)
  • 東進電機工業(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10gb lan」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • QNAP ネットワーク拡張カード QNAP

    QNAP ネットワーク拡張カード

    QNAP
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    当日出荷
    QNAP QXG-10G2T デュアルポート BASET 10GbE ネットワーク拡張カード。QXG-10G2Tは、優れた電力効率とコスト効率を誇る10 GbE ネットワーク拡張カードです。複数のメンバーによる同時データアクセスを必要とするチーム、または超高速データ転送を必要とする写真家/映像作家に最適です。
    仕様●Debian対応:Linux 3.10 またはそれ以降●PCIeとレーン:PCIe 3.0 x4●ポートとケーブル:RJ-45●カテゴリ6クラス以上のケーブル適合QNAP NAS:PCIeスロット付きモデル(1つの空きスロットが必要)セット内容1x ネットワークカード、1x QIG、3x ブラケット規格IEEE 802.3an、IEEE 802.3bz対応OSWindows 10/11 (32ビット/64ビット)、NAS:At least QTS/QuTS 5.0.1.2430 build 20230614ブラケット薄型ブラケットがプリインストール済み。フルハイトの専用(一部のQNAP NAS用)ブラケットも付属対応RedHat:Linux 3.10 またはそれ以降、Ubuntu Commercial Linux Distribution:Linux 3.10 またはそれ以降コネクタNBASE-T (RJ45)RoHS指令(10物質対応)対応ポート2 x NBASE-T (RJ45)転送速度(Gbps)10/5/2.5/1/100MbpsコントローラMarvell AQtion AQC107
  • QNAP NAS/TS-464U-RP-8Gミドル QNAP

    QNAP NAS/TS-464U-RP-8Gミドル

    QNAP
    ¥519,800~税込¥571,780~
    1台
    翌日出荷
    Intel Celeron N5105/N5095、クアッドコアプロセッサーを搭載。CPUはIntel Celeron N5095 4コア/4スレッドプロセッサ、最大バースト2.9 GHz。システムメモリーは8GB SODIMM DDR4、最大16GB。HDDインターフェースは4×3.5インチ SATA 6Gb/sでホットスワップに対応。LANインターフェースは2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)。拡張スロットは1×PCIe Gen 3 x2。USBインターフェースは2×USB2.0、2×USB 3.2 Gen 2 (TYPE-A)。HDMI出力は1×HDMI 1.4b。フォームファクターは1Uラックマウントで、外形寸法は430×479×43.3mm、重量は約12.1Kg。動作温度は0~40℃。電源は2×250W、消費電力は51.40 W(ドライブフル搭載時、通常時)。対応RAIDレベルは[QTS] JBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10、[QuTS hero] JBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10/トリプルミラー/トリプルパリティー。暗号化機能に対応し、対応プロトコルはCIFS/SMB、AFP、NFS v3/v4、FTP、SFTP、TFTP、FTP over SSL/TLS(明示的 FTPSモード)、FXP。付属品はLANケーブル1本、電源ケーブル2本、ラックマウントレール(RAIL-B02)など。保証期間は5年。
    消費電力(W)51.4メモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSLinux
  • QNAP NAS/TS-432PXUミドル QNAP

    QNAP NAS/TS-432PXUミドル

    QNAP
    ¥329,800~税込¥362,780~
    1台
    翌日出荷
    10GbE SFP+と2.5GbEネットワークポートを備え、高いネットワーク帯域幅によりチームのコラボレーションとファイルアクセスを合理化します。CPUはAnnapurnaLabs Alpine AL324 64ビット ARM Cortex-A57 4コア 1.7GHz プロセッサを搭載し、システムメモリーは2GB UDIMM DDR4(最大16GB)です。HDDインターフェースは4×3.5 インチ SATA 6Gb/sで、ホットスワップに対応しています。M2スロットはオプションです。LANインターフェースは2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)と2×10GbE SFP+を備え、拡張スロットは1×PCIe Gen 2 x2、USBインターフェースは4×USB 3.2 Gen 1です。フォームファクターは1U ラックマウントで、外形寸法は430×479×43.3mm、重量は約10.2Kgです。動作温度は0~40℃、電源は250Wで、消費電力は39.56 W(ドライブフル搭載時、通常時)です。対応RAIDレベルはJBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10、暗号化機能に対応しています。対応プロトコルはCIFS/SMB、AFP、NFS v3/v4、FTP、SFTP、TFTP、FTP over SSL/TLS(明示的 FTPSモード)、FXPです。付属品として1×LANケーブル、1×電源ケーブル、2×ホルダー、1×ラックマウントレール(RAIL-B02)などが含まれ、保証期間は5年です。
    消費電力(W)39.6インターフェースSerial ATA IIIメモリー容量2GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSLinuxベイ数4RAID機能RAID 0/1/5/6/10
  • QNAP USB 4 Type-C to 10GbE SFP+ ネットワークアダプター QNAP

    QNAP USB 4 Type-C to 10GbE SFP+ ネットワークアダプター

    QNAP
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    17日以内出荷
    USB Type-C 接続による安定した 10GbE 高速ネットワーキングで、ネットワークポートを内蔵していないコンピュータでも作業効率を大幅に向上させます。
    仕様●PHY IC:AQC100S●ネットワークアダプタ:USB 4 to 10GbE●ポートおよびケーブル:SFP+、SFP+ダイレクトアタッチケーブル推奨セット内容QNA アダプター、USB 4 C to C ケーブル 1 本、マニュアル保証期間2年RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度10GbE動作温度範囲(℃)0-35I/Oタイプ1 x USB-C, 1×10GbE SFP+ connextor
  • QNAP USB 4 Type-C to 10GBASE-T RJ45 ネットワークアダプター QNAP

    QNAP USB 4 Type-C to 10GBASE-T RJ45 ネットワークアダプター

    QNAP
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    17日以内出荷
    USB Type-C 接続による安定した 10GbE 高速ネットワーキングで、ネットワークポートを内蔵していないコンピュータでも作業効率を大幅に向上させます。
    仕様●PHY IC:AQC113●ネットワークアダプタ:USB 4 to 10GbE●ポートおよびケーブル:RJ-45、カテゴリ6aケーブル推奨セット内容QNA アダプター、USB 4 C to C ケーブル 1 本、マニュアル保証期間2年RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度10Gbps/5Gbps/2.5Gbps/1Gbps/100Mbps動作温度範囲(℃)0-35I/Oタイプ1 x USB-C, 1×10GBASE-T connector
  • QNAP USB 4 Type-C からデュアルポート 10GbE SFP+ ネットワークアダプター QNAP

    QNAP USB 4 Type-C からデュアルポート 10GbE SFP+ ネットワークアダプター

    QNAP
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    17日以内出荷
    USB Type-C接続による安定した10GbE高速ネットワークにより、ネットワークポートを内蔵していないコンピューターでも作業効率が大幅に向上。
    仕様●PHY IC:AQC100S●データ伝送量:10GbE●ネットワークアダプタ:USB 4 to 10GbE●ポートおよびケーブル:SFP+;SFP+ ダイレクトアタッチケーブル推奨セット内容QNA アダプター、USB 4 C to C ケーブル 1 本、マニュアル、10G SFP+ トランシーバー 2 個RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0-35I/Oタイプ1 x USB-C, 2×10GbE SFP+ connextor
  • QNAP USB 4 Type-C からデュアルポート 10GBASE-T RJ45 ネットワークアダプター QNAP

    QNAP USB 4 Type-C からデュアルポート 10GBASE-T RJ45 ネットワークアダプター

    QNAP
    ¥93,980税込¥103,378
    1台
    17日以内出荷
    USB Type-C接続による安定した10GbE高速ネットワークにより、ネットワークポートを内蔵していないコンピューターでも作業効率が大幅に向上。
    仕様●PHY IC:AQC113●データ伝送量:10Gbps/5Gbps/2.5Gbps/1Gbps/100Mbps●ネットワークアダプタ:USB 4 to 10GbE●ポートおよびケーブル:RJ-45;Cat 6a ケーブル推奨セット内容QNA アダプター、USB 4 C to C ケーブル 1 本、マニュアルRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0-35I/Oタイプ1 x USB-C, 2×10GBASE-T connector
  • QNAP NAS TS-264 単体(HDD搭載モデル) メモリー 8GB QNAP

    QNAP NAS TS-264 単体(HDD搭載モデル) メモリー 8GB

    QNAP
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    10日以内出荷
    TS-264は8 GB RAM装備で軽負荷VMおよびコンテナが稼働可能で、マルチクラウドバックアップ、クラウドストレージゲートウェイ、4K HDMI出力、リアルタイムトランスコーディングに対応し、拡張可能なストレージ容量や機能の豊富なアプリによって高いコスト効率と信頼性を備えた2.5GbE NASとして活躍します。 TS-264は、Intel Celeron N5105 / N5095 クアッドコアプロセッサー搭載で、最大8 GB DDR4 メモリー、2つの2.5GbEポートおよびSATA 6 Gb/sドライブに対応します。また、搭載のIntel AES-NI暗号化エンジンがシステムパフォーマンスへの影響なく機密データの保護を支援します。 TS-264は2つのM.2 PCIe Gen.3スロットを装備しており、SSDキャッシュまたはSSDストレージプールによるパフォーマンス向上、またはEdge TPUによるAI画像認識を実現します。 TS-264は、2つの2.5GbE RJ45 (2.5G/1G/100M) LANポートを備えており、既存のCAT5eケーブルを使ってネットワーク速度を1 ギガビットから2.5 ギガビットへアップグレードできます。また、2つの2.5GbEポートはポートトランキング対応で最大5 Gbpsの転送速度を実現し、大型ファイル転送、高速バックアップ・復元、マルチメディア転送・編集など、帯域幅重視のアプリケーションにおけるビジネス効率を向上させます。 TS-264は、QNAP製マネージドおよびアンマネージド2.5GbE/10GbEスイッチと理想的な組み合わせで、予算に負担をかけずに高速で安全かつスケーラブルなネットワーク環境を構築します。また、QNAPがWindows/Linuxワークステーションに対応する2.5GbE/5GbE/10GbE PCIeカードおよびUSB 5GbEアダプターを提供することで、生産的なチーム共同作業のための高速ネットワーク環境を容易に構築することが可能です。 2つのUSB 3.2 Gen.2 (10Gbps) ポートおよび2つのUSB 2.0 (480Mbps) ポートを搭載しており、 TS-264との間でのバックアップおよび大型ファイル転送が素早く行えます。UPS、その他USB互換デバイスを接続して、より多くの機能およびアプリケーションに対応可能となります。 TS-264は1つのPCIe Gen.3x2 スロットを搭載しており、アプリケーションの可能性を広げる各種拡張カードのインストールが可能です。 TS-264は、Intel UHD Graphics搭載で、デュアルチャンネルハードウェアデコーディングおよびリアルタイムトランスコーディング対応です。HDMI 2.0出力は最大4Kに対応し、高解像度や色の再現性が要求されるビデオ製作/編集や工業設計、また大容量メディアストレージ、転送および表示などに大きな威力を発揮します。TS-264をHDMIディスプレイに接続することで、NASに保存されたマルチメディアコンテンツを直接視聴することができ、さらにVirtualization StationやUbuntu Linux Stationからの仮想マシンを直接出力することで、TS-264を高性能ワークステーションとして使用することも可能です。 TS-264には標準でQTS 5オペレーティングシステムが付属し、アップデートされたシステムカーネル、最適化されたユーザーインターフェース、また先進のセキュリティ機能を備えて、次世代の使用体験を提供します。 TS-264は各種アプリに対応、すべてのバックアップのニーズを網羅します。ファイルやデバイスのコンテンツを定期的にバックアップし、安全なIT習慣を身につけることで、必要なときに簡単に復元できます。 TS-264は、任意のシステム状態を記録する、ブロックベースのスナップショットに対応しています。データを保護し、任意の時点に復元することができるため、ランサムウェアの脅威の軽減に大きく貢献します。 TS-264上で複数の仮想マシンやコンテナを稼働させることで、マルチテナント環境およびアプリケーションを展開し、管理効率を高め、ハードウェアコストを節約できます。仮想マシン、コンテナ、QNAP NAS、およびネットワーク上のその他物理デバイス間の相互運用性を高める、ネットワークと仮想スイッチアプリを組み合わせることで、物理ネットワークおよび仮想ネットワークリソースを柔軟に割り当て、ネットワーク展開をシンプルに行えます。 TS-264には、柔軟な権限設定およびセキュリティ機能が搭載されています。IPブロック、二段階認証、HTTPS接続に加え、マルウェアやハッカーなどの脅威からNASを最適に保護するためのアプリがあります。 TS-264は、ファイルの保存、管理、同期、検索、アーカイブを行う各種アプリを統合しています。当製品はSMB/CIFS、AFP、NFSプロトコル対応で、Windows、Mac、Linux/UNIX間でのスムーズなファイル共有を実現、ファイルを高度に管理する最高性能のNASソリューションを提供します。
    付属品LANケーブル×1、ACアダプター、電源ケーブル、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、クイックインストレーションガイド仕様ホットスワップ対応質量(kg)本体:1.55、梱包:2.68(ドライブ非搭載時)消費電力(W)HDDスリープ時:8.198 、通常動作時:12.448インターフェース【LAN】2×2.5GbE (RJ-45)、【USB】2×USB 2.0、2×USB 3.2 Gen.2 Type-A、【HDD】2×3.5"/2.5" SATA 6Gb/s HDD/SSDメモリー8GB外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×105×226動作環境湿球温度:27℃保証期間3年間使用CPUIntel Celeron N5105/N5095 4コア/4スレッドプロセッサー 最大 2.9 GHz動作温度(℃)0~40ファン【冷却ファン】1×70mm(12VDC)容量(TB)最大24動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと)ベイ数2
  • QNAP コンパクトな9ベイ タワー型NAS QNAP

    QNAP コンパクトな9ベイ タワー型NAS

    QNAP
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    17日以内出荷
    クアッドコア1.7GHz TS-932PXは、5ベイNASのサイズに9つのドライブベイを備えています。5つの3.5インチSATA 6Gb/sドライブベイと4つの2.5インチSATA 6Gb/sベイを備えたTS-932PXは、HDD/SSDハイブリッドインフラストラクチャを作成する機能を提供し、アプリケーションのパフォーマンスを向上します。2つの10GbE SFP+と2つの2.5GbE LANポートを備えたTS-932PXは、次世代のネットワークに対応しており、帯域幅を多く消費するアプリケーションを強化し、スムーズなファイルアクセスと共有を実現します。
    仕様●SSD キャッシュアクセラレーションをサポート:あり●ホットスワップ:対応●暗号化エンジン:あり●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー16 GB (1×16 GB)、システム:4 GB SODIMM DDR4(1×4 GB)、フラッシュ:512 MB(デュアルブートOS保護)使用CPUAnnapurnaLabs Alpine AL324 ARM Cortex-A57 4コア 1.7GHz プロセッサー、アーキテクチャー:64ビットARM互換性ドライブ:3.5 インチベイ:スロットメモリー:1 x SODIMM DDR4RoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ5×3.5インチ+ 4×2.5インチ SATA 6Gb/s
  • QNAP 10GbE SFP+と2.5GbEを備えた大容量NAS、アプリケーションを高速化するM.2 SSD向けPCIe拡張に対応 QNAP

    QNAP 10GbE SFP+と2.5GbEを備えた大容量NAS、アプリケーションを高速化するM.2 SSD向けPCIe拡張に対応

    QNAP
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    17日以内出荷
    TS-832PXは、8つの3.5インチSATA 6GB/sドライブベイを特徴とし、幅広い範囲のアプリケーションと日常の使用に巨大なストレージの可能性を提供しています。2つの10GbE SFP+と2つの2.5GbE LANポートを備えたTS-832PXは、次世代のネットワークに対応しており、帯域幅を多く消費するアプリケーションを強化し、スムーズなファイルアクセスと共有を実現します。NASのパフォーマンスを向上するM.2 SATA/NVMe SSDキャッシングとQtier自動階層化ストレージを提供するQM2カードなど、さまざまなPCIeカードにも対応しています。
    仕様●M.2 SSDスロット:PCIeアダプターのオプション●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)●暗号化エンジン:あり●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー16 GB(1×16 GB)、システム:4 GB SODIMM DDR4、フラッシュ:512 MB(デュアルブートOS保護)使用CPUAnnapurnaLabs Alpine AL324 ARM(R) Cortex-A57 4コア 1.7GHz プロセッサ、アーキテクチャー:64ビットARM互換性ドライブ:3.5インチベイ:3.5インチSATAハードディスクドライブ2.5インチSATAハードディスクドライブ2.5インチSATAソリッドステートドライブスロットメモリー:1 x SO-DIMM DDR4RoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ8×3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s
  • QNAP 光トランシーバーモジュール QNAP

    QNAP 光トランシーバーモジュール

    QNAP
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    23日以内出荷
    QNAP TRX-10GITSFPP-SR 光トランシーバーモジュール。10GbE SFP+ファイバー・トランシーバー・モジュール: 850nm SR.。
    質量(kg)0.08色Silver品番TRX-10GITSFPP-SRタイプSFP+トランシーバーモジュール/ファミリー接続有線寸法(cm)5.98×1.40×1.20RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)300動作温度範囲(℃)-40~85
  • QNAP ネットワーク拡張カード QNAP

    QNAP ネットワーク拡張カード

    QNAP
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    23日以内出荷
    QNAP QXG-10G2SF-X710 デュアルポート10 GbEネットワーク拡張カード。2つの10 GbE SFP+ ポート (10G/1G)を搭載した QXG-10G2SF-X710 10 GbEネットワーク拡張カードは、エネルギー効率に優れ、予算に優しい製品です。同時データアクセスを必要とするチーム、高速でシームレスなデータ転送性能をお求めのフォトグラファー/ビデオグラファー、遅延に敏感な仮想化アプリケーションにとって、理想的なソリューションです。
    仕様●PCIeとレーン:PCIe Gen3 x8●Support Windows Server:Windows Server 2022●ポートとケーブル:SFP+ DACケーブル (1.5M、3M、5M) またはSFP+ OPTIC トランシーバー適合QNAP NAS:PCIeスロット付きモデル(1つの空きスロットが必要)セット内容1x ネットワークカード、1x QIG、3x ブラケット寸法(mm)143.4×18.1×68.9規格IEEE Std 802.3ae 10 ギガビットイーサネット、IEEE Std 802.3az(Energy Efficient Ethernet)、IEEE Std 802.3apによる1, 10, 40 Gb/sの間での自動ネゴシエーション、FEC、KRスタートアップ、専用イーサネットプロトコル (20/40GBASE-R2、50GBASE-、R4)、IEEE Std 802.3ad リンクアグリゲーションおよびフェイルオーバー、IEEE 802.1Q、802.1p VLANタグおよび優先度、IEEE Std 802.1Qau Congestion Notification (QCN)、IEEE Std 802.1Qaz (ETS)対応OSWindows 11、NAS:At least QTS 5.1.0 &QuTS Hero 5.1.0 build 20230725ブラケット薄型ブラケットがプリインストール済み。フルハイトの専用(一部のQNAP NAS用)ブラケットも付属対応SR-IOV:Yes、Ubuntu Commercial Linux Distribution:Ubuntu 20.04コネクタSFP+RoHS指令(10物質対応)対応ポート2 x SFP+ ポート転送速度(Gbps)10/1
  • QNAP ネットワーク拡張カード QNAP

    QNAP ネットワーク拡張カード

    QNAP
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    23日以内出荷
    QNAP QXG-25G2SF-E810 デュアルポート SFP28 25GbEネットワーク拡張カード。Intel Ethernetコントローラ E810-XXVAM2搭載のデュアルポート QXG-25G2SF-E810 25GbE ネットワーク拡張カードは、PCIe Gen4 (Gen3と下位互換性あり)に対応し、最大25Gbpsの転送速度 (10/25Gbps対応)を提供します。SMBマルチチャネルを使用して複数のネットワーク接続を集約することで、利用可能な帯域幅を最大化し、ファイル共有や一元的なデータ転送を高速化するため、最大50Gb/sを実現できます。Network Offload対応のQXG-25G2SF-E810は、ネットワーク効率を飛躍的に向上させ、I/Oを重視しレイテンシに敏感な仮想化アプリケーション、データセンター、マルチメディア転送/リアルタイムビデオ編集に最適です。
    仕様●PCIeとレーン:PCIe Gen4 x8●ポートとケーブル:SFP28 DACケーブル(3M)またはSFP28 OPTIC トランシーバー適合QNAP NAS:PCIeスロット付きモデル(1つの空きスロットが必要)セット内容1x ネットワークカード、1x QIG、3x ブラケット寸法(mm)119.33×18.13×68.9規格IEEE 802.3az、IEEE 802.1Q、IEEE 802.3x、IEEE 802.1p、IEEE 802.3ad、IEEE 802.3ae、IEEE 1588、IEEE 802.1as対応OSNAS:QTS/QuTS hero (最新バージョンへのアップグレード推奨)、Windows (ドライバ必要)、Linux (ドライバ必要)ブラケット薄型ブラケットがプリインストール済み。フルハイトの専用(一部のQNAP NAS用)ブラケットも付属コネクタSFP28RoHS指令(10物質対応)対応ポート2 x SFP28転送速度(Gbps)25/10コントローラIntel E810-XXVAM2
  • QNAP NAS 単体 メモリー 2GB QNAP

    QNAP NAS 単体 メモリー 2GB

    QNAP
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    14日以内出荷
    パーソナル・プライベート・クラウドを構築して、ファイルの保存や共有、エンターテインメントを簡単に楽しめます。 コンパクトでスリムな TS-233 は、すっきりして無駄のないデザインなので、自宅やオフィスに完全に溶け込みます。ご自身のパーソナルクラウドストレージを稼働させ、簡単なファイルアクセスや共有ができます。共同作業の向上およびリモートワークの生産性を上げるよう設計された TS-233 は、高性能マルチメディアアプリケーションを装備、完備されたホームエンターテインメントポータルを実現します。また、小型サイズながら、高効率の冷却ファンによって高性能、低温、静音を保ちます。 集中的なマルチメディア管理:写真、音楽、ビデオを集中保存、マルチメディアファイルを容易にブラウズ、整理、共有します。 AI搭載の画像認識:NPU (ニューラルネットワーク処理装置) プロセッサーを内蔵し、TS-233 は顔や物体の高速認識性能を高めています。 ホームエンターテインメントセンター:ARM NEONテクノロジー対応により、ビデオ処理を高速化、より優れたエンターテインメント体験が実現します。 安全なリモートアクセス:myQNAPcloud を使えば、インターネット経由でNAS上のファイルのアクセス、管理、共有を簡単に行えます。 ランサムウェアに対するスナップショット保護:高度なスナップショット保護機能により、誤操作による削除やマルウェアの攻撃からファイルやデータを守ります。 包括的なセキュリティ管理:ユーザーアカウント保護、IPブロッキング、二段階認証、暗号化アクセスなどをサポートし、セキュアなプライベートクラウドとして機能します。
    付属品LANケーブル (RJ-45)x1、電源ケーブルx1、ACアダプタx1、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、クイックインストレーションガイド仕様【セキュリティスロット】なし、【最大登録可能ユーザー数】4096人、【最大登録可能グループ数】512グループ、【クラウドバックアップ連携】Box / AmazonS3 / Microsoft Azure 他質量(kg)約1.7外形寸法(mm)91.7×157.6×186(フッドパッド含まず)消費電力(W)動作時:約11、HDDスタンバイ時:約3出力【HDMI】-電源ACアダプタ端子形状【LAN】RJ-45対応OSMicrosoft Windows 7・8・10・11・Microsoft Windows Server 2008 R2・ 2012・ 2012 R2・ 2016・ 2019・2022、Mac OS 10.10 以降対応【ホットスワップ】対応(HDD交換時にはNAS本体のカバーを開ける必要があります)、【ディスク暗号化】対応機能スナップショット機能、ウイルススキャン機能インターフェース【HDD】2 x 3.5”/2.5” SATA 6Gb/s HDD/SSD、【LAN】1 x 1G/100M/10M、【USB】2 x USB 2.0・1 x USB 3.2 Gen 1メモリー2 GB オンボード (拡張不可)保証期間2年使用CPUARM 4コア Cortex-A55 2.0GHz プロセッサスロット【M2】-メモリバックアップレプリケーション対応、スケジュールバックアップ対応、TimeMachine対応容量(TB)-動作温度範囲(℃)0~40対応プロトコルCIFS/SMB(1.0/2.0/2.1/3.0)、AFP、NFS、FTP/FTPS/SFTP、HTTP、Telnet、SSH、iSCSI、SNMP、SMTPハードディスクドライブ構成非搭載拡張スロット数-フォームファクタタワーRAID機能JBOD、シングル、RAID 0、1
  • QNAP インテル Celeron N5095 プロセッサー搭載 6ベイ タワー型NAS QNAP

    QNAP インテル Celeron N5095 プロセッサー搭載 6ベイ タワー型NAS

    QNAP
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    17日以内出荷
    Intel Celeron N5095、クアッドコアプロセッサ (最大バースト 2.9GHz)搭載のTS-664は、2つの2.5GbE RJ45ポートおよびポートトランキング対応で、最大5Gbpsの結合帯域幅を実現します。M.2 PCIe Gen3およびPCIe Gen 3スロット装備の TS-664 は、NAS機能の拡張性を提供し、M.2 SSDキャッシュ用のQM2カード、AI画像認識用のEdge TPU、各種10GbE/5GbEネットワークカードのインストールが可能です。TS-664は8 GB RAM装備で軽負荷VMおよびコンテナが稼働可能で、マルチクラウドバックアップ、クラウドストレージゲートウェイ、4K HDMI出力、リアルタイムトランスコーディングに対応し、拡張可能なストレージ容量や機能の豊富なアプリによって高いコスト効率と信頼性を備えた2.5GbE NASとして活躍します。
    仕様●ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング:あり●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー8GB、システム:8 GB オンボード (拡張不可)、フラッシュ:4GB(デュアルブートOS保護)使用CPUインテル Celeron N5095 プロセッサー(4M キャッシュ、最大 2.90GHz、4コア、4スレッド)、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:3.5インチSATAハードディスクドライブ2.5インチ SATA ソリッドステートドライブプロセッサーグラフィック:Intel UHD GraphicsRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ6×3.5インチ SATA 6Gb/s
  • QNAP SR-IOV と iSCSI を備えた 2 つの 10GbE ポート、ブロックベース、複数の仮想ディスク モードをサポート QNAP

    QNAP SR-IOV と iSCSI を備えた 2 つの 10GbE ポート、ブロックベース、複数の仮想ディスク モードをサポート

    QNAP
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    17日以内出荷
    デュアル ポート QXG-10G2T-X710 は、Intel Ethernet Controller X710 を搭載した PCIe Gen 3 (PCIe Gen 2 と互換) の 10GbE ネットワーク拡張カードであり、最大 5 つの速度 (10G / 5G / 2.5G / 1G / 100M) をサポートします。ポートトランキングを使用することで、両方のポートを組み合わせて最大 20Gbps の転送速度を実現し、ファイル共有と集中的なデータ転送を加速できます。 SR-IOV と iSCSI のサポートにより、QXG-10G2T-X710 はネットワーク効率を大幅に向上させ、I/O 集中型で遅延に敏感な仮想化アプリケーションやデータセンターに最適です。
    仕様●ポートとケーブル:CAT6クラスのケーブル以上●対応QNAP NAS:少なくとも 1 つの空き PCIe スロットがあるモデル●対応オペレーティングシステム:QTS 4.5.2 / QuTS ヒーロー h4.5.1 (またはそれ以降。最新バージョンへのアップグレードを推奨); Windows (ドライバーが必要); Linux (ドライバーが必要)●伝送率:10/5/2.5/1Gb, 100Mbセット内容1×ネットワークカード; 1 × QIG; 3×ブラケットブラケットロープロファイルブラケットが事前に取り付けられています。フルハイトおよび特殊 (選択された QNAP NAS 用) ブラケットがバンドルされていますコネクタRJ45インターフェイスPCIe:PCIe Gen 3×4 (PCIe x4、x1 と互換性があり、最大 x4 スロットを推奨)RoHS指令(10物質対応)対応コントローラインテル イーサネット コントローラー X710
  • QNAP Intel  CPU(4コア)搭載ラックマウントNAS QNAP

    QNAP Intel CPU(4コア)搭載ラックマウントNAS

    QNAP
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    17日以内出荷
    Intel Celeron N5095、クアッドコアプロセッサ (最大バースト 2.9GHz)搭載のTS-464Uは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよびポートトランキング対応で、最大5Gbpsの結合帯域幅を実現します。内蔵の4K HDMI出力により、マルチメディアおよび仮想マシンの表示が可能です。PCIe Gen 3スロットにより、TS-464UはNAS機能の拡張を柔軟に行うことができ、各種カードの装着が可能です。10GbE/5GbEネットワークカード、QM2カードでM.2 SSDキャッシュに対応し、また Edge TPUでAI画像認識に対応します。また、TS-464UはAES 256ビット暗号化に対応し、システムパフォーマンスに影響せずに大切なビジネスデータの機密性を確保します。
    仕様●ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング:あり●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー16 GB (2×8GB)、システム:8 GB SODIMM DDR4、フラッシュ:4GB(デュアルブートOS保護)使用CPUIntel(R) Celeron(R) N5095 4コア/4スレッドプロセッサ、最大バースト2.9 GHz、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:3.5 インチベイ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブプロセッサーグラフィック:Intel UHD GraphicsRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ4×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
  • QNAP インテル 4コアCPU搭載 ラックマウントNAS QNAP

    QNAP インテル 4コアCPU搭載 ラックマウントNAS

    QNAP
    ¥359,800税込¥395,780
    1台
    17日以内出荷
    インテル Celeron N5095プロセッサー (最大バースト 2.9GHz、4コア)搭載のTS-464U-RPは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよびポートトランキング対応で、最大5Gbpsの結合帯域幅を実現します。内蔵の4K HDMI出力により、マルチメディアおよび仮想マシンの表示が可能です。PCIe Gen 3スロットにより、TS-464U-RPはNAS機能の拡張を柔軟に行うことができ、各種カードの装着が可能です。10GbE/5GbEネットワークカード、QM2カードでM.2 SSDキャッシュに対応し、また Edge TPUでAI画像認識に対応します。また、TS-464U-RPはAES 256ビット暗号化に対応しており、システムパフォーマンスに影響せずに大切なビジネスデータの機密性を確保します。また、TS-464U-RPは冗長型電源を搭載しており、システムのアップタイムを最大限に伸ばします。
    仕様●ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング:あり●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー16 GB (2×8GB)、システム:8 GB SODIMM DDR4、フラッシュ:4GB(デュアルブートOS保護)使用CPUIntel(R) Celeron(R) N5095 4コア/4スレッドプロセッサ、最大バースト2.9 GHz、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:3.5 インチベイ:3.5インチSATAハードディスクドライブ2.5インチSATAハードディスクドライブ2.5インチ SATA ソリッドステートドライブプロセッサーグラフィック:Intel UHD GraphicsRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ4×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
  • QNAP インテル Celeron N5095プロセッサー搭載 2U ラックマウント型NAS QNAP

    QNAP インテル Celeron N5095プロセッサー搭載 2U ラックマウント型NAS

    QNAP
    ¥559,800税込¥615,780
    1台
    17日以内出荷
    インテル Celeron N5095プロセッサー(4Mキャッシュ、最大2.90GHz)搭載のTS-1264U-RPは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよびポートトランキング対応で、最大5Gbpsの結合帯域幅を実現します。内蔵の4K HDMI出力により、マルチメディアおよび仮想マシンの表示が可能です。PCIe Gen 3スロットにより、TS-1264U-RPはNAS機能の拡張を柔軟に行うことができ、各種カードの装着が可能です。10GbE/5GbEネットワークカード、QM2カードでM.2 SSDキャッシュに対応し、また Edge TPUでAI画像認識に対応します。また、TS-1264U-RPはAES 256ビット暗号化に対応しており、システムパフォーマンスに影響せずに大切なビジネスデータの機密性を確保します。また、TS-1264U-RPは冗長型電源を搭載しており、システムのアップタイムを最大限に伸ばします。
    仕様●ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング:あり●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー16 GB (2×8GB)、システム:8 GB SODIMM DDR4、フラッシュ:4GB(デュアルブートOS保護)使用CPUインテル Celeron プロセッサー N5095(4M キャッシュ、最大 2.90GHz)、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:3.5 インチベイ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブプロセッサーグラフィック:Intel UHD GraphicsRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ12×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
  • QNAP 次世代 3ポートx10GbE&6ポートx2.5GbE SD-WANルーター QHora-322 QNAP

    QNAP 次世代 3ポートx10GbE&6ポートx2.5GbE SD-WANルーター QHora-322

    QNAP
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    23日以内出荷
    QNAP QHora-322: 2.5/10G high speed QuWAN VPN router QHora-322は、3 x 10GbEおよび6 x 2.5GbEポートによる高速接続が可能で、また企業クラスのメッシュ VPNネットワーキングも提供します。 QuWAN Orchestratorを通して、クラウド経由のマルチサイトLAN環境が実現でき、ソフトウェアで完全に制御されたルーティングによる次世代ネットワークが構築可能です。 ビジネスにおいて安全なリモートバックアップを実行するため、QHora-322 をQNAP NASと併用するよう、強くお勧めいたします。 QuWANを通して Hybrid Backup Sync を使用することで、安全に暗号化されたネットワークを介して、多数のNAS間におけるファイルやスナップショットファイルの転送が行えます。 また、セキュリティを強化するため、QHora-322 の後ろにあるNAS (QNAPまたはその他)に直接接続することで、攻撃を回避できます。
    用途企業向けのSD-WANルーター仕様QNAP SD-WAN ソリューション・QuWAN:○セット内容QHora-322、イーサネットケーブル、電源コード、ACアダプタ、クイック・インストール・ガイド(QIG)寸法(mm)226×140×44.4質量(kg)1.08電源(V)DC12消費電力(W)36メモリー4GB DDR4、フラッシュメモリ:4MB SPI NOR フラッシュ4GB eMMC使用CPUマーベル CN9130、クアッドコア Armv8 Cortex-A72動作温度(℃)0~+40動作湿度(%)5~95(結露なきこと)伝送方法IEEE 802.3 Ethernet、IEEE 802.3u 100BASE-T、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3bz 2.5G/5GBase-T、IEEE 802.3an 10G BASE-T、IEEE 802.1Q VLAN Tagging、IEEE 802.3x Full-Duplex Flow Controlポートイーサネットポート数:9、10GbE BASE-T(RJ45):3×10GBASE-T (10G/5G/2.5G/1G/100M)、2.5GbE (RJ45):6、USB 3.2 Gen1 ポート:1 ※ルーターのFTPサービス用USBストレージ接続専用認定取得CE/FCC/VCCI/BSMI/RCM/CCC/UKCAボタン仕様リセット
  • QNAP TS-432X-4G Annapurna Labs Alpine AL524 2.0GHzクアッドコアプロセッサ搭載 タワー型NAS QNAP

    QNAP TS-432X-4G Annapurna Labs Alpine AL524 2.0GHzクアッドコアプロセッサ搭載 タワー型NAS

    QNAP
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    23日以内出荷
    TS-432Xで4 ベイストレージ容量の可能性を引き出し、10GbE の速度を活用しましょう!。この多機能なストレージソリューションは、安全なバックアップ、迅速なデータ転送、コンテナアプリケーションのサポートなど、多くの機能を提供します。コストパフォーマンスに優れながらも強力な TS-432X は、予算を超えることなくワークフローの効率を向上させます。
    質量(kg)正味:1.99、(総)4.8内容パッケージ:TS-432XEthernet Cable x 1AC Adapter x 1Power Cord x 1Flat head screw x 32 (for 3.5 HDD)Flat head screw x 24 (for 2.5 HDD)Quick Installation Guide (QIG)対応ホットスワップ:対応機能●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:搭載●Wake on LAN(WOL):搭載●暗号化エンジン:搭載●浮動小数点演算ユニット:搭載メモリーシステム:4 GB SODIMM DDR4(1 x 4 GB)、スロット:1 x SODIMM DDR4ECCメモリ対応相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)動作温度0 ~ 40 ℃ (32 ~ 104°F)警告システム:ブザーLEDインジケーター:電源、ステータス、LAN、USB、HDD1 ~ 4互換性ドライブ:3.5インチベイ:3.5インチ SATA ハードディスクドライブ2.5インチ SATA ハードディスクドライブ2.5インチ SATA ソリッドステートドライブスロットPCIe:1スロット 1:PCIe Gen 3 x4PCIe スロット対象のカード寸法:190 x 68.9 x 18.76 mm / 7.48 x 2.71 x 0.74 インチ保管温度(℃)-20 - 70°(-4°F - 158°F)ファン1 x 120mm、12VDCジャンボフレーム搭載寸法(高さ×幅×奥行)(mm)226.5×170×165RoHS指令(10物質対応)対応ポート●10ギガビットイーサネット:1 x 10GbE SFP+●2.5 ギガビットイーサネット (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M)●USB 3.2 Gen 1:2適合電源装置90Wアダプタ (12VDC)、100-240VAC容量(GB)最大メモリー:16 (1×16 )ドライブベイ4 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/sフォームファクタタワーボタン仕様電源、リセット、USB自動コピー対象CPU形式●AnnapurnaLabs, an Amazon company Alpine AL524, 4コア, 2.0GHz●CPUアーキテクチャー:64ビットARMメモリ容量(MB)フラッシュメモリー:512 (デュアルブートOS保護)セキュリティ機能Kensingtonセキュリティスロット:搭載
  • QNAP TS-632X-4G Annapurna Labs Alpine AL524 2.0GHzクアッドコアプロセッサ搭載 タワー型NAS QNAP

    QNAP TS-632X-4G Annapurna Labs Alpine AL524 2.0GHzクアッドコアプロセッサ搭載 タワー型NAS

    QNAP
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    23日以内出荷
    TS-632Xで6 ベイのストレージ容量の可能性を引き出し、10GbE の速度を活用しましょう!。この多機能なストレージソリューションは、安全なバックアップ、高速なデータ転送、コンテナアプリケーションのサポートなど、多くの機能を提供します。コストパフォーマンスに優れながらも強力な TS-632X は、予算を超えることなくワークフローの効率を向上させます。
    質量(kg)正味:2.5、(総)4.96内容パッケージ:TS-632XEthernet Cable x 1AC Adapter x 1Power Cord x 1Flat head screw x 32 (for 3.5 HDD)Flat head screw x 24 (for 2.5 HDD)Quick Installation Guide (QIG)対応ホットスワップ:対応機能●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:搭載●Wake on LAN(WOL):搭載●暗号化エンジン:搭載●浮動小数点演算ユニット:搭載メモリーシステム:4 GB SODIMM DDR4(1 x 4 GB)、スロット:1 x SODIMM DDR4ECCメモリ対応相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)動作温度0 ~ 40 ℃ (32 ~ 104°F)警告システム:ブザーLEDインジケーター:電源、ステータス、LAN、USB、HDD1 ~ 6互換性ドライブ:3.5インチベイ:3.5インチ SATA ハードディスクドライブ2.5インチ SATA ハードディスクドライブ2.5インチ SATA ソリッドステートドライブスロットPCIe:1スロット 1:PCIe Gen 3 x4PCIe スロット対象のカード寸法:190 x 68.9 x 18.76 mm / 7.48 x 2.71 x 0.74 インチ保管温度(℃)-20 - 70°(-4°F - 158°F)ファン2 x 90mm、12VDCジャンボフレーム搭載寸法(高さ×幅×奥行)(mm)226.5×235×65RoHS指令(10物質対応)対応ポート●10ギガビットイーサネット:2 x 10GbE SFP+●2.5 ギガビットイーサネット (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M)●USB 3.2 Gen 1:2適合電源装置120W アダプター (12VDC), 100-240VAC容量(GB)最大メモリー:16 (1×16 )ドライブベイ6 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/sフォームファクタタワーボタン仕様電源、リセット、USB自動コピー対象CPU形式●AnnapurnaLabs, an Amazon company Alpine AL524, 4コア, 2.0GHz●CPUアーキテクチャー:64ビットARMメモリ容量(MB)フラッシュメモリー:512 (デュアルブートOS保護)セキュリティ機能Kensingtonセキュリティスロット:搭載
  • QNAP 10/25GbE接続のPCIe Gen 4拡張性 仮想化アプリケーション用マルチスレッドプロセッサ搭載 8ベイタワー型NAS QNAP

    QNAP 10/25GbE接続のPCIe Gen 4拡張性 仮想化アプリケーション用マルチスレッドプロセッサ搭載 8ベイタワー型NAS

    QNAP
    ¥999,800税込¥1,099,780
    1台
    30日以内出荷
    Intel Coreマルチコアプロセッサーを搭載しZFSベースのQuTS heroオペレーティングシステムをサポートするTVS-h874 SMB NASは、データの完全性を確保しブロックレベルのインラインデータ重複排除と圧縮、ほぼ無制限のスナップショット、リアルタイムSnapSync、SSD最適化に対応しています。 ミッションクリティカルなファイルサーバ、仮想化サーバ、コラボレーションビデオ編集、効率的なデータバックアップとリカバリーアプリケーションのいずれにおいても、TVS-h874は理想的なNASソリューションを実現することができます。 高性能なTVS-h874は、PCIe Gen 4(Gen3の最大2倍の転送速度)の拡張性、M.2 NVMe SSDキャッシング、高速仮想化ネットワーク環境用の2.5GbE/10GbE接続を提供します。
    仕様(フォームファクター)タワーセット内容TVS-h874、イーサネットケーブル×1、電源コード×1、平頭ネジ(3.5インチHDD用)×32、平頭ネジ(2.5インチHDD用)×24、クイックインストールガイド(QIG)、M.2SSDヒートシンク×2、ドライブトレイ用キー×2質量(kg)(正味)7.34/(総)8.99消費電力(W)(HDDスリープモード)72.331/(標準動作モード)96.247寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)188.2×329.3×280.8対応ホットスワップ機能浮動小数点ユニット搭載/暗号化エンジン搭載(AES-NI)/ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング搭載/SSDキャッシュアクセラレーションのサポート搭載/GPUパススルー搭載/WakeonLAN(WOL)搭載/液晶表示・ボタン搭載メモリー(システムメモリー)64GBSODIMMDDR4(2×32GB)/最大64GB(2×32GB)/フラッシュメモリー:5GB(デュアルブートOS保護)使用CPU(アーキテクチャ)64ビット×86LED(インジケーター)HDD1~8、ステータス、LAN、USBポート、M.2ポート互換性(ドライブ)3.5インチベイ:(ドライブ)3.5インチSATAハードディスクドライブ/2.5インチSATAソリッドステートドライブスロット(メモリー)2×SODIMMDDR4/(M.2):2×(M.2)2280PCIeGen4×4スロット/(PCIe):スロット1:PCIeGen4×16/スロット2:PCIeGen4×4動作温度(℃)0-40(32°F-104°F)プロセッサー(グラフィックプロセッサー)インテルUHDグラフィックス770保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)ジャンボフレーム搭載RoHS指令(10物質対応)対応ボタンの表示電源、リセット、USBコピーUSBポート3.2Gen2(10Gbps)ポート:1×Type-C3.2Gen210Gbps/2×Type-A3.2Gen210Gbpsポート2.5ギガビットイーサネット:2(2.5G/1G/100M/10M)/(10ギガビットイーサネット)2×10GBASE-THDMI規格(出力)1、HDMI1.4b(最大4096×2160@30Hz)ドライブベイ8×3.5インチSATA6Gb/秒、3Gb/秒ベイ数8電源ユニット350W、100~240V相対湿度(%RH)5~95非結露、湿球:27℃(80.6°F)対象CPU形式IntelCorei916コア(8P+8E)/24スレッドプロセッサー
  • QNAP NAS TS-464 単体(HDD搭載なし) メモリー 8GB QNAP

    QNAP NAS TS-464 単体(HDD搭載なし) メモリー 8GB

    QNAP
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    36日以内出荷
    TS-464は、2つの2.5GbE RJ45ポートおよびポートトランキング対応で、最大5Gbpsの結合帯域幅を実現します。M.2 PCIe Gen.3およびPCIe Gen.3スロット装備の TS-464 は、NAS機能の拡張性を提供し、M.2 SSDキャッシュ用のQM2カード、AI画像認識用のEdge TPU、各種10GbE/5GbEネットワークカードのインストールが可能です。 TS-464は、Intel Celeron N5095 クアッドコアプロセッサー搭載で、最大8 GB DDR4 メモリー、2つの2.5GbEポートおよびSATA 6 Gb/sドライブに対応します。また、搭載のIntel AES-NI暗号化エンジンがシステムパフォーマンスへの影響なく機密データの保護を支援します。 TS-464は、2つの2.5GbE RJ45 (2.5G/1G/100M) LANポートを備えており、既存のCAT5eケーブルを使ってネットワーク速度を1 ギガビットから2.5 ギガビットへアップグレードできます。また、2つの2.5GbEポートはポートトランキング対応で最大5 Gbpsの転送速度を実現し、大型ファイル転送、高速バックアップ・復元、マルチメディア転送・編集など、帯域幅重視のアプリケーションにおけるビジネス効率を向上させます。 TS-464は、QNAP製マネージドおよびアンマネージド2.5GbE/10GbEスイッチと理想的な組み合わせで、予算に負担をかけずに高速で安全かつスケーラブルなネットワーク環境を構築します。また、QNAPがWindows/Linuxワークステーションに対応する2.5GbE/5GbE/10GbE PCIeカードおよびUSB 5GbEアダプターを提供することで、生産的なチーム共同作業のための高速ネットワーク環境を容易に構築することが可能です。 2つのUSB 3.2 Gen.2 (10Gbps) ポートおよび2つのUSB 2.0 (480Mbps) ポートを搭載しており、 TS-464との間でのバックアップおよび大型ファイル転送が素早く行えます。UPS、その他USB互換デバイスを接続して、より多くの機能およびアプリケーションに対応可能となります。 TS-464は1つのPCIe Gen.3x2 スロットを搭載しており、アプリケーションの可能性を広げる各種拡張カードのインストールが可能です。 TS-464は、Intel UHD Graphics搭載で、デュアルチャンネルハードウェアデコーディングおよびリアルタイムトランスコーディング対応です。HDMI 2.0出力は最大4Kに対応し、高解像度や色の再現性が要求されるビデオ製作/編集や工業設計、また大容量メディアストレージ、転送および表示などに大きな威力を発揮します。TS-464をHDMIディスプレイに接続することで、NASに保存されたマルチメディアコンテンツを直接視聴することができ、さらにVirtualization StationやUbuntu Linux Stationからの仮想マシンを直接出力することで、TS-464を高性能ワークステーションとして使用することも可能です。 Intel OpenVINO AI演算リソースにより、TS-464 はその他のアプリケーションやサービスに影響することなく、AI画像認識パフォーマンスを高速化します。QNAP AI Coreは主にQuMagieアプリケーションで動作します。 TS-464には標準でQTS 5オペレーティングシステムが付属し、アップデートされたシステムカーネル、最適化されたユーザーインターフェース、また先進のセキュリティ機能を備えて、次世代の使用体験を提供します。 TS-464は各種アプリに対応、すべてのバックアップのニーズを網羅します。ファイルやデバイスのコンテンツを定期的にバックアップし、安全なIT習慣を身につけることで、必要なときに簡単に復元できます。 TS-464は、任意のシステム状態を記録する、ブロックベースのスナップショットに対応しています。データを保護し、任意の時点に復元することができるため、ランサムウェアの脅威の軽減に大きく貢献します。 TS-464上で複数の仮想マシンやコンテナを稼働させることで、マルチテナント環境およびアプリケーションを展開し、管理効率を高め、ハードウェアコストを節約できます。仮想マシン、コンテナ、QNAP NAS、およびネットワーク上のその他物理デバイス間の相互運用性を高める、ネットワークと仮想スイッチアプリを組み合わせることで、物理ネットワークおよび仮想ネットワークリソースを柔軟に割り当て、ネットワーク展開をシンプルに行えます。 TS-464には、柔軟な権限設定およびセキュリティ機能が搭載されています。IPブロック、二段階認証、HTTPS接続に加え、マルウェアやハッカーなどの脅威からNASを最適に保護するためのアプリがあります。 TS-464は、ファイルの保存、管理、同期、検索、アーカイブを行う各種アプリを統合しています。当製品はSMB/CIFS、AFP、NFSプロトコル対応で、Windows、Mac、Linux/UNIX間でのスムーズなファイル共有を実現、ファイルを高度に管理する最高性能のNASソリューションを提供します。
    付属品LANケーブル×1、ACアダプター、電源ケーブル、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、クイックインストレーションガイド仕様ホットスワップ対応質量(kg)本体:2.26、梱包:3.6(ドライブ非搭載時)消費電力(W)HDDスリープ時:21.618 、通常動作時:40.536インターフェース【LAN】2×2.5GbE、【USB】2×USB 2.0、2×USB 3.2 Gen.2 Type-A、【HDD】4×3.5"/2.5" SATA 6Gb/s HDD/SSDメモリー8GB外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×170×226動作環境0~40℃、5~95% (結露なきこと)、湿球温度 27℃保証期間3年間使用CPUIntel Celeron N5095 4コア/4スレッドプロセッサー 最大 2.9 GHzファン【冷却ファン】1×120mm(12VDC)