カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(15)
絞り込み
ブランド
  • QNAP
  • プリンストン(5)
  • CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(8)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(1)
  • Apacer(3)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
  • エレコム(1)
  • Dell Technologies(37)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(19)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(10)
  • NEC(6)
  • ASUSTOR(6)
  • UGREEN(5)
  • ASUS(エイスース)(3)
  • EPSON(2)
  • MouseComputer(2)
  • DIGILENT(1)
  • NETGEAR(1)
  • SUNEAST(サンイースト)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ddr5 64gb」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • QNAP AMD Ryzenクアッドコア2.2 GHz 2.5GbE NAS QNAP

    QNAP AMD Ryzenクアッドコア2.2 GHz 2.5GbE NAS

    QNAP
    279,800税込307,780
    1台
    4日以内出荷
    AMD RyzenV1000シリーズV1500BシリーズV1500Bクアッドコアプロセッサを搭載し、最大2.2 GHzのクアッドコア/8スレッドとターボコアで優れたシステムパフォーマンスを実現します。TS-873Aは2.5GbE RJ45ポート2個とPCIe Gen 3スロットを2つ搭載しており、5GbE/10GbEネットワークを柔軟に導入できます。Qtier テクノロジーと SSD キャッシング用の 2 つの M.2 NVMe SSD スロットにより、一定のストレージ最適化が可能になります。TS-873AはQTSとQuTSのヒーローをサポートし、ユーザーは要件に基づいて柔軟にオペレーティングシステムを切り替えることができます。
    仕様●ハードウェアアクセラレーションによるトランスコーディング:PCIe アダプターを使用したオプション●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー64 GB (2×32 GB)、システム:8 GB SO-DIMM DDR4 (1×8 GB)、フラッシュ:5GB(デュアルブート OS 保護)使用CPUAMD Ryzen Embedded V1500B quad-core 2.2 GHz processor、アーキテクチャー:64-bit x86互換性ドライブ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:2 x SODIMM DDR4ECC メモリをサポートプロセッサーグラフィック:Optional via a PCIe adapterRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ8 x 3.5 インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/s
  • QNAP AMDRyzenクアッドコア2.2GHz 2.5GbE NAS QNAP

    QNAP AMDRyzenクアッドコア2.2GHz 2.5GbE NAS

    QNAP
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    AMDRyzenV1000シリーズV1500Bクアッドコアプロセッサを搭載し、最大クアッドコア/ 8スレッドと最大2.2GHzのターボコアで優れたシステムパフォーマンスを実現します。 TS-473Aは、2つの2.5GbERJ45ポートと2つのPCIeGen 3スロットを備えており、5GbE / 10GbEネットワークを柔軟に展開できます。 QtierテクノロジーとSSDキャッシング用の2つのM.2NVMe SSDスロットにより、継続的なストレージの最適化が可能になります。 TS-473AはQTSおよびQuTS heroをサポートしているため、ユーザーは要件に基づいてオペレーティングシステムを柔軟に切り替えることができます。
    仕様●ハードウェアアクセラレーションによるトランスコーディング:PCIeアダプターのオプション●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー64 GB (2×32 GB)、システム:8 GB SO-DIMM DDR4 (1×8 GB)、フラッシュ:5GB(デュアルブート OS 保護)使用CPUAMD Ryzen Embedded V1500B quad-core 2.2 GHz processor、アーキテクチャー:64-bit x86互換性ドライブ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:2 x SO-DIMM DDR4ECC メモリをサポートデュアルDIMM構成の場合は、同一のDDR4 モジュールのペアを使用する必要があります。プロセッサーグラフィック:Optional via a PCIe adapterRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ4×3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s
  • QNAP AMD Ryzen V1000シリーズ V1500Bクアッドコアプロセッサー搭載 6ベイタワー型NAS QNAP

    QNAP AMD Ryzen V1000シリーズ V1500Bクアッドコアプロセッサー搭載 6ベイタワー型NAS

    QNAP
    219,800税込241,780
    1台
    4日以内出荷
    AMD RyzenV1000シリーズV1500BシリーズV1500Bクアッドコアプロセッサを搭載し、最大2.2 GHzのクアッドコア/8スレッドとターボコアで優れたシステムパフォーマンスを実現します。TS-673Aは2.5GbE RJ45ポート2個とPCIe Gen 3スロットを2つ搭載しており、5GbE/10GbEネットワークを柔軟に導入できます。Qtier テクノロジーと SSD キャッシング用の 2 つの M.2 NVMe SSD スロットにより、一定のストレージ最適化が可能になります。TS-673AはQTSとQuTSのヒーローをサポートし、ユーザーは要件に基づいて柔軟にオペレーティングシステムを切り替えることができます。
    仕様●ハードウェアアクセラレーションによるトランスコーディング:PCIe アダプターを使用したオプション●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー64 GB (2×32 GB)、システム:8 GB SO-DIMM DDR4 (1×8 GB)、フラッシュ:5GB(デュアルブート OS 保護)使用CPUAMD Ryzen Embedded V1500B quad-core 2.2 GHz processor、アーキテクチャー:64-bit x86互換性ドライブ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:2 x SODIMM DDR4ECC メモリをサポートデュアルDIMM構成の場合は、同一のDDR4 モジュールのペアを使用する必要があります。プロセッサーグラフィック:PCIe アダプターを使用したオプションRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ6×3.5 インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/s
  • QNAP デュアル2.5GbE 16ベイ 3Uラックマウント NAS(QTS、QuTS hero 対応) QNAP

    QNAP デュアル2.5GbE 16ベイ 3Uラックマウント NAS(QTS、QuTS hero 対応)

    QNAP
    839,800税込923,780
    1台
    17日以内出荷
    強力なAMD Ryzen V1000シリーズV1500Bクアッドコアプロセッサーを搭載したTS-1673AU-RPは、仮想マシンのパフォーマンスを最大2.2GHzの4コア/8スレッドまでブーストできます。TS-1673AU-RPは、2つの2.5GbEポートと2つのPCIe Gen 3スロットを備えており、高速ネットワーク接続を提供し、更なる機能と追加のアプリケーションの可能性を付加することができます。また、TS-1673AU-RPは、システムのアップタイムを最大化するために冗長電源を搭載しています。包括的なソフトウェアソリューションと統合された最先端のハードウェアにより、TS-1673AU-RPは、リソースを消費するアプリケーションおよびタスクに対処できる卓越した選択肢となります。 TS-1673AU-RPはQTSおよびQuTS heroに対応、ユーザーは必要に応じて柔軟にオペレーティングシステムを切り替えることができます。
    仕様●ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング:PCIeグラフィックスカード経由でのオプション●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー64 GB (2×32 GB)、システム:16 GB UDIMM DDR4、フラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)使用CPUAMD Ryzen Embedded V1500B 4コア /8スレッド 2.2 GHzプロセッサー、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:2 x UDIMM DDR4ECCメモリー対応RoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ16×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
  • QNAP AMD Ryzen 7 7000シリーズ搭載 2U ラックマウント型NAS QNAP

    QNAP AMD Ryzen 7 7000シリーズ搭載 2U ラックマウント型NAS

    QNAP
    1,998,000税込2,197,800
    1台
    17日以内出荷
    AMD Ryzen 7000シリーズを搭載した30ドライブベイのSATA SSDオールフラッシュストレージを導入することで、競争力のある長所を入手できます。TS-h3077AFU は、録画、ビジネス資産、ビッグデータ、仮想マシンの保存に高性能な大容量ストレージを必要とするメディア制作会社、企業、科学研究機関にとって最適です。
    仕様●ハードウェア支援トランスコーディング:あり●ホットスワップ:対応●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー192 GB (4×48 GB)、システム:64 GB UDIMM DDR5 (2×32 GB)、フラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)使用CPUAMD Ryzen 7 7000 series 8-core/16-thread processor, burst up to 5.3 GHz、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:4 x UDIMM DDR5オプションの ECC メモリをサポートRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ30×2.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s
  • QNAP AMD EPYC 7232P/7252 8コア/16スレッド プロセッサ搭載 12ベイタワー型NAS QNAP

    QNAP AMD EPYC 7232P/7252 8コア/16スレッド プロセッサ搭載 12ベイタワー型NAS

    QNAP
    2,498,000税込2,747,800
    1台
    17日以内出荷
    U.2 NVMe PCIe Gen 4 / SATA SSDストレージに対応する TS-h1290FX は、コスト効率が高くパワフルなオールフラッシュNASです。洗練されたデザインとほぼ静音の冷却性能を備えた TS-h1290FX は、スタジオ/オフィス環境にシームレスに馴染みます。AMD EPYC 16コア 7302P/8コア 7232Pプロセッサーおよび内蔵 25GbE接続を備えた TS-h1290FX は、非常に重い負荷にも対応可能で、スムーズなファイル転送、表示、4K/8Kメディアのリアルタイム編集が可能です。また、 TS-h1290FX はZFSベースのオペレーティングシステムを搭載することで、データの整合性を確保しつつ、インラインデータ重複排除および圧縮対応でストレージ使用状態を最適化します。競争力のある価格で高性能、容易にスケーラブルな TS-h1290FX は、バックアップ、共同作業、ビデオ編集/ストレージのワークフローを効率化します。
    仕様●GPU パススルー:あり●SSD キャッシュアクセラレーションをサポート:あり●ホットスワップ:対応●暗号化エンジン:あり (AES-NI)メモリー1 TB (8×128 GB)、システム:64 GB RDIMM DDR4 ECC、フラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)使用CPUAMD EPYC 7232P/7252 8コア/16スレッド プロセッサー、最大3.2 GHz、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:2.5 インチベイ:2.5インチSATAハードディスクドライブ、2.5インチ SATA ソリッドステートドライブ、2.5インチ U.2 NVMe PCle Gen4×4 ソリッドステートドライブスロットメモリー:8 x RDIMM DDR4RoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ12×2.5インチ
  • QNAP AMD EPYC 7232P/7252 8コア/16スレッド プロセッサ搭載ー搭載 24ベイ 2Uラックマウント型NAS QNAP

    QNAP AMD EPYC 7232P/7252 8コア/16スレッド プロセッサ搭載ー搭載 24ベイ 2Uラックマウント型NAS

    QNAP
    2,898,000税込3,187,800
    1台
    17日以内出荷
    NVMeオールフラッシュTS-h2490FU は、高いコスト効果を持ちつつ素晴らしいパフォーマンスを提供すべく設計されました。24基のU.2 NVMe Gen 3 x4 SSDベイを備えたTS-h2490FU は、非常に低いレイテンシーで最大661K / 245Kランダムリード/ライトIOPSを実現します。ZFSベースのQuTS heroオペレーティングシステムは、I/OおよびSSDストレージの消費を低減するインラインデータ重複排除および圧縮に対応、オールフラッシュストレージアレイを対象として、より高いコストパフォーマンスを備えつつ、SSD製品寿命を目立って延ばします。ほぼ制限のないスナップショット、リアルタイムSnapSync、ペタバイト規模のストレージ拡張性能と相まってTS-h2490FUは、I/O高負荷、レイテンシ重視のアプリケーションに理想的であり、現代のデータセンター、仮想化、ミッションクリティカルなバックアップ・リストア作業での生産性ボトルネックをなくします。
    仕様●SR-IOV:あり●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:あり●ホットスワップ:対応●暗号化エンジン:あり (AES-NI)メモリー4 TB (16×256 GB)、システム:64 GB RDIMM DDR4 ECC、フラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)使用CPUAMD EPYC 7232P/7252 8コア/16スレッド プロセッサー、最大3.2 GHz、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:2.5 インチ U.2 NVMe Gen3×4 ソリッドステートドライブスロットメモリー:16 x RDIMM DDR4RoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ24×2.5インチ U.2 PCIe NVMe本体にはSSDは付属していません。
  • QNAP 30ベイ 4U ラックマウントタイプNAS 冗長電源 USB 3.2 Gen 2 QNAP

    QNAP 30ベイ 4U ラックマウントタイプNAS 冗長電源 USB 3.2 Gen 2

    QNAP
    3,198,000税込3,517,800
    1台
    17日以内出荷
    大容量のTS-h3087XU-RPは、次世代Intel Xeon E-2300シリーズプロセッサを搭載し、最大128 GB DDR4 ECCメモリをサポートし、性能とコストのバランスがとれたHDD/SSDハイブリッドストレージアーキテクチャを提供し、信頼できるサーバークラスの性能を実現します。ZFSベースのQuTS heroオペレーティングシステムを実行するTS-h3087XU-RPは、インラインデータ重複排除、ほぼ無制限のスナップショット、リアルタイムSnapSync、QSAL (QNAP SSD Antiwear Leveling) によりデータの整合性を重視し、ファイルサーバー、仮想化サーバー、VDI、バックアップ/リストアに対するビジネス要件を満たす理想のストレージソリューションとなります。
    仕様●M.2 スロット:QM2 PCIe アダプター経由のオプション●SSD キャッシュ アクセラレーションのサポート:あり●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点ユニット:ありメモリー128GB (4×32GB)、システム:64 GB ECC DDR4、フラッシュ:5GB (デュアルブート OS 保護)使用CPUインテル Xeon E-2378 プロセッサー(16M キャッシュ、2.60GHz、コア数 8、スレッド数16)、アーキテクチャー:64 ビット x86互換性ドライブ:3.5 インチベイ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ2.5 インチベイ:2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:4 x ECC UDIMM DDR4RoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ30 (24×3.5 インチ SATA + 6×2.5 インチ SATA)
  • QNAP 1U ラックマウント型オールフラッシュストレージNAS QNAP

    QNAP 1U ラックマウント型オールフラッシュストレージNAS

    QNAP
    2,498,000税込2,747,800
    1台
    17日以内出荷
    TS-h1090FU 高集積度NVMeオールフラッシュストレージは、高いコスト効果を持ちつつ素晴らしいパフォーマンスを提供できるよう設計されました。10のU.2 NVMe Gen 4 x4 SSDベイを備えたTS-h1090FU は、非常に遅延性が低く、優れたランダムリード/ライトIOPSを実現します。ZFSベースのQuTS heroオペレーティングシステムは、I/OおよびSSDストレージの消費を低減するインラインデータ重複排除および圧縮に対応しており、オールフラッシュストレージアレイの高いコストパフォーマンスを備えつつ、SSD製品寿命を大幅に延ばします。I/O集中で遅延に敏感なアプリケーションに理想的な TS-h1090FU は、仮想化、現代のデータセンター、マルチメディアストレージ、重要業務のバックアップ/復元作業での生産性のボトルネックをなくし、GB当たりのコストが理想的に低く、Tier 2ストレージのワークロードに最適です。
    仕様●SR-IOV:あり●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:あり●ホットスワップ:対応●暗号化エンジン:あり (AES-NI)メモリー1 TB+ (12×128 GB)、システム:64 GB RDIMM DDR4 ECC、フラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)使用CPUAMD EPYC 7232P/7252 8コア/16スレッド プロセッサー、最大3.2 GHz、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:2.5 インチ U.2 NVMe Gen 4×4 ソリッドステートドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:12 x RDIMM DDR4RoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ10×2.5インチ U.2 PCIe NVMe / SATA 6Gbps
  • QNAP タワー型 8ベイ NAS インテル Core i5プロセッサー搭載 QNAP

    QNAP タワー型 8ベイ NAS インテル Core i5プロセッサー搭載

    QNAP
    649,800税込714,780
    1台
    17日以内出荷
    インテル Core i5-12400 プロセッサー(18M キャッシュ、最大 4.40GHz、6コア、12スレッド)を搭載し、ZFSベースのQuTS heroオペレーティングシステムをサポートするTVS-h874 SMB NASは、データの完全性を保証し、ブロックレベルのインラインデータ重複排除と圧縮、ほぼ無制限のスナップショット、リアルタイムSnapSync、SSD最適化をサポートしています。ミッションクリティカルなファイルサーバ、仮想化サーバ、コラボレーションビデオ編集、効率的なデータバックアップとリカバリのアプリケーションなど、TVS-h874は理想的なNASソリューションを提供します。高性能なTVS-h874は、PCIe Gen 4(Gen3の最大2倍の転送速度)の拡張性、M.2 NVMe SSDキャッシング、高速仮想化ネットワーク環境向けの2.5GbE接続を提供します。
    仕様●ハードウェア アクセラレーションによるトランスコーディング:あり●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点ユニット:ありメモリー64 GB (2×32 GB)、システム:32 GB SODIMM DDR4、フラッシュ:5GB (デュアルブート OS 保護)使用CPUIntel Core i5-12400 6 コア/12 スレッド プロセッサー、最大 4.4 GHz バースト、アーキテクチャー:64 ビット x86互換性ドライブ:3.5 インチベイ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:2×SODIMM DDR4プロセッサーグラフィック:インテル UHD グラフィックス 770RoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ8×3.5 インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/s
  • QNAP ショートデプスラックマウントデュアル2.5GbENAS QNAP

    QNAP ショートデプスラックマウントデュアル2.5GbENAS

    QNAP
    499,800税込549,780
    1台
    17日以内出荷
    コンパクトな2UラックマウントTS-873AeU-RPは、AMDRyzenV1000シリーズV1500Bクアッドコア/ 8スレッド2.2GHzプロセッサーとデュアル2.5GbE接続を1つのシャーシに組み合わせたものです。前世代と比較して、TS-873AeU-RPは、NVMeSSDキャッシュアクセラレーションまたはEdgeTPUを利用したAI画像認識用に2つのM.2PCIe Gen3 x1ポートで拡張されています。包括的なソフトウェアソリューションと統合された最先端のハードウェアにより、TS-873AeU-RPは、仮想マシンや集中的なマルチユーザーアクセスなど、リソースを必要とするアプリケーションやタスクに取り組むための優れた選択肢となっています。わずか11.7インチ(297.4 mm)のスペース効率の良い短い奥行きの設計により、小さなメディアキャビネットやケーブルの多い場所に簡単に設置できます。 TS-873AeU-RPは、システムの稼働時間を最大化するために2つの冗長電源ユニットも備えています。
    仕様●ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング:PCIe拡張カード経由でのオプション●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー64 GB (2×32 GB)、システム:4 GB SODIMM DDR4、フラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)使用CPUAMD Ryzen Embedded V1500B 4-core/8-thread 2.2 GHz processor、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:2 x SODIMM DDR4ECC メモリをサポートRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ8×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
  • QNAP タワー型 6ベイ インテル Core i3-12100 プロセッサー搭載 QNAP

    QNAP タワー型 6ベイ インテル Core i3-12100 プロセッサー搭載

    QNAP
    479,800税込527,780
    1台
    17日以内出荷
    インテル Core i3-12100 プロセッサー(12M キャッシュ、最大 4.30GHz、4コア、8スレッド)を搭載し、ZFSベースのQuTS heroオペレーティングシステムをサポートするTVS-h674 SMB NASは、データの完全性を保証し、ブロックレベルのインラインデータ重複排除と圧縮、ほぼ無制限のスナップショット、リアルタイムSnapSync、SSD最適化をサポートしています。ミッションクリティカルなファイルサーバ、仮想化サーバ、コラボレーションビデオ編集、効率的なデータバックアップおよびリカバリアプリケーションのいずれにおいても、TVS-h674は理想的なNASソリューションを提供します。高性能なTVS-h674は、PCIe Gen 4(Gen3の最大2倍の転送速度)の拡張性、M.2 NVMe SSDキャッシング、高速仮想化ネットワーク環境向けの2.5GbE接続を提供します。
    仕様●ハードウェア アクセラレーションによるトランスコーディング:あり●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点ユニット:ありメモリー64 GB (2×32 GB)、システム:16 GB SODIMM DDR4 (1×16 GB)、フラッシュ:5GB (デュアルブート OS 保護)使用CPUインテル Core i3-12100 プロセッサー(12M キャッシュ、最大 4.30GHz、4コア、8スレッド)、アーキテクチャー:64 ビット x86互換性ドライブ:3.5 インチベイ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:2×SODIMM DDR4プロセッサーグラフィック:インテル UHD グラフィックス 730RoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ6×3.5 インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/s
  • QNAP デュアル Intel Xeon Silver 4300 シリーズプロセッサ搭載 ラックマウント型NAS QNAP

    QNAP デュアル Intel Xeon Silver 4300 シリーズプロセッサ搭載 ラックマウント型NAS

    QNAP
    3,698,000税込4,067,800
    1台
    17日以内出荷
    デュアルIntel(R) Xeon(R) Silver 4300プロセッサおよび24 U.2 NVMe Gen 4 x4 SSDベイ装備のQNAP製フラッグシップNVMe オールフラッシュストレージ TDS-h2489FU は、高いランダムリード/ライト IOPS性能で、I/O集中型および遅延に敏感なアプリケーションに対応します。ZFSベースのQuTS heroオペレーティングシステムは、I/OおよびSSDストレージの消費を低減するインラインデータ重複排除および圧縮に対応しており、オールフラッシュストレージアレイの高いコストパフォーマンスを備えつつ、SSD製品寿命を大幅に延ばします。ほぼ無制限のスナップショット、リアルタイムのSnapSync、QSAL (QNAP SSD Antiwear Leveling)を備えた TDS-h2489FU は、現代のデータセンター、仮想化、重要業務のバックアップ/復元作業に対するニーズを満たします。
    仕様●M.2 SSDスロット:2スロット 1:M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3×4またはSATA 6Gb/sスロット 2:M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3×2またはSATA 6Gb/sNVMe SSD PCIe Gen 3、Gen 4と互換性あり。●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:あり●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)●暗号化エンジン:あり (AES-NI)メモリー1 TB (32×32 GB)、システム:64 GB RDIMM DDR4 ECC、フラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)使用CPU2 x Intel Xeon 4309Y 8コア/16スレッド プロセッサ、最大3.6 GHz、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:2.5インチベイ:2.5インチ SATA ソリッドステートハードドライブ(#17-24)2.5インチ U.2 NVMe PCIe Gen 4×4 ソリッドステートハードドライブスロットメモリー:32 x RDIMM DDR4 ECC(16 x スロット、ソケットごと)RoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ24 (16×2.5インチ U.2 PCIe NVMe + 8×2.5インチ U.2 PCIe NVMe/SATA 6Gbps)本体にはSSDは付属していません。
  • QNAP タワー型NAS QNAP

    QNAP タワー型NAS

    QNAP
    759,800税込835,780
    1台
    23日以内出荷
    QNAP TVS-h874Tシリーズ 8ベイ タワー型NAS。最新のThunderbolt 4 NASは、クリエイティブな作業での素敵な相棒です。パワフルなIntel Coreプロセッサを搭載した TVS-h874T は、4Kビデオプロジェクトをチーム全体でスムーズかつ同時に取り組むことを可能にし、生産性を飛躍的に向上させます。クリエイター向けZFSベースの TVS-h874T NASは、ビジネスやインスピレーションと共に成長するよく組織されたコラボレーションワークフローとハードウェア拡張性 (25 GbE接続や64 GB RAMなどへのアップグレード可能性) を保証します。
    セット内容TVS-h874T, Ethernet Cable x 1, Power Cord x 1, Flat head screw x 32 (for 3.5 HDD), Flat head screw x 24 (for 2.5 HDD), M.2 SSD Heatsink x 2, Quick Installation Guide (QIG)質量(kg)(総):8.99(正味):7.34消費電力(W)HDDスリープモード:62.668 、動作モード、通常時:104.35電源装置:350W、100-240V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180.2×329.3×279.6接続最大同時接続数(CIFS):3500対応ホットスワップ相対湿度5~95%RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)警告システム:ブザーLEDインジケーター:HDD 1-8、ステータス、LAN、USBポート、M.2ポート互換性ドライブ:3.5-inch bays:、3.5-inch SATA hard disk drives、2.5-inch SATA solid state drivesプロセッサーグラフィック:Intel UHD Graphics 770保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)ファンシステムファン:2 x 120mm、12VDCCPUファン:1 x 60mm、12VDCジャンボフレームYesRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40(32°F~104°F)HDMI規格出力:1、HDMI 1.4b(最大4096 x 2160 @ 30Hz)ドライブベイ8 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/sボタン仕様電源、リセット、USBコピー
  • QNAP タワー型NAS QNAP

    QNAP タワー型NAS

    QNAP
    619,800税込681,780
    1台
    23日以内出荷
    QNAP TVS-h674T-i5-32G Intel Core i5 6コアプロセッサ搭載 6ベイ タワー型NAS。最新のThunderbolt 4 NASは、クリエイティブな作業での素敵な相棒です。パワフルなIntel Core i5 6コアプロセッサを搭載した TVS-h674T は、4Kビデオプロジェクトをチーム全体でスムーズかつ同時に取り組むことを可能にし、生産性を飛躍的に向上させます。クリエイター向けZFSベースの TVS-h674T NASは、ビジネスやインスピレーションと共に成長するよく組織されたコラボレーションワークフローとハードウェア拡張性 (25 GbE接続や64 GB RAMなどへのアップグレード可能性) を保証します。
    仕様●GPU パススルー:Yes●LCDディスプレイ/ボタン:Yes●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:Yes●Thunderboltポート:2(Thunderbolt 4)●Wake on LAN(WOL):Yes●ドライブベイ:6 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s●ハードウェア支援トランスコーディング:Yes●フォームファクター:タワー●暗号化エンジン:Yes (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:Yesセット内容TVS-h674T, Ethernet Cable x 1, Power Cord x 1, Flat head screw x 32 (for 3.5 HDD), Flat head screw x 24 (for 2.5 HDD), M.2 SSD Heatsink x 2, Quick Installation Guide (QIG)寸法(mm)システムファン:2×92、12VDC、CPUファン:1× 60、12VDC質量(kg)(総):7.93(正味):6.36消費電力(W)HDDスリープモード:39.911 、動作モード、通常時:79.363 、D10EFRXハードドライブを全部取り付けた状態でテスト電源装置:350W、100-240V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180.2×264.3×279.6接続最大同時接続数(CIFS):2500対応ホットスワップメモリーシステム:32 GB SODIMM DDR4(2 x 16 GB)、フラッシュメモリー:5GB(デュアルブートOS保護)、最大:64 GB (2 x 32 GB)相対湿度5~95%RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)動作温度0~40(32°F~104°F)使用CPUIntel Core i5-12400 6コア/12スレッド プロセッサ、最大バースト4.4 GHz、アーキテクチャー:64ビットx86警告システム:ブザーLEDインジケーター:HDD 1-6、ステータス、LAN、USBポート、M.2ポート互換性ドライブ:3.5 インチベイ:、3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ、2.5 インチ SATA ハードディスクドライブ、2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットKensingtonセキュリティ:Yes、M.2 SSD:2 x M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 slots、PCIe:12、スロット 1:PCIe Gen 4 x16、スロット 2:PCIe Gen 4 x4、スロット2には、Thunderbolt 4 AICが標準装備されています、PCIe スロット 1~スロット2対象のカード寸法:185 x 111.15 x 18.76 mm /7.28 x 4.38 x 0.74インチ、近接のPCIeスロット未使用の場合は、より幅広のカードもインストール可能です、メモリー:2 x SODIMM DDR4プロセッサーグラフィック:Intel UHD Graphics 730保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)ジャンボフレームYesRoHS指令(10物質対応)対応ポート2.5 ギガビットイーサネット (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M/10M)、USB 3.2 Gen 1:1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps、2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10GbpsHDMI規格出力:1、HDMI 1.4b(最大4096 x 2160 @ 30Hz)ボタン仕様電源、リセット、USBコピー