カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(11)
絞り込み
ブランド
  • QNAP
  • AMD(37)
  • AHS(29)
  • ASUS(エイスース)(15)
  • Dell Technologies(13)
  • インターネット(8)
  • ASUSTOR(8)
  • NEC(5)
  • サンワサプライ(5)
  • サイズ(5)
  • 三菱電機(4)
  • サイバーリンク(4)
  • MSI(エムエスアイ)(3)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(2)
  • GIGABYTE(ギガバイト)(2)
  • 恵安(KEIAN)(2)
  • 親和産業(2)
  • UGREEN(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ryzen cpu」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • QNAP AMD Ryzenクアッドコア2.2 GHz 2.5GbE NAS QNAP

    QNAP AMD Ryzenクアッドコア2.2 GHz 2.5GbE NAS

    QNAP
    279,800税込307,780
    1台
    4日以内出荷
    AMD RyzenV1000シリーズV1500BシリーズV1500Bクアッドコアプロセッサを搭載し、最大2.2 GHzのクアッドコア/8スレッドとターボコアで優れたシステムパフォーマンスを実現します。TS-873Aは2.5GbE RJ45ポート2個とPCIe Gen 3スロットを2つ搭載しており、5GbE/10GbEネットワークを柔軟に導入できます。Qtier テクノロジーと SSD キャッシング用の 2 つの M.2 NVMe SSD スロットにより、一定のストレージ最適化が可能になります。TS-873AはQTSとQuTSのヒーローをサポートし、ユーザーは要件に基づいて柔軟にオペレーティングシステムを切り替えることができます。
    仕様●ハードウェアアクセラレーションによるトランスコーディング:PCIe アダプターを使用したオプション●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー64 GB (2×32 GB)、システム:8 GB SO-DIMM DDR4 (1×8 GB)、フラッシュ:5GB(デュアルブート OS 保護)使用CPUAMD Ryzen Embedded V1500B quad-core 2.2 GHz processor、アーキテクチャー:64-bit x86互換性ドライブ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:2 x SODIMM DDR4ECC メモリをサポートプロセッサーグラフィック:Optional via a PCIe adapterRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ8 x 3.5 インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/s
  • QNAP AMD Ryzen V1000シリーズ V1500Bクアッドコアプロセッサー搭載 6ベイタワー型NAS QNAP

    QNAP AMD Ryzen V1000シリーズ V1500Bクアッドコアプロセッサー搭載 6ベイタワー型NAS

    QNAP
    219,800税込241,780
    1台
    4日以内出荷
    AMD RyzenV1000シリーズV1500BシリーズV1500Bクアッドコアプロセッサを搭載し、最大2.2 GHzのクアッドコア/8スレッドとターボコアで優れたシステムパフォーマンスを実現します。TS-673Aは2.5GbE RJ45ポート2個とPCIe Gen 3スロットを2つ搭載しており、5GbE/10GbEネットワークを柔軟に導入できます。Qtier テクノロジーと SSD キャッシング用の 2 つの M.2 NVMe SSD スロットにより、一定のストレージ最適化が可能になります。TS-673AはQTSとQuTSのヒーローをサポートし、ユーザーは要件に基づいて柔軟にオペレーティングシステムを切り替えることができます。
    仕様●ハードウェアアクセラレーションによるトランスコーディング:PCIe アダプターを使用したオプション●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー64 GB (2×32 GB)、システム:8 GB SO-DIMM DDR4 (1×8 GB)、フラッシュ:5GB(デュアルブート OS 保護)使用CPUAMD Ryzen Embedded V1500B quad-core 2.2 GHz processor、アーキテクチャー:64-bit x86互換性ドライブ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:2 x SODIMM DDR4ECC メモリをサポートデュアルDIMM構成の場合は、同一のDDR4 モジュールのペアを使用する必要があります。プロセッサーグラフィック:PCIe アダプターを使用したオプションRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ6×3.5 インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/s
  • QNAP AMD Ryzen 7 9000 シリーズプロセッサ搭載 タワー型NAS QNAP

    QNAP AMD Ryzen 7 9000 シリーズプロセッサ搭載 タワー型NAS

    QNAP
    1,298,000税込1,427,800
    1台
    17日以内出荷
    AMD Ryzen 7 9000 シリーズプロセッサを搭載した 12 ベイ SATA オールフラッシュ NAS TS-h1277AFX は、パフォーマンスと拡張性を再定義し、マルチメディアクリエイターのための理想的なストレージソリューションを提供します。ZFS ベースの QuTS hero オペレーティングシステムと組み合わせることで、比類のないデータ整合性、システムの信頼性、および高度な SSD 最適化を実現します。 TS-h1277AFX は 2.5/10/25GbE の高速接続をサポートしており、低遅延の 4K/8K ビデオ編集、ビジュアルエフェクト(VFX)ワークフロー、チームコラボレーション、大容量ファイル転送に最適なパートナーです。クリエイターは技術的な障壁を気にすることなく、自分の作品に完全に集中できます。
    仕様●ハードウェアアクセラレーションによるトランスコーディング:あり●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)●暗号化エンジン:あり (AES-NI)メモリー192 GB (4×48GB)、システム:32 GB UDIMM DDR5 ECC、フラッシュ:4GB(デュアルブートOS保護)使用CPUAMD Ryzen 7 9000 シリーズ 8C/16T 3.8 GHz、最大 5.5 GHz、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:4 x DDR5 UDIMMプロセッサーグラフィック:AMD Radeon iGPURoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ12×2.5 SATA 6Gb/s本体にはSSDは付属していません。
  • QNAP AMD Ryzen 5 7000シリーズ搭載 2U ラックマウント型NAS QNAP

    QNAP AMD Ryzen 5 7000シリーズ搭載 2U ラックマウント型NAS

    QNAP
    1,498,000税込1,647,800
    1台
    17日以内出荷
    AMD Ryzen 7000シリーズを搭載した30ドライブベイのSATA SSDオールフラッシュストレージを導入することで、競争力のある長所を入手できます。TS-h3077AFU は、録画、ビジネス資産、ビッグデータ、仮想マシンの保存に高性能な大容量ストレージを必要とするメディア制作会社、企業、科学研究機関にとって最適です。
    仕様●ハードウェア支援トランスコーディング:あり●ホットスワップ:対応●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー192 GB (4×48 GB)、システム:32 GB UDIMM DDR5 (1×32 GB)、フラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)使用CPUAMD Ryzen 5 7000 series 6-core/12-thread processor, burst up to 5.1 GHz、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:4 x UDIMM DDR5オプションの ECC メモリをサポートRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ30×2.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s
  • QNAP AMD Ryzen 7000シリーズプロセッサ搭載 3Uラックマウント型NAS QNAP

    QNAP AMD Ryzen 7000シリーズプロセッサ搭載 3Uラックマウント型NAS

    QNAP
    1,698,000税込1,867,800
    1台
    17日以内出荷
    最先端のAMDソケットAM5プラットフォームをベースとしたAMD Ryzen 7000シリーズプロセッサを搭載した、ZFSベースの TS-h1677AXU-RP ストレージおよびバックアップソリューションは、優れたパフォーマンスとエンタープライズレベルのポテンシャルを発揮します。画期的なマルチコアプロセッサや、DDR5 RAM、M.2 PCIe Gen 5、さらに冗長型電源を搭載した TS-h1677AXU-RP は、パフォーマンスを必要とするTier 2ストレージ、仮想化、4Kビデオ編集、PBレベルのストレージアプリケーションにおいて、優れたパフォーマンス、非常に大きな帯域幅、および高い信頼性を実現します。
    仕様●ハードウェア支援トランスコーディング:あり●ホットスワップ:対応●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー192 GB (4×48 GB)、システム:32 GB UDIMM DDR5 (1×32 GB)、フラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)使用CPUAMD Ryzen 7 7000 series 8-core/16-thread processor, burst up to 5.3 GHz、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:3.5-inch SATA hard disk drives2.5-inch SATA solid state drivesスロットメモリー:4 x UDIMM DDR5オプションの ECC メモリをサポートRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ16×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
  • QNAP AMD Ryzen 7 7000シリーズ搭載 2U ラックマウント型NAS QNAP

    QNAP AMD Ryzen 7 7000シリーズ搭載 2U ラックマウント型NAS

    QNAP
    1,998,000税込2,197,800
    1台
    17日以内出荷
    AMD Ryzen 7000シリーズを搭載した30ドライブベイのSATA SSDオールフラッシュストレージを導入することで、競争力のある長所を入手できます。TS-h3077AFU は、録画、ビジネス資産、ビッグデータ、仮想マシンの保存に高性能な大容量ストレージを必要とするメディア制作会社、企業、科学研究機関にとって最適です。
    仕様●ハードウェア支援トランスコーディング:あり●ホットスワップ:対応●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー192 GB (4×48 GB)、システム:64 GB UDIMM DDR5 (2×32 GB)、フラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)使用CPUAMD Ryzen 7 7000 series 8-core/16-thread processor, burst up to 5.3 GHz、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:4 x UDIMM DDR5オプションの ECC メモリをサポートRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ30×2.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s
  • QNAP AMD Ryzen 7 PRO 7000 シリーズプロセッサー搭載 4U ラックマウント型NAS QNAP

    QNAP AMD Ryzen 7 PRO 7000 シリーズプロセッサー搭載 4U ラックマウント型NAS

    QNAP
    1,898,000税込2,087,800
    1台
    17日以内出荷
    高性能環境向けに設計された TS-h2477AXU-RP は、24 ベイ SATA ドライブ対応とデュアル PCIe Gen 5 M.2 SSD スロットを搭載し、大規模なストレージ ボリュームや超高速なデータアクセスに対応します。冗長電源により、ミッションクリティカルなワークロードでも途切れない運用を実現。AMD Ryzen 7 PRO 7000 シリーズプロセッサーと ZFS ファイルシステムを搭載し、エンタープライズレベルのデータインテグリティと保護を提供します。ファイルサーバー、仮想化プラットフォーム、長期データアーカイブ、メディア制作、大規模監視録画を行う中規模から大規模チームに最適です。
    仕様●ハードウェア支援トランスコーディング:あり●暗号化エンジン:あり(AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー192 GB (4×48 GB)、システム:32 GB UDIMM DDR5、フラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)使用CPUAMD Ryzen 7 Pro 7000 シリーズ 8 コア/16 スレッド プロセッサー、最大 5.3 GHz ブーストAMD Radeon グラフィックス、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:4 x UDIMM DDR5オプションの ECC メモリをサポートデュアルDIMM構成の場合、同一のDDR5モジュールのペアを使用する必要があります。プロセッサーグラフィック:AMD Radeon GraphicsRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ24×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
  • QNAP TS-h1277AXU-RP-R7-32G AMD Ryzen 7000シリーズプロセッサ搭載 2Uラックマウント型NAS QNAP

    QNAP TS-h1277AXU-RP-R7-32G AMD Ryzen 7000シリーズプロセッサ搭載 2Uラックマウント型NAS

    QNAP
    1,398,000税込1,537,800
    1台
    23日以内出荷
    最先端のAMDソケットAM5プラットフォームをベースとしたAMD Ryzen 7000シリーズプロセッサを搭載した、ZFSベースの TS-h1277AXU-RP ストレージおよびバックアップソリューションは、優れたパフォーマンスとエンタープライズレベルのポテンシャルを発揮します。画期的なマルチコアプロセッサや、DDR5 RAM、M.2 PCIe Gen 5、さらに冗長型電源を搭載した TS-h1277AXU-RP は、パフォーマンスを必要とするTier 2ストレージ、仮想化、4Kビデオ編集、PBレベルのストレージアプリケーションにおいて、優れたパフォーマンス、非常に大きな帯域幅、および高い信頼性を実現します。
    質量(kg)正味:13、(総)19内容パッケージ:TS-h1277AXU-RP10Gbase-T Ethernet cable x 1Flat head screw x 48 (for 2.5 HDD )Flat head screw x 36 (for 3.5 HDD)Power cord x 2Quick Installation Guide (QIG)方式GPU パススルー:搭載対応ホットスワップ:対応機能●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:搭載●Wake on LAN(WOL):搭載●ハードウェア支援トランスコーディング:搭載●暗号化エンジン:搭載(AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:搭載メモリーシステム:32 GB UDIMM DDR5 (1x 32 GB)、スロット:4 x UDIMM DDR5Support optional ECC memory相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)動作温度0 ~ 40 ℃ (32 ~ 104°F)警告システム:ブザーLEDインジケーター:Power Status, HDD 1-12, M.2 SSD 1-2, Status, LAN, storage expansion port status互換性ドライブ:3.5-inch SATA hard disk drives2.5-inch SATA solid state drivesスロットPCIe:3Slot 1: Gen 4 x 4Slot 2: Gen 4 x 8 or Gen 4 x 4Slot 3: Gen 4 x 4保管温度(℃)-20 - 70°(-4°F - 158°F)ファンシステムファン:3 x 60mm、12VDCジャンボフレーム搭載寸法(高さ×幅×奥行)(mm)88.6×432×511.2RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数同時 (CIFS):5000ポート●10ギガビットイーサネット:2 x 10GBASE-T (10G/5G/2.5G/1G/100M)●2.5 ギガビットイーサネット (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M/10M)●USB 3.2 Gen 2(10Gbps):2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps適合電源装置550W(x2), 100-240V容量(GB)フラッシュメモリー:5(デュアルブートOS保護)、最大メモリー:128 (4×32 )SSDM.2 SSDスロット:2 x M.2 2280 PCIe Gen 5 x2 slotsドライブベイ12 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/sフォームファクタ2U ラックマウントボタン仕様電源、リセット対象CPU形式●AMD Ryzen 7 7000 series 8-core/16-thread processor, burst up to 5.3 GHz●CPUアーキテクチャー:64ビットx86
  • QNAP AMDRyzenクアッドコア2.2GHz 2.5GbE NAS QNAP

    QNAP AMDRyzenクアッドコア2.2GHz 2.5GbE NAS

    QNAP
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    AMDRyzenV1000シリーズV1500Bクアッドコアプロセッサを搭載し、最大クアッドコア/ 8スレッドと最大2.2GHzのターボコアで優れたシステムパフォーマンスを実現します。 TS-473Aは、2つの2.5GbERJ45ポートと2つのPCIeGen 3スロットを備えており、5GbE / 10GbEネットワークを柔軟に展開できます。 QtierテクノロジーとSSDキャッシング用の2つのM.2NVMe SSDスロットにより、継続的なストレージの最適化が可能になります。 TS-473AはQTSおよびQuTS heroをサポートしているため、ユーザーは要件に基づいてオペレーティングシステムを柔軟に切り替えることができます。
    仕様●ハードウェアアクセラレーションによるトランスコーディング:PCIeアダプターのオプション●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー64 GB (2×32 GB)、システム:8 GB SO-DIMM DDR4 (1×8 GB)、フラッシュ:5GB(デュアルブート OS 保護)使用CPUAMD Ryzen Embedded V1500B quad-core 2.2 GHz processor、アーキテクチャー:64-bit x86互換性ドライブ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:2 x SO-DIMM DDR4ECC メモリをサポートデュアルDIMM構成の場合は、同一のDDR4 モジュールのペアを使用する必要があります。プロセッサーグラフィック:Optional via a PCIe adapterRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ4×3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s
  • QNAP デュアル2.5GbE 16ベイ 3Uラックマウント NAS(QTS、QuTS hero 対応) QNAP

    QNAP デュアル2.5GbE 16ベイ 3Uラックマウント NAS(QTS、QuTS hero 対応)

    QNAP
    839,800税込923,780
    1台
    17日以内出荷
    強力なAMD Ryzen V1000シリーズV1500Bクアッドコアプロセッサーを搭載したTS-1673AU-RPは、仮想マシンのパフォーマンスを最大2.2GHzの4コア/8スレッドまでブーストできます。TS-1673AU-RPは、2つの2.5GbEポートと2つのPCIe Gen 3スロットを備えており、高速ネットワーク接続を提供し、更なる機能と追加のアプリケーションの可能性を付加することができます。また、TS-1673AU-RPは、システムのアップタイムを最大化するために冗長電源を搭載しています。包括的なソフトウェアソリューションと統合された最先端のハードウェアにより、TS-1673AU-RPは、リソースを消費するアプリケーションおよびタスクに対処できる卓越した選択肢となります。 TS-1673AU-RPはQTSおよびQuTS heroに対応、ユーザーは必要に応じて柔軟にオペレーティングシステムを切り替えることができます。
    仕様●ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング:PCIeグラフィックスカード経由でのオプション●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー64 GB (2×32 GB)、システム:16 GB UDIMM DDR4、フラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)使用CPUAMD Ryzen Embedded V1500B 4コア /8スレッド 2.2 GHzプロセッサー、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:2 x UDIMM DDR4ECCメモリー対応RoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ16×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
  • QNAP ショートデプスラックマウントデュアル2.5GbENAS QNAP

    QNAP ショートデプスラックマウントデュアル2.5GbENAS

    QNAP
    499,800税込549,780
    1台
    17日以内出荷
    コンパクトな2UラックマウントTS-873AeU-RPは、AMDRyzenV1000シリーズV1500Bクアッドコア/ 8スレッド2.2GHzプロセッサーとデュアル2.5GbE接続を1つのシャーシに組み合わせたものです。前世代と比較して、TS-873AeU-RPは、NVMeSSDキャッシュアクセラレーションまたはEdgeTPUを利用したAI画像認識用に2つのM.2PCIe Gen3 x1ポートで拡張されています。包括的なソフトウェアソリューションと統合された最先端のハードウェアにより、TS-873AeU-RPは、仮想マシンや集中的なマルチユーザーアクセスなど、リソースを必要とするアプリケーションやタスクに取り組むための優れた選択肢となっています。わずか11.7インチ(297.4 mm)のスペース効率の良い短い奥行きの設計により、小さなメディアキャビネットやケーブルの多い場所に簡単に設置できます。 TS-873AeU-RPは、システムの稼働時間を最大化するために2つの冗長電源ユニットも備えています。
    仕様●ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング:PCIe拡張カード経由でのオプション●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー64 GB (2×32 GB)、システム:4 GB SODIMM DDR4、フラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)使用CPUAMD Ryzen Embedded V1500B 4-core/8-thread 2.2 GHz processor、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:2 x SODIMM DDR4ECC メモリをサポートRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ8×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
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
"ryzen cpu" QNAP 【通販モノタロウ】