カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • ダイキン工業
  • モノタロウ(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(127)
  • SMC(68)
  • スバル(57)
  • BIGM(丸山製作所)(55)
  • INAX(LIXIL)(36)
  • ユキワ精工(33)
  • SUS(エスユーエス)(25)
  • 永田製作所(14)
  • OGK KABUTO(オージーケーカブト)(10)
  • SHINANO(信濃機販)(8)
  • タカチ電機工業(8)
  • NACHI(不二越)(8)
  • ALCANhands(7)
  • ヤナセ(柳瀬)(6)
  • 神保電器(6)
  • 修理(6)
  • エスコ(5)
  • ホンダ(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sg-06」の検索結果

21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁パイロット操作弁 ダイキン工業

    電磁パイロット操作弁

    ダイキン工業
    ¥91,980~税込¥101,178~
    1個
    翌日出荷から91日以内出荷
    パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
    接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
  • 電磁パイロット切換弁(JS形) ダイキン工業

    電磁パイロット切換弁(JS形)

    ダイキン工業
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    翌日出荷から90日以内出荷
    パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全企画(CE)対応用機器として最適です。
    管接続口径3/4最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.45~21[4.5~210]
  • パイロット作動形リリーフ弁 ダイキン工業

    パイロット作動形リリーフ弁

    ダイキン工業
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    翌日出荷から91日以内出荷
  • 電磁パイロット操作弁 ダイキン工業

    電磁パイロット操作弁

    ダイキン工業
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    翌日出荷から91日以内出荷
    パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
    仕様Jシリーズ電磁パイロット切換弁管接続口径3/4接続方式ガスケット取付形電源電圧(V)AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)使用流体石油系作動油スプールばね形式スプリングオフセット(SOL.b付)バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
  • 電磁操作弁付リリーフ弁 ダイキン工業

    電磁操作弁付リリーフ弁

    ダイキン工業
    ¥93,980~税込¥103,378~
    1個
    40日以内出荷
    広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。_x000D_。この弁自体でアンロード弁の作動をするため、アンロード回路が不要になります。
  • 方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁 ダイキン工業

    方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁

    ダイキン工業
    ¥91,400~税込¥100,540~
    1台
    40日以内出荷から50日以内出荷
    パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。
  • 圧力制御弁電磁操作弁付リリーフ弁 ダイキン工業

    圧力制御弁電磁操作弁付リリーフ弁

    ダイキン工業
    ¥93,980~税込¥103,378~
    1台
    40日以内出荷から50日以内出荷
    広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。_x000D_。この弁自体でアンロード弁の作動をするため、アンロード回路が不要になります。
  • 電磁パイロット切換弁 ダイキン工業

    電磁パイロット切換弁

    ダイキン工業
    ¥91,400~税込¥100,540~
    1個
    40日以内出荷
    パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。
  • 多目的弁電磁弁 ダイキン工業

    多目的弁電磁弁

    ダイキン工業
    ¥175,200~税込¥192,720~
    1台
    40日以内出荷
    多くの実績を持ち、国際規格に準拠した2ポートカートリッジ弁を主弁に採用しており、信頼性は抜群です。_x000D_。取付寸法は、ISO 5781(C2形)に準拠しています。_x000D_。1つの弁に複数の機能を詰め込んだ複合化により、コンパクトなシステム構成ができます。
  • 電磁操作弁付リリーフ弁 ダイキン工業

    電磁操作弁付リリーフ弁

    ダイキン工業
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    40日以内出荷から50日以内出荷
    騒音特性を向上させた低騒音形です。_x000D_。電磁操作弁の切り換えによって、回路のアンロード、及び2圧、3圧制御が可能です。_x000D_。広範囲の流量域で安定した圧力制御を行います。
  • 方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁 ダイキン工業

    方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁

    ダイキン工業
    ¥91,980~税込¥101,178~
    1台
    40日以内出荷から50日以内出荷
    パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。
  • 圧力制御弁電磁弁付リリーフ弁 ダイキン工業

    圧力制御弁電磁弁付リリーフ弁

    ダイキン工業
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    40日以内出荷から50日以内出荷
    騒音特性を向上させた低騒音形です。_x000D_。電磁操作弁の切り換えによって、回路のアンロード、及び2圧、3圧制御が可能です。_x000D_。広範囲の流量域で安定した圧力制御を行います。
  • 電磁パイロット切換弁 ダイキン工業

    電磁パイロット切換弁

    ダイキン工業
    ¥91,980~税込¥101,178~
    1個
    40日以内出荷から50日以内出荷
    パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。
  • C2形電磁操作弁付低圧リリーフ弁 ダイキン工業

    C2形電磁操作弁付低圧リリーフ弁

    ダイキン工業
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    40日以内出荷
    ノーマルオープン形で、外部よりパイロット流量を内蔵の流量調整弁に供給する構造のため、低圧から圧力制御が可能です。_x000D_。この弁自体でアンロード弁の作動をするため、アンロード回路が不要になります。
  • リリーフ弁(ガスケット取付型) ダイキン工業

    リリーフ弁(ガスケット取付型)

    ダイキン工業
    ¥94,980税込¥104,478
    1台
    61日以内出荷
    サブプレートは付属しておりません
    管接続口径3/4接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)170バルブ種類圧力制御弁
  • 圧力制御弁 電磁操作弁付リリーフ弁(JRS形) ダイキン工業

    圧力制御弁 電磁操作弁付リリーフ弁(JRS形)

    ダイキン工業
    ¥94,980税込¥104,478
    1個
    61日以内出荷
    広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。この弁自体でアンロード弁の作動をするため、アンロード回路が不要になります。
    トラスコ品番838-8135質量(kg)8.1種類電磁弁呼び径3/4B使用流体石油系作動油
  • 電磁操作弁付リリーフ弁(JRSS形) ダイキン工業

    電磁操作弁付リリーフ弁(JRSS形)

    ダイキン工業
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    60日以内出荷
    騒音特性を向上させた低騒音形です。 電磁操作弁の切り換えによって、回路のアンロード、及び2圧、3圧制御が可能です。 広範囲の流量域で安定した圧力制御を行います。
    接続方式ガスケット取付形圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])~25[~250]電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)使用流体石油系作動油ドレン方式内部ドレン形切換頻度(回分)120圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転7.9[79]/1回転回路2圧制御(消磁時アンロード)ベント形式ローベント形バルブ種類圧力制御弁
  • 圧力制御弁 電磁操作弁付リリーフ弁(JRSS形) ダイキン工業

    圧力制御弁 電磁操作弁付リリーフ弁(JRSS形)

    ダイキン工業
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    61日以内出荷
    騒音特性を向上させた低騒音形です。電磁操作弁の切り換えによって、回路のアンロード、及び2圧・3圧制御が可能です。広範囲の流量域で安定した圧力制御を行います。
    種類電磁弁使用流体石油系作動油
  • 電磁操作弁付リリーフ弁 ダイキン工業

    電磁操作弁付リリーフ弁

    ダイキン工業
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    61日以内出荷から91日以内出荷
  • C2形電磁操作弁付低圧リリーフ弁 ダイキン工業

    C2形電磁操作弁付低圧リリーフ弁

    ダイキン工業
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    61日以内出荷
  • 電磁パイロット切換弁 ダイキン工業

    電磁パイロット切換弁

    ダイキン工業
    ¥97,980~税込¥107,778~
    1個
    91日以内出荷
油圧バルブカテゴリ