電磁操作弁付リリーフ弁
広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。
この弁自体でアンロード弁の作動をするため、アンロード回路が不要になります。
- 仕様
- デザイン番号:40
- 種類
- Jシリーズ電磁操作弁付リリーフ弁
- 呼び径
- 3/4
- 接続方法
- ガスケット取付形
- 適合流体
- 石油系作動油
- ベント
- ローベント形
- 内容量
- 1個
注意
※タンク配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。なお、タンクポートの背圧は0.5MPa{5kgf/cm2}以下にしてください。※リモートコントロール用直動形リリーフ弁と組み合わせて使用する場合は、ベントポートに接続してください。この場合、ベント管路の内部容積が大きすぎると振動を起こすことがありますので、内径4mm以下の厚肉鋼管で配管してください。
※安全弁として使用する場合は、回路の設定圧力より1~1.5MPa{10~15kgf/cm2}高く設定してください。
※小流量の場合は、設定圧力が不安定になる場合がありますので、7L/min以上で使用してください。
※画像は代表画像を使用しています。
圧力制御弁 の新着商品
カテゴリ
























