絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,175件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガラス用エッジシール ジョー・プリンス竹下

    ガラス用エッジシール

    ジョー・プリンス竹下
    22,980税込25,278
    1セット(10本)
    5日以内出荷
    135°に連なる固定ガラスと、ガラス扉の隙間をふさぐガラス用エッジシールです。 全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。
    材質硬質塩化ビニール+軟質塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス用エッジシール ジョー・プリンス竹下

    ガラス用エッジシール

    ジョー・プリンス竹下
    21,980税込24,178
    1セット(10本)
    5日以内出荷
    引戸と壁の隙間をふさぐガラス用エッジシールです。 全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。
    材質硬質塩化ビニール+軟質塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス用エッジシール ジョー・プリンス竹下

    ガラス用エッジシール

    ジョー・プリンス竹下
    20,980税込23,078
    1セット(10本)
    5日以内出荷
    枠と両開きガラス扉の隙間をふさぐガラス用エッジシールです。 戸先、吊元、下部にご使用下さい。 全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。
    材質硬質塩化ビニール+軟質塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス用エッジシール ジョー・プリンス竹下

    ガラス用エッジシール

    ジョー・プリンス竹下
    20,980税込23,078
    1セット(10本)
    5日以内出荷
    枠とガラス扉の隙間をふさぐガラス用エッジシールです。 引戸のバンパーとしても使用できます。 全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。
    材質硬質塩化ビニール+軟質塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス用エッジシール ジョー・プリンス竹下

    ガラス用エッジシール

    ジョー・プリンス竹下
    20,980税込23,078
    1セット(10本)
    5日以内出荷
    ガラス板のエッジ部分保護するガラス用エッジシールです。 全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。
    材質硬質塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス壁用手摺ブラケット(首振りタイプ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス壁用手摺ブラケット(首振りタイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    10,980税込12,078
    1個
    欠品中
    壁面から手摺パイプを持ち出すブラケットです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 手摺パイプ位置を上方向に5mm、下方向に3mm調整できます。 階段手摺パイプの角度にあわせパイプ受けの角度を変えられます。
    質量(g)240仕上鏡面研磨推奨ねじ#4.8皿木ネジ
  • 鋼製扉用裏板 ジョー・プリンス竹下

    鋼製扉用裏板

    ジョー・プリンス竹下
    529税込582
    1個
    6日以内出荷
    L-324(キーレスロックシステム)を鋼製扉に取り付けるための裏板です。
    用途鋼製ロッカー 、木製ロッカー等各種ロッカー質量(g)144取付板厚(mm)~12
  • 電子キー(スプーン型) ジョー・プリンス竹下

    電子キー(スプーン型)

    ジョー・プリンス竹下
    879税込967
    1個
    当日出荷
    L-324(キーレスロックシステム)用の電子キーです。 L-332(キーレスロックシステム)用の電子キーとしても使用できます。
    質量(g)5
  • ステンレスフィックス ジョー・プリンス竹下

    ステンレスフィックス

    ジョー・プリンス竹下
    6,198税込6,818
    1個
    6日以内出荷
    シャフトに寸切ボルトを取り付けているため、ガラス厚や躯体の厚みに合わせた寸切ボルトを用意することで、シャフトの長さを簡単に変更できます。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 前面から締め込むことができます。
    その他#2のみ、OT-G450-SUSと組み合わせて使用できます。材質ステンレス鋼仕上MST(鏡面)RoHS指令(10物質対応)対応
  • キーレスロックシステム ジョー・プリンス竹下

    キーレスロックシステム

    ジョー・プリンス竹下
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ・左右兼用型です。 ・木製扉対応です。 ・電子キー採用により、安全性が拡大しました。 ・3レベルによるキー管理が可能です。 ・乾電池方式で配線工事不要です。 ・暗証番号設定:1~9桁 ・4種類の作動モードがあります。 ・4種類のアラーム機能があります。 ・低電圧警告、非常時外部電源があります。 ・非常解錠キー(電子キー)で解錠できます。 ・非常時マスターコードで解錠可能です。
    用途鋼製ロッカー 、木製ロッカー等各種ロッカー材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+プラスチック
  • ステンレスガラス用ローブフック ジョー・プリンス竹下

    ステンレスガラス用ローブフック

    ジョー・プリンス竹下
    3,698税込4,068
    1個
    6日以内出荷
    材質ステンレス仕上HLST(ヘアーラインステンレス)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
  • ステンレスガラス用タオルバー ジョー・プリンス竹下

    ステンレスガラス用タオルバー

    ジョー・プリンス竹下
    9,298税込10,228
    1個
    6日以内出荷
    ガラス壁面に取り付けるタオルバーです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途ステンレスガラス用材質ステンレス仕上HLST(ヘアーラインステンレス)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
  • ステンレスタオルバー ジョー・プリンス竹下

    ステンレスタオルバー

    ジョー・プリンス竹下
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    用途壁付用材質ステンレス仕上HLST(ヘアーラインステンレス)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスバーハンドル(片側タイプ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレスバーハンドル(片側タイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    7,598税込8,358
    1個
    6日以内出荷
    ガラス扉専用
    材質ステンレス鋼(SUS-304)+真鍮質量(kg)0.3取付穴Φ12仕上鏡面研磨+クロームRoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
  • ガラス用ノブ ジョー・プリンス竹下

    ガラス用ノブ

    ジョー・プリンス竹下
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    ガラス扉用ノブです。 ガラス扉に取り付けた際に遮蔽する面積が小さいので、空間デザインでガラスの透明感を大切にしたい場合に有効です。
    用途ガラス用ノブ材質(本体)真鍮質量(g)200種類丸形/特殊形仕上CR(クローム)取付穴径P(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12材質(取付部)真鍮
  • ステンレス面付け型フィックス ジョー・プリンス竹下

    ステンレス面付け型フィックス

    ジョー・プリンス竹下
    8,598税込9,458
    1個
    6日以内出荷
    ガラスを壁面に固定する金具です。 壁面から40mm持ち出すことができます。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    材質ステンレス仕上MST(鏡面)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスフィックス ジョー・プリンス竹下

    ステンレスフィックス

    ジョー・プリンス竹下
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷
    ガラス板を保持するための固定金具です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    材質ステンレス仕上MST(鏡面)RoHS指令(10物質対応)対応
  • L-584-SUS用鍵 ジョー・プリンス竹下

    L-584-SUS用鍵

    ジョー・プリンス竹下
    309税込340
    1個
    当日出荷
    L-584-SUSの解錠操作にご使用下さい。
    適合本体L-584-SUS-1
  • 消防ホース通過孔(枠付) ジョー・プリンス竹下

    消防ホース通過孔(枠付)

    ジョー・プリンス竹下
    7,598税込8,358
    1個
    6日以内出荷から66日以内出荷
    防火扉本体下部に簡単な加工を施し、ビス止めで取り付けられるユニットです。 JIS K-5674 グレー錆止め塗料塗布処理済みです。 蝶番は自閉機能付です。 閉じた状態を保持する為のキャッチ付です。
    材質溶融亜鉛メッキ鋼板(SGHC)仕上金属表面変性防錆塗料(JIS K-5674)
  • ステンレス面付け型コネクター ジョー・プリンス竹下

    ステンレス面付け型コネクター

    ジョー・プリンス竹下
    7,698税込8,468
    1個
    6日以内出荷
    フィックス類を支柱へ取り付ける金具です。 ボルトナットで支柱に取り付けます。
    仕様適合ガラス質量/35kg(OT-G370-SUS使用時)その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。OT-G370-SUS、OT-G530-SUS等と組み合わせてご使用下さい。材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)562仕上鏡面研磨取付ねじM8ボルトRoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
  • ステンレスアーム型調整フィックス(片側タイプ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレスアーム型調整フィックス(片側タイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    ガラス板を保持する為の固定金具です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ガラスの吊り込み時、ガラスをシャフトに仮掛けでき、楽に作業をすることができます。 前面から締め込むことができます。 縦方向横方向奥行き方向の3方向に調整できます。 取付穴中心より縦方向に±5mm調整できます。 基準位置マークより横方向に±6mm調整できます。 ガラスを手前に約4mm調整できます。
    仕様適合ガラス質量/70kg(4個使用・垂直取付時)その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)445仕上鏡面研磨取付ねじM10ボルトRoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
  • ステンレスアーム型調整フィックス(片側タイプ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレスアーム型調整フィックス(片側タイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    ガラス板を保持する為の固定金具です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ガラスの吊り込み時、ガラスをシャフトに仮掛けでき、楽に作業をすることができます。 前面から締め込むことができます。 縦方向横方向奥行き方向の3方向に調整できます。 取付穴中心より縦方向に±5mm調整できます。 基準位置マークより横方向に±6mm調整できます。 ガラスを手前に約4mm調整できます。
    仕様適合ガラス質量/35kg(4個使用・垂直取付時)その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)361仕上鏡面研磨取付ねじM10ボルトRoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
  • ステンレスアーム型調整フィックス(片側タイプ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレスアーム型調整フィックス(片側タイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    ガラス板を保持する為の固定金具です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ガラスの吊り込み時、ガラスをシャフトに仮掛けでき、楽に作業をすることができます。 前面から締め込むことができます。 横方向奥行き方向の2方向に調整できます。 基準位置マークより横方向に±6mm調整できます。 ガラスを手前に約4mm調整できます。
    仕様適合ガラス質量/35kg(4個使用・垂直取付時)その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)330仕上鏡面研磨取付ねじM10キャップボルトRoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
  • ステンレスアーム型調整フィックス(両側タイプ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレスアーム型調整フィックス(両側タイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    ガラス板を保持する為の固定金具です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ガラスの吊り込み時、ガラスをシャフトに仮掛けでき、楽に作業をすることができます。 前面から締め込むことができます。 横方向奥行き方向の2方向に調整できます。 基準位置マークより横方向に±6mm調整できます。 ガラスを手前に約4mm調整できます。
    仕様適合ガラス質量/35kg(4個使用・垂直取付時)その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)612仕上鏡面研磨取付ねじM10キャップボルトRoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
  • ステンレスフィックス(前締めタイプ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレスフィックス(前締めタイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷
    ガラス板を保持する為の固定金具です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 奥行き方向の調整ができます。 ガラスの吊り込み時、ガラスをシャフトに仮掛けでき、楽に作業をすることができます。 前面から締め込むことができます。
    材質ステンレス鋼(SUS-303)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄裏蝶番 ジョー・プリンス竹下

    鉄裏蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    329税込362
    1個
    6日以内出荷
    扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
    用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)130RoHS指令(10物質対応)対応推奨EリングΦ4
  • 鉄平角蝶番 ジョー・プリンス竹下

    鉄平角蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    129税込142
    1個
    6日以内出荷
    汎用蝶番です。
    用途一般機器、設備等種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス自閉式裏蝶番 35 ~ 45 mm用 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス自閉式裏蝶番 35 ~ 45 mm用

    ジョー・プリンス竹下
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 縦ルーズ穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。 スプリング入りで扉が自動に閉まるタイプです。 扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 ビス止めタイプの裏蝶番です。 SUSカシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。 左右兼用型です。 2.3mmライナーは不要です。
    用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム種別建築材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)443RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス角型抜差蝶番(穴アキ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス角型抜差蝶番(穴アキ)

    ジョー・プリンス竹下
    349税込384
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用抜差蝶番です。
    用途科学機器、厨房機器、船舶、屋外設備種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上研磨仕上
  • ステンレス裏蝶番 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス裏蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    1,198税込1,318
    1個
    15日以内出荷
    ・E形止め輪用溝付ルーズピンです。※E形止め輪は付属していません。 ・扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
    用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)167RoHS指令(10物質対応)対応
  • 点検口用ピボットヒンジ(ロングタイプ) ジョー・プリンス竹下

    点検口用ピボットヒンジ(ロングタイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    799税込879
    1個
    6日以内出荷
    ロングタイプピボットヒンジです。上部チリ寸法が大きい場合(7mmまで)等にご使用下さい。 軸(ツマミ部)を下げた位置で保持する事ができ、扉の脱着が簡単に行えます。 上枠用座金の形状変更により、上枠に開けた丸穴によって取り付け時の位置設定が容易にできます。 扉と枠の段差は同面及び3mm差の両方に対応できます。 下用軸及び調整ワッシャを下枠に取り付ける方式のため、現場での紛失や、搬入時の事故を防止できます。
    用途点検口扉、スチールドア、ガスチャンバー材質冷間圧延鋼板(SPCC)+一般構造用厚延鋼材(SS400)質量(g)131仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮B 型引抜蝶番 ジョー・プリンス竹下

    真鍮B 型引抜蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    489税込538
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    装飾性と耐蝕性を兼ね備えた黄銅製の蝶番です。
    用途科学機器、厨房機器、船舶種別設備・機械材質黄銅(Bs)仕上クロームメッキ仕上推奨ねじM3皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用保護扉支柱 ジョー・プリンス竹下

    盤用保護扉支柱

    ジョー・プリンス竹下
    439税込483
    1個
    6日以内出荷
    支柱取付位置が画一であるため、機器配置などの寸法割り出しが容易です。 機器配置スペースが広く取れ、ボックス外形のコンパクト化につながります。 10mm単位での深さ調節ができます。 扉の取り外しができます。
    用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス平行蝶番 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス平行蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    419税込461
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途一般機器種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄平行蝶番 ジョー・プリンス竹下

    鉄平行蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    124税込136
    1個
    6日以内出荷
    用途一般機器種別設備・機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス義星蝶番 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス義星蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    589税込648
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 芯棒を引き抜くことができます。
    用途科学機器、防災設備種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄羽根付パイプ蝶番(長羽根2 管) ジョー・プリンス竹下

    鉄羽根付パイプ蝶番(長羽根2 管)

    ジョー・プリンス竹下
    399税込439
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイカスト抜差蝶番 ジョー・プリンス竹下

    ダイカスト抜差蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    399税込439
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    左右兼用型で、コーナーに取り付けるタイプの蝶番です。 扉は180°開きます。
    用途科学機器、厨房機器、船舶種別設備・機械材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上推奨ねじM4皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 小判型平蝶番 ジョー・プリンス竹下

    小判型平蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    239税込263
    1個
    6日以内出荷
    汎用蝶番です。
    用途産業機器種別設備・機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)105RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄特殊蝶番(芯棒カシメ) ジョー・プリンス竹下

    鉄特殊蝶番(芯棒カシメ)

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    6日以内出荷
    取り付けが簡単なビス止め式(枠側)です。 扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
    用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応