絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,175件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス角型抜差蝶番 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス角型抜差蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用抜差蝶番です。
    用途科学機器、厨房機器、船舶種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)363RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄裏蝶番 ジョー・プリンス竹下

    鉄裏蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    299税込329
    1個
    6日以内出荷
    扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
    用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)170RoHS指令(10物質対応)対応推奨EリングΦ4
  • ステンレス裏蝶番 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス裏蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    309税込340
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
    用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応推奨EリングΦ4
  • 鉄裏蝶番 ジョー・プリンス竹下

    鉄裏蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    129税込142
    1個
    6日以内出荷
    扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
    用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応推奨EリングΦ4
  • ステンレスパイプ蝶番 ジョー・プリンス竹下

    ステンレスパイプ蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    1,119税込1,231
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用パイプ蝶番です。
    用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械材質ステンレス鋼(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス長蝶番(巾広穴ナシ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス長蝶番(巾広穴ナシ)

    ジョー・プリンス竹下
    9,498税込10,448
    1個
    5日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途鋼製家具、鋼製建具種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上研磨仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス長蝶番(厚口) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス長蝶番(厚口)

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用長蝶番です。
    用途配電盤扉、輸送機器種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上研磨仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄長蝶番 ジョー・プリンス竹下

    鉄長蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    汎用長蝶番です。
    用途配電盤扉、輸送機器種別設備・機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
  • ステンレスボルト錠 ジョー・プリンス竹下

    ステンレスボルト錠

    ジョー・プリンス竹下
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ロック内部は水抜き構造です。 コインでの操作ができない防犯設計です。
    用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。解錠操作はL-584-SUS用鍵をご使用下さい。別途お問い合わせ下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラット型ロット棒 ジョー・プリンス竹下

    フラット型ロット棒

    ジョー・プリンス竹下
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    PH-445、PH-447D、PH-449、L-543、L-546 と組み合わせてご使用下さい。
    材質軟鋼線材(SWRM)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラット型ロット棒用ロック金具 ジョー・プリンス竹下

    フラット型ロット棒用ロック金具

    ジョー・プリンス竹下
    229税込252
    1個
    6日以内出荷
    扉への取付後にロック位置の調整が可能です。 PH-445、PH-447D、PH-449、L-543、L-548 と組み合わせてご使用下さい。
    材質ポリアミド(PA)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムロック用ラッチ止金 ジョー・プリンス竹下

    カムロック用ラッチ止金

    ジョー・プリンス竹下
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    1 点抜けタイプのカムロックと組み合わせることで、扉をワンアクションで施錠できます。 カムロック等と組み合わせてご使用下さい。
    用途電機設備、機械設備、鋼製建具、医療機器、厨房機器その他取付可能カムロック:L-9-1、L-9A、L-9-SUS、L-92-1/2、L-99材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)42仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラット型ロット棒用樹脂製ガイド ジョー・プリンス竹下

    フラット型ロット棒用樹脂製ガイド

    ジョー・プリンス竹下
    139税込153
    1個
    6日以内出荷
    各種ハンドル、L-541、L-548 等と組み合わせてご使用下さい。
    用途各種ボックス等材質ポリアミド(PA6 GF30)質量(g)9仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスガススプリング用Φ 6 ブラケット ジョー・プリンス竹下

    ステンレスガススプリング用Φ 6 ブラケット

    ジョー・プリンス竹下
    319税込351
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)12仕上電解研磨取付ねじM4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤル錠 ジョー・プリンス竹下

    ダイヤル錠

    ジョー・プリンス竹下
    1,589税込1,748
    1個
    12日以内出荷
    3 点合わせのダイヤル錠です。 ハンドルやカムロックと合わせてご使用下さい。
    用途金庫、薬品保管庫、鋼製家具材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)195仕上サテンクロームメッキ仕上取付け方法(1)背面のピンを抜き、一番背面のプレートをネジを回して外した後に、ダイヤル、各プレートも外し、座金のみの状態にて取り付けて下さい。(2)座金の取り付け後、プレートの順序及び向きに注意しながら、プレート各ダイヤルを組付けて下さい。取り付け後は必ずプレートの間やシャフト周りにグリスを塗布して下さい。操作方法解錠方法:右に3 回転以上回してから一つ目の番号に合わせ、左に1回転回して二つ目の番号に合わせ、続けて再度右に回して三つ目の番号に合わせると解錠できます。背面に貼り付けている解錠番号は、ダイヤル錠正面から見て、ダイヤル合わせ位置を上に設定した状態のものです。RoHS指令(10物質対応)対応鍵違い数は256 通りです。
  • ステンレス横式ラッチ 大型 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス横式ラッチ 大型

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    13日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 左右兼用型です。
    用途産業機器、設備、サッシ等その他付属部品:M3皿木ネジ×6本材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)125仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 点検口用落し ジョー・プリンス竹下

    点検口用落し

    ジョー・プリンス竹下
    1,049税込1,154
    1個
    6日以内出荷
    薄型の点検口用落し金具です。 薄型なので扉厚の薄い扉にも取り付けできます。 塗装液が入りにくい構造になっています。
    用途点検口扉、ガスチャンバー、溶接機械材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)+冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)仕上ニッケルメッキ+亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロット棒(両ツブシ) ジョー・プリンス竹下

    ロット棒(両ツブシ)

    ジョー・プリンス竹下
    739税込813
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    両ツブシなので、切断位置により上下の長さを調節できます。 各種ハンドル、L-21B等と組み合わせてご使用下さい。
    材質軟鋼線材(SWRM)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスE 型止金 特大 ジョー・プリンス竹下

    ステンレスE 型止金 特大

    ジョー・プリンス竹下
    199税込219
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
    材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューメカロック ジョー・プリンス竹下

    ニューメカロック

    ジョー・プリンス竹下
    2,198税込2,418
    1個
    19日以内出荷から23日以内出荷
    ・1点抜けです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・ピッキングが困難な特殊形状ピンです。
    用途自動販売機、コインロッカー、コンピューター機器付属品鍵2本仕様1点抜け材質黄銅(Bs)取付回転方向の変更は、回転止金具を反転させて取り付けて下さい質量(g)90仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニサイドバーロック ジョー・プリンス竹下

    ミニサイドバーロック

    ジョー・プリンス竹下
    1,479税込1,627
    1個
    23日以内出荷
    ・1点抜けです。 ・鍵はリバーシブルキーです。 ・ピッキングが困難な2 列ピン構造にサイドバー方式を採用しさらに難度を向上させています。
    用途両替機、鋼製家具、施設管理機器付属品鍵 2本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)43仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~5RoHS指令(10物質対応)対応分野両替機 , 鋼製家具 , 施設管理機器
  • ステー(天開き用) ジョー・プリンス竹下

    ステー(天開き用)

    ジョー・プリンス竹下
    669税込736
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    レール溝にアームが落ち込んで止まるロック構造です。
    用途各種キャビネット汎用その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)57仕上ニッケルメッキ仕上取付ねじM4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下

    マグネットキャッチ

    ジョー・プリンス竹下
    679税込747
    1個
    6日以内出荷
    埋め込み型のマグネットキャッチです。
    用途各種キャビネット汎用その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質アルミニウム(Al)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)56仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理取付ねじM4皿小ネジ吸着力(N[kgf])157[16]RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下

    マグネットキャッチ

    ジョー・プリンス竹下
    289税込318
    1個
    6日以内出荷
    アルミ枠製のマグネットキャッチです。
    用途各種キャビネット汎用その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質アルミニウム(Al)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ゴールドメッキ仕上+ ニッケルメッキ仕上取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下

    マグネットキャッチ

    ジョー・プリンス竹下
    229税込252
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    アルミ枠製のマグネットキャッチです。
    用途各種キャビネット汎用その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質アルミニウム(Al)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ゴールドメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • B 型ロット棒 ジョー・プリンス竹下

    B 型ロット棒

    ジョー・プリンス竹下
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)+ 軟鋼線材(SWRM)質量(g)870仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 止金 ジョー・プリンス竹下

    止金

    ジョー・プリンス竹下
    84税込92
    1個
    6日以内出荷
    PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
    材質熱間圧延鋼板(SPHC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 止金 ジョー・プリンス竹下

    止金

    ジョー・プリンス竹下
    119税込131
    1個
    6日以内出荷
    PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
    材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)46仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 止金 ジョー・プリンス竹下

    止金

    ジョー・プリンス竹下
    84税込92
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス止金 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス止金

    ジョー・プリンス竹下
    209税込230
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
    材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)34RoHS指令(10物質対応)対応
  • 止金 ジョー・プリンス竹下

    止金

    ジョー・プリンス竹下
    84税込92
    1個
    6日以内出荷
    PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス回転取手 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス回転取手

    ジョー・プリンス竹下
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途サッシ、防災設備、医療機器材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)133仕上ヘアーライン仕上推奨ねじM4皿小ネジ許容荷重(N[kgf])300[30.6]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス脱落ビス ジョー・プリンス竹下

    ステンレス脱落ビス

    ジョー・プリンス竹下
    369税込406
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ナイロンワッシャが付属しています。
    用途制御盤扉、点検口扉材質ステンレス鋼(SUS-303)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 落込取手用ステンレスキャップ ジョー・プリンス竹下

    落込取手用ステンレスキャップ

    ジョー・プリンス竹下
    189税込208
    1個
    6日以内出荷
    材質ステンレス鋼(SUS-304)
  • ステンレスB 型トランク取手 ジョー・プリンス竹下

    ステンレスB 型トランク取手

    ジョー・プリンス竹下
    849税込934
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途各種キャビネット、コンテナ材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)139仕上電解研磨推奨ねじM5皿小ネジ小頭許容荷重(N[kgf])1100[112.2]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸棒取手 ジョー・プリンス竹下

    丸棒取手

    ジョー・プリンス竹下
    769税込846
    1個
    6日以内出荷
    普及型丸棒取手です。 専用座金が付属しています。
    用途医療機器、厨房機器、制御盤扉、紙加工機器材質黄銅(Bs)質量(g)78仕上クロームメッキ仕上許容荷重(N[kgf])150[15.3]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスローレットツマミ ジョー・プリンス竹下

    ステンレスローレットツマミ

    ジョー・プリンス竹下
    809税込890
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉付属品M6 ナット× 1 個、スプリングワッシャ× 1 個材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303)質量(g)35種類丸形仕上鏡面研磨取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)10材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304)
  • ローレットツマミ ジョー・プリンス竹下

    ローレットツマミ

    ジョー・プリンス竹下
    359税込395
    1個
    6日以内出荷
    用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉付属品M6 ナット× 1 個、スプリングワッシャ× 1 個材質(本体)黄銅(Bs)質量(g)37種類丸形仕上クロームメッキ仕上取付部おねじ(段付)取付板厚(mm)~2ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)9.2材質(取付部)黄銅(Bs)
  • ステンレスローレットツマミ ジョー・プリンス竹下

    ステンレスローレットツマミ

    ジョー・プリンス竹下
    479税込527
    1個
    6日以内出荷
    用途制御機器材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303)種類丸形仕上鏡面研磨取付部おねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304)
  • 船底引手 ジョー・プリンス竹下

    船底引手

    ジョー・プリンス竹下
    459税込505
    1個
    6日以内出荷
    スタッド付きの引手です。 裏側からのナット止で取り付けが簡単です。
    用途各種キャビネット引戸用材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)40仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応