絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ジョー・プリンス竹下のロゴ

ジョー・プリンス竹下

ジョー・プリンスは「産業機器・設備用金物」と「ガラス金物・インテリア金物」を製造販売している会社です。創業以来60余年、弊社は二つのこだわりを持って製品開発を行っています。「高品質」と「人にやさしいデザイン」です。
時代の変化に速やかに対応し、価値ある製品をご提供できるよう、これからも邁進してまいります。

会社情報
会社名ジョー・プリンス竹下株式会社
設立1950/01/25
所在地〒578-0965 大阪府東大阪市本庄西1-4-32
特価
本日6月28日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260619
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,180件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪ストッパーゴム ジョー・プリンス竹下車輪ストッパーゴムジョー・プリンス竹下(22件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
キャスター用のゴム製ストッパーです。
材質ゴム黒色種類ゴム足RoHS指令(10物質対応)対応
膜付グロメット ジョー・プリンス竹下膜付グロメットジョー・プリンス竹下(35件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
平面ハンドル ジョー・プリンス竹下平面ハンドルジョー・プリンス竹下(51件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上シルバー色塗装仕上操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。RoHS指令(10物質対応)対応取手回転取手
ワッシャー入ゴム脚K 型 ジョー・プリンス竹下ワッシャー入ゴム脚K 型ジョー・プリンス竹下(41件のレビュー)
55税込61
1個ほか
当日出荷
ステンレスワッシャ入りです。
材質スチレンブタジエンゴム(SBR)+ステンレス鋼黒色硬度65°±5°種類ゴム足RoHS指令(10物質対応)対応
平面ハンドル ジョー・プリンス竹下平面ハンドルジョー・プリンス竹下(29件のレビュー)
909税込1,000
1個
当日出荷
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上サテンクローム色塗装仕上操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応取手回転取手
ステンレス丸棒取手(落込タイプ) ジョー・プリンス竹下ステンレス丸棒取手(落込タイプ)ジョー・プリンス竹下(8件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫材質ステンレス鋼(SUS-304)許容荷重(N[kgf])900[91.8]RoHS指令(10物質対応)対応
グロメットNG 型 ジョー・プリンス竹下グロメットNG 型ジョー・プリンス竹下(19件のレビュー)
129税込142
1袋(10個)
当日出荷
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
取り外しハンドル(ZDC タイプ) ジョー・プリンス竹下取り外しハンドル(ZDC タイプ)ジョー・プリンス竹下(18件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
対応ハンドル本体はPH-20、PH-22S、PH-52、PH-52-SUS、PH-53、PH-53A、PH-53-SUS、PH-54、PH-55Nです。
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築質量(g)54仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスアイナット ジョー・プリンス竹下ステンレスアイナットジョー・プリンス竹下(26件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途電機設備材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスナット付洋灯吊 ジョー・プリンス竹下ステンレスナット付洋灯吊ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
379税込417
1袋(10個)
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品ナット1個、ワッシャ1個材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス落込取手プレート付 ジョー・プリンス竹下ステンレス落込取手プレート付ジョー・プリンス竹下(20件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 パネル面からの突起が少ないデザインです。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])900[91.8]RoHS指令(10物質対応)対応
セキュリティスコープ用裏蓋 ジョー・プリンス竹下セキュリティスコープ用裏蓋ジョー・プリンス竹下(6件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
玄関扉表からの覗き込みを防止することができます。パッキンが付属しています。
用途玄関ドア適合PT-300シリーズ材質ステンレス鋼(SUS-201)+黄銅(Bs)質量(g)4仕上メッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
ステンレスクレセント ジョー・プリンス竹下ステンレスクレセントジョー・プリンス竹下(18件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用、サッシ等材質ステンレス鋼板(SUS-304)その他付属部品:M4トラス小ネジ×2本、M4丸皿小ネジ×2本質量(g)51勝手仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
鉄重量蝶番 ジョー・プリンス竹下鉄重量蝶番ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
鉄製の特厚蝶番です。
用途一般機器、設備等材質熱間圧延鋼板(SPHC)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスアイボルト ジョー・プリンス竹下ステンレスアイボルトジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途電機設備付属品六角ナット× 1 個材質ステンレス鋼(SUS304)表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
差し込み型バンパーRB 型 ジョー・プリンス竹下差し込み型バンパーRB 型ジョー・プリンス竹下(28件のレビュー)
289税込318
1袋(10個)
当日出荷
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)黒色種類ゴム足硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスカバー付カムロック ジョー・プリンス竹下ステンレスカバー付カムロックジョー・プリンス竹下(19件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
・1点抜けです。 ・腐食に強いステンレスカバーが付いています。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・防塵シャッター付きです。 ・木製扉対応です。(ブラケット必須)
用途鋼製家具、小型ボックス等仕様1点抜け付属品鍵2本、止金1個取付回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい仕上クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
リーズロック ジョー・プリンス竹下リーズロックジョー・プリンス竹下
239税込263
1個
当日出荷
専用工具不要でワイヤーロープの引っ張り、締め付けが簡単にできるセルフロック内蔵のアタッチメントパーツです。
操作方法1.本体の矢印方向に合わせてワーヤーロープを差し込みます。2.ワイヤーロープの先端を反対側の穴に通します。ワイヤーロープの先端が10mmくらい本体から出るようにして下さい。3.ピンを矢印の方向にスライドさせると、ロックが解除され、ワーヤーロープの長さ調整ができます。※力が掛かっている状態ではピンが動かなくなり、調整ができません。
強力マグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下強力マグネットキャッチジョー・プリンス竹下(10件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
取り付け面が2 方向に選べる強力マグネットキャッチです。
用途配電盤、分電盤、工作機械その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質亜鉛ダイカスト枠(ZDC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)仕上梨地クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキ有色クロメート処理取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスナット付洋折 ジョー・プリンス竹下ステンレスナット付洋折ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
379税込417
1袋(10個)
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品ナット1個、ワッシャ1個材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスター ジョー・プリンス竹下アジャスタージョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
ROHS対応品です。 軽量タイプのアジャスターです。
用途一般機器、事務機器材質ポリプロピレン(PP)+軟鋼線材(SWRM)ねじ径M8仕上黒色+亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
鉄クリップパッチン ジョー・プリンス竹下鉄クリップパッチンジョー・プリンス竹下(13件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
クリップ式で振動に強いです。
用途集塵機器、工作機械、制御盤扉、風力機械、研磨機械材質熱間圧延鋼板(SPHC)種別設備・機械仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
サーキュラースリーブ ジョー・プリンス竹下サーキュラースリーブジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
ワイヤーを通し、止めネジで固定して下さい。
仕上錫コバルトメッキRoHS指令(10物質対応)対応
セキュリティスコープ ジョー・プリンス竹下セキュリティスコープジョー・プリンス竹下(9件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷
室内用筒に内蔵されているバネで扉を挟み込むため、締め込み過ぎによる扉の変形が起こりません。防犯タイプです。室外用筒を回転させても内部部品の空転により、外部から取り外せません。防水パッキンが付属しています。
用途玄関ドア材質黄銅(Bs)仕上[室内用筒]メッキ仕上/[室外用筒]塗装仕上質量(g)20適合扉厚(mm)33~47分野設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
グラビティーヒンジ(中心吊) ジョー・プリンス竹下グラビティーヒンジ(中心吊)ジョー・プリンス竹下
999税込1,099
1個
当日出荷
自重で扉が閉まる自閉タイプです。 扉を90°以上開くと、開扉状態を保持できます。 面付けタイプのため、取り付けが簡単です。
用途カウンター扉、間仕切り付属品皿タッピングネジ6本、タッピングネジ2本、歯付ワッシャ1個材質材質: 熱間圧延鋼板(SPHC)+硫黄快削鋼(SUM32)+ポリアセタール(POM)仕上クロームメッキ+白色適合扉厚(mm)20~40RoHS指令(10物質対応)対応
薄型カムロック ジョー・プリンス竹下薄型カムロックジョー・プリンス竹下(10件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
・2点抜けです。 ・表面に突出の少ない(1.7mm)デザインです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・クリック感で施錠・解錠位置が分かりやすい。 ・木製扉対応です。(ブラケット必須)
用途鋼製家具、小型ボックス等仕様2点抜け付属品鍵2本、止金1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススプリングフック ジョー・プリンス竹下ステンレススプリングフックジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨
ステンレス小型アイボルト ジョー・プリンス竹下ステンレス小型アイボルトジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途電機設備材質ステンレス鋼(SUS304)表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダー面付錠(引出用) ジョー・プリンス竹下シリンダー面付錠(引出用)ジョー・プリンス竹下
759税込835
1個
当日出荷
・2点抜けです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・クリック感で施錠・解錠位置が分かりやすい。
用途木製家具、鋼製家具付属品鍵2本、M3.5皿木ネジ8本、L型受金具1個、受金具1個、リング1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)タイプ違い仕上クロームメッキ鍵違い数最大100通り(在庫している鍵違い数は25通りです。)RoHS指令(10物質対応)対応【鍵違い】番号の個別指定は受け付けておりません。
止金 ジョー・プリンス竹下止金ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷
PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
カムロック 同一 ジョー・プリンス竹下カムロック 同一ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
用途ダストボックス、収納扉仕様同一鍵その他止金は付属していません。材質黄銅(Bs)仕上クロームメッキ仕上操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス公団用旗蝶番 ジョー・プリンス竹下ステンレス公団用旗蝶番ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用旗蝶番です。芯棒は鉄芯です。
用途サッシ等材質ステンレス鋼板(SUS-304)板厚(mm)3仕上ヘアーライン仕上横(mm)100推奨ねじM5皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス丸棒取手(スタッド付) ジョー・プリンス竹下ステンレス丸棒取手(スタッド付)ジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から7日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型丸棒取手です。 専用座金が付属しています。
用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器材質ステンレス鋼棒(SUS-304)付属品ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスクレセント ジョー・プリンス竹下ステンレスクレセントジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途サッシ等材質ステンレス鋼板(SUS-304)付属品M4トラス小ネジ×2本、M4丸皿小ネジ×2本質量(g)45仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
ステンレス揚蓋取手 ジョー・プリンス竹下ステンレス揚蓋取手ジョー・プリンス竹下(7件のレビュー)
1,900税込2,090
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 パネル面からの突起が少ないデザインです。
用途床下収納庫、点検口扉材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)190仕上ヘア-ライン仕上推奨ねじM4皿小ネジ許容荷重(N[kgf])700[71.4]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス打掛 ジョー・プリンス竹下ステンレス打掛ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途一般機器材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス厚口蝶番(穴アキ) ジョー・プリンス竹下ステンレス厚口蝶番(穴アキ)ジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
半回転取手 ジョー・プリンス竹下半回転取手ジョー・プリンス竹下
879税込967
1個
当日出荷
用途建築、家具汎用、床下収納庫付属品M4なべ小ネジ2本、ブラケット1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ABS樹脂取付板厚(mm)12~16許容荷重(N[kgf])130(13.3)
ステンレス横長蝶番(穴アキ) ジョー・プリンス竹下ステンレス横長蝶番(穴アキ)ジョー・プリンス竹下(10件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
鉄アイボルト ジョー・プリンス竹下鉄アイボルトジョー・プリンス竹下(7件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
用途電機設備付属品六角ナット× 1 個材質一般構造用圧延鋼材(SS400)表面処理亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応