カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ジョー・プリンス竹下
- モノタロウ(5,945)
- ホンダ(546,745)
- MAZDA(マツダ)(216,670)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,178)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,783)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,298)
- スズキ(68,596)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,808)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,832)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,805)
- Panasonic(パナソニック)(32,581)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
27ページ目: ジョー・プリンス竹下のすべての商品
特価

平面ハンドル 黒色塗装 鍵ナシ 小
ジョー・プリンス竹下¥1,289税込¥1,4181個7日以内出荷左右兼用型です。取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。 塗装液の浸入を防ぐ構造です。PH-27Nと取り付けに互換性があります。 専用止金が付属しています。左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。 ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)179仕上黒色塗装仕上コード(ナンバー)1020743803取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
平面ハンドル 黒色塗装 鍵付 小
ジョー・プリンス竹下¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷左右兼用型です。取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。 塗装液の浸入を防ぐ構造です。PH-27Nと取り付けに互換性があります。専用止金が付属しています。 左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。 ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)183仕上黒色塗装仕上コード(ナンバー)1020741803取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応鍵六角形状(1本付属)分野設備・機械
ステンレス防水キーロット(三角型)
ジョー・プリンス竹下¥1,389税込¥1,5281個7日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性に優れています。Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。防水性能はIPX5相当です。用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉等材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)81仕上ヘアーライン仕上コード(ナンバー)1020583351取付板厚(mm)~7RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
アブソーバー付ガススプリング
ジョー・プリンス竹下¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷アブソーバー付きのため閉扉時の衝撃を吸収できます。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。用途事務機器、各種扉開閉用付属品専用ブラケット×1材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒質量(g)120仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化
ころガール
ジョー・プリンス竹下¥38,980税込¥42,8781個6日以内出荷扉、窓や建材ボードなど、パネル状の重量物を楽に移動させることができます。軽量でコンパクトです。脱着が簡単です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)+ゴム質量(g)1325最大積載荷重(kg)80仕上緑色焼付塗装コード1100330200操作方法運搬物を挟み込み、斜めに傾けるとストッパーが外れ、動かすことができます。まっすぐ下ろして地面と平行な状態にすると、ストッパーがかかり、止まることができます。取付板厚(mm)(最大)40~80分野設備・機械
アンダーラッチ
ジョー・プリンス竹下¥519税込¥5711個6日以内出荷扉を閉めるだけで簡易ロックされます。扉の裏側に取り付けるためラッチは見えません。小型で軽量です。用途各種キャビネット付属品M3.5木ネジ×4本材質ポリアミド(PA)質量(g)20仕上ベージュコード1064060600分野設備・機械
シャッター付カムロック 黒色被膜
ジョー・プリンス竹下¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から33日以内出荷・1点抜けです。 ・酸化皮膜処理で耐蝕性に優れています。 ・防塵シャッター付きです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・クリック感で施錠・解錠位置が分かりやすい。用途ロッカー、分電盤、鋼製家具付属品鍵2本仕様1点抜け材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス質量(g)40仕上黒色酸化被膜取付板厚(mm)~12RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス用エッジシール
ジョー・プリンス竹下¥22,980~税込¥25,278~1セット(10本)5日以内出荷・ガラス扉の下部に取り付け、水返しと水切りが付いたエッジシールです。・全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせてカットして下さい。材質硬質PVC+軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ(壁取付タイプ)
ジョー・プリンス竹下¥36,980税込¥40,6781個6日以内出荷・重量ガラス扉用蝶番です。・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。・扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。・ドアが35°時に自動で閉まります。・対応ガラス扉幅:。 ガラス厚10mm:W900mmまで。 ガラス厚12mm:W850mmまで付属品ヒンジ本体×1、 1mm厚パッキン×2、六角レンチ(大)×1、六角レンチ(小)×1、取付ネジ×4材質ステンレス許容荷重(kg)60(蝶番2個使用時)質量(g)870仕上MST(鏡面)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)10~12
ロット棒用樹脂製ガイド
ジョー・プリンス竹下¥119税込¥1311個6日以内出荷・L-128-2、L-540等と組み合わせてご使用下さい。用途・各種ボックス等適合(ロット棒)Φ8材質ポリアミド(PA)質量(g)8仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
鉄クロメート自閉式裏蝶番(横長穴)
ジョー・プリンス竹下¥669税込¥7361個6日以内出荷・横長穴仕様のため、扉の前後調整が可能です。・バネ入りで扉が自動に閉まる自閉式です。・扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。・SUS カシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。・左右兼用型です。・2.3mmライナーは不要です。用途・点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)434仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応取付扉厚(mm)35~45用
子扉ロックユニット
ジョー・プリンス竹下¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷・観音扉の子扉を内側から上下2点締めするハンドルです。用途・制御盤扉、分電盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)311仕上黒色塗装仕上+亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
アウトサイドハンドル ワンアクションロック シリンダータイプ
ジョー・プリンス竹下¥5,398税込¥5,9381個6日以内出荷・上下連動機構です。鎌形状の止金の他に上下にロット棒を連結させ、3点止めにすることもできます。・ハンドルを引き上げるだけ、押し下げるだけの1操作で扉を開閉できます。・扉を閉めると高い密閉性を維持できます。・ハンドルの閉時、開時の状態を保持できます。・側面に施錠状態を示す赤色マークが付いています。用途・制御盤、操作盤、通信設備機器、サーバーラック材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)500仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上取付板厚(mm)1~3.2(M3ネジ4本で0.8の薄板扉にも可)RoHS指令(10物質対応)対応鍵鍵は1本付属しています。同一鍵番号はNo.G200です。
アウトサイドハンドル 2点止
ジョー・プリンス竹下¥3,998~税込¥4,398~1個6日以内出荷・2点止仕様です。上下2箇所の鎌形状の止金で扉を締め込むため、密閉性を高めることができます。・ハンドルを引き上げるだけ、押し下げるだけの1操作で扉を開閉できます。・扉を閉めると高い密閉性を維持できます。・左右兼用型です。・ハンドルの閉時、開時の状態を保持できます。用途・接続箱、集電盤、制御盤、操作盤、通信設備機器、蓄電池、サーバーラック仕様同一材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上取付板厚(mm)1~3.2(M3ネジ4本で0.8の薄板扉にも可)RoHS指令(10物質対応)対応鍵鍵は1本付属しています。同一鍵番号はNo.G200です。
ステンレスバーロック
ジョー・プリンス竹下¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。・取付幅は11~22mmまで対応が可能です。・ピッキングが困難な2列ピン構造です。用途・重要機器、設備管理等仕様鍵違い材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)620仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応鍵鍵は2本付属しています。
破壊防止ディンプルロック
ジョー・プリンス竹下¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷・1点抜けです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・ピッキングが困難な2列ピン構造です。 ・ケースおよびプラグは焼入れをしたニッケルクロムモリブデン鋼を使用しています。(HRC55以上) ・ドーム形状の表面によりドリル破壊が非常に困難で、衝撃破壊、シェアライン攻撃に対応しています。 ・ねじり破壊防止として空転リングを使用しています。用途自動販売機、コインロッカー付属品鍵2本仕様1点抜け材質黄銅(Bs)+ ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM420)質量(g)87仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~9RoHS指令(10物質対応)対応
カムロック
ジョー・プリンス竹下¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷・1点抜けです。 ・キーは複製が困難なバルバ型キーです。 ・ねじり破壊防止として空転リングを使用しています。 ・ピッキングが困難な4方向放射状ピン構造です。用途両替機、鋼製家具、施設管理機器付属品鍵2本仕様1点抜け材質黄銅(Bs)質量(g)89タイプ同一仕上クロームメッキコード1062252100取付板厚(mm)~9RoHS指令(10物質対応)対応
ディンプルロック
ジョー・プリンス竹下¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷・1点抜けです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・ピッキングが困難な2列ピン構造です。用途自動販売機、コンピューター機器付属品鍵2本仕様1点抜け材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)42タイプ同一仕上クロームメッキコード1062222100取付板厚(mm)~6.5RoHS指令(10物質対応)対応鍵【同一鍵番号】No.700D
ディンプルロック 同一
ジョー・プリンス竹下¥1,498税込¥1,6481個23日以内出荷から30日以内出荷・鍵はリバーシブルキーです。・M18サイズの錠前です。・ピッキングが困難な2列ピン構造です。・止金を付けたままパネルカットにはめ込み、取り付けできます。・専用止金が付属しています。用途・小型キャビネット、小型ボックス付属品鍵2本、専用止金1個仕様1点抜け材質黄銅(Bs)取付止金を付けたままパネルカットにはめて取り付けます質量(g)41タイプ同一仕上クロームメッキコード1062212102取付板厚(mm)~5RoHS指令(10物質対応)対応鍵【同一鍵番号】No.J01
ディンプルロック
ジョー・プリンス竹下¥1,868~税込¥2,055~1個6日以内出荷から17日以内出荷・1点抜けです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・ピッキングが困難な2列ピン構造です。 ・防塵シャッター付きです。用途両替機、鋼製家具、施設管理機器付属品鍵2本仕様1点抜け材質亜鉛ダイカスト (ZDC)タイプ同一仕上サテンクロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスカムロック
ジョー・プリンス竹下¥7,398税込¥8,1381個6日以内出荷から42日以内出荷・1点抜けです。 ・本体はオールステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途・両替機、鋼製家具、施設管理機器付属品鍵2本材質ステンレス鋼(SUS-303)質量(g)70仕上ヘアーライン操作方法施解錠は鍵を押し込みながら回して下さい。取付板厚(mm)~8鍵違い数鍵違い数は約500,000 通りです。RoHS指令(10物質対応)対応分野両替機 , 鋼製家具 , 施設管理機器
ステンレス重量ワイヤークランプ
ジョー・プリンス竹下¥5,539税込¥6,0931個7日以内出荷M16のナットに取り付けて使用します。ワイヤーは貫通します。材質ステンレス許容荷重(kg)Φ3:100、Φ4:150、Φ5:200、Φ6:300操作方法ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。長さ調節やワイヤーを抜く時は、突起部を押さえながら行います。
ステンレス重量ワイヤークランプ(つば付タイプ)
ジョー・プリンス竹下¥5,539税込¥6,0931個7日以内出荷パイプや板などに貫通穴を開け、金具のツバを引掛けて使用して下さい。ワイヤーは貫通します。材質ステンレス許容荷重(kg)Φ3:100、Φ4:150、Φ5:200、Φ6:300操作方法ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。長さ調節やワイヤーを抜く時は、突起部を押さえながら行います。
ステンレス重量ワイヤークランプ(首振りタイプ)
ジョー・プリンス竹下¥9,169税込¥10,0861個7日以内出荷余分なワイヤーはスリットより引き出せます。M12のボルトに取り付けて使用します。 止めネジでボルトに安全に固定できます。ユニバーサルタイプのため、斜斜張りにも対応できます。材質ステンレス許容荷重(kg)Φ3:100、Φ4:150、Φ5:200、Φ6:300操作方法ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。長さ調節やワイヤーを抜く時は、突起部を押さえながら行います。
ステンレスガラス用調整ヒンジ(ガラス板取付タイプ)
ジョー・プリンス竹下¥35,980税込¥39,5781個6日以内出荷ガラス用蝶番です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。 ドアが35°時に自動で閉まります。付属品六角レンチ×1本材質ステンレス許容荷重(kg)40(蝶番2個使用時)質量(g)931仕上MB(マットブラック)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~10最大ガラス幅(mm)(適合)~800
ブラカンハンドル
ジョー・プリンス竹下¥919~税込¥1,011~1個6日以内出荷取手の収納時、引き起こし時の状態を保持する機能が付いています。 取手の収納時は、ハンドルが回転しない構造となっています。用途・点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色塗装仕上取付板厚(mm)~4RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスフィックス(前締めタイプ)
ジョー・プリンス竹下¥8,698税込¥9,5681個6日以内出荷ステンレス製で耐蝕性、耐熱性に優れています。 ガラス板を保持するための固定金具です。 奥行き方向の調整ができます。 ガラスの吊り込み時、ガラスをシャフトに仮掛けでき、楽に作業をすることができます。 前面から締め込むことができます。材質ステンレス仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
ステンレス覆蓋用落下防止チェーン
ジョー・プリンス竹下¥2,098~税込¥2,308~1個6日以内出荷水処理施設などの覆蓋落下防止に特化した製品です。 ステンレス製で、耐蝕性耐熱性に優れています。 4種類の大きさのチェーンを取りそろえています。用途覆蓋、水処理施設仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ボタン式ラッチ
ジョー・プリンス竹下¥1,469税込¥1,6161個6日以内出荷ボタンを押すとラッチが下がります。用途一般機器材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)35仕上ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスカムロック用ガラス扉ブラケット
ジョー・プリンス竹下¥589税込¥6481個6日以内出荷カムロックをガラス扉に取り付けるためのブラケットです。 ブラケットが回り止めとなるため、ガラスに丸い穴を開けるだけでカムロックを取り付けることができます。一部コンビネーションロックにも使用できます。 パッキンが付属しており、ガラス面を保護することができます。材質ステンレス(ブラケット)PVC(パッキン 2枚)仕上鏡面研磨(ブラケット)適合ガラス厚(mm)5~7
カムロック(表示付)
ジョー・プリンス竹下¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷・2点抜けです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・色表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・クリック感で施錠・解錠位置が分かりやすい。 ・防塵シャッター付きです。用途薬品庫、鋼製家具、ロッカー付属品鍵2本仕様2点抜け材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)93タイプ違い仕上梨地クロームメッキコード1062351100取付板厚(mm)~15鍵違い数約540通りRoHS指令(10物質対応)対応鍵【鍵違い】番号の個別指定は受け付けておりません。
ステンレスガススプリング用Φ5ブラケット
ジョー・プリンス竹下¥369税込¥4061個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼板(SUS-305)質量(g)11仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシールアップボルト
ジョー・プリンス竹下¥1,979~税込¥2,177~1個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途配電盤、分電盤等電設機器材質ステンレス鋼(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスガラス用ロープフック(両面タイプ)
ジョー・プリンス竹下¥4,398税込¥4,8381個6日以内出荷ガラス壁面に取り付けるフックです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 両側タイプです。材質ステンレス鋼(SUS-304)許容荷重(kg)3質量(g)160仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
鉄クロメート自閉式カブセ扉用裏蝶番35~45mm用
ジョー・プリンス竹下¥739税込¥8131個6日以内出荷カブセ扉用の裏蝶番です。 扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 スプリング入りで扉が自動に閉まるタイプです。 ビス止めタイプの裏蝶番です。 SUS カシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。 左右兼用型です。 2.3 mmライナーは不要です。用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)400仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
鉄クロメートカブセ扉用裏蝶番35~45mm用
ジョー・プリンス竹下¥609税込¥6701個6日以内出荷カブセ扉用の裏蝶番です。 扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 ビス止めタイプの裏蝶番です。 SUS カシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。 左右兼用型です。 2.3 mmライナーは不要です。用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)404仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
鉄クロメート自閉式裏蝶番簡易ストッパーゴム付35~45mm用
ジョー・プリンス竹下¥879税込¥9671個6日以内出荷90°付近でストッパーゴムが効くため、ワイヤーストッパー等を付ける前の開き過ぎによる扉の変形を軽減させることができます。 縦ルーズ穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。 スプリング入りで扉が自動に閉まるタイプです。 扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 ビス止めタイプの裏蝶番です。 SUS カシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。 左右兼用型です。 2.3 mmライナーは不要です。用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)436仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
鉄クロメート裏蝶番簡易ストッパーゴム付35~45mm用
ジョー・プリンス竹下¥779税込¥8571個6日以内出荷90°付近でストッパーゴムが効くため、ワイヤーストッパー等を付ける前の開き過ぎによる扉の変形を軽減させることができます。 縦ルーズ穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。 扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 ビス止めタイプの裏蝶番です。 SUS カシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。 左右兼用型です。 2.3 mmライナーは不要です。用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)443仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス用エッジシール(マグネットタイプ)
ジョー・プリンス竹下¥10,980税込¥12,0781セット(2本)5日以内出荷固定ガラスと片開きガラス扉の戸先に取り付け、隙間をふさぐガラス用エッジシールです。 マグネット入りで近接すると吸着します。 全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。材質硬質塩化ビニール+軟質塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応