6,095件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


シマノ純正のグリスです。ローラーブレーキの内部に使用する事で効果を発揮します。プロにも選ばれる定番品です。
タイプノーマル アズワン品番64-9558-02
1本(100g)
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い方は至って簡単です。ガス漏れのありそうな所(パイプ、継手、バルブ、圧縮空気系の部品)に軽くスプレーや塗布するだけです。 泡がブクブクと出ればそこがガス漏れ個所です。
危険物の類別非危険物
1個(100mL)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


寸法(mm)1.2×2100 付属品インナーキャップ 材質ステンレス 長さ(mm)2100 アズワン品番64-9568-07 ケーブル種類インナーケーブル
1セット
689 税込758
当日出荷

ハブをはじめ、カップ&コーンのグリースアップ、ボルト類・クイルステムのウスに塗ったり、アルミピラーと金属フレームの固定部分に塗ったりと様々な用途で使用可能な万能グリースです。
1個(50g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)





ワイヤーの片側がMTB用、反対側がロード用になった兼用モデル。スチール製。
ブラック セット内容アウターケーブル(5mm×2200mm 1本)、インナーケーブル(1.6mm×2050mm 1本、1.6mm×1000mm 1本)、アウターキャップ×4 、インナーエンドキャップ×2 アズワン品番64-9568-09
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
339 税込373
当日出荷



用途ブレーキシュー(1ペア) 適合BR-M760、BR-M750、BR-M739、BR-M737、BR-M600、BR-M580、BR-M570、BR-M530、BR-M510、BR-M432、BR-M431、BR-M430、BR-M422、BR-M421、BR-M420、BR-M330、BR-T660、BR-T300、BR-MX70、BR-MC18 アズワン品番64-9594-07
1組(2個)
949 税込1,044
当日出荷



仕様ローラーブレーキのグリス注入口用キャップ ブラック アズワン品番64-9566-31
1個
159 税込175
当日出荷

1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
349 税込384
当日出荷



補修に最適なロード用シフトケーブルセット。自転車1台分です。
ブラック セット内容アウターケーブル(4mm×1700mm 1本)、ステンレスインナーケーブル(1.2mm×2100mm 2本)、アウターキャップ 、インナーエンドキャップ アズワン品番64-9568-14
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷

FC-7800/M960/M800/M760/M761用。チェーンホイール一体型のBBのクランクの取り付けに使用します。TL-FC32も同時に必要です。
アズワン品番64-9594-27 純正品番Y13009220
1個
349 税込384
当日出荷



1個
1,098 税込1,208
当日出荷





NE×US内装ハブ&シングルスピード用チェーン
リンク数114L タイプエンドピン付 スピードタイプシングル アズワン品番64-9594-83
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

寸法(mm)1.6×2050 付属品インナーキャップ 材質ステンレス 長さ(mm)2050 ケーブル種類インナーケーブル
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途Vブレーキ用 ブレーキ種類Vブレーキ ブレーキ部/ブラック、金具部/シルバー アズワン品番64-9565-04 純正品番Y8BM9810A
1組(2個)
999 税込1,099
当日出荷

1組(2個)
999 税込1,099
当日出荷