絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
992件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 異型S型アンカーボルト 八幡ねじ

    異型S型アンカーボルト

    八幡ねじ
    9,898税込10,888
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    通常のアンカーボルトに比べ、埋め込み長さが短くすむため、施工が容易となります。
    用途基礎と土台、基礎と引き寄せ金物の接合に使用します。材質表面処理クロメートめっき
  • メタリフ筋かいプレート 八幡ねじ

    メタリフ筋かいプレート

    八幡ねじ
    1,998税込2,198
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    本体の板厚が0.6mmのため構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。 右勝手左勝手がなくとても便利です。 軽量のため現場作業が容易です。 土台、横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。 爪がついているため、柱の側面に合わせることにより容易に位置決めができます。 ステンレス製のため耐食性に優れています。
    用途壁倍率1.5倍用の筋かい(90、105×30)、壁倍率2倍用の筋かい(90、105×45)、または壁倍率3倍用の筋かい(90、105×90)を容易かつ強固に接合する金物です。材質NSS431DP-2
  • ミドルコーナー15 八幡ねじ

    ミドルコーナー15

    八幡ねじ
    2,598税込2,858
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    既存住宅等の耐震補強に最適です。 本体幅が45mmでリフォーム時にも収まりりよく施工可能です。 外周部に金物を出さずに接合できます。 Z27クロムフリーを採用し、環境に配慮した製品です。
    用途柱と横架材等を接合する金物です。材質溶融亜鉛めっき鋼板
  • ポリコン 八幡ねじ

    ポリコン

    八幡ねじ
    1,798税込1,978
    1セット(10個×5パック)
    5日以内出荷
    雌ねじ部分が内側にあるセパレータです。雄ねじ部分を外側のKSタイ本体に差し込み使用します。
    用途Bセパレーターとタイ本体を締結します。
  • ホーマプレート240 八幡ねじ

    ホーマプレート240

    八幡ねじ
    999税込1,099
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    材質はステンレス製で耐食性に優れています。板厚0.7mmなので外壁材を直貼りできます。
    用途柱と横架材の接合に使用します。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブロンズ 一文字 八幡ねじ

    ブロンズ 一文字

    八幡ねじ
    549税込604
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。 I字型の連結補助金具です。 ブロンズ仕上げで装飾用にも最適です。
    用途木材や金属などの固定や補助金具として使用します。材質鉄(ブロンズめっき)
  • プレートSカン 八幡ねじ

    プレートSカン

    八幡ねじ
    659税込725
    1セット(3本)
    3日以内出荷
    ワンポイントになるおしゃれなフックシリーズです。 装飾性の高い特殊カラーのSカンです。 色はマットブラックマットブラウンヴィンテージホワイトの3色です。 DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
    用途装飾用として使用します。材質鉄(塗装)
  • ビスどめ短ざく 八幡ねじ

    ビスどめ短ざく

    八幡ねじ
    1,298税込1,428
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    2枚で使用する場合は、並列使いや両面使いで施工することができます。 板厚が0.6mmのため構造用合板及び下地材をそのまま張ることができます。 金物中央部の爪により位置決めが容易で、刻印線によりまっすぐに取付けられます。 クロムフリー材を採用し、環境に配慮した製品です。
    用途継手の補強に使用します。材質高耐食性溶融めっき鋼板構造材590N級
  • ネダノット 八幡ねじ

    ネダノット

    八幡ねじ
    2,998税込3,298
    1セット(50個×3パック)
    4日以内出荷
    ネダノットはネダレス工法の厚物合板(24、28mm)留めのビスとして床鳴り防止効果があり、品確法上の床倍率向上に対応可能な製品です。
    用途ネダレス工法大引きへの厚物合板留めに使用します。材質表面処理ダクロTORK
  • セパレーター B 八幡ねじ

    セパレーター B

    八幡ねじ
    919税込1,011
    1セット(10本×2パック)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    品質の安定した高炉材を使用しています。 通常ポリコン の雌ねじに差し込む形でポリコンとセットで使用します。 実寸は表記サイズ-25mm(表記は壁厚サイズ)
    用途型枠(ベニヤ)同士の間隔保持する金物(型枠内部) 打放コンクリート用です。
  • スマートコーナー 八幡ねじ

    スマートコーナー

    八幡ねじ
    499税込549
    1セット(5個)ほか
    3日以内出荷
    仮止めの爪がついているため、特に柱頭部の施工が楽に行えます。 外周部に金物を出さずに接合できます。 軽量コンパクト設計のため、現場での持ち運びが楽に行えます。 クロムフリー材を採用し、環境に配慮した製品です。
    用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質高耐食性溶融めっき鋼板一般材
  • スクリュー専用簡易ビット CSW3用 八幡ねじ

    スクリュー専用簡易ビット CSW3用

    八幡ねじ
    679税込747
    1セット(2個)
    当日出荷
    スクリューワッシャー、カットスクリュー3用の簡易ビットです。
    用途締付けに使用します。材質表面処理ユニクロめっき
  • ガーデンラック 八幡ねじ

    ガーデンラック

    八幡ねじ
    2,398税込2,638
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    ガーデン用の棚を作るためのラックです。 製品同士を連結することで、ひな壇や棚を作れます。 1×4材、2×4材を使って自分好みの園芸スタンドを作れる金具です。
    用途園芸用ラックとして。材質鉄(ダクロダイズド処理)シルバー
  • オメガコーナー 15kN2 八幡ねじ

    オメガコーナー 15kN2

    八幡ねじ
    2,198税込2,418
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    横架材側のビス位置が柱面から32mmになり、取付しやすくなっています。
    用途柱と横架材の接合に使用します。材質表面処理溶融亜鉛めっき
  • あおり止め金物 TW 八幡ねじ

    あおり止め金物 TW

    八幡ねじ
    649税込714
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    枠組壁工法用接合金物(Cマーク)です。
    用途垂木、またはトラスと縦枠が一致する場合で面材を後張りする場合に使用します。材質表面処理溶融亜鉛めっき
  • Z六角ボルト 八幡ねじ

    Z六角ボルト

    八幡ねじ
    1,498税込1,648
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    軸組工法用接合金物(Zマーク)です。
    用途木造住宅用接合金物です。材質表面処理クロメートめっき
  • Z両ねじボルト 八幡ねじ

    Z両ねじボルト

    八幡ねじ
    1,998税込2,198
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    用途木造住宅用接合金物です。材質表面処理クロメートめっき
  • Z座金付ボルト 八幡ねじ

    Z座金付ボルト

    八幡ねじ
    739税込813
    1個
    3日以内出荷
    Zマーク表示金物の座金付きボルトです。
    用途ホールダウン金物を片引きで接合する場合に使用します。材質表面処理クロメートめっき
  • Zアンカーボルト 八幡ねじ

    Zアンカーボルト

    八幡ねじ
    2,198税込2,418
    1セット(10本)ほか
    3日以内出荷
    用途木造住宅用接合金物です。材質表面処理クロメートめっき
  • W羽根-2 八幡ねじ

    W羽根-2

    八幡ねじ
    1,698税込1,868
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    柱または横架材を引き寄せる際に使用する六角ボルトの長さを任意で決めることができるので、筋かいとの干渉を避けられます。 管柱相互の両引き、または横架材相互の両引きに使用すると便利です。
    用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。材質表面処理クロメートめっき
  • SIMPSON リッジラフターコネクター 八幡ねじ

    SIMPSON リッジラフターコネクター

    八幡ねじ
    3,198税込3,518
    1セット(8個)
    3日以内出荷
    金具上部の凹凸を組み合わせることで、棟木を挟んで2つの金具がずれることなく位置決めされます。
    用途垂木を棟木に固定する金具です。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
  • SIMPSON リジットタイ コネクター 八幡ねじ

    SIMPSON リジットタイ コネクター

    八幡ねじ
    2,098税込2,308
    1セット(10個)ほか
    3日以内出荷
    2×材を使ったラティスや収納棚などの実用家具などのDIYに最適な金具です。
    用途木材を交差して接合する部分に使います。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
  • SIMPSON リジットタイ アングル 八幡ねじ

    SIMPSON リジットタイ アングル

    八幡ねじ
    3,798税込4,178
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    木材に二面で接し直角に木材を接合します。
    用途出入り口の扉や長方形の枠、その他直角に木材を組む場合に使用できます。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
  • SIMPSON リジットタイ アングル 八幡ねじ

    SIMPSON リジットタイ アングル

    八幡ねじ
    2,598税込2,858
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    木材に二面で接し直角に木材を接合します。
    用途出入り口の扉や長方形の枠、その他直角に木材を組む場合に使用できます。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
  • SIMPSON メンディングプレート 八幡ねじ

    SIMPSON メンディングプレート

    八幡ねじ
    1,398税込1,538
    1セット(5個)ほか
    3日以内出荷
    木材に切り欠きする必要がなく、釘も不要です。
    用途木材と木材接合する際に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
  • SIMPSON フォーウェイコネクター 八幡ねじ

    SIMPSON フォーウェイコネクター

    八幡ねじ
    2,898税込3,188
    1セット(4個)
    3日以内出荷
    4つのフランジは角度にあわせて曲げる事ができます。
    用途4方向に2×サイズの木材を接合する金具です。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
  • SIMPSON フェンスブラケット 八幡ねじ

    SIMPSON フェンスブラケット

    八幡ねじ
    1,698税込1,868
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    あらかじめ支柱に金物を取り付けてからフェンス・ルーバーを固定します。
    用途フェンス・ルーバーなどを支柱に固定する際に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
  • SIMPSON トップフランジハンガー 八幡ねじ

    SIMPSON トップフランジハンガー

    八幡ねじ
    4,498税込4,948
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    一体成形なので正確に位置決めができます。
    用途根太受金物です。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
  • SIMPSON ステアケースアングル 八幡ねじ

    SIMPSON ステアケースアングル

    八幡ねじ
    7,798税込8,578
    1セット(10個)
    当日出荷
    側板へのキザミ加工は不要です。
    用途階段の踏み台を固定する金具です。階段の側板内側と踏板裏側にTA9を取付け、六角フランジタッピングまたは六角コーチで固定します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
  • SIMPSON ポストキャップ 八幡ねじ

    SIMPSON ポストキャップ

    八幡ねじ
    4,998税込5,498
    1セット(5個)ほか
    3日以内出荷
    ACは三角の釘穴にも全て釘打ちすることにより、柱脚金物に合わせて許容荷重を増やすことができます。 LPCは多目的な接合に使用できる形状の柱頭金物です。 LCEは右にも左にも兼用で使える設計になっています。
    用途多目的な接合に使用できる形状の柱頭金物です。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
  • Ironna スツール金具 取付用ねじ付属 八幡ねじ

    Ironna スツール金具 取付用ねじ付属

    八幡ねじ
    5,998税込6,598
    1セット(2個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    お好きなサイズ・木目の木材とビス留めするだけでベンチが製作できる金具です。
    用途ベンチの制作に使用します。材質
  • DP2エーステンプレートS 八幡ねじ

    DP2エーステンプレートS

    八幡ねじ
    849税込934
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    本体の板厚が0.6mmのため構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。 エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。 ステンレス製のため耐食性に優れています。 軽量のため現場作業が容易です。
    用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
  • 2×4材用便利プレート 八幡ねじ

    2×4材用便利プレート

    八幡ねじ
    1,898税込2,088
    1セット(20枚)
    当日出荷
    用途木材のつなぎ合わせや、補強、垂直に木材を固定したいときなどに使用します。材質表面処理ユニクロめっき
  • 2×4材用ラクラク取付T字 八幡ねじ

    2×4材用ラクラク取付T字

    八幡ねじ
    2,398税込2,638
    1セット(20個)
    4日以内出荷
    用途木材のつなぎ合わせや、補強、垂直に木材を固定したいときなどに使用します。材質表面処理ユニクロめっき
  • 2×4材用ラクラク取付L字 八幡ねじ

    2×4材用ラクラク取付L字

    八幡ねじ
    2,398税込2,638
    1セット(20個)
    3日以内出荷
    用途木材のつなぎ合わせや、補強、垂直に木材を固定したいときなどに使用します。材質表面処理ユニクロめっき
  • 2×4材用プレート 八幡ねじ

    2×4材用プレート

    八幡ねじ
    1,798税込1,978
    1セット(20個)
    4日以内出荷
    用途木材のつなぎ合わせや、補強、垂直に木材を固定したいときなどに使用します。材質表面処理ユニクロめっき
  • 1.5倍筋かいリベロ 八幡ねじ

    1.5倍筋かいリベロ

    八幡ねじ
    1,798税込1,978
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    床合板やホールダウン金物との干渉を軽減できる壁倍率1.5倍用の筋かい接合金物です。
    用途30×90mm以上の筋かい(壁倍率1.5倍)端部を接合するときに使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼板
  • PPSナット 八幡ねじ

    PPSナット

    八幡ねじ
    289税込318
    1パック(10個)
    翌々日出荷
    六角形状のナットです。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。
    用途雄ねじの取付けに。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PPS形状1種呼びM3首下長(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • PPS六角ボルト(樹脂ねじ) 八幡ねじ

    PPS六角ボルト(樹脂ねじ)

    八幡ねじ
    899税込989
    1パック(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    頭部が六角形状のボルトです。耐熱性、耐薬品性、機械的強度に優れています。
    用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。種別全ねじ材質PPS頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1X4用キャップ 八幡ねじ

    1X4用キャップ

    八幡ねじ
    1,290税込1,419
    1セット(2個×2パック)
    4日以内出荷
    材質はエラストマーで滑り止め効果があり、色移りしにくいです。
    用途1×4材の先端を保護し、キズ防止に使用。材質エラストマーブラック
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
12ページ目: 八幡ねじ 【通販モノタロウ】 最短即日出荷