絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
992件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチブラケット(ドブメッキ) 八幡ねじ

    マルチブラケット(ドブメッキ)

    八幡ねじ
    2,398税込2,638
    1セット(2個)ほか
    3日以内出荷
    長穴が等間隔に開いているので、穴開けの必要がなく位置調整が簡単にできる。※使用ねじ太さM10、および3/8
    用途ハンガーパイプなどのパイプ受けや、L型アングルの接続として使用。材質表面処理溶融亜鉛めっき
  • ステンロールピン ストレート 少量パック 八幡ねじ

    ステンロールピン ストレート 少量パック

    八幡ねじ
    160税込176
    1パック(10個)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    割れ目を持った円筒状のピンで打込んだ時に割れ目の隙間が少し残る状態になります。弾性を利用するので、穴はドリル加工でよく、平行ピンに比べ低コストで済みます。真円度が出ているので、円周全面が接触します。
    用途あまり精度を要しない部品を締結する場合の位置決めやフックのピンとしても使用します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。外径D(Φmm)最大:1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)なべ組込みねじ P-4 三価黒亜鉛めっき (少量パック) 八幡ねじ

    (+)なべ組込みねじ P-4 三価黒亜鉛めっき (少量パック)

    八幡ねじ
    189税込208
    1パック(8本)ほか
    翌々日出荷
    十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価黒亜鉛めっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質十字穴番号2種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価黒亜鉛めっき頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • +皿小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック) 八幡ねじ

    +皿小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)

    八幡ねじ
    120税込132
    1パック(4本)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • +トラス小ねじ ニッケルめっき(少量パック) 八幡ねじ

    +トラス小ねじ ニッケルめっき(少量パック)

    八幡ねじ
    160税込176
    1パック(8本)ほか
    翌々日出荷
    十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、ニッケルめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS 平座金 生地 (少量パック) 八幡ねじ

    JIS 平座金 生地 (少量パック)

    八幡ねじ
    115税込127
    1パック(20個)ほか
    3日以内出荷
    寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。めっきはしてありません。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種類平座金表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木用ワッシャー 三価クロメートめっき (少量パック) 八幡ねじ

    木用ワッシャー 三価クロメートめっき (少量パック)

    八幡ねじ
    160税込176
    1パック(14個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    内径に対し外径の比率が大きい平座金です。座面が広いので、木材のように軟らかい部材に適しています。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途外径が特に大きな座金です。ボルト、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • D型ゴム 八幡ねじ

    D型ゴム

    八幡ねじ
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    耐オゾン性、耐候性がクロロプレンゴムより優れています。
    用途戸当り緩衝材、クッション材に。トラスコ品番469-9183材質エチレンプロピレンゴム長さ(mm)330幅(mm)30厚さ(mm)21.5
  • 六角ナット 三種  ユニクロめっき 八幡ねじ

    六角ナット 三種 ユニクロめっき

    八幡ねじ
    145税込160
    1パック(10個)ほか
    3日以内出荷
    高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
    用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地に比べ耐食性があります。表面処理ユニクロめっき(白色)
  • 六角ナット 一種 黒色亜鉛めっき 八幡ねじ

    六角ナット 一種 黒色亜鉛めっき

    八幡ねじ
    145税込160
    1パック(16個)ほか
    3日以内出荷
    1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。耐食性向上のため、黒色亜鉛クロメートめっきがしてあります。
    用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理黒色亜鉛
  • 六角ナット 一種 三価クロメート 八幡ねじ

    六角ナット 一種 三価クロメート

    八幡ねじ
    115税込127
    1パック(20個)ほか
    3日以内出荷
    1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理三価クロメート(青白色)RoHS指令(10物質対応)対応
  • トラスタッピング黒 八幡ねじ

    トラスタッピング黒

    八幡ねじ
    599税込659
    1箱(5パック×6本)
    9日以内出荷
    十字穴付きのトラス頭タッピンねじです。ナベ頭に比べ座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。相手部材には下穴が必要です。
    用途薄い鋼板に締結する場合に使用します。下穴をあけた鋼板にセルフタッピングしながら締結します。切り粉は出ずナットも不要です。トラスコ品番580-1505材質鉄(黒亜鉛)寸法d(mm)4呼び寸法L(mm)10
  • 六角穴付きボルト 全ねじ ユニクロ (少量パック) 八幡ねじ

    六角穴付きボルト 全ねじ ユニクロ (少量パック)

    八幡ねじ
    270税込297
    1パック(6本)ほか
    翌々日出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。
    用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ材質合金鋼表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付きボルト 半ねじ ユニクロ (少量パック) 八幡ねじ

    六角穴付きボルト 半ねじ ユニクロ (少量パック)

    八幡ねじ
    250税込275
    1パック(4本)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。
    用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。種別半ねじ材質合金鋼表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付きボルト 半ねじ ユニクロ (中量パック) 八幡ねじ

    六角穴付きボルト 半ねじ ユニクロ (中量パック)

    八幡ねじ
    334税込367
    1パック(20本)ほか
    翌々日出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。
    用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。種別半ねじ材質合金鋼表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • スプリングワッシャー角座金 八幡ねじ

    スプリングワッシャー角座金

    八幡ねじ
    999税込1,099
    1セット(5枚×5パック)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    座金に付いているスプリングワッシャーにより、ボルトが完全に締め付けられているかを確認できます。
    用途乾燥による材木の痩せなどによるボルトの弛みを防ぎます。材質表面処理クロメートめっき
  • ステンレス 幅広不等辺金折リブ付き 八幡ねじ

    ステンレス 幅広不等辺金折リブ付き

    八幡ねじ
    1,898税込2,088
    1セット(5個)
    当日出荷
    DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。 幅広タイプのL字型連結補助金具です。 木材同士をつなぐ際、補強用の金具として使用します。 材質がステンレスなので錆びにくいです。 リブ付きで強度が高いです。
    用途木材や金属などを垂直に固定、補強する際に使用します。材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • シナーコーナー 八幡ねじ

    シナーコーナー

    八幡ねじ
    1,398税込1,538
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    本体の巾が30mmとスリムなため、壁内に納まりよく施工できます。
    用途柱と横架材の接合に使用します。材質表面処理溶融亜鉛めっき
  • タピックススリム黒NP 八幡ねじ

    タピックススリム黒NP

    八幡ねじ
    1,260税込1,386
    1セット(180本×2パック)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質は鉄で、ラスパートブラック(つや消し)。先端が特殊形状になっている為、硬い木に打ち込みが出来る木割れを防ぐスリムねじです。
    用途硬い木や端部への打ち込みに最適。材質表面処理ラスパートブラック
  • アクリル板用ビス 八幡ねじ

    アクリル板用ビス

    八幡ねじ
    1,000税込1,100
    1セット(8本×5パック)
    3日以内出荷
    材質は鉄でユニクロめっき。先端特殊形状の為、アクリル板へ下穴をあけなくても直接アクリル板を木に止める事ができます。通常のねじに比べアクリル板の割れが防げます。
    用途アクリル板(板厚1mm~3mm)を木材に止めるの際に使用します。材質長さ(mm)18呼び3.8表面処理ユニクロめっき
  • マルチカットビス 八幡ねじ

    マルチカットビス

    八幡ねじ
    717税込789
    1セット(70本×3パック)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質は鉄でユニクロめっき。食いつきがよく、鋸刃で施工が速い。バッテリー負荷を軽減。ドライバー2番。
    用途硬い木に最適。材質表面処理ユニクロめっき
  • タピックスロング ユニクロ 八幡ねじ

    タピックスロング ユニクロ

    八幡ねじ
    1,600税込1,760
    1セット(6本×5パック)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質は鉄で、ユニクロめっき。先端特殊加工により、木割れしにくい。ドライバー3番。
    用途角材などの太い木に打ち込む際、コーススレッドと比較し打込みがスムーズでスピードが速い。材質呼び5.3表面処理ユニクロめっき
  • 木用ねじブロンズ 八幡ねじ

    木用ねじブロンズ

    八幡ねじ
    750税込825
    1セット(8本×5パック)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質は鉄で、ブロンズめっき。表面の防錆処理によって耐候性・耐薬品性がある。ドライバー2番。
    用途主に外装に使用される。材質表面処理ブロンズめっき
  • 超低頭 木ねじ ブロンズ 八幡ねじ

    超低頭 木ねじ ブロンズ

    八幡ねじ
    850税込935
    1セット(20本×5パック)ほか
    3日以内出荷
    材質は鉄で、ブロンズめっき。頭部高さが薄型な為、取付面の凸部を低くできます。ドライバー2番。
    用途主に装飾用として使用。材質表面処理ブロンズめっき頭部形状超低頭
  • 吊リ金具 八幡ねじ

    吊リ金具

    八幡ねじ
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質は鉄で三価ユニクロめっきです。
    用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 曲板I 八幡ねじ

    曲板I

    八幡ねじ
    949税込1,044
    1セット(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質は鉄で高級感ある仕上げです。曲げやすく加工しやすいです。たくさんの取付け穴がある為、取付けに便利です。
    用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。曲げて使用できます。材質板厚(mm)2
  • 曲板 (千鳥) 八幡ねじ

    曲板 (千鳥)

    八幡ねじ
    999税込1,099
    1セット(5個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    曲げやすく加工しやすくなっています。たくさんの取付け穴がある為、取付けに便利です。
    用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。曲げて使用できます。材質板厚(mm)1
  • 補助金具 ニッケル 八幡ねじ

    補助金具 ニッケル

    八幡ねじ
    329税込362
    1個
    3日以内出荷
    材質は鉄でニッケルめっきです。
    用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
  • 補助金具V 八幡ねじ

    補助金具V

    八幡ねじ
    319税込351
    1個ほか
    当日出荷
    材質は鉄で高級感ある仕上げです。たくさんの取付け穴がある為便利です。
    用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。型番NO.5板厚(mm)2.5
  • 横折 T型 八幡ねじ

    横折 T型

    八幡ねじ
    1,398税込1,538
    1セット(5個)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質は鉄でユニクロめっきです。内側から接合、補強できる金具です。
    用途板材の接合、家具の転倒防止、棚の取付けなどに使用します。
  • 特厚不等辺アングル 八幡ねじ

    特厚不等辺アングル

    八幡ねじ
    279税込307
    1個
    欠品中
    材質は鉄でユニクロめっきです。
    用途木工用連結金物、補助金物として使用します。
  • ラダーシェルフ 八幡ねじ

    ラダーシェルフ

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    棚板は自由に設置可能です。 壁面に取り付けて使用します。 棚板は自由に設置可能です。
    付属品取付ねじ:トラスタッピングブロンズ5×30・・7本入り
  • スクエアブラケット 八幡ねじ

    スクエアブラケット

    八幡ねじ
    1,798税込1,978
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    四角の上下部分や内側に板を取り付けられる棚受けです。
    ブラック
  • アイアンハンドル縦 八幡ねじ

    アイアンハンドル縦

    八幡ねじ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ドアのハンドルに ちょうどいい大きさ。
    材質アイアン取手取手
  • マルチカットビスフレキ付 黒(小箱) 八幡ねじ

    マルチカットビスフレキ付 黒(小箱)

    八幡ねじ
    979税込1,077
    1箱(500本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質は鉄でめっき+焼き付け塗装。ユニクロめっきの約3倍の耐食性があります。食いつきがよく、鋸刃で施工が速いです。バッテリー負荷を軽減します。フレキ付で木材の浮きを防止します。
    用途堅い木に最適。材質表面処理めっき、焼き付け塗装頭部形状穴の形状十字穴
  • 転造すべりねじ 八幡ねじ

    転造すべりねじ

    八幡ねじ
    659税込725
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    PPSをベース材とし、摺動特性を向上させるため固定潤滑剤(フッ素樹脂等)を添加した特殊樹脂を採用しています。 ポリプロピレン・ナイロン・ポリアセタールと比較し摺動性、耐熱性、吸水性に優れた材料です。
    全長(mm)PPSナット単品材質/仕上摺動性PPS樹脂
  • ラクチンフック 八幡ねじ

    ラクチンフック

    八幡ねじ
    1,598税込1,758
    1セット(20本)
    当日出荷
    寸法(mm)0.8×43
  • モーションタイト 12.9六角穴付ボルト 半ねじ 八幡ねじ

    モーションタイト 12.9六角穴付ボルト 半ねじ

    八幡ねじ
    469税込516
    1箱(20本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊のねじ山形状でねじ山の反力を増加 荷重分散することで強い緩み止め効果を発揮します。標準ボルトと同じ作業で締結可能で、バラツキの少ない安定した軸力が得られます。
    用途ナットが使えない環境。接着剤を塗付していたのを変更したい場合等。種別半ねじ材質/仕上SCN435/黒酸化被膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • ステン 連結かさ釘(箱) 八幡ねじ

    ステン 連結かさ釘(箱)

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(30個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    1個が9連結になっています。
    用途波板取付用かさ釘材質SUS304
  • セルダンパーEX 洗濯機用 八幡ねじ

    セルダンパーEX 洗濯機用

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(4個)
    当日出荷
    敷くだけで振動吸収する防振ゴム。 防振効果が従来比1.5倍。特有のオープンセル構造による優れたダンピング効果で、40~150Hz(自社試験)領域の振動吸収に優れています。長期間、重量物に使用しても「へたり」が少なく、色うつりや嫌な臭いも少ないため安心です。
    用途重量家電の脚に敷いて振動音の対策に。材質ウレタンエラストマー厚さ(mm)10タイプ洗濯機用