カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 八幡ねじ
- モノタロウ(3,819)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,300)
- メディアカバーマーケット(40,196)
- エスコ(40,178)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,141)
- スバル(14,609)
- TRUSCO(12,404)
- 三菱電機(11,134)
- Kawasaki(8,668)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,472)
- SHIMANO(シマノ)(5,990)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,430)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 八幡ねじ
- 7ページ目
7ページ目: 八幡ねじのすべての商品

セルダンパーEX 大型冷蔵庫用
八幡ねじ(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1パック(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷敷くだけで振動吸収する防振ゴム。防振効果が従来比1.5倍。特有のオープンセル構造による優れたダンピング効果で、40~150Hz(自社試験)領域の振動吸収に優れています。長期間、重量物に使用しても「へたり」が少なく、色うつりや嫌な臭いも少ないため安心です。用途重量家電の脚に敷いて振動音の対策に。材質ウレタンエラストマー厚さ(mm)10タイプ大型冷蔵庫用
Uパッキンクリア
八幡ねじ¥1,398~税込¥1,538~1箱(2個)ほか9日以内出荷U字型で板材などに簡単に差し込めます。用途ガラス・鉄板などの縁ゴム、クッション材に。材質ポリ塩化ビニール色クリア耐熱温度(℃)(耐寒)-20~90耐油性なし耐水性有耐候性有
ゴム板シール付
八幡ねじ¥1,198~税込¥1,318~1箱(5枚)ほか9日以内出荷弾性があり、摩擦性など機械的性質が良い粘着シート付きのゴム板です。用途各種パッキン材、すべり止め、防振マットなどに。材質天然ゴム対応粘着有無:有
(+-)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥199~税込¥219~1パック(4本)ほか翌々日出荷+-穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており,脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状プラスマイナスRoHS指令(10物質対応)対応
+バインド小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)
八幡ねじ¥160~税込¥176~1パック(8本)ほか翌々日出荷十字穴付きのバインド頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。十字穴番号2RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 半ねじ 溶融亜鉛めっき (少量パック)
八幡ねじ¥220~税込¥242~1パック(2本)ほか翌々日出荷から4日以内出荷六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富です。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。用途機械、構造物等の一般的な締付けに使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっきを使用してください。種別半ねじ表面処理溶融亜鉛メッキ頭部形状六角
六角ナット 一種
八幡ねじ¥115~税込¥127~1パック(6個)ほか3日以内出荷1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。めっきはしてありません。用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 六角ナット
八幡ねじ¥176~税込¥194~1パック(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷バイオマス袋に入った六角ナットです。用途おねじに締め付け固定します。材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
六角穴付きボルト 全ねじ ユニクロ (中量パック)
八幡ねじ¥300~税込¥330~1パック(30本)ほか翌々日出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ材質合金鋼表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
帯金物
八幡ねじ¥549~税込¥604~1セット(5個)3日以内出荷から5日以内出荷枠組壁工法用接合金物(Cマーク)です。用途外壁の隅角部開口部の両端、耐力壁の縦枠および床根太などを継ぐ場合に使用します。材質鉄表面処理溶融亜鉛めっき
パネリード2
八幡ねじ¥1,698~税込¥1,868~1セット(20個×3パック)ほか3日以内出荷から4日以内出荷パネリードは外張り断熱工法用ビスとして優れた性能と施工性が評価され、断熱材メーカー・外壁材メーカー各社の推奨を得ています。 ビス留めピッチの算定が可能な製品です。用途中大規模木造建築の構造用に使用します。材質鉄表面処理クロメートめっき
カラーSカン
八幡ねじ¥359~税込¥395~1セット(3本)3日以内出荷から4日以内出荷ワンポイントになるおしゃれなフックシリーズです。 装飾性の高い特殊カラーのSカンです。 色はマットブラック・マットブラウン・ヴィンテージホワイトの3色です。用途装飾用として使用します。材質鉄(塗装)
Z丸カスガイ(箱)
八幡ねじ¥1,698~税込¥1,868~1セット(50本)ほか4日以内出荷から5日以内出荷軸組工法用接合金物(Zマーク)です。用途木造住宅用接合金物です。材質鉄表面処理クロメートめっき
SIMPSON サイズミック&ハリケーンタイ
八幡ねじ¥2,398~税込¥2,638~1セット(20個)ほか3日以内出荷から4日以内出荷一般的なあおり止めです。 トラスや垂木に地震、強風対策をすることができます。 部材の内側に石膏ボードや下地と干渉することなく取付けが可能です。用途部材が交差する部分での接合に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
2×4材用L字
八幡ねじ¥1,798~税込¥1,978~1セット(20個)当日出荷から3日以内出荷用途木材のつなぎ合わせや、補強、垂直に木材を固定したいときなどに使用します。材質鉄表面処理ユニクロめっき
PEEKナベ小ねじ
八幡ねじ¥2,298~税込¥2,528~1パック(50個)当日出荷から翌々日出荷十字穴が付いたナベ頭形状の小ねじです。ドライバーで締め付け可能です。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。用途小さな部品の締結に使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PEEK頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
マルチスリムねじ
八幡ねじ¥1,920税込¥2,1121セット(130本×4パック)ほか3日以内出荷特殊形状により施工性UP!。クロム・コバルトフリーで環境にやさしいスリムねじ。(REACH,RoHs対応)。ゼロクロメート表面処理により、高耐食でSUS410に比べ錆びにくく、犠牲防食効果で鋼板の腐食まで防ぎます。。マルチスリムねじの特殊形状。・頭部の2段テーパー形状により着座時の木割れを防止。・十字穴が深くカムアウトしにくい。・バリを抑えるフレキ形状。・先端のメタルウッドポイント加工により木の繊維を断ち切り、従来のスリムねじと比較して挿入時の木割れが減少します。。ゼロクロメート表面処理(次世代高耐食ノンクロム電気亜鉛めっき)の特徴。・ユニクロめっきの10倍以上の耐食性能。・主成分シリカが傷部を修復。・めっきの犠牲防食性能アップ。・1μの薄い皮膜により十字穴篏合性良好。切削性能、ねじ込みトルクを損ないません。・従来のユニクロ被膜と同系色で変更が容易です。用途木材に使用します。先端が特殊な形状で堅木にも打ち込みが可能です。耐食性があるため屋外での使用もできます。材質鉄表面処理ゼロクロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ゼロステンスリムねじ
八幡ねじ¥830~税込¥913~1箱(250本)ほか3日以内出荷から5日以内出荷ユニクロめっきの10倍の耐食性(ユニクロめっき木用ねじとの耐食性試験による比較(メーカー比))。環境にやさしいクロムフリー。材質鉄表面処理ラスパートゼロステン
ステンレスタピックススリム
八幡ねじ(1件のレビュー)¥900~税込¥990~1セット(8本×5パック)ほか3日以内出荷材質はステンレス(SUS410)で、SUS304ステンレス鋼に比べ錆びやすい特性があります。軸が細く、先端には特殊な加工(セルフ・ドリリングポイント)が施されている。また、フレキの効果により、板浮きを防ぎます。ドライバー2番。用途細い木、割れやすい木に最適。材質ステンレスSUS410RoHS指令(10物質対応)対応
超低頭 木ねじ ニッケル
八幡ねじ¥850~税込¥935~1セット(6本×5パック)ほか3日以内出荷材質は鉄で、ニッケルめっき。頭部高さが薄型な為、取付面の凸部を低くできます。ドライバー2番。用途主に装飾用として使用。材質鉄表面処理ニッケルめっき頭部形状超低頭RoHS指令(10物質対応)対応
曲板L
八幡ねじ¥999~税込¥1,099~1セット(5個)当日出荷から4日以内出荷材質は鉄で高級感ある仕上げです。曲げやすく加工しやすいです。たくさんの取付け穴がある為、取付けに便利です。用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。曲げて使用できます。材質鉄板厚(mm)2
補助金具PL 黒
八幡ねじ¥369~税込¥406~1個翌々日出荷から5日以内出荷材質は鉄で高級感ある仕上げです。たくさんの取付け穴がある為便利です。用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。表面処理カチオン電着塗装(黒)
アルミプレート(ボルト穴)
八幡ねじ¥2,298~税込¥2,528~1セット(10個)当日出荷材質はアルミで軽くて加工性にも優れます。用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。穴径(Φmm)6.5×15板厚(mm)3
万能プレート
八幡ねじ¥449~税込¥494~1セット(10個)3日以内出荷から5日以内出荷材質は鉄でユニクロめっきです。釘穴が15mmピッチでたくさんあけてある為、使用状況に合わせて釘止めが可能です。用途建築現場での仮止め、補強金物として使用します。穴径(Φmm)3
横折 右
八幡ねじ¥1,298~税込¥1,428~1セット(5個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質は鉄でユニクロめっきです。内側から接合、補強できる金具です。用途板材の接合、家具の転倒防止、棚の取付けなどに使用します。
ステンレス 特厚不等辺金折
八幡ねじ¥429~税込¥472~1個ほか当日出荷から3日以内出荷材質はステンレス(SUS304)で錆びにくい製品です。木材・住宅・建築・内装などの補強・結合・取付に。穴の多さとサイズの幅広さがが人気の金具類です。DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。用途木工用連結金物、補助金物として使用します。穴径(Φmm)4板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
特厚L字金折
八幡ねじ¥819~税込¥901~1個ほか当日出荷から3日以内出荷材質は鉄でユニクロめっきです。穴の多さとサイズの幅広さがが人気の金具類です。DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。用途木工用連結金物、補助金物として使用します。穴径(Φmm)5.2板厚(mm)4.5
タオルハンガー
八幡ねじ¥2,998~税込¥3,298~1セット(2個)3日以内出荷から4日以内出荷物をかけたり、タオルを収納したり、スリッパを収納したり、マガジンラックからモノの転落防止用などアイディア次第で使い方無限大。付属品取付ねじ:トラスタッピングブロンズ4×20・・4本入り
ルームバーゴールド
八幡ねじ¥1,598~税込¥1,758~1セット(1個)当日出荷から5日以内出荷タオルを掛けたりストッパーがわりにしたり。付属品取付ねじ:真鍮皿木ねじ3.1×25・・4本入り色ゴールド耐荷重(kg)5
マルチカットビスフレキ付 黒(小箱)
八幡ねじ¥979~税込¥1,077~1箱(500本)ほか当日出荷から4日以内出荷材質は鉄でめっき+焼き付け塗装。ユニクロめっきの約3倍の耐食性があります。食いつきがよく、鋸刃で施工が速いです。バッテリー負荷を軽減します。フレキ付で木材の浮きを防止します。用途堅い木に最適。材質鉄表面処理めっき、焼き付け塗装頭部形状皿穴の形状十字穴
モーションタイト 12.9六角穴付ボルト 半ねじ
八幡ねじ¥469~税込¥516~1箱(20本)ほか当日出荷から翌々日出荷特殊のねじ山形状でねじ山の反力を増加 荷重分散することで強い緩み止め効果を発揮します。標準ボルトと同じ作業で締結可能で、バラツキの少ない安定した軸力が得られます。用途ナットが使えない環境。接着剤を塗付していたのを変更したい場合等。種別半ねじ材質/仕上SCN435/黒酸化被膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
9mm厚板ドリルねじ(中)
八幡ねじ¥589~税込¥648~1パック(30個)ほか当日出荷から3日以内出荷頭飛防止としてセレーションを頭部に使用。厚鉄板、H鋼、アングルへの取り付けに最適なドリルねじです。9mmまでのH鋼、厚鉄板にも取り付け可能。ねじの先端がドリル付きのためH鋼を貫通させる事が出来ます。下穴不要でめねじの加工、締め付けが出来ます。材質鉄ねじ径(mm)5表面処理3価クロメート
ドブめっき連結スクリュー傘釘(箱)
八幡ねじ¥2,398~税込¥2,638~1箱(9本×30連)ほか当日出荷から3日以内出荷用途錆に強いドブめっき処理の波板取付用かさ釘材質鉄表面処理溶融亜鉛メッキ胴部スクリュー
コンクリートハンガーW3/8
八幡ねじ¥1,698税込¥1,8681パック(10個)当日出荷用途コンクリート下地に、W3/8の吊りボルトを固定します材質鉄全幅(mm)19使用荷重(kg)約400(最大引抜強度)ねじ長さ(mm)39表面処理ユニクロメッキねじの呼びM6.2太さ(mm)6.2
ゴム板
八幡ねじ¥699~税込¥769~1箱(5枚)ほか9日以内出荷弾性があり、摩擦性など機械的性質が良いゴム板です。用途各種パッキン材、すべり止め、防振マットなどに。材質天然ゴム使用温度範囲(℃)-50~70耐油性なし耐水性有耐候性なし耐摩耗性有
ステンロングアイプレート
八幡ねじ¥1,798~税込¥1,978~1セット(5個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質はステンレスで錆びにくい。用途太いロープの仮止めや、太いフェンダーロープなどを結ぶのに便利。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
マルチブラケット(ドブメッキ)
八幡ねじ¥2,398~税込¥2,638~1セット(2個)ほか3日以内出荷長穴が等間隔に開いているので、穴開けの必要がなく位置調整が簡単にできる。※使用ねじ太さM10、および3/8用途ハンガーパイプなどのパイプ受けや、L型アングルの接続として使用。材質鉄表面処理溶融亜鉛めっき