カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 八幡ねじ
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,631)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

2×4材用アジャスター
八幡ねじ¥1,298~税込¥1,428~1セット(8個)3日以内出荷鉄製高ナットにプレートが溶接されています。テーブルや椅子の位置調整(アジャスター)に便利です。用途テーブルや椅子の位置調整(アジャスター)に使用します。材質鉄表面処理三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
PVDFナット
八幡ねじ¥1,198税込¥1,3181パック(10個)翌々日出荷六角形状のナットです。耐薬品性、耐熱性、機械的強度が優れています。用途雄ねじの取付けに。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PVDF形状1種呼びM6首下長(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
PVDF平座金
八幡ねじ¥3,398~税込¥3,738~1パック(50個)当日出荷から翌々日出荷耐薬品性、耐熱性、機械的強度が優れています。用途締結時の面圧分散に。相手部材のキズ防止に。下穴が大きい場合の陥没防止に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PVDF種類平座金RoHS指令(10物質対応)対応
PP平座金
八幡ねじ¥1,698~税込¥1,868~1パック(50個)当日出荷から翌々日出荷内径は軽量で耐薬品性に優れています。用途締結時の面圧分散に。相手部材のキズ防止に。下穴が大きい場合の陥没防止に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PP種類平座金厚さt(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット
八幡ねじ¥949~税込¥1,044~1セット(2個×5パック)ほか当日出荷から3日以内出荷材質は亜鉛ダイカストで、クロームめっきです。用途家具や押し入れなどの内壁のハンガーパイプ受け。材質亜鉛ダイカスト
ステンロングゲンコ(止)
八幡ねじ¥3,898~税込¥4,288~1セット(4個)3日以内出荷SUS304ステンレス製でサビや腐食に強いです。用途カウンターの足掛け等に使用されているゲンコ。材質ステンレス(SUS304)タイプトメRoHS指令(10物質対応)対応
ステン首長ゲンコ(通)
八幡ねじ¥3,898~税込¥4,288~1セット(5個)3日以内出荷SUS304ステンレス製でサビや腐食に強いです。用途手すりやハンガーパイプなどのパイプ受け。材質ステンレス(SUS304)タイプトオシRoHS指令(10物質対応)対応
ゲンコ(通)
八幡ねじ¥1,898~税込¥2,088~1セット(5個)3日以内出荷から4日以内出荷材質は亜鉛ダイカストで、クロームめっきです。用途手すりやハンガーパイプなどのパイプ受け。材質亜鉛ダイカストタイプトオシ
マルチスリムねじ
八幡ねじ¥1,920税込¥2,1121セット(90本×4パック)ほか3日以内出荷特殊形状により施工性UP!。クロム・コバルトフリーで環境にやさしいスリムねじ。(REACH,RoHs対応)。ゼロクロメート表面処理により、高耐食でSUS410に比べ錆びにくく、犠牲防食効果で鋼板の腐食まで防ぎます。。マルチスリムねじの特殊形状。・頭部の2段テーパー形状により着座時の木割れを防止。・十字穴が深くカムアウトしにくい。・バリを抑えるフレキ形状。・先端のメタルウッドポイント加工により木の繊維を断ち切り、従来のスリムねじと比較して挿入時の木割れが減少します。。ゼロクロメート表面処理(次世代高耐食ノンクロム電気亜鉛めっき)の特徴。・ユニクロめっきの10倍以上の耐食性能。・主成分シリカが傷部を修復。・めっきの犠牲防食性能アップ。・1μの薄い皮膜により十字穴篏合性良好。切削性能、ねじ込みトルクを損ないません。・従来のユニクロ被膜と同系色で変更が容易です。用途木材に使用します。先端が特殊な形状で堅木にも打ち込みが可能です。耐食性があるため屋外での使用もできます。材質鉄表面処理ゼロクロメートRoHS指令(10物質対応)対応
タピックスロング ユニクロ
八幡ねじ¥1,600税込¥1,7601セット(4本×5パック)ほか当日出荷から3日以内出荷材質は鉄で、ユニクロめっき。先端特殊加工により、木割れしにくい。ドライバー3番。用途角材などの太い木に打ち込む際、コーススレッドと比較し打込みがスムーズでスピードが速い。材質鉄呼び5.3表面処理ユニクロめっき
曲板P
八幡ねじ¥499~税込¥549~1個ほか当日出荷材質は鉄で、カチオン電着塗装(アクリル系塗料)により耐候性があります。用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。材質鉄表面処理カチオン電着塗装(黒)
補助金具ヒネリ
八幡ねじ¥2,298税込¥2,5281セット(5個)3日以内出荷材質は鉄で高級感ある仕上げです。たくさんの取付け穴がある為便利です。用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。型番NO.11
G-幅広金折A2
八幡ねじ¥3,298~税込¥3,628~1セット(10個)当日出荷から3日以内出荷複数の穴があいているので、木材に合わせてビス止めが出来ます。適応ねじ径は小穴用が4mm、中穴用が5mmです。用途木工用連結金物、補助金物として使用します。寸法(mm)90×90×65
G-幅広金折A1
八幡ねじ¥309~税込¥340~1個ほか当日出荷から3日以内出荷複数の穴があいているので、木材に合わせてビス止めが出来ます。適応ねじ径は小穴用4mm、中穴用5mmです用途木工用連結金物、補助金物として使用します。寸法(mm)90×90×65
ステンレス 幅広プレート
八幡ねじ¥1,198~税込¥1,318~1セット(5個)当日出荷から3日以内出荷材質はステンレスで錆びにくい製品です。用途木工用連結金物、補助金物として使用します。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
横折 T型
八幡ねじ¥1,398~税込¥1,538~1セット(5個)ほか3日以内出荷から5日以内出荷材質は鉄でユニクロめっきです。内側から接合、補強できる金具です。用途板材の接合、家具の転倒防止、棚の取付けなどに使用します。
幅広金折ブロンズヘアライン
八幡ねじ¥199~税込¥219~1個当日出荷材質は鉄でブロンズめっきです。ヘアライン調の表面処理加工で高級感があります。用途木工用連結金物、補助金物として使用します。穴径(Φmm)4.5板厚(mm)3.2穴数6
SELECTS トランク取手
八幡ねじ¥1,798~税込¥1,978~1セット(3個)翌々日出荷から3日以内出荷こだわりの塗装で仕上げた装飾性の高い金具です。 材質は鉄で、白および黒の粉体塗装とアンティーク調のゴールドブロンズめっき。用途箱の持ち手や引き出しの製作に使用材質/仕上鉄/粉体塗装(白及び黒)・アンティーク調のゴールドブロンズめっき
SELECTS 一文字
八幡ねじ¥1,298~税込¥1,428~1セット(10個)翌々日出荷こだわりの塗装およびめっきで仕上げた装飾性の高い金具です。 材質は鉄で、白および黒の粉体塗装とアンティーク調のゴールドブロンズめっき。用途板のつなぎや箱のつなぎに材質/仕上鉄/粉体塗装(白及び黒)・アンティーク調のゴールドブロンズめっき
SELECTS T字
八幡ねじ¥1,298~税込¥1,428~1セット(10個)翌々日出荷から3日以内出荷こだわりの塗装およびめっきで仕上げた装飾性の高い金具です。 材質は鉄で、白および黒の粉体塗装とアンティーク調のゴールドブロンズめっき。用途2枚の板を垂直につなげる際に使用、箱や棚の製作に材質/仕上鉄/粉体塗装(白及び黒)・アンティーク調のゴールドブロンズめっき
SELECTS さら木ねじ
八幡ねじ(1件のレビュー)¥649税込¥7141セット(30本×5袋)ほか翌々日出荷から5日以内出荷SELECTS補助金具専用の木ねじです。 材質は鉄で、白及び黒の粉体塗装、金ブロンズめっき。 SELECTS補助金具専用の木ねじです。材質/仕上鉄/粉体塗装(白及び黒)・金ブロンズめっき
微振動吸収ラインパッド
八幡ねじ¥1,798税込¥1,9781パック(4個)当日出荷から3日以内出荷電気製品、精密機器の足ゴム専用に開発された高密度・極微細セル均一構造。 用途に合わせて硬さが選べます。 はさみでカットできます。 貼るだけで設置面に対して、一定周波数領域の機械的微振動伝達を減少させます。 長時間使用しても設置面に色うつりや汚染性は少なく、キズも付きにくい材質です。 屋内専用。用途プレートの底やスペースの無い場所に。材質PORON、アクリル系粘着剤長さ(mm)300幅(mm)25
吊り下げ金具
八幡ねじ¥1,898税込¥2,0881箱(10袋)当日出荷一方を壁に、もう一方を取り付け物の裏に取り付け接合します。用途額などを吊るす場合に使用。トラスコ品番362-8712材質鉄表面処理ユニクロめっき適合ねじ径(Φmm)(差込用)2.6~3.1、(受け用)3.5~3.8
ピンフック
八幡ねじ¥639税込¥7031箱(2パック×5個)翌々日出荷工具なしで手で取付られる簡単らくらくフックです。用途小物やカレンダーなどの壁掛けにぴったり。壁(石こうボード、ベニヤ)に取り付け可能。トラスコ品番470-0755材質本体:樹脂、フック部:ステンレス
黒セルスポンジ 板素材
八幡ねじ(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1箱(5枚)ほか9日以内出荷弾性があり摩耗性など機械的性質が良いです。用途防音材、クッション材などに。仕様弾性あり、摩耗性あり材質天然ゴム幅(mm)500長さ(m)1
コーナーL型ゴム
八幡ねじ¥1,798~税込¥1,978~1箱(2個)9日以内出荷耐オゾン性、耐候性がクロロプレンゴムより優れています。用途コーナー部分緩衝材、クッション材に。材質エチレンプロピレンゴム長さ(mm)330対応粘着有無:有
ゴム板 白
八幡ねじ¥769~税込¥846~1箱(5枚)9日以内出荷弾性があり、摩擦性など機械的性質が良いゴム板です。用途各種パッキン材、すべり止め、防振マットなどに。材質天然ゴム長さ(mm)100幅(mm)100色白使用温度範囲(℃)-50~70対応弾性:有、粘着有無:無耐油性なし耐水性有耐候性なし耐摩耗性有
ねじセット(六角ボルト)(ステンレス)
八幡ねじ¥8,798税込¥9,6781セット5日以内出荷持ち運び・常備に便利なねじセットです。六角ボルトのセットです。用途各種部品の取付などに。セット内容六角ボルト M5×10(80)、六角ボルト M5×15(60)、六角ボルト M6×15(50)、六角ボルト M6×20(50)、六角ボルト M8×20(30)、六角ボルト M8×25(25)、六角ボルト M8×30(20)材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠ねじの呼びM5-M8RoHS指令(10物質対応)対応
ねじセット(なべ小ねじ・ナット・ワッシャー)(鉄/ユニクロ)
八幡ねじ¥6,498税込¥7,1481セット5日以内出荷持ち運び・常備に便利なねじセットです。なべ小ねじ・六角ナット・ワッシャーのセットです。用途各種部品の取付などに。セット内容なべ小ねじ M4×6(10)、なべ小ねじ M4×8(10)、なべ小ねじ M4×10(10)、なべ小ねじ M4×12(10)、なべ小ねじ M4×14(10)、なべ小ねじ M5×8(10)、なべ小ねじ M5×10(10)、なべ小ねじ M5×12(10)、なべ小ねじ M5×14(10)、なべ小ねじ M6×10(10)、なべ小ねじ M6×12(10)、なべ小ねじ M6×14(10)、六角ナット M4(50)、ワッシャー 4×9×0.8(50)、ばね座金 4(50)、六角ナット M5(40)、ワッシャー 5×10×1.0(40)、ばね座金 5(40)、六角ナット M6(30)、ワッシャー 6×12.5×1.6(30)、ばね座金 6(30)材質鉄規格ねじ部品:JIS規格準拠表面処理ユニクロねじの呼びM4-M6
ねじセット(なべ小ねじ・ナット・ばね座金・ワッシャー)(ユニクロめっき)
八幡ねじ¥5,898税込¥6,4881セット5日以内出荷持ち運び・常備に便利なねじセットです。なべ小ねじ・ナット・ワッシャー・ばね座金のセットです。用途各種部品の取付などに。表面処理ユニクロめっきねじ規格部品:JIS規格準拠