絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
993件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モーションタイト 12.9六角穴付ボルト 半ねじ 八幡ねじ

    モーションタイト 12.9六角穴付ボルト 半ねじ

    八幡ねじ
    469税込516
    1箱(20本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    特殊のねじ山形状でねじ山の反力を増加 荷重分散することで強い緩み止め効果を発揮します。標準ボルトと同じ作業で締結可能で、バラツキの少ない安定した軸力が得られます。
    用途ナットが使えない環境。接着剤を塗付していたのを変更したい場合等。種別半ねじ材質/仕上SCN435/黒酸化被膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • 9mm厚板ドリルねじ(中) 八幡ねじ

    9mm厚板ドリルねじ(中)

    八幡ねじ
    589税込648
    1パック(30個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    頭飛防止としてセレーションを頭部に使用。厚鉄板、H鋼、アングルへの取り付けに最適なドリルねじです。9mmまでのH鋼、厚鉄板にも取り付け可能。ねじの先端がドリル付きのためH鋼を貫通させる事が出来ます。下穴不要でめねじの加工、締め付けが出来ます。
    材質ねじ径(mm)5表面処理3価クロメート
  • セルダンパーEX 洗濯機用 八幡ねじ

    セルダンパーEX 洗濯機用

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(4個)
    当日出荷
    敷くだけで振動吸収する防振ゴム。 防振効果が従来比1.5倍。特有のオープンセル構造による優れたダンピング効果で、40~150Hz(自社試験)領域の振動吸収に優れています。長期間、重量物に使用しても「へたり」が少なく、色うつりや嫌な臭いも少ないため安心です。
    用途重量家電の脚に敷いて振動音の対策に。材質ウレタンエラストマー厚さ(mm)10タイプ洗濯機用
  • 六角穴付きボルト 半ねじ (中量パック) 八幡ねじ

    六角穴付きボルト 半ねじ (中量パック)

    八幡ねじ
    375税込413
    1パック(10本)ほか
    翌日出荷から3日以内出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
    用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別半ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオセール革付き 八幡ねじ

    ネオセール革付き

    八幡ねじ
    1,198税込1,318
    1箱(4枚)
    9日以内出荷
    耐老化性に優れ、難燃性、耐摩耗性、低温特性も良好です。
    用途防音材、クッション材などに。仕様【低温特性】有【耐老化性】有トラスコ品番469-9182材質クロロプレンゴム長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)0.9~2.0(製造工程上ロットによりばらつきあり)難燃性耐摩耗性
  • L型ゴム 八幡ねじ

    L型ゴム

    八幡ねじ
    1,498税込1,648
    1箱(4個)
    9日以内出荷
    耐オゾン性、耐候性がクロロプレンゴムより優れています。
    用途コーナー部分緩衝材、クッション材に。材質エチレンプロピレンゴム長さ(mm)330形状L型幅(mm)20対応粘着有無:有
  • 極低頭キャップ 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    極低頭キャップ 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ
    420税込462
    1パック(4個)ほか
    翌日出荷
    頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。
    用途締付け部材が薄い場合などに使用できます。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンアイプレ-ト 八幡ねじ

    ステンアイプレ-ト

    八幡ねじ
    1,498税込1,648
    1セット(3個)
    翌々日出荷
    ロープ、チェーンの端末などに使用。
    用途木部にビスで固定し、ロープ通しや物を吊り下げる際に使用。材質ステンレス穴径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチブラケット ユニクロめっき 八幡ねじ

    マルチブラケット ユニクロめっき

    八幡ねじ
    2,298税込2,528
    1セット(2個)ほか
    翌々日出荷
    長穴が等間隔に開いているので、穴開けの必要がなく位置調整が簡単にできる。※使用ねじ太さM10、およびW3/8。
    用途アングルL-40用の接続金具です。材質表面処理ユニクロめっき
  • マルチ金具  三価クロメート 八幡ねじ

    マルチ金具 三価クロメート

    八幡ねじ
    1,898税込2,088
    1セット(4個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    組み合わせ次第でとても自由度の高い構造物を組む事ができる。耐久性にも優れているので倉庫等での使用に最適。
    用途U-38用/L-40用の接続金具です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンテーパーピン 少量パック 八幡ねじ

    ステンテーパーピン 少量パック

    八幡ねじ
    370税込407
    1パック(8個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    テーパは1/50です。テーパ部によって確実な位置決めが得られます。貫通穴にしないと抜取ることができません。ピン穴はテーパリーマ加工が必要です。ステンレス鋼(SUS303系)で耐食性、耐熱性に優れています。
    用途軸にハンドルなどの部品を固定する場合の位置決めなど、部品の分解点検をあまり必要としない場合に使用します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。種類ステンテーパーピンRoHS指令(10物質対応)対応表面粗さRz3.2
  • ダウエルピン 少量パック 八幡ねじ

    ダウエルピン 少量パック

    八幡ねじ
    240税込264
    1パック(6個)ほか
    翌日出荷
    焼入れしてあります。許容差はプラス側(m5相当)。部品に凸部と凹部を設けるインロー方式に比べ低コストで位置決め可能です。抜取り作業がし易いので部品の分解点検が容易です。ピン穴はリーマ加工が必要です。
    用途プレスの金型部品を組立てる際の位置決め、芯出しなどに使用します。RoHS指令(10物質対応)対応表面粗さ0.8a許容差(mm)呼び径:+0.005~+0.010
  • (+)六角アプセット P-4 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+)六角アプセット P-4 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ
    179税込197
    1パック(4本)ほか
    翌日出荷
    六角アプセットボルトにばね座金と小型平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質十字穴番号2種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメートめっき (少量パック) 八幡ねじ

    (+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメートめっき (少量パック)

    八幡ねじ
    179税込197
    1パック(10本)
    翌日出荷
    十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質ピッチ0.4十字穴番号1種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメートめっき頭部形状ナベ組込厚さT(mm)平座金:0.4首下長(mm)l:4外径D1(Φmm)平座金:6外径D2(Φmm)ばね座金:4穴の形状十字穴頭部径dk(mm)3.5ねじの呼びM2RoHS指令(10物質対応)対応頭部厚K(mm)1.3
  • +皿小ねじ 生地(少量パック) 八幡ねじ

    +皿小ねじ 生地(少量パック)

    八幡ねじ
    160税込176
    1パック(4本)ほか
    翌日出荷
    十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。めっきはしてありません。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • +皿小ねじ 真鍮 ニッケルめっき(少量パック) 八幡ねじ

    +皿小ねじ 真鍮 ニッケルめっき(少量パック)

    八幡ねじ
    210税込231
    1パック(8本)
    翌日出荷
    十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。真鍮製で金属光沢が美しく、耐食性に優れています。電導性が良く電気の通電部分に使用できます。耐食性向上のため、ニッケルめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。耐食性に優れています。また、通電性が良いので通電部分の締結に使用します。
  • ウィット ばね座金 ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじ

    ウィット ばね座金 ユニクロめっき (少量パック)

    八幡ねじ
    140税込154
    1パック(12個)ほか
    翌々日出荷
    ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。 戻り止め効果があります。 耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地に比べ耐食性があります。種類ばね座金表面処理ユニクロ
  • 木用ワッシャー 三価クロメートめっき (少量パック) 八幡ねじ

    木用ワッシャー 三価クロメートめっき (少量パック)

    八幡ねじ
    160税込176
    1パック(14個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    内径に対し外径の比率が大きい平座金です。座面が広いので、木材のように軟らかい部材に適しています。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途外径が特に大きな座金です。ボルト、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 有孔ボード用 スタンドフック 八幡ねじ

    有孔ボード用 スタンドフック

    八幡ねじ
    539税込593
    1個
    当日出荷
    Bookスタンドより小さいので、小さい本も立て掛けられます。
    用途スマホを見える位置に立てかけて。お気に入りのポストカードディスプレイに。読みたい文庫本を手の取りやすい位置に収納。トラスコ品番471-0208材質鉄、ニッケルめっき穴径(Φmm)5 - 6使用荷重(kg)0.5板厚(mm)4 - 5.5
  • 袋ナット 六価クロメート 八幡ねじ

    袋ナット 六価クロメート

    八幡ねじ
    115税込127
    1パック(4個)ほか
    翌々日出荷
    六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、クロメートめっきがしてあります。
    用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理六価クロメート(黄金色)
  • 袋ナット ユニクロめっき 八幡ねじ

    袋ナット ユニクロめっき

    八幡ねじ
    115税込127
    1パック(2個)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
    用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理ユニクロめっき(白色)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワッシャー木用ねじ 八幡ねじ

    ワッシャー木用ねじ

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    149税込164
    1パック(16個)
    当日出荷
    大きな座面が金具をしっかり固定します。先端が鋭いVカットになっており、木割れを防ぎます。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要なので作業性に優れています。ドライバー2番をご使用下さい。
    用途比較的やわらかい木材に最適。トラスコ品番470-4104材質鉄、表面処理:ユニクロめっき全長(mm)13寸法d(mm)4.2
  • スポンジグリップ 八幡ねじ

    スポンジグリップ

    八幡ねじ
    329税込362
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    表面を研磨しているため、グリップ力に優れています。
    用途パイプ手摺り緩衝材用に。材質ニトリルゴム(NBR)・ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)215
  • 六角穴付きボルト 半ねじ ユニクロ (中量パック) 八幡ねじ

    六角穴付きボルト 半ねじ ユニクロ (中量パック)

    八幡ねじ
    334税込367
    1パック(20本)ほか
    翌日出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。
    用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。種別半ねじ材質合金鋼表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • 幅広金折 八幡ねじ

    幅広金折

    八幡ねじ
    1,998税込2,198
    1セット(20個)
    翌々日出荷
    DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。 幅広タイプのL字型連結補助金具です。 木材同士をつなぐ際、補強用の金具として使用します。 幅が広く板厚が厚いので、しっかりと補強できます。
    用途木材や金属などの固定や補助金具として使用します。特に強度を要するジョイント部に最適です。材質
  • ミニビルトコーナー 八幡ねじ

    ミニビルトコーナー

    八幡ねじ
    599税込659
    1セット(5個)
    翌々日出荷
    材質はステンレス製で耐食性に優れています。 板厚1mm、高さ40mmと製品が小さいので、他金物と干渉を抑えて所定の耐力を発揮します。
    用途柱と横架材のコーナー面を接合に使用します。小屋梁と小屋束に使用します。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • プレートSカン 八幡ねじ

    プレートSカン

    八幡ねじ
    659税込725
    1セット(3本)
    翌々日出荷
    ワンポイントになるおしゃれなフックシリーズです。 装飾性の高い特殊カラーのSカンです。 色はマットブラックマットブラウンヴィンテージホワイトの3色です。 DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
    用途装飾用として使用します。材質鉄(塗装)
  • フォームタイ3型セット 八幡ねじ

    フォームタイ3型セット

    八幡ねじ
    899税込989
    1セット(5個)
    当日出荷
    本体、ナット、リブ座金がセットされた調整の出来るねじタイプです。 段差がある時や、クサビを打ち込む事ができない場合などに使用することが出来ます。
    用途単管パイプで型枠を固定する際に使用します。主に使用地域は東日本(愛知以東)で鋼管48.6パイ使用地域で使用されます。
  • ツライチくん 八幡ねじ

    ツライチくん

    八幡ねじ
    899税込989
    1セット(20個)
    翌々日出荷
    木材のタテ目・ヨコ目にも簡単にツライチ施工ができ、外壁の取付が簡単です。 三角線で製造されているため、ノミによる座堀作業が不要になり、作業効率がアップします。 打ち込み作業の際に片外れがなく、シーソーになりにくいです。
    用途木材の締結に使用します。材質表面処理クロメートめっき
  • タルキック2 八幡ねじ

    タルキック2

    八幡ねじ
    2,398税込2,638
    1セット(20個×3パック)
    翌々日出荷
    ねじ部による高い引抜強度と大頭径による強力な締付で、屋根の吹き上げに対する必要な強度を確保しています。
    用途ひねり金物(ST-12)の代わりにビス1本で垂木留めが可能です。 耐力はもちろん、施工性を追求した設計をしており、高所での作業負担を大幅に軽減します。材質表面処理プロイズ
  • セパレーター P+P 八幡ねじ

    セパレーター P+P

    八幡ねじ
    1,298税込1,428
    1セット(10本×2パック)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    品質の安定した高炉材を使用しています。 一人でも作業が出来るまわり止めのハネ付きです。 モルタルの付着力を高める大きな椀形と特殊形状リブ付パット座金。 既にポリコン代替用のパットが付いているため、施工が早いです。 実寸は表記サイズ+50mm(表記は壁厚サイズ)
    用途型枠(ベニヤ)同士の間隔保持する金物(型枠内部) 打放コンクリート用です。
  • セパレーター H 八幡ねじ

    セパレーター H

    八幡ねじ
    1,198税込1,318
    1セット(10本×2パック)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    品質の安定した高炉材を使用しています。 一人でも作業が出来るまわり止めのハネ付きです。 ベニヤへの接触面積を約40%も大きくした独自の六角形座金によりベニヤの傷みを減少する事ができます。 座金付の為、ポリコンは不要です。実寸は表記サイズ+50mm(表記は壁厚サイズ)
    用途型枠(ベニヤ)同士の間隔保持する金物(型枠内部) 仕上コンクリート用です。主に公共事業などで使用します。
  • シナーコーナー 八幡ねじ

    シナーコーナー

    八幡ねじ
    1,398税込1,538
    1セット(5個)
    翌々日出荷
    本体の巾が30mmとスリムなため、壁内に納まりよく施工できます。
    用途柱と横架材の接合に使用します。材質表面処理溶融亜鉛めっき
  • カウンターブラケット 八幡ねじ

    カウンターブラケット

    八幡ねじ
    4,998税込5,498
    1セット(4個)
    翌々日出荷
    DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。 壁に棚を取り付けるための金具です。 丸みのあるデザインがおしゃれでインテリアに馴染みます。
    用途キッチンカウンターや洗面カウンター、棚受けなどに使用します。材質鉄(塗装)使用荷重(kg)46以下(2本使用時)棚受け金具L型
  • SIMPSON フレーミングアンカー 八幡ねじ

    SIMPSON フレーミングアンカー

    八幡ねじ
    999税込1,099
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    A35は状況に応じて曲げて使用できます。
    用途A34は2×4材、2×3材のフレーミングに、A35は曲げることで2方向と3方向の接合が可能です。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
  • SIMPSON アングル 八幡ねじ

    SIMPSON アングル

    八幡ねじ
    3,398税込3,738
    1セット(20個)
    翌々日出荷
    コーナー補強用のコネクターで、様々な用途に広くお使いいただけます。
    用途コーナー用補強金具です。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
  • 2×4材用アジャスター 八幡ねじ

    2×4材用アジャスター

    八幡ねじ
    1,298税込1,428
    1セット(8個)
    翌々日出荷
    鉄製高ナットにプレートが溶接されています。テーブルや椅子の位置調整(アジャスター)に便利です。
    用途テーブルや椅子の位置調整(アジャスター)に使用します。材質表面処理三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • PVDF平座金 八幡ねじ

    PVDF平座金

    八幡ねじ
    3,398税込3,738
    1パック(50個)
    翌日出荷
    耐薬品性、耐熱性、機械的強度が優れています。
    用途締結時の面圧分散に。相手部材のキズ防止に。下穴が大きい場合の陥没防止に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PVDF種類平座金RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケット 八幡ねじ

    ソケット

    八幡ねじ
    949税込1,044
    1セット(2個×5パック)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質は亜鉛ダイカストで、クロームめっきです。
    用途家具や押し入れなどの内壁のハンガーパイプ受け。材質亜鉛ダイカスト
  • ステンロングゲンコ(止) 八幡ねじ

    ステンロングゲンコ(止)

    八幡ねじ
    3,898税込4,288
    1セット(4個)
    翌々日出荷
    SUS304ステンレス製でサビや腐食に強いです。
    用途カウンターの足掛け等に使用されているゲンコ。材質ステンレス(SUS304)タイプトメRoHS指令(10物質対応)対応