絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
992件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじセット(なべ小ねじ・ナット・ワッシャー)(鉄/ユニクロ) 八幡ねじ

    ねじセット(なべ小ねじ・ナット・ワッシャー)(鉄/ユニクロ)

    八幡ねじ
    ¥6,498税込¥7,148
    1セット
    5日以内出荷
    持ち運び・常備に便利なねじセットです。なべ小ねじ・六角ナット・ワッシャーのセットです。
    用途各種部品の取付などに。セット内容なべ小ねじ M4×6(10)、なべ小ねじ M4×8(10)、なべ小ねじ M4×10(10)、なべ小ねじ M4×12(10)、なべ小ねじ M4×14(10)、なべ小ねじ M5×8(10)、なべ小ねじ M5×10(10)、なべ小ねじ M5×12(10)、なべ小ねじ M5×14(10)、なべ小ねじ M6×10(10)、なべ小ねじ M6×12(10)、なべ小ねじ M6×14(10)、六角ナット M4(50)、ワッシャー 4×9×0.8(50)、ばね座金 4(50)、六角ナット M5(40)、ワッシャー 5×10×1.0(40)、ばね座金 5(40)、六角ナット M6(30)、ワッシャー 6×12.5×1.6(30)、ばね座金 6(30)材質鉄規格ねじ部品:JIS規格準拠表面処理ユニクロねじの呼びM4-M6
  • ねじセット(なべ小ねじ・ナット・ばね座金・ワッシャー)(ユニクロめっき) 八幡ねじ

    ねじセット(なべ小ねじ・ナット・ばね座金・ワッシャー)(ユニクロめっき)

    八幡ねじ
    ¥5,898税込¥6,488
    1セット
    5日以内出荷
    持ち運び・常備に便利なねじセットです。なべ小ねじ・ナット・ワッシャー・ばね座金のセットです。
    用途各種部品の取付などに。表面処理ユニクロめっきねじ規格部品:JIS規格準拠
  • ねじセット(六角穴付き止めねじ・六角レンチ)(生地) 八幡ねじ

    ねじセット(六角穴付き止めねじ・六角レンチ)(生地)

    八幡ねじ
    ¥7,598税込¥8,358
    1セット
    5日以内出荷
    持ち運び・常備に便利なねじセットです。六角穴付き止めねじ(ホーローセット)と六角レンチのセットです。
    用途各種部品の取付などに。セット内容六角レンチ 止めねじM3~M6用各1本、六角穴付き止めねじ M3×6(200)・M3×8(200)、六角穴付き止めねじ M4×8(200)・M4×10(200)、六角穴付き止めねじ M5×10(100)・M5×12(100)、六角穴付き止めねじ M6×10(100)・M6×12(100)ねじ径M3、M4、M5、M6ねじ規格部品:JIS規格準拠
  • ねじセット(六角アプセットP-3)(三価クロメート) 八幡ねじ

    ねじセット(六角アプセットP-3)(三価クロメート)

    八幡ねじ
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    5日以内出荷
    持ち運び・常備に便利なねじセットです。ワッシャー・ばね座金が外れないよう、あらかじめ組み込まれた六角頭アプセットです。
    用途各種部品の取付などに。セット内容(+)六角アプセットP-3、M4×16(50)、M5×10(45)、M5×14(45)、M5×16(35)、M6×20(45)、M6×25(45)、M6×35(30)ねじ径M4、M5、M6表面処理三価クロメートねじ規格部品:JIS規格準拠頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • +バインド小ねじ (鉄/ニッケルめっき) ケース販売 八幡ねじ

    +バインド小ねじ (鉄/ニッケルめっき) ケース販売

    八幡ねじ
    ¥24,870~税込¥27,357~
    1ケース(7000個)ほか
    4日以内出荷
    十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、ニッケルめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。材質鉄表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • +皿小ねじ (鉄/生地) ケース販売 八幡ねじ

    +皿小ねじ (鉄/生地) ケース販売

    八幡ねじ
    ¥12,900~税込¥14,190~
    1ケース(3500個)ほか
    4日以内出荷
    十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。めっきはしてありません。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ボルト(鉄/三価クロメート) 半ねじ ケース販売 八幡ねじ

    六角ボルト(鉄/三価クロメート) 半ねじ ケース販売

    八幡ねじ
    ¥4,700~税込¥5,170~
    1ケース(120本)ほか
    5日以内出荷
    六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ボルト(鉄/ドブ) 半ねじ ケース販売 八幡ねじ

    六角ボルト(鉄/ドブ) 半ねじ ケース販売

    八幡ねじ
    ¥11,830~税込¥13,013~
    1ケース(55本)ほか
    5日以内出荷
    六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富です。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
    用途機械、構造物等の一般的な締付けに使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。材質鉄表面処理ドブ
  • ステンレス 低頭キャップ (少量パック) 八幡ねじ

    ステンレス 低頭キャップ (少量パック)

    八幡ねじ
    ¥320~税込¥352~
    1パック(4個)ほか
    翌々日出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。また、頭が低いためあまり邪魔になりません。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。
    用途締付け部材が薄い場合などに使用できます。材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低頭キャップ 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    低頭キャップ 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ
    ¥280~税込¥308~
    1パック(4個)ほか
    翌々日出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。また、頭が低いためあまり邪魔になりません。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきが施されています。
    用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に使用します。締付け部材が薄い場合などに使用できます。材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 円柱ゴム 八幡ねじ

    円柱ゴム

    八幡ねじ
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    耐摩耗性に優れた円柱ゴムです。
    用途防振材緩衝材などに。トラスコ品番470-0762材質スチレンブタジエンゴム形状円柱色黒高さ(mm)50径(Φmm)50
  • ステンアイストラップ 八幡ねじ

    ステンアイストラップ

    八幡ねじ
    ¥699~税込¥769~
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    材質はステンレスで錆びにくい。
    用途ロープ通しや物を吊り下げる際に使用。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンラウンドプレートフック 八幡ねじ

    ステンラウンドプレートフック

    八幡ねじ
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1セット(5個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    丈夫で錆びにくいので屋外の備品としても優れている。 簡単操作で確実につなぐ事が出来る。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの固定や繋ぎ、アウトドア・ガーデニング・ペット用に使用。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • オープンパッドアイ 八幡ねじ

    オープンパッドアイ

    八幡ねじ
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    丈夫で錆びにくいので屋外の備品としても優れている。 簡単操作で確実につなぐ事が出来る。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの固定や繋ぎ、 アウトドア・ガーデニング・ペット用に使用。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンアイプレート自在 八幡ねじ

    ステンアイプレート自在

    八幡ねじ
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1セット(3個)ほか
    3日以内出荷
    材質はステンレスで錆びにくい。
    用途物を吊り下げる為の金具として使用。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチ金具(ドブメッキ) 八幡ねじ

    マルチ金具(ドブメッキ)

    八幡ねじ
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    組み合わせ次第でとても自由度の高い構造物を組む事ができる。耐久性にも優れているので倉庫等での使用に最適。
    用途U-38用とL-40用の接続金具です。材質鉄表面処理溶融亜鉛めっき板幅(mm)36
  • マルチブラケット ユニクロめっき 八幡ねじ

    マルチブラケット ユニクロめっき

    八幡ねじ
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1セット(2個)ほか
    3日以内出荷
    長穴が等間隔に開いているので、穴開けの必要がなく位置調整が簡単にできる。※使用ねじ太さM10、およびW3/8。
    用途アングルL-40用の接続金具です。材質鉄表面処理ユニクロめっき
  • マルチアングル 3.2 八幡ねじ

    マルチアングル 3.2

    八幡ねじ
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1セット(5個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    さまざまなパーツが有り、組み合わせ次第でとても自由度の高い構造物を組む事ができる。耐久性にも優れているので倉庫等での使用に最適。
    用途現場で配電盤などの中の骨組みに使用される事が多いが、その他にも倉庫の棚、照明器具の設置、配線など、さまざまなシーンで使用できる。各種接続金具を使用してボルト等で接合する事ことで、丈夫な棚や構造物を簡単に組む事ができる。材質鉄寸法A(mm)5表面処理三価クロメート寸法I(mm)3.2穴間隔(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応穴長さ(mm)40
  • ステンテーパーピン 少量パック 八幡ねじ

    ステンテーパーピン 少量パック

    八幡ねじ
    ¥370~税込¥407~
    1パック(8個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    テーパは1/50です。テーパ部によって確実な位置決めが得られます。貫通穴にしないと抜取ることができません。ピン穴はテーパリーマ加工が必要です。ステンレス鋼(SUS303系)で耐食性、耐熱性に優れています。
    用途軸にハンドルなどの部品を固定する場合の位置決めなど、部品の分解点検をあまり必要としない場合に使用します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。種類ステンテーパーピンRoHS指令(10物質対応)対応表面粗さRz3.2
  • (+)六角アプセット P-3 ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじ

    (+)六角アプセット P-3 ユニクロめっき (少量パック)

    八幡ねじ
    ¥179~税込¥197~
    1パック(4本)
    翌々日出荷
    六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
    用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。材質鉄十字穴番号3種類P=3(SW、W付)表面処理ユニクロめっき頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴
  • +皿小ねじ 生地(少量パック) 八幡ねじ

    +皿小ねじ 生地(少量パック)

    八幡ねじ
    ¥160~税込¥176~
    1パック(8本)ほか
    翌々日出荷
    十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。めっきはしてありません。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • +皿小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック) 八幡ねじ

    +皿小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)

    八幡ねじ
    ¥120~税込¥132~
    1パック(4本)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • +皿小ねじ ニッケルめっき(少量パック) 八幡ねじ

    +皿小ねじ ニッケルめっき(少量パック)

    八幡ねじ
    ¥160~税込¥176~
    1パック(10本)
    翌々日出荷
    十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ニッケルめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。十字穴番号1RoHS指令(10物質対応)対応
  • +トラス小ねじ ニッケルめっき(少量パック) 八幡ねじ

    +トラス小ねじ ニッケルめっき(少量パック)

    八幡ねじ
    ¥160~税込¥176~
    1パック(8本)ほか
    翌々日出荷
    十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、ニッケルめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO 平座金 溶融亜鉛めっき (少量パック) 八幡ねじ

    ISO 平座金 溶融亜鉛めっき (少量パック)

    八幡ねじ
    ¥155~税込¥171~
    1パック(12個)ほか
    3日以内出荷
    寸法はJISB1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。種類平座金表面処理溶融亜鉛めっき
  • 有孔ボード用 スタンドフック 八幡ねじ

    有孔ボード用 スタンドフック

    八幡ねじ
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    Bookスタンドより小さいので、小さい本も立て掛けられます。
    用途スマホを見える位置に立てかけて。お気に入りのポストカードディスプレイに。読みたい文庫本を手の取りやすい位置に収納。トラスコ品番471-0208材質鉄、ニッケルめっき穴径(Φmm)5 - 6使用荷重(kg)0.5板厚(mm)4 - 5.5
  • 袋ナット 三価クロメート 八幡ねじ

    袋ナット 三価クロメート

    八幡ねじ
    ¥115~税込¥127~
    1パック(2個)ほか
    3日以内出荷
    六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理三価クロメート(青白色)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高ナット  三価クロメート 八幡ねじ

    高ナット 三価クロメート

    八幡ねじ
    ¥200~税込¥220~
    1パック(3個)
    3日以内出荷
    高さが高い(20~50mm)両面取りの六角ナットです。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途おねじに締付け、固定のほかに、ねじの継手用、長さ調節用に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理三価クロメート(青白色)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ナット 三種  三価黒亜鉛めっき 八幡ねじ

    六角ナット 三種 三価黒亜鉛めっき

    八幡ねじ
    ¥200~税込¥220~
    1パック(20個)ほか
    3日以内出荷
    高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、クロメートめっきがしてあります。
    用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地に比べ耐食性があります。表面処理三価黒亜鉛(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ナット 三種  三価クロメート 八幡ねじ

    六角ナット 三種 三価クロメート

    八幡ねじ
    ¥145~税込¥160~
    1パック(10個)ほか
    3日以内出荷
    高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、クロメートめっきがしてあります。
    用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地に比べ耐食性があります。表面処理三価クロメート(青白色)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ナット 三種  六価クロメート 八幡ねじ

    六角ナット 三種 六価クロメート

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    ¥145~税込¥160~
    1パック(10個)ほか
    3日以内出荷
    高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、クロメートめっきがしてあります。
    用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地に比べ耐食性があります。表面処理六価クロメート(黄金色)
  • 六角ナット 三種  溶融亜鉛めっき 八幡ねじ

    六角ナット 三種 溶融亜鉛めっき

    八幡ねじ
    ¥210~税込¥231~
    1パック(6個)ほか
    3日以内出荷
    高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
    用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。表面処理溶融亜鉛メッキ(シルバー)
  • 六角ナット 三種 八幡ねじ

    六角ナット 三種

    八幡ねじ
    ¥145~税込¥160~
    1パック(20個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。めっきはしてありません。
    用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ナット 二種  六価クロメート 八幡ねじ

    六角ナット 二種 六価クロメート

    八幡ねじ
    ¥145税込¥160
    1パック(6個)ほか
    3日以内出荷
    2種(両面取り)の一般的な六角ナットです。高さは呼び径の8割で両面取りなので、どちら向きでも使用できます。耐食性向上のため、クロメートめっきがしてあります。
    表面処理六価クロメート(黄金色)
  • 六角穴付ボルト 半ねじ 三価クロメート 八幡ねじ

    六角穴付ボルト 半ねじ 三価クロメート

    八幡ねじ
    ¥168~税込¥185~
    1パック(4個)ほか
    翌々日出荷
    バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
    用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。種別半ねじ材質SCM435相当表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
  • Uボルトプレート 溶融亜鉛メッキ25A 3/8X1 八幡ねじ

    Uボルトプレート 溶融亜鉛メッキ25A 3/8X1

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    材質は鉄で耐食性向上のため溶融亜鉛めっき処理をしています。電気めっきに比べ耐食性に優れており、特に屋外環境下で有効です。
    用途Uボルト固定用プレートとして。トラスコ品番369-3629材質鉄、表面処理:溶融亜鉛メッキ全長(mm)76寸法L(mm)76寸法L1(mm)46表面処理溶融亜鉛めっき寸法T(mm)11寸法W(mm)25寸法P(mm)20適合管外径D:25A適合ボルトU:25A
  • いたずら防止埋込みキャップ PARRYPLUG 八幡ねじ

    いたずら防止埋込みキャップ PARRYPLUG

    八幡ねじ
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷
    プラグ部分で六角穴を埋めることで、いたずらを防止します。
    用途ボルト等の六角穴に本製品のプラグ部分を奥まで差し込みます。ひねるように回転させることで、プラグが本体から外れます。ねじ穴をプラグがふさぎ、いたずらを防止します。取り外す際は一般的な電動ドリルでプラグに穴を開け、そのまま引き抜くことで取り外すことができます。材質高強度プラスチック(PBT-GF30)色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付きボルト 全ねじ 三価クロメート (中量パック) 八幡ねじ

    六角穴付きボルト 全ねじ 三価クロメート (中量パック)

    八幡ねじ
    ¥334~税込¥367~
    1パック(20本)ほか
    翌々日出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。
    用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別全ねじ材質合金鋼表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 疲労軽減マット 900X450BK 八幡ねじ

    疲労軽減マット 900X450BK

    八幡ねじ
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(6枚)
    当日出荷
    実際にプロの現場で使用されている立ち仕事に最適な疲労軽減マットです。発泡樹脂性でクッション機能に優れています。足腰の疲労を軽減させる弾性マットです。抗菌剤入で衛生面を必要とする場所でも使用できます。
    トラスコ品番230-6142長さ(mm)900幅(mm)450厚さ(mm)15
  • 吊巾止金具(型枠巾50mm用) 八幡ねじ

    吊巾止金具(型枠巾50mm用)

    八幡ねじ
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1セット(10個×4パック)ほか
    3日以内出荷
    スリッドが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。 中央にΦ13穴が空いているので、アンカーボルトを設置することができます。
    用途鋼製型枠の巾決め定番セパレーターです。