カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 八幡ねじ
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,122)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,602)
- スバル(14,604)
- TRUSCO(12,401)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,405)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,668)
- TAKEGAWA(武川)(6,457)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,422)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 八幡ねじ
- 13ページ目
13ページ目: 八幡ねじのすべての商品

フリー穴首長ゲンコ(通)
八幡ねじ¥1,198~税込¥1,318~1セット(2個)3日以内出荷材質は亜鉛ダイカストで、ナシ地クロームめっきです。フリー穴タイプで細い間柱に取り付けが可能です。(幅やサイズは施工条件によって違います。)。取付けビスの頭が隠れるカバー付きです。用途ステンレスパイプや木製手すりなどの途中の止めブラケット。材質亜鉛ダイカストタイプトオシ
ステン首長ゲンコ(通)
八幡ねじ¥3,898~税込¥4,288~1セット(5個)3日以内出荷SUS304ステンレス製でサビや腐食に強いです。用途手すりやハンガーパイプなどのパイプ受け。材質ステンレス(SUS304)タイプトオシRoHS指令(10物質対応)対応
ソケット45度
八幡ねじ¥1,498~税込¥1,648~1セット(4個)3日以内出荷材質は亜鉛ダイカストで、クロームめっきです。用途パイプを45度の角度をつけて取付ける際に使用。コーナー用。材質亜鉛ダイカスト
ラック支柱ビス
八幡ねじ¥1,198税込¥1,3181セット(16本×5パック)3日以内出荷ウッドラックの木部の色に合わせてカラーを選べます。座付きの頭部でしっかりとねじ止めします。用途ウッドラックの棚板止めに使用します。材質鉄長さ(mm)32呼び4.2
木用ねじフレキNP
八幡ねじ¥860~税込¥946~1セット(60本×2パック)ほか3日以内出荷材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。ドライバー2番。用途比較的柔かい木に適している。材質鉄表面処理ユニクロめっき
ステンレス 平甲板止
八幡ねじ¥1,598税込¥1,7581セット(10個)3日以内出荷材質はステンレスで錆びにくい製品です。用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
ミニアングル
八幡ねじ¥1,198~税込¥1,318~1セット(2個×5パック)3日以内出荷から5日以内出荷特に小さいアングルで細かい場所の補強に使用できます。用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
曲板Z
八幡ねじ¥1,298~税込¥1,428~1セット(5個)3日以内出荷材質は鉄で高級感ある仕上げです。たくさんの取付け穴がある為、取付けに便利です。用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。曲げて使用できます。材質鉄
曲板 (7mm穴)
八幡ねじ¥1,198~税込¥1,318~1セット(10個)3日以内出荷から4日以内出荷材質は鉄でクロームめっきです。曲げやすく加工しやすくなっています。たくさんの取付け穴がある為、取付けに便利です。用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。曲げて使用できます。板厚(mm)1
パイプバンドクローム
八幡ねじ¥1,298~税込¥1,428~1セット(5個)当日出荷から4日以内出荷材質は鉄でクロームメッキです。パイプの太さに合わせた4サイズのラインナップです。用途パイプの取付けに最適です。
G-金折G
八幡ねじ¥5,298~税込¥5,828~1セット(10個)ほか3日以内出荷から5日以内出荷複数の穴があいているので、木材に合わせてビス止めが出来ます。用途木工用連結金物、補助金物として使用します。適合ねじ径(Φmm)3~4
G-釘穴プレート
八幡ねじ¥229~税込¥252~1個ほか当日出荷から3日以内出荷複数の穴があいているので、木材に合わせてビス止めが出来ます。用途木工用連結金物、補助金物として使用します。厚さ(mm)2穴径(Φmm)5
多孔式アングル(片面)
八幡ねじ¥3,698~税込¥4,068~1セット(5個)3日以内出荷材質は鉄でユニクロめっきです。穴が片面しか空いていない為、両穴と比較し強度が強いです。用途配管支持用ブラケット
幅広アングル
八幡ねじ¥899~税込¥989~1個ほか当日出荷から3日以内出荷ボルトとビスどちらでも取り付けられて強度抜群の幅広アングルです。用途や希望の長さに応じて選べる7サイズを展開しています。用途棚の取付けや、補強金具として使用します。材質鉄穴径(Φmm)(大)17.8、(小)6.5板厚(mm)3.2
両面幅広アングル
八幡ねじ¥8,498~税込¥9,348~1セット(5個)3日以内出荷両面にザクリ穴がある為取付け向きを制限せず内側外側どちらからの取付けにも対応しています。全サイズ同じ穴形状なのでサイズ違いのアングル取付にも同じボルト、ビスが使用できます。用途棚の取付けや、補強金具として使用します。材質鉄穴径(Φmm)(大)15、(小)5板厚(mm)4.5穴数(大)4、(小)12
ステンレス 幅広プレート
八幡ねじ¥1,198~税込¥1,318~1セット(5個)当日出荷から3日以内出荷材質はステンレスで錆びにくい製品です。用途木工用連結金物、補助金物として使用します。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 特厚金折
八幡ねじ¥1,898~税込¥2,088~1セット(6個)3日以内出荷材質はステンレスで錆びにくい製品です。用途木工用連結金物、補助金物として使用します。材質SUS304穴径(Φmm)4板厚(mm)2穴数4RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス T字
八幡ねじ¥1,598~税込¥1,758~1セット(10個)3日以内出荷材質はステンレスで錆びに強いです。用途木工用連結金物、補助金物として使用します。穴数5RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンT字
八幡ねじ¥2,698税込¥2,9681セット(5個)3日以内出荷材質は鉄で塗装仕上げです。穴の多さとサイズの幅広さがが人気の金具類です。DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。用途木材・住宅・建築・内装などの補強・結合・取付に。木工用連結金物、補助金物として使用します。寸法(mm)115穴径(Φmm)4.5板厚(mm)2穴数6
ステンレス 幅広金折リブ付き
八幡ねじ¥1,498~税込¥1,648~1セット(5個)3日以内出荷材質はステンレスで錆びに強いです。リブが付いているため、薄くても丈夫です。用途木工用連結金物、補助金物として使用します。板厚(mm)1.8穴数6RoHS指令(10物質対応)対応
幅広金折ブロンズヘアライン
八幡ねじ¥199~税込¥219~1個当日出荷材質は鉄でブロンズめっきです。ヘアライン調の表面処理加工で高級感があります。用途木工用連結金物、補助金物として使用します。穴径(Φmm)4.5板厚(mm)3.2穴数6
アイアンハンドル横
八幡ねじ¥899~税込¥989~1セット(2個)3日以内出荷から5日以内出荷用途引き出しの取手や箱等の持ち手部分に材質アイアン色ゴールドブロンズ取付ねじ皿木ねじねじサイズ3.8×25
SELECTS 平折
八幡ねじ¥1,298~税込¥1,428~1セット(10個)当日出荷から5日以内出荷こだわりの塗装およびめっきで仕上げた装飾性の高い金具です。 材質は鉄で、白および黒の粉体塗装とアンティーク調のゴールドブロンズめっき。用途2枚の板を直角につなげる際に使用、箱や棚の製作に材質/仕上鉄/粉体塗装(白及び黒)・アンティーク調のゴールドブロンズめっき
クサビNT 3MC
八幡ねじ¥399~税込¥439~1袋(22個)ほか当日出荷から翌々日出荷全てのねじ山に均等に荷重が分布。その為、ゆるみにくく、引張強度も高くなります。ボルトの疲労の低減にもつながります。用途緩み止めとして、太陽光発電の架台等に材質鉄(SWCH10R相当)/三価クロメート
ミニビスJS
八幡ねじ¥1,798税込¥1,9781セット(565本)4日以内出荷材質にキルド鋼を使用して熱処理済。ネジ径が細い為、下穴不要。用途ドア・額縁・戸当たり・襖骨止め・パネル張り・床張り・細材締結などに使用。
ステンウッドハンガーW3/8
八幡ねじ(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481パック(10個)当日出荷用途木材下地に、W3/8の吊りボルトを固定します材質(ねじ部)SUS410全幅(mm)19使用荷重(kg)約250(最大引抜強度)ねじ長さ(mm)38ねじの呼びM4.5太さ(mm)4.5ねじ山種類ウィット
微振動吸収ラインパッド
八幡ねじ¥1,798税込¥1,9781パック(4個)当日出荷から3日以内出荷電気製品、精密機器の足ゴム専用に開発された高密度・極微細セル均一構造。 用途に合わせて硬さが選べます。 はさみでカットできます。 貼るだけで設置面に対して、一定周波数領域の機械的微振動伝達を減少させます。 長時間使用しても設置面に色うつりや汚染性は少なく、キズも付きにくい材質です。 屋内専用。用途プレートの底やスペースの無い場所に。材質PORON、アクリル系粘着剤長さ(mm)300幅(mm)25
セルダンパーEX 小型冷蔵庫用
八幡ねじ¥5,498税込¥6,0481パック(16個)翌々日出荷敷くだけで振動吸収する防振ゴム。防振効果が従来比1.5倍。特有のオープンセル構造による優れたダンピング効果で、40~150Hz(自社試験)領域の振動吸収に優れています。長期間、重量物に使用しても「へたり」が少なく、色うつりや嫌な臭いも少ないため安心です。用途重量家電の脚に敷いて振動音の対策に。材質ウレタンエラストマー厚さ(mm)10タイプ小型冷蔵庫用
PCケースコンクリートビスなべ
八幡ねじ¥1,998税込¥2,1981ケース(1000本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷オリジナルパック品 【量対応。保存しやすいケース入り】材質鉄呼び径4表面処理ラスパート頭部形状なべねじの呼びM4
ホースバンドつまみ黒
八幡ねじ¥1,498税込¥1,6481箱(5個)当日出荷樹脂製のつまみで締付が簡単です。家庭での使用にもおすすめです。用途給水ホースや自動車エンジン部、ガス管などに使用。トラスコ品番521-9552材質SUS304(バンド)、鉄(ねじ)、ABS樹脂(つまみ)表面処理(ねじ部)ユニクロめっき最小径(Φmm)25最大径(Φmm)40バンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.7±0.2