絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,017件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじセット(六角穴付きボルト)(ステンレス) 八幡ねじ

    ねじセット(六角穴付きボルト)(ステンレス)

    八幡ねじ
    4,398税込4,838
    1セット
    4日以内出荷
    持ち運び・常備に便利なねじセットです。六角穴付きボルト(キャップ)のセットです。
    用途各種部品の取付などに。材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠RoHS指令(10物質対応)対応
  • チタン ミガキ丸ワッシャー (少量パック) 八幡ねじ

    チタン ミガキ丸ワッシャー (少量パック)

    八幡ねじ
    180税込198
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    一般的な丸ワッシャーです。チタンなので軽く、耐食性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
    用途軽量化、耐食性、耐薬品性、耐熱性が必要な場所に使用します。ボルト、ナットと併用します。材質チタン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • チタン +なべ小ねじ (少量パック) 八幡ねじ

    チタン +なべ小ねじ (少量パック)

    八幡ねじ
    180税込198
    1パック(6個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。チタン鋼(Ti)なので耐薬品性、耐食性、耐熱性に優れています。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。軽量化、耐食性、耐薬品性、耐熱性が必要な場所に使用します。材質チタン鋼番号【十字穴】2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンロングアイプレート 八幡ねじ

    ステンロングアイプレート

    八幡ねじ
    1,798税込1,978
    1セット(5個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質はステンレスで錆びにくい。
    用途太いロープの仮止めや、太いフェンダーロープなどを結ぶのに便利。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンラウンドプレートフック 八幡ねじ

    ステンラウンドプレートフック

    八幡ねじ
    1,298税込1,428
    1セット(5個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    丈夫で錆びにくいので屋外の備品としても優れている。 簡単操作で確実につなぐ事が出来る。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの固定や繋ぎ、アウトドア・ガーデニング・ペット用に使用。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンアイプレ-ト 八幡ねじ

    ステンアイプレ-ト

    八幡ねじ
    1,498税込1,648
    1セット(3個)
    翌々日出荷
    ロープ、チェーンの端末などに使用。
    用途木部にビスで固定し、ロープ通しや物を吊り下げる際に使用。材質ステンレス穴径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンナット付きカラビナ 八幡ねじ

    ステンナット付きカラビナ

    八幡ねじ
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    材質はステンレスで錆びにくい。
    用途ロープ、チェーンなどを継ぎ、比較的強い力がかかる場所に使用。材質ステンレス高さ(mm)99最大使用荷重220横幅(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応開口幅(mm)14
  • マルチブラケット(ドブメッキ) 八幡ねじ

    マルチブラケット(ドブメッキ)

    八幡ねじ
    2,398税込2,638
    1セット(2個)ほか
    翌々日出荷
    長穴が等間隔に開いているので、穴開けの必要がなく位置調整が簡単にできる。※使用ねじ太さM10、および3/8
    用途ハンガーパイプなどのパイプ受けや、L型アングルの接続として使用。材質表面処理溶融亜鉛めっき
  • マルチ金具  三価クロメート 八幡ねじ

    マルチ金具 三価クロメート

    八幡ねじ
    1,898税込2,088
    1セット(4個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    組み合わせ次第でとても自由度の高い構造物を組む事ができる。耐久性にも優れているので倉庫等での使用に最適。
    用途U-38用/L-40用の接続金具です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチアングル 3.2 八幡ねじ

    マルチアングル 3.2

    八幡ねじ
    3,798税込4,178
    1セット(5個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    さまざまなパーツが有り、組み合わせ次第でとても自由度の高い構造物を組む事ができる。耐久性にも優れているので倉庫等での使用に最適。
    用途現場で配電盤などの中の骨組みに使用される事が多いが、その他にも倉庫の棚、照明器具の設置、配線など、さまざまなシーンで使用できる。各種接続金具を使用してボルト等で接合する事ことで、丈夫な棚や構造物を簡単に組む事ができる。材質寸法A(mm)5表面処理三価クロメート寸法I(mm)3.2穴間隔(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応穴長さ(mm)40
  • ステンテーパーピン 少量パック 八幡ねじ

    ステンテーパーピン 少量パック

    八幡ねじ
    370税込407
    1パック(8個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    テーパは1/50です。テーパ部によって確実な位置決めが得られます。貫通穴にしないと抜取ることができません。ピン穴はテーパリーマ加工が必要です。ステンレス鋼(SUS303系)で耐食性、耐熱性に優れています。
    用途軸にハンドルなどの部品を固定する場合の位置決めなど、部品の分解点検をあまり必要としない場合に使用します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。種類ステンテーパーピンRoHS指令(10物質対応)対応表面粗さRz3.2
  • (+)六角アプセット P-4 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+)六角アプセット P-4 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ
    179税込197
    1パック(4本)ほか
    翌日出荷
    六角アプセットボルトにばね座金と小型平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質十字穴番号2種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)なべ組込みねじ I-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+)なべ組込みねじ I-3 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ
    189税込208
    1パック(8本)ほか
    翌日出荷
    十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質十字穴番号2種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • +皿小ねじ 生地(少量パック) 八幡ねじ

    +皿小ねじ 生地(少量パック)

    八幡ねじ
    160税込176
    1パック(4本)ほか
    翌日出荷
    十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。めっきはしてありません。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • +皿小ねじ 真鍮 ニッケルめっき(少量パック) 八幡ねじ

    +皿小ねじ 真鍮 ニッケルめっき(少量パック)

    八幡ねじ
    210税込231
    1パック(8本)
    翌日出荷
    十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。真鍮製で金属光沢が美しく、耐食性に優れています。電導性が良く電気の通電部分に使用できます。耐食性向上のため、ニッケルめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。耐食性に優れています。また、通電性が良いので通電部分の締結に使用します。
  • +バインド小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック) 八幡ねじ

    +バインド小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)

    八幡ねじ
    160税込176
    1パック(8本)ほか
    翌日出荷
    十字穴付きのバインド頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。十字穴番号2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウィット ばね座金 ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじ

    ウィット ばね座金 ユニクロめっき (少量パック)

    八幡ねじ
    140税込154
    1パック(12個)ほか
    翌々日出荷
    ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。 戻り止め効果があります。 耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地に比べ耐食性があります。種類ばね座金表面処理ユニクロ
  • JIS 平座金 生地 (少量パック) 八幡ねじ

    JIS 平座金 生地 (少量パック)

    八幡ねじ
    115税込127
    1パック(14個)ほか
    翌々日出荷
    寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。めっきはしてありません。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種類平座金表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイテンワッシャー 生地 (少量パック) 八幡ねじ

    ハイテンワッシャー 生地 (少量パック)

    八幡ねじ
    250税込275
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    通常品のワッシャーでは変形してしまう六角穴付ボルトや強度区分8.8・10.9などの高強度六角ボルトと組み合わせて使用ができます。大きな力のかかる箇所や長穴等のワッシャー。の掛かりが少ない部分でも使用できます。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • 有孔ボード用 スタンドフック 八幡ねじ

    有孔ボード用 スタンドフック

    八幡ねじ
    539税込593
    1個
    当日出荷
    Bookスタンドより小さいので、小さい本も立て掛けられます。
    用途スマホを見える位置に立てかけて。お気に入りのポストカードディスプレイに。読みたい文庫本を手の取りやすい位置に収納。トラスコ品番471-0208材質鉄、ニッケルめっき穴径(Φmm)5 - 6使用荷重(kg)0.5板厚(mm)4 - 5.5
  • 糸カスガイJS 八幡ねじ

    糸カスガイJS

    八幡ねじ
    1,598税込1,758
    1パック(34本)
    当日出荷
    径が細いため、細い部分に使用可能な糸カスガイです。
    用途木と木をつなぐときに使用。トラスコ品番467-8400材質鉄、三価ブラックめっき形状コの字型寸法d(mm)2長さL(mm)43高さH(mm)12.5表面処理三価ブラックめっき内寸(mm)39
  • 袋ナット 六価クロメート 八幡ねじ

    袋ナット 六価クロメート

    八幡ねじ
    115税込127
    1パック(2個)ほか
    翌々日出荷
    六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、クロメートめっきがしてあります。
    用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理六価クロメート(黄金色)
  • 袋ナット ユニクロめっき 八幡ねじ

    袋ナット ユニクロめっき

    八幡ねじ
    115税込127
    1パック(6個)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
    用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理ユニクロめっき(白色)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ナット 三種  溶融亜鉛めっき 八幡ねじ

    六角ナット 三種 溶融亜鉛めっき

    八幡ねじ
    210税込231
    1パック(8個)ほか
    翌々日出荷
    高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
    用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。表面処理溶融亜鉛メッキ(シルバー)
  • 六角ナット 一種 黒色亜鉛めっき 八幡ねじ

    六角ナット 一種 黒色亜鉛めっき

    八幡ねじ
    145税込160
    1パック(12個)ほか
    翌々日出荷
    1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。耐食性向上のため、黒色亜鉛クロメートめっきがしてあります。
    用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理黒色亜鉛
  • 戸当たりクッション粘着付 八幡ねじ

    戸当たりクッション粘着付

    八幡ねじ
    299税込329
    1袋(8個)
    当日出荷
    材質はポリウレタンで粘着シート付きです。色は透明です。脚ゴムや戸当たり緩衝剤として使用できます。
    トラスコ品番417-4132幅(mm)12.7透明高さ(mm)3.5
  • サウンドガードW 50 YHI-SDGDシリーズ 八幡ねじ

    サウンドガードW 50 YHI-SDGDシリーズ

    八幡ねじ
    19,799税込21,779
    1枚
    翌々日出荷
    。音のする方向の壁などに取り付けるだけで防音効果が得られます。金づち1つで取り付けできます。楽器を演奏する部屋の防音対策やパソコン周辺機器、機械音などの防音対策に。
    仕様●材質/仕上:発泡ウレタン+ポリエチレン(PE)●セット内容/付属品:フック穴3ヶ所、石こうボード専用フック2個同梱しています。●専用フック●原産国:日本●コード番号:230-4618アズワン品番67-2267-65
  • 六角穴付きボルト 全ねじ ユニクロ (中量パック) 八幡ねじ

    六角穴付きボルト 全ねじ ユニクロ (中量パック)

    八幡ねじ
    300税込330
    1パック(30本)ほか
    翌日出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。
    用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ材質合金鋼表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • ミニビルトコーナー 八幡ねじ

    ミニビルトコーナー

    八幡ねじ
    599税込659
    1セット(5個)
    翌々日出荷
    材質はステンレス製で耐食性に優れています。 板厚1mm、高さ40mmと製品が小さいので、他金物と干渉を抑えて所定の耐力を発揮します。
    用途柱と横架材のコーナー面を接合に使用します。小屋梁と小屋束に使用します。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • フォームタイ3型セット 八幡ねじ

    フォームタイ3型セット

    八幡ねじ
    899税込989
    1セット(5個)
    当日出荷
    本体、ナット、リブ座金がセットされた調整の出来るねじタイプです。 段差がある時や、クサビを打ち込む事ができない場合などに使用することが出来ます。
    用途単管パイプで型枠を固定する際に使用します。主に使用地域は東日本(愛知以東)で鋼管48.6パイ使用地域で使用されます。
  • ツライチくん 八幡ねじ

    ツライチくん

    八幡ねじ
    899税込989
    1セット(20個)
    翌々日出荷
    木材のタテ目・ヨコ目にも簡単にツライチ施工ができ、外壁の取付が簡単です。 三角線で製造されているため、ノミによる座堀作業が不要になり、作業効率がアップします。 打ち込み作業の際に片外れがなく、シーソーになりにくいです。
    用途木材の締結に使用します。材質表面処理クロメートめっき
  • セパレーター H 八幡ねじ

    セパレーター H

    八幡ねじ
    1,198税込1,318
    1セット(10本×2パック)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    品質の安定した高炉材を使用しています。 一人でも作業が出来るまわり止めのハネ付きです。 ベニヤへの接触面積を約40%も大きくした独自の六角形座金によりベニヤの傷みを減少する事ができます。 座金付の為、ポリコンは不要です。実寸は表記サイズ+50mm(表記は壁厚サイズ)
    用途型枠(ベニヤ)同士の間隔保持する金物(型枠内部) 仕上コンクリート用です。主に公共事業などで使用します。
  • ステンレス 幅広不等辺金折リブ付き 八幡ねじ

    ステンレス 幅広不等辺金折リブ付き

    八幡ねじ
    1,898税込2,088
    1セット(5個)
    当日出荷
    DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。 幅広タイプのL字型連結補助金具です。 木材同士をつなぐ際、補強用の金具として使用します。 材質がステンレスなので錆びにくいです。 リブ付きで強度が高いです。
    用途木材や金属などを垂直に固定、補強する際に使用します。材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • スクリュー専用簡易ビット CSW3用 八幡ねじ

    スクリュー専用簡易ビット CSW3用

    八幡ねじ
    679税込747
    1セット(2個)
    当日出荷
    スクリューワッシャー、カットスクリュー3用の簡易ビットです。
    用途締付けに使用します。材質表面処理ユニクロめっき
  • シナーコーナー 八幡ねじ

    シナーコーナー

    八幡ねじ
    1,398税込1,538
    1セット(5個)
    翌々日出荷
    本体の巾が30mmとスリムなため、壁内に納まりよく施工できます。
    用途柱と横架材の接合に使用します。材質表面処理溶融亜鉛めっき
  • カウンターブラケット 八幡ねじ

    カウンターブラケット

    八幡ねじ
    4,998税込5,498
    1セット(4個)
    翌々日出荷
    DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。 壁に棚を取り付けるための金具です。 丸みのあるデザインがおしゃれでインテリアに馴染みます。
    用途キッチンカウンターや洗面カウンター、棚受けなどに使用します。材質鉄(塗装)使用荷重(kg)46以下(2本使用時)棚受け金具L型
  • Z角金物 CP-L 八幡ねじ

    Z角金物 CP-L

    八幡ねじ
    1,998税込2,198
    1セット(10枚)
    翌々日出荷
    軸組工法用接合金物(Zマーク)です。
    用途引張りを受ける柱の上下の接合に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
  • SIMPSON ポストベース/キャップ 八幡ねじ

    SIMPSON ポストベース/キャップ

    八幡ねじ
    7,998税込8,798
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    柱頭金物としても柱脚金物としても使用できます。 柱と梁を簡単にかつ確実に接合できます。 釘の斜め打ちが不要になり柱の割れが起きにくくなります。 さらに浮き上がりと水平方向の荷重を支えることができます。
    用途柱と梁を簡単に接合が可能です。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
  • SIMPSON タイプレート 八幡ねじ

    SIMPSON タイプレート

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    釘で留めるプレートです。釘の本数と打つ位置は、使用目的に応じて決めます。
    用途木材と木材を釘で留める際に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
  • SIMPSON ステアケースアングル 八幡ねじ

    SIMPSON ステアケースアングル

    八幡ねじ
    7,798税込8,578
    1セット(10個)
    当日出荷
    側板へのキザミ加工は不要です。
    用途階段の踏み台を固定する金具です。階段の側板内側と踏板裏側にTA9を取付け、六角フランジタッピングまたは六角コーチで固定します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑